絞り込み
校正証明書
防水・防滴機能
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: その他測定用品

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,577件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビジュアルバータイマー 大型 キングジム

    ビジュアルバータイマー 大型

    キングジム
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    目盛りで残り時間が一目で分かる大型タイマー
    セット内容VBT100本体 / 目盛り色分けシール /取扱説明書(保証書付)質量(g)約1,325(乾電池を含まず)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(AC0502)(別売)表示【液晶デジタル】タイマー桁数:5桁、目盛り個数:20個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×47×157動作環境温度0~45℃ 湿度30~80%(非結露)電池寿命約180日(1日10秒×1回アラーム作動時)※使用状況により異なります保存環境温度-10~55℃ 湿度5~80%(非結露)時計機能時計表示切り替え:24時間表示⇔AM / PM表示、時計精度:平均月差±30秒(常温中)作動時間(秒)【アラーム】(通常計測)約10、(リピート計測)計測切り替わり時 :約3、計測完了時:約10※消音切り替え可能色(本体)シロタイマー【通常計測】カウントダウン:最大計測時間199分50秒、カウントアップ:最大計測時間199分59秒、【リピート計測】(カウントダウン)最大計測時間199分50秒、(リピート数)作業時間:最大99回、休憩時間:最大98回RoHS指令(10物質対応)対応
  • 数取器 はくでん

    数取器

    はくでん
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    人数・交通量の把握、工場の出荷数、在庫管理等で活用できます。
    仕様最大カウントレート:2/秒寸法(mm)65×35×20測定範囲0~9999
  • 時っ感タイマー ペースメイク ラップ機能付 SONIC(ソニック)[文具]

    時っ感タイマー ペースメイク ラップ機能付

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    受験勉強に!LAP機能でタイパ判定、勉強ペースを見える化・分析。過去問のペース配分や一日の勉強バランスを整えて学習効率UP!。時間経過に合わせて円形のメモリが減っていくので時間を視覚的に実感できます。タイマーはダイヤル操作で感覚的に操作でき、最大120分まで設定可能。光ってお知らせ機能で静かな場所でも使用できます。時刻表示の時計モード付。
    寸法(mm)73×72×28主要材質本体:ABS
  • 時計付き抗菌タイマー CRECER(クレセル)

    時計付き抗菌タイマー

    CRECER(クレセル)
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷
    抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使えるタイマー。デジタル時計にボタン1つで切り替え可。本体の背面にストラップ穴と置き掛け兼用スタンド、マグネット付きで、色々な使い方ができる。カウントアップ、カウントダウン、リピート機能搭載。10分間操作しなければオートオフで省エネ。
    用途料理用のキッチンタイマー、勉強用タイマー、実験用タイマーなど材質本体:ABS(抗菌剤練り込み)、ボタン:シリコン本体質量(g)約56時間アラーム:約1分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×92×19設定時間最大99分99秒/1秒単位電源(個)CR2032×1(別売)設置方法卓上、壁掛け、スチール面貼付け、ストラップ装着タイマー機能カウントダウン、カウントアップ
  • 表面粗さ比較板 サンコウ電子研究所

    表面粗さ比較板

    サンコウ電子研究所
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
    現場でサンドブラスト処理された表面のアンカーパターンの粗さを素早く、比較測定するための器具です。それぞれ異なったパターンの5片があり、目視または、触覚により比較します。ASTM D4417に準拠。
  • メーター用ウレタンプーリー ライン精機

    メーター用ウレタンプーリー

    ライン精機
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷
    測長器共通の交換用車輪です。
    材質【測定部】ウレタン樹脂形状ウレタンプーリー種類メーター用測定対象布・紙・フィルム
  • ザラージ リモコン付きダブルタイマークロック キングジム

    ザラージ リモコン付きダブルタイマークロック

    キングジム
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    リモコン操作で使いやすい。数字ボタンでラクラク設定!。離れた場所から使える。本体を高い位置に設置していても手元で操作可能!。ストラップホールつき。時計&カレンダー CLOCK &CALENDAR。電波時計。自動で電波を受信、ラクラク時刻合わせ!。アラーム機能。設定した時刻にアラームを鳴らすことが可能!。12時間(AM/PM)/24時間表示。カレンダー。月・日・曜日を表示。タイマー TIMER。カウントダウン。最大199分59秒まで設定可能。カウントアップ。最大199分59秒まで計測可能。ダブルタイマー。2段表示で2つの時間を同時にはかれる!
    仕様カレンダー表示セット内容DTC-002 本体、リモコン、取扱説明書(保証書付)色ライトグレー質量(g)約1,290(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(AC0502)(別売)精度【時計】標準電波の受信に成功した直後 表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき 平均月差±30秒(常温中)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約394×260×30動作環境【温度】0~45℃【湿度】30~80%(非結露)電池寿命約1年(アラームまたはタイマーを1日4回使用した場合)※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。保存環境【温度】-10~55℃【湿度】5~80%(非結露)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム・プラスチック硬度計 テクロック

    ゴム・プラスチック硬度計

    テクロック
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチックなどの硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。準拠基準はJIS K630(旧JIS A形)です。
    用途適用材質:一般ゴム、スポンジ、フェルト、プラスチック。JIS K 6301準拠(加硫ゴム物理試験方法 1998年8月廃止)。旧JIS A形適合スプリング荷重値(mN):539~8385トラスコ品番795-5499形状押針:先端Φ0.79mm 35°円すい台形、針:円錐台形状角度の測定範囲(°)0~100準拠規格JIS K 6301 旧JIS A形最小目盛(℃)1
  • ポケットストロボ 菅原研究所

    ポケットストロボ

    菅原研究所
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    12日以内出荷
    30~360000FPMの超ワイドな発光周波数範囲。発光周波数はHzとFPMの二通りで設定できます。ツマミを用いて簡単に設定値を調整できます。使いやすいボタン配置。超高輝度白色LED採用。発光時間は、明るさ(%)と時間(μsec)の二通りで設定可能。ランプ交換不要。明るい場所でも見やすい有機ELディスプレイ。CEマーキング対応
    用途各種モーターの回転速度計測。生産現場などの各種回転機器の回転速度計測と動作チェック。高速回転・高速運動の状態目視観察。印刷物の色や色ズレ・汚れのチェック、タイミングマークやトンボの位置ズレなどの検査。紡績機械のスピンドル回転数測定や糸のバルーンの観察、織機のタイミング調整 など付属品シリコンカバー質量(g)約220消費電力(W)2以下寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×76×39精度内部発振:30~120000FPM:±0.01%/120001~240000FPM:±0.02%/240001~360000FPM:±0.03%時間発光:0.1μsec~発光周期の1%、最大500μsecバッテリー単3形アルカリ電池2本(別売)使用時間約2時間 (6000FPM、1.0%、参考値)周波数範囲発光:30~360000FPM、設定分解能:0.1FPM使用環境温度(℃)0~+40RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)20~90、ただし結露なきこと
  • 粗さ標準片 Mitutoyo(ミツトヨ)

    粗さ標準片

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    表示Ra=約3μm、約0.4μm ※Ra=0.4μmはスタイラス先端チェックにのみ使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-604
  • タコメータ反射テープ RS PRO RS PRO

    タコメータ反射テープ RS PRO

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    欠品中
    種類 = 反射テープ。。RS Pro タコメータ反射テープRS Pro タコメータ反射テープは、回転装置の速度を測定するための固定済みマーカーテープです。動作中や接近が制限されているファン、ホイール、ローラーと組み合わせて使用することができます。RS PRO RS Pro 製品は、試用及びテスト済み製品の一部として、エンジニアの方々から認可を受けていただく前に厳しくテストされています。 このテープは裏面が粘着式で、非接触光学タコメータ及びストロボスコープに使用できます。測定対象に固定され、装置を指すと、ライトがレシーバに反射して読み取り値が生成されます。 このテープは、有害物質規制( RoHS )規格の認定を受けているほか、静電制御関連規格( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 )に準拠しています。テスト及び試運転作業において、産業環境で使用されています。特長と利点.粘着式反射テープ .光学タコメータやストロボスコープに最適 . RoHS ( 有害物質の使用制限 ) EU 指令 2011/65/EU 及び 2015/863 に準拠しています . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に適合しています 静電制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ストップウオッチ RS PRO

    RS PRO ストップウオッチ

    RS PRO
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = ポケットストップウォッチ。アナログ/デジタル = デジタル。最大時間 = 24h。解像度 = 1/100s。電源 = バッテリ。警報機能 = あり。電池タイプ = CR2032。水の抵抗 = 防水。ケースの材質 = プラスチック。高さ = 64mm。最大時間(時間) = 24h。幅 = 65 (Dia.)mm。。RS Pro デジタルポケット. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするポケットストップウォッチをご紹介します。このポケットサイズのストップウォッチには LCD 画面が装備されており、 12 mm と 10 mm の数字の高さで結果をリアルタイムにはっきりと見ることができます。開始時刻から、このストップウォッチは 1/100 秒で 40 分、 24 時間で 2 秒以内の精度を含めて 1 秒間隔で 24 時間カウントします。この RS Pro デジタルストップウォッチは、 2032 リチウム電池と 3 V のオペレーティングシステムで動作し、信頼性と精度が向上します。この信頼性の高いタイマは、コードストラップ付きのスタイリッシュな黒色耐水性ケースに収納されており、屋内外でのさまざまな用途に最適です。特長と利点. .黒色でスタイリッシュな耐水性プラスチックケース。さまざまな用途に最適です . LCD 画面をクリアして、簡単に結果を表示 . 12 mm および 10 mm の大きな桁高 .通常の時間、カレンダー、アラーム、ラップ設備 . 24 時間で 2 秒以内の精度 .通常の使用では 5 年間のバッテリ寿命で、長期間にわたり信頼性の高いデバイスとなります . 1/100 秒の解像度 . 1/100 秒で最大 40 分、 1 秒間隔で最大 24 時間をカウント. 用途. ストップウォッチは、タスク又はアクティビティの経過時間を測定する方法を必要とする幅広い用途に適しています。必要な用途に応じて、デジタル又はアナログデバイスとして使用できます。これらのデバイスは、次の用途で一般的に使用され .スポーツイベント .大会 .テストと実験 .ライブイベント. どのような電池が必要ですか.. RS Pro のこのタイマは、コイン( CR2032 )リチウム電池を使用した 3 V オペレーティングシステムで、始動時の通常使用時間で平均 5 年間使用でき、タイマーの機能が強化されており、信頼性が向上しています。達成可能な最大時間はどのくらいですか.. このストップウォッチには、 24 時間までに対応しています。アラーム機能はありますか.. RS Pro のこのポケットサイズのストップウォッチは、可聴アラームを備えており、通知機能が強化されます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 現場用粗さ測定機(サーフテスト)4mN Mitutoyo(ミツトヨ)

    現場用粗さ測定機(サーフテスト)4mN

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
    適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006先端形状スタイラス:半径5μm 角度90°検出器測定力(mN):4バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1スキッド圧(mN)400以下
  • ストップウォッチ ドリテック

    ストップウォッチ

    ドリテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで握りやすい。ストップウォッチ機能(1/100秒計測/スプリット計測)。時計機能(時計表示/日付表示/アラーム/時報)。ネックストラップ付
    質量(g)約34(電池を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×19×71使用電池【アルカリボタン電池】LR44×1個アラーム(鳴動)1分間動作温度範囲(℃)0~40計測時間23時間59分59秒
  • 平面粗さ標準片 2枚1組 HA 日本金属電鋳

    平面粗さ標準片 2枚1組 HA

    日本金属電鋳
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    最大高さ(Rmax Ry Rz);粗さ曲線から基準長Lを抜き取り、最低値から最高値までの高さをミクロン単位で表示。 中心線平均粗さ(Ra)粗さ曲線から基準長Lを抜き取り、次式により求められた平均値をミクロン単位で表示 十点平均粗さ(Rz Rzjis);旧規格のRz、2001年JIS規格より除外、新Rzと区別するためRzjisと表示
    仕様●材質:表面/ニッケル0.4mm・銅0.6mm、裏面:プラスチック(塩化ビニル板)●コード番号:119-0166402アズワン品番67-4842-20
  • パルス発信器 SK-301 古里精機製作所

    パルス発信器 SK-301

    古里精機製作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    長さ計用パルス発信器 電磁カウンタ又は電子カウンタと組合せて長さ計測を遠距離測定できるようにした物です。 1mまたは10cmごとに内蔵スイッチを働かせてカウンタ部に長さを表示させる物です。
    仕様●標準品●最小単位:1m又は1ヤード●取付け寸法:前後47×左右84×穴系Φ6(3ヶ所)●最高速度m-分:300●トルク(最大):0.01N.m●重量:600g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164252アズワン品番67-4835-43
  • カウンター RSL207-5 古里精機製作所

    カウンター RSL207-5

    古里精機製作所
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    8日以内出荷
    仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:5●主軸の位置及び回転方向:左軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:19mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後37X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3.8X5mm●計数速度(最大):600cpm●トルク(最大):0.049N・m●重量:108g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164251アズワン品番67-4835-42
  • 果物硬度計 アミッタリ

    果物硬度計

    アミッタリ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    4日以内出荷
    果肉の貫入力を測定します。この果物硬度計は、果物や一部の野菜の硬度測定に使用可能なハンディタイプの小型ペネトロメーターです。農場、研究所、大学等など幅広く使用されており、収穫時期の判定、保存状態、改良変化、輸送時の影響などを判定する用途に最適です。ディスプレイ表示で明瞭に視覚化。最大値ホールド、単位変換機能。小型軽量で持ち運びに便利
    付属品本体、プレッサー、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)210×62×24質量(g)195(電池を含まず)電源単4電池×2本深さ(mm)10(押し込み)分解能0.01/0.1/1測定対象小さい果物:イチゴ、チェリー、ぶどう、ベリー類など柔らかい果物:桃、バナナ、アプリコット、プラム、メロン、柑橘類、柿などしっかりとした果物:梨、ネクタリン、キウイなど硬い果物:アボカドなど
  • ショアD硬度計 アミッタリ

    ショアD硬度計

    アミッタリ
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    4日以内出荷
    統合された設計、小型軽量、使い易さ。デジタル表示による明瞭な読取値。低バッテリーアラーム表示。平均値計算機能。自動シャットダウン機能。PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
    付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書仕様R0.1コーン寸法(mm)170×63×24測定範囲10~90質量(g)310(電池を含まず)硬度90A以上電源単4電池×2本精度≦±1材質(ケース)高衝撃ABS分解能0.1測定対象硬質ゴム、熱可塑性エラストマー、硬質プラスチック、熱可塑性プラスチックなど表示範囲0~100ディスプレイLCD表示最高操作温度(℃)50
  • リンクシー 防滴 予告アラーム機能付き キッチンタイマー AGB

    リンクシー 防滴 予告アラーム機能付き キッチンタイマー

    AGB
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    濡れた手でも使える防滴構造。カウントダウン機能(1秒から99分99秒まで設定可能)。カウントアップ機能(最大100時間までの計測可能)。2段階アラーム。予告アラーム機能(タイマー設定時刻の5分前に"ピピ"、3分前に"ピピ.ピピ"、1分前に"ピピ.ピピ.ピピ"と予告アラームが鳴ります)。リピート機能。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。マグネット、吊り下げ用紐付き。
    仕様●サイズ:高さ8.1cm×幅7.7cm×厚み1.6cm●重量:47g(電池含む)●生産国:中国●タイマー音量(約):80dB●アラーム時間(約):最長30秒●使用電池:CR2032 × 1個(モニタ用電池付属)アズワン品番65-6910-56
  • ボールギャップゲージ 形状記憶 S SK(新潟精機)

    ボールギャップゲージ 形状記憶 S

    SK(新潟精機)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷
    先端は超硬球で耐久性に優れています。ステムを曲げて測定することが可能です。ステムは形状記憶合金を採用し、お湯につけると曲げる前の元の形状に戻ります。二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置、隙間の確認が容易にできます。
    用途隙間測定に材質ゲージ部:超硬、ステム:形状記憶合金、グリップ:POMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多連式数取器 高野計器(トゴシ)

    多連式数取器

    高野計器(トゴシ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    差替式インデックスカード付きですから調査項目の書き換えが簡単です。ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。
    高さ(mm)56
  • チェックカウンター 高野計器(トゴシ)

    チェックカウンター

    高野計器(トゴシ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    チェックとカウントが同時にできる!確認作業を大幅に短縮します。鉛筆・ボールペン・ネーム印・マジックペン等多様な文房具が用途に合わせて使えます。機械式なので電池切れの心配もありません。ABS樹脂
  • 防滴デジタルタイマー A&D(エー・アンド・デイ)

    防滴デジタルタイマー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    欠品中
    卓上型防滴100分タイマー。防滴IP54相当で濡れた手でも使用可能。厨房のステンレスカラーにもなじむデザイン。10キー入力で簡単に設定が可能。強力ネオジム磁石内蔵で、マグネットの脱落・混入を防止し、壁面の傷つきも防止。机の上に置いても見やすい角度設計。リピート機能、ポーズ機能付き。カウントアップ、カウントダウン機能付き
    用途学習時間の管理に。厨房の調理時間の管理に。付属品取扱説明書、電池(モニター用)仕様(タイマー数)1チャンネル電源単4形乾電池1個本体質量(g)約70(電池含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×69×27表示形式デジタル動作温湿度範囲0℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、85%RH以下(結露しないこと)オートパワーオフ約10分最大設定時間100分設置方法マグネットタイマー設定最大99分99秒、最小1秒RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP54相当音量(dB)(ブザー)約60/距離30cmアラームブザー音:約1分間カウントダウン機能○(アラーム設定時間まで)カウントアップ機能○(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)
  • ストップウォッチ 校正証明書付 シチズン

    ストップウォッチ 校正証明書付

    シチズン(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    見やすい大型デジタル表示です。
    寸法(mm)81×66×23質量(g)80電源CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)機能単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント防塵防水性能防滴:JIS防滴II型最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アズワン品番2-9929-01-20校正証明書一般校正
  • デジタルストップウォッチ ソーラー充電型 JCSS校正証明書付 SVAJシリーズ アズワン

    デジタルストップウォッチ ソーラー充電型 JCSS校正証明書付 SVAJシリーズ

    アズワン
    ¥18,900税込¥20,790
    1個
    15日以内出荷
    2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
    仕様精度:平均月差±30秒●ソーラー充電型●●仕様:JCSS校正証明書付●※本商品はJCSS校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。●※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●※校正証明書は和文です。最大計時100時間最小計時0.01秒校正証明書JCSS校正
  • デジタルストップウォッチ ソーラー充電型 JCSS校正証明書付 SVAJ00シリーズ アズワン

    デジタルストップウォッチ ソーラー充電型 JCSS校正証明書付 SVAJ00シリーズ

    アズワン
    ¥17,800税込¥19,580
    1個
    15日以内出荷
    フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。大容量で3メモリーが可能です。
    仕様精度:平均月差±30秒●ソーラー充電型●●仕様:JCSS校正証明書付●※本商品はJCSS校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。●※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●※校正証明書は和文です。最大計時100時間最小計時0.01秒校正証明書JCSS校正
  • 手洗いタイマー TEARA ADESSO

    手洗いタイマー TEARA

    ADESSO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    30秒音が鳴る手洗いタイマーです。
    用途手洗い時に。トラスコ品番336-6617材質ABS樹脂、マグネット(裏面)幅(mm)70色白高さ(mm)97奥行(mm)24電源(V)単3×2個
  • ルビーボールスタイラス(DK0.5・L22) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK0.5・L22)

    東京精密
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
    トラスコ品番457-4691
  • 輪郭用触針 ねじれ面測定用・円錐 東京精密

    輪郭用触針 ねじれ面測定用・円錐

    東京精密
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷
    深溝測定用アームDM45531/0102804と組合せて使用します。
    トラスコ品番437-5516
  • ノンコンタクトタイマー カスタム

    ノンコンタクトタイマー

    カスタム
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    当日出荷
    ボタンに触れずカウントダウンの開始、カウントダウンの一時停止、アラームの停止ができ、衛生的です。 誤動作を防止するため、操作ボタンを無効にするロック機能付きです。 3タイプの設置が可能です。(背面マグネット、スタンド、壁掛け)
    用途食品・厨房関係での時間管理学校、職場等での手洗い用実験などでの時間の測定工場ラインでの時間管理付属品取扱説明書(保証書付き)、単4形乾電池×3本トラスコ品番405-8141材質ABS樹脂幅(mm)103厚さ(mm)22色白高さ(mm)61奥行(mm)22電源(V)単4形乾電池×3本電源単4形乾電池×3本縦(mm)61横(mm)103最大計時99分59秒最小計時1秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • たまご型10キータイマー ドリテック

    たまご型10キータイマー

    ドリテック
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    かわいい玉子型のモチーフタイマー。数値のセットがしやすい10キータイプ
    材質ABS樹脂電源リチウムボタン電池 CR2032×1個(動作確認用付属)表示形式デジタル保証期間1年最大設定時間99分99秒設置方法マグネットアラーム警鳴時間(秒)15使用磁石ネオジム磁石2個カウントアップ機能(最大計測時間) 99分59秒
  • タイムキーパー セイコー(SEIKO)

    タイムキーパー

    セイコー(SEIKO)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    タイマー機能付のストップウォッチです。 振動でお知らせするため、音を出せない場所での使用にも便利です。
    寸法(mm)61×70×16質量(g)54電源リチウム電池CR2016×1(付属)セット数10個まで可能表示形式デジタル設定時間10秒~99分59秒設置方法ストラップ装着ストップウォッチ0.01秒~99分59秒99(スプリット/トータル)
  • 棒状硬度計 アズワン

    棒状硬度計

    アズワン
    ¥35,900~税込¥39,490~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    操作が容易な押力専用のゲージです。
    材質アルミニウム
  • 計HAKARI 時計付デジタルタイマー パール金属

    計HAKARI 時計付デジタルタイマー

    パール金属
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    画面が大きくて見やすい。時計・リピート機能付き。カウントアップ可能。セット時間:1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ
    材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×80表示形式デジタル使用電池単4形乾電池×1個設定範囲1秒~99分59秒時計機能○カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○
  • 100分形防水消音タイマー A&D(エー・アンド・デイ)

    100分形防水消音タイマー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    100分形防水タイマー。 防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的 ブザーと液晶バックライト(点滅)でアラームをお知らせ ブザー音と操作音はオフにすることも可能。音が出せない、周囲に配慮が必要な環境での使用に便利 アラーム音のパターンが3種類から選択可能。複数のタイマーを使う際に識別可能 カウントアップ、カウントダウン機能付き ポーズ(一時停止)機能、リロード機能付き 背面に強力なネオジウム磁石を搭載
    用途コーヒー等、賞味時間の管理に。麺の茹で時間の管理に。揚げ物の調理時間の管理に。消音可能なので病院での点滴の時間管理に。付属品取扱説明書、電池(モニター用)電源CR2032形リチウム電池1個表示形式デジタルブザー音約65dB(距離15cm)アラーム内容3種類(A/B/C)、及びOFF(消音)から選択可能オートパワーオフ15分間(タイマーが動作していないとき)設置方法マグネット電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)時計機能○アラームセット時間約30秒間RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7相当アラーム設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒)カウントダウン機能○カウントアップ機能○計測時間最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)
  • [4桁] 数取器(手持ち型・大ボタン) エスコ

    [4桁] 数取器(手持ち型・大ボタン)

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    翌日出荷
    リングに指を入れ、手で持って使用します。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、 側面のリセットノブで0に戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製
    仕様●タイプ:ハンディータイプ(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R)
  • Fine3チャンネルタイマー TGK(東京硝子器械)

    Fine3チャンネルタイマー

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,208税込¥3,529
    1個
    4日以内出荷
    個別・同時カウントダウンスタートが可能な3チャンネルタイマー タイマーを利用しない時には、現在時刻を表示することも可能 スタンド付き、磁石付き。2通りの置き方が可能。
    仕様カウントアップ単位:1/100秒単位、カウントダウン単位:1秒単位色ホワイト質量(g)約54使用温度範囲(℃)0~50電源LR44(1.5V)ボタン電池2個チャンネル数3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×14×89表示形式デジタル最大設定時間カウントアップ:99時間59分59秒、カウントダウン:99時間59分59秒設置方法マグネット・スタンド時計機能ありメモリー機能あり音量(dB)約70カウントダウン機能ありカウントアップ機能あり
  • デジタルストップウォッチ ソーラー充電型 SVAJシリーズ 校正証明書付 セイコー

    デジタルストップウォッチ ソーラー充電型 SVAJシリーズ 校正証明書付

    セイコー
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    9日以内出荷
    2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。 音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。 フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
    精度平均月差±30秒最大計時100時間最小計時1/100秒校正証明書一般校正計測時間最小0.01秒/最大100時間
  • DT-2100用高反射テープセット ニデックドライブテクノロジー

    DT-2100用高反射テープセット

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    高反射テープセット
    付属品反射テープ(2種各1枚)RoHS指令(10物質対応)対応
その他測定用品