カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- TIME(92)
- ライン精機(74)
- エスコ(68)
- ニデックドライブテクノロジー(63)
- テクロック(59)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(57)
- 東京精密(56)
- MCP(55)
- 小野測器(53)
- JFEアドバンテック(44)
- 佐藤計量器製作所(38)
- ドリテック(36)
- TESA[測定用品](31)
- 古里精機製作所(30)
- 日本金属電鋳(30)
- アズワン(29)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(23)
- セイコー(23)
- 山本科学工具研究社(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ルビーボールスタイラス1
東京精密¥19,980税込¥21,9781本当日出荷対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。仕様M3のボールスタイラストラスコ品番689-6768全長L(mm)30仕様1超硬シャフト有効長(mm)22.5サイズ(Φmm)1.5
デジタルタイマー大画面 10キータイプ
貝印¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷デジタルタイマーで見やすい大画面・時計機能付き。大きくて使いやすい10キータイプです。「置く」「貼り付ける(マグネット)」「掛ける」の3パターンで、用途にあわせて設置できます。材質本体/ABS樹脂・マグネット/ラバーマグネット寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×78×26表示形式デジタル設定時間1秒~99分99秒設置方法「置く」「貼り付ける(マグネット)」「掛ける」
シャルピー衝撃基準片
日本検査¥28,980税込¥31,8781セット(5本)16日以内出荷シャルピー衝撃試験機用のJIS準拠高精度基準片です。試験機の間接検証用に160Jレベル、100Jレベル及び30Jレベルの3種類があります仕様製造元:山本科学工具研究社材質SNCM439(AISI4340)Q.T規格JIS B 7740検定NK検定
ゴム硬度計
Mitutoyo(ミツトヨ)¥64,980~税込¥71,478~1個4日以内出荷硬さの測定対象となる試料は、軟らかなスポンジから硬いプラスチックまで様々です。 また、試料の測定する箇所も、平坦な面や穴、溝の底部など多様です。こうした色々な素材の硬さ測定環境に、HH-300シリーズの10機種の硬度計ラインナップがお応えします。コンパクトな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィットします。アナログ表示器に取付けられている置針は、測定時のピーク値計測に大変便利です。仕様負荷装置:コイルスプリング方式軸径(Φmm)押針形状:1.25精度ばね力:±392.3mN先端形状押針形状:円截形吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm分類規格上:TypeD形状(mm)加圧面:44×18表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
ゴム硬度計
Mitutoyo(ミツトヨ)¥77,980税込¥85,7781個当日出荷硬さの測定対象となる試料は、軟らかなスポンジから硬いプラスチックまで様々です。 また、試料の測定する箇所も、平坦な面や穴、溝の底部など多様です。こうした色々な素材の硬さ測定環境に、HH-300シリーズの。10機種の硬度計ラインナップがお応えします。コンパクトな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィットします。任意に測定中の表示値をホールドすることができるので、測定結果を手元で確認することができます。デジマチックインターフェースを標準装備していますので計測システムなどへの接続が可能です。また、SETスイッチを利用することにより、量子化誤差による微妙なゼロ位置のずれを補正することができます。仕様負荷装置:コイルスプリング方式軸径(Φmm)押針形状:5精度ばね力:±68.6mN先端形状押針形状:半球形吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm分類規格上:TypeE機能ホールド機能、デジマチック出力、公差判定機能、ファンクションロック機能形状(mm)加圧面:44×18表示形式デジタル最小目盛(硬度)0.1先端径(Φmm)押針形状:5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番811-330-10
アイビル タイマー T-640D
アイビル¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷かわいいくすみカラー。見やすい大画面表示。用途タイマー付属品ストラップ、単4形乾電池×1個(動作確認用)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×80×19機能予告アラーム(10分前/5分前)、鳴動時間(5秒)、時計機能、壁掛け、立てかけスタンド、マグネット付き表示形式デジタル最大設定時間99分50秒設置方法スタンド、マグネットカウントアップ機能最大99分59秒
ストロボスコープ
A-Gas Japan¥73,980税込¥81,3781台5日以内出荷頑丈なアルミボディー。35000RPMまでのワイドレンジ。高精度ストロボ装置。操作性抜群仕様●ストロボランプ:キセノンランプ●フレッシュレート(RPM/FPM):50~35000電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)30以下精度±(0.05%+2d)分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000~9999RPM)、10RPM(10000~35000PRM)測定範囲(min-1[r.p.m])50~35000使用環境[温度]0℃~50℃、[湿度]80%RH以下
KITCHEN TIMER W/MAGNET(キッチンタイマーウィズマグネット)
ダルトン¥1,500~税込¥1,650~1個13日以内出荷精度を追求するだけならば、このアイテムは生まれなかったでしょう。デジタルとは競わない、アナログの良さを大いに味わって下さい。タイマーをセットする時のひと手間、ジリリリというタイマー音、スチールならではの心地良い重み。温かみあるタイマーは、人間味を感じます。用途キッチンタイマー材質本体/スチール、ダイヤルカバー/ポリカーボネート表示形式アナログ高さH×直径(mm×Φmm)30×70設置方法マグネット
スペクトラムアナライザ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥299,800~税込¥329,780~1個5日以内出荷から101日以内出荷GSP-8800は9kHz~8GHz、GSP-8180は9kHz~1.8GHzの周波数範囲をカバーし、開発/生産段階でRF製品のテスト要件を提供する汎用スペクトラムアナライザです。用途通信・放送・無線に関する目的で活躍します。質量(kg)約5.0表示10.4インチXGA液晶ディスプレイ(1024×768)感度-160dBm/Hz (Typical@プリアンプON)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)421×221×115分解能周波数分解能:1Hzインターフェース標準:LAN、USBメモリー256MバイトRoHS指令(10物質対応)対応
LSG-Aシリーズ 電子負荷装置
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥629,800税込¥692,7801個4日以内出荷175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意。動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV。高輝度 TFT カラーLCD搭載。高精度、高分解能。シーケンス機能搭載。パラレル接続可能。外部アナログ制御/モニター出力端子。RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。入力2100W/150V/420ARoHS指令(10物質対応)対応
LSG-Aシリーズ 電子負荷装置
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥279,800~税込¥307,780~1個4日以内出荷から15日以内出荷175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意。動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV。高輝度 TFT カラーLCD搭載。高精度、高分解能。シーケンス機能搭載。パラレル接続可能。外部アナログ制御/モニター出力端子。RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。RoHS指令(10物質対応)対応
タフタイマー
アイビル¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷汚れたらさっと洗える防水タイマー。呼動時間15秒の短めアラーム。仕様最大セット時間:99分50秒質量(g)44タイプ完全防水電源リチウム電池CR2032×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×14×90バッテリー容量(mAh)225
タイマーIC
TAEJIN Technology¥39税込¥431個5日以内出荷仕様●動作電圧範囲[V]:2~18V●回路電流[A]:-●出力電流[A]:0.1A●最大発振周波数「Hz]:500kHz●動作温度:`-20~85℃●機能:タイマ●パッケージ:SOP-8●動作電圧範囲[V]:2~18Vアズワン品番68-2207-03
セイコー システムプリンター専用ロールペーパー 3ロール入り
セイコー¥1,198税込¥1,3181箱(3個)8日以内出荷S-951を使用時にはSVAZ007(専用ペーパーホルダー)が必要です仕様●コード番号:110-55704アズワン品番67-4816-74
円筒外面粗さ標準片 EA
日本金属電鋳¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷【特徴】 小型・軽量・携帯に便利な特徴のある顕微鏡。 明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチ。 精巧な焦点調節輸と着脱自在の黒色ゴム目当ての使用で簡単操作仕様●総合倍率:100倍●スケール:No、44●コード番号:119-0166401アズワン品番67-4842-19
ストロボスコープ 250L×110W×150Dmm
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥73,980税込¥81,3781個6日以内出荷頑丈なアルミボディー 35000RPMまでのワイドレンジ 高精度ストロボ装置 操作性抜群仕様●ストロボランプ:キセノンランプ●フラッシュレート:50~35000RPM/FPM●分解能●▼0.1RPM:1000RPM未満●▼1RPM:1000~9999RPM●▼10RPM:10000~35000PRm●精度:±(0.05%+2d)●電源:AC100V±10% 50/60Hz消費電力30W以下●使用環境●▼温度:0℃~50℃●▼湿度:80%RH以下●寸法:250L×110W×150Dmm/約1200g●付属品:取扱説明書(保証書)、電源ケーブルアズワン品番67-4753-66
信号ケーブル 5m MX-7105
小野測器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様●長さ:信号ケーブル 5 m●R04-PB6F ←→ TM1、25-3、5s●ケーブル種類 D5-UL:UL規格適合●コード番号:119-0164457アズワン品番67-4836-10
カウンター RS-50
古里精機製作所¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様●タイプ:標準品●桁数:5●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):押ボタン●主軸の高さ:23mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後39X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3X4.5mm●計数速度(最大):700cpm●トルク(最大):0.039N・m●重量:111g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164249アズワン品番67-4835-41
カウンター LB-40
古里精機製作所¥3,500税込¥3,8501個欠品中仕様●タイプ:小型●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):押ボタン●主軸の高さ:23mm●主軸の外径:Φ4.0mm●取付寸法:前後39X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3X4.5mm●計数速度(最大):4000cpm●トルク(最大):0.002N・m●重量:108g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164230アズワン品番67-4835-30
木屋式硬度計
藤原製作所¥199,800税込¥219,7801台31日以内出荷試料台に試料をのせ、ハンドルを回して加圧アタッチメントを徐々におろすと、ダイヤルの指針は試料の抵抗を示しつつ連動して回ります。この時ダイヤルの指針は補助指針(赤色)を押しつつ回転します。一定の力が加わって試料が圧砕すると、試料台の加圧アタッチメントとの間に若干の隙間を生じ、上の方へはね返り補助指針を残して器内のスプリングとダイヤルの指針も0点の方へはね返ります。この補助指針の示す目盛がそのときの最大加圧重で、試料の破壊硬度(N(ニュートン)で表される)を示します。質量(kg)約2.9直径(Φmm)加圧面:5/試料台:25最高高さ(mm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×150×290
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-FVT
ニデックドライブテクノロジー¥79,230税込¥87,1531個当日出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 DT-105N・DT-107N DT-107N
ニデックドライブテクノロジー¥42,750税込¥47,0251個3日以内出荷〇低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。〇数値、単位を大きく表示するLCD(液晶)、暗くても表示がはっきり確認できるLED(発光ダイオード)の2タイプをシリーズ化。〇外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。〇単3アルカリ乾電池2本で、長時間連続計測ができる省エネ設計。タイプ接触式文字高(mm)10表示器LED(発光ダイオード)
ニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 EE-1B・EE-2B EE-1B
ニデックドライブテクノロジー¥31,730税込¥34,9031個当日出荷〇手の平サイズのコンパクト設計で安定した計測。持ち運びも便利です。〇被測定物の回転中心に接触子を直接当てて測る接触式と、離れた所から計測が可能な非接触式の2タイプを用意。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。測定範囲1.0~25000min-1[r.p.m]質量(g)約180(電池含む)タイプ接触式外形寸法長122.5×幅64×厚31.5mm測定精度1.0~599.9rpm:±1rpm/600.0~25000rpm:±0.006%及び±0.5digit測定時間4rpm未満:最大10秒/4rpm~25000rpm:約1秒速度測定範囲:0.003~228.60(km/h)回転数測定範囲総回転数:0.1~99999(rev)測定範囲(m)長さ:0.01~99999測定範囲(cm)長さ:1~99999測定速度(m/s)範囲:0.001~63.500距離(km)測定範囲長さ:0.0001~99999速度(m/min)測定範囲:0.2~3810.0回転速度(r/sec)測定範囲:0.02~416.67速度(cm/s)測定範囲:0.3~6350.0
数取器 手持ち式
日本緑十字社¥1,398税込¥1,5381個当日出荷在庫管理や数量管理等に。材質スチール、POM、ABS、ポリカーボネート色シルバー質量(g)60タイプ手持ち式タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×42×51
数取器 台座付
日本緑十字社¥1,498税込¥1,6481個当日出荷在庫管理や数量管理等に。用途取り付けネジは付属しておりません。材質スチール、POM、ABS、ポリカーボネート色シルバー質量(g)85タイプ台付きタイプ、3箇所穴有り寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×42×51穴径(mm)約3.5Φ台座径(Φmm)53
可搬形発電機漏電リレーテスタ
共立電気計器¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷可搬形発電機に搭載されている定格感度電流30mAの漏電リレーの”動作時間”および”感度電流”の試験実施が可能です。防塵防滴IEC60529(IP54)に準拠しています。バックライト機能付です。用途ELCBの良否判定付属品7154B(工業用安全測定コード)、9121(肩掛ベルト)、9147(コードケース)、取扱説明書トラスコ品番608-7669幅(mm)167高さ(mm)186奥行(mm)89電源(V)単3乾電池(R6P)×8本(付属)測定項目動作時間、感度電流、AC電圧RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルリーブ硬度計
SMART SENSOR(US)¥99,000税込¥108,9001個8日以内出荷仕様データ保存:500グループ寸法(mm)150×80×38測定範囲(170-960)HLD質量(g)358硬度単位:HL、HB、HRC、HRB、HRA、HV、HS電源単3型乾電池×4コ再現性6HLD機能データ解析:あり、上限/下限アラーム設定:ありディスプレイLCD(160x80)オートパワーオフあり稼働時間(時間)最大50(バックライトなし)USBデータ接続:可能
ショアA硬度計
アミッタリ¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷統合された設計、小型軽量、使い易さ。デジタル表示による明瞭な読取値。低バッテリーアラーム表示。平均値計算機能。自動シャットダウン機能。PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書仕様0.79 トランケート(フタストラム)コーン寸法(mm)170×63×24測定範囲10~90質量(g)310(電池を含まず)硬度20-90A電源単4電池×2本精度≦±1材質(ケース)高衝撃ABS分解能0.1測定対象軟質加硫ゴム、天然ゴム、ニトリル、熱可塑性エラストマー、柔軟なポリアクリルおよび熱硬化性樹脂、ワックス、フェルト、皮革など表示範囲0~100ディスプレイLCD表示最高操作温度(℃)50
リンクシー 光と音で知らせるキッチンタイマー
AGB¥1,698税込¥1,8681個当日出荷光と音の切り替え機能(電子音のみ、光のみ、電子音&光のいずれか選択)。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。ボタン操作音ON/OFF機能(光のみの場合)。カウントダウン。カウントアップ機能。時計表示。リピートメモリー機能。置き掛け兼用(吊り下げ用フック穴、マグネット、スタンド付き)仕様●サイズ:高さ6.9cm×幅8.5cm×厚み1.4cm●重量:60g(電池含む)●生産国:中国●タイマー音量(約):80dB●アラーム時間(約):最長30秒●使用電池:CR2032 × 1個(モニタ用電池付属)アズワン品番65-6910-59
2段連式数取器
高野計器(トゴシ)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から62日以内出荷ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。DSタイプを2段式にして操作性を高めました
硬度チェック 単品
ツボサン¥9,998税込¥10,9981セット(6本)当日出荷から4日以内出荷硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターの先端部に曲げ加工を行っておりますので、平面、曲面、内径面の硬度チェックが可能です。被験材をテスターで押してこすったり、対象物に傷が付く場合、そのテスターに表示してある硬度以下の硬さとなります。全長(mm)175刃長(mm)65刃径(Φmm)4.3
HMV硬さ標準片
アサヒ技研¥32,980~税込¥36,278~1個ほか19日以内出荷から20日以内出荷硬さ試験機を校正する為の標準片になります。仕様(試験条件)0.01~1kgf寸法(mm)Φ32x7種類マイクロビッカーズ
HS硬さ標準片
アサヒ技研¥13,980~税込¥15,378~1個ほか19日以内出荷から20日以内出荷硬さ試験機を校正する為の標準片になります。仕様(試験条件)ダイレクトショア材質SUJ2・SK2寸法(mm)Φ65x15種類ショア
デジタル回転計
小野測器¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から32日以内出荷表示専用のスタンダードモデル付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式寸法(mm)96×140×48質量(g)340絶縁方式二重絶縁安全性過電圧カテゴリ2入力CH1ch出力仕様表示専用絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
ハンドタコメーター 非接触式 JCSS校正証明書付
小野測器¥47,980税込¥52,7781台15日以内出荷ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。仕様測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)測定範囲(min-1[r.p.m])30~50000アズワン品番1-1024-02-24校正証明書JCSS校正