絞り込み
校正証明書
防水・防滴機能
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: その他測定用品

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,583件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TELVA デジタルストップウォッチ クレファー(CREPHA)

    TELVA デジタルストップウォッチ

    クレファー(CREPHA)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    シンプルな操作で使いやすい、基本的な機能を備えたデジタルストップウォッチです。スプリットタイム計測/デュアルタイム計測/1/100秒計測/ギャップタイム計測ができます。液晶画面もシンプルで大変見やすくなっています。
    仕様計測:スプリットタイム計測/デュアルタイム計測/1/100秒計測/ギャップタイム計測材質ストラップ:ナイロン、ケース:ABS樹脂・アクリル寸法(mm)高さ78×幅78.1×厚さ18.3質量(g)55機能カウントダウンタイマー電池LR44
  • ストップウォッチ「スピールS」 ドリテック

    ストップウォッチ「スピールS」

    ドリテック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    見やすい大画面表示 ラップ/スプリット計測機能 100メモリー機能 タイマー機能付(カウントダウン) 便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム) 操作音ON/OFF切り替え機能 便利なネックストラップ付
    材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032保証期間1年最大カウント数9999回最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30メモリー数最大記録:100メモリー電池寿命(年)約1
  • 防滴ストップウオッチ カスタム

    防滴ストップウオッチ

    カスタム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    飛沫の影響を受けないIPX4準拠。雨天や水しぶきが掛かりやすい場所でもお使いいただけます。 大型LCDおよびELバックライトを搭載 アラーム機能、時報機能付 日付(年月日)と時刻(時分秒、12/24h表示切替可)を表示可能 スプリット機能付
    用途工場内等での工数の管理などに 学校の運動やスポーツの記録測定付属品取扱説明書質量(g)約60電源CR-2032 コイン型電池×1個(内蔵)精度【時計】±1秒/日表示月、日、曜日、時、分、秒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.5×77×19機能【ストップウォッチ】一般機能:スプリット、【時報】毎正時(00分)告知音最大計時23時間59分59秒最小計時1/100秒 (29分59秒99まで)防水性IPX4準拠バックライトバックライトボタンを押してから 約3秒間点灯アラームベルマーク点灯、ブザー鳴動(約1分)
  • テストリード カイセ

    テストリード

    カイセ(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合機種KF-1
  • LCRメータ「LCR701」 三和電気計器

    LCRメータ「LCR701」

    三和電気計器
    37,980税込41,778
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能搭載。測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能。各種パラメータ表示。オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能。ソートモードで部品判別も容易に対応。データホールド、バックライト機能搭載
    用途電子部品のLCRが測定可能。値から電子部品の良否判定を行なう。付属品クリップリード、ホルスタ、ショートプレート、モニタ用電池、取説寸法(mm)184×87×45質量(g)400電源6LF22(9Vアルカリ電池)測定周波数範囲(Hz)100/120/1k/10k/100k測定レンジDCR(Ω):200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、Rs/Rp(Ω):20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、インダクタンスLs/Lp(H):20μ/200μ/2000μ/20m/200m/20/200/2000/20kH、キャパシタンスCs/Cp(F):200p/2000p/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mFRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイマー サンワダイレクト

    タイマー

    サンワダイレクト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    最短15分単位で、接続した電気製品の電源を入/切できる24時間コンセントタイマーです。 不在時に、使用していない電気製品の電源を切って節電できます。 長期の留守中に定期的に電源ONすることで防犯対策がおこなえます。 夜間に照明を自動点灯させることで、店舗の集客やイルミネーションのライトアップなどに便利です。
    仕様タイマー設定時間:最短15分(以降15分刻みに設定可能)動作方式ギア駆動方式定格容量AC100V 50/60Hz(周波数手動切り替え式)機能タイマー/常時通電切り替えスイッチ付き、通電ランプ付きタイマー設定誤差最大15分以内(時刻ダイヤルの設定のずれ分)差込口形状2P
  • カウンタ小型RS型 古里精機製作所

    カウンタ小型RS型

    古里精機製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    主に往復運動、回転運動の計数に使用します。レバーが45°往復することにより1つの数字が進みます。
    リセット方式つまみ式回転方向右軸正回転計数速度600(cpm)計算最大速度(回/分)600
  • アズツール時計付防滴タイマー アズワン

    アズツール時計付防滴タイマー

    アズワン
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    濡れた手でも使える防滴タイプ(IPX2)です。見やすい大画面表示で、時計機能も付いています。
    表示形式デジタル時計機能防水性防滴型カウントダウン機能
  • デジタル回転計用反射シール(50枚) エスコ

    デジタル回転計用反射シール(50枚)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA714NB-1
  • ストップウォッチ「スピールW」 ドリテック

    ストップウォッチ「スピールW」

    ドリテック
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    IPX7相当の防水仕様 見やすい大画面表示 ラップ/スプリット計測機能 100メモリー機能 タイマー機能付(カウントダウン) 便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム) 操作音ON/OFF切り替え機能 便利なネックストラップ付
    材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロンブラック使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032保証期間1年最大カウント数9999回最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30防水仕様JIS CO920 IPX7アズワン品番64-9097-82メモリー数最大記録:100メモリー電池寿命(年)約1
  • CHINO EL,KLシリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO EL,KLシリーズ記録紙

    CHINO(チノー)
    9,598税込10,558
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途EL,KLシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンカウンタ ワンタッチリセット型 TRUSCO

    マシンカウンタ ワンタッチリセット型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。レバーが50°往復することにより1つの数字が進みます。
    用途製造ライン上の計数管理に質量(g)116取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)39×30×4リセット方式プッシュ式回転方向右軸正回転最大計数速度(cpm)700
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト
    2,998税込3,298
    1箱(55枚)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • タイマー タニタ

    タイマー

    タニタ
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    触れずにスタート/ストップできるから衛生的。 音(音量3段階切り替え)とLEDランプでお知らせ。 フック穴・マグネット・スタンド付き。
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池LR03)×2本材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)153(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×110×24音量大(80dB以上)、小(70dB以上)、オフ設定時間最大99分59秒 1秒単位保証期間1年設置方法フック穴・マグネット・スタンド電池寿命約1年(1日50回10秒鳴らした場合)アラーム警鳴時間(秒)約3・5・10・30タイマーカウントダウン方式
  • LINKSY(リンクシー) 防滴 多機能ストップウォッチ LINKSY

    LINKSY(リンクシー) 防滴 多機能ストップウォッチ

    LINKSY
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【機能】。濡れた手でも使える防滴構造。1/100秒ストップウォッチ。スプリットタイム測定。デュアルタイム測定。カレンダー、時計表示。アラーム機能。
    質量(g)(約)53/電池含む使用電池LR44×1個(モニタ用電池付属)表示内容ストップウォッチ:1/100秒表示(最初の30分間)、スプリットタイム表示、デュアルタイム表示(計測時間:23時間59分59秒)、時計:12/24時間表示(平均月差±45秒)、カレンダー:月日曜日表示、アラーム:59秒間(スヌーズ機能付き)最小計時1/100寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)7.6×6.2×2防水性防滴作動範囲0℃~45℃
  • ザラージ タイマークロック キングジム

    ザラージ タイマークロック

    キングジム(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    電波受信でかんたん自動時刻合わせ。 大型サイズをお買い求めやすい価格でご用意しています。 超大型液晶で見やすい!タイマーとカレンダー機能つき。設置方法は3パターンから選べます。 選べる設置方法 マグネット、壁掛け、据え置き ダイヤルで簡単操作 持ち運びラクラク 音量調節3段階(OFF・小・大) カレンダー表示 2WAY電源 単3アルカリ乾電池3本 ACアダプタ(どちらも別売です。)
    適合AC0502質量(g)約1330(乾電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)液晶面:約388×164精度標準電波の受信に成功した直後表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき平均月差±30秒(常温中)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約426×202×70機能トップウォッチ(1秒単位でカウントアップ)、電波時計搭載、アラーム、12時間(AM/PM)・24時間表記表示形式デジタル設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年(アラームまたはタイマーを1日1回使用した場合)タイマー設定タイマー:最大199分50秒まで(10秒単位で設定)時計機能動作温度(℃)0~45動作湿度(%)30~80(非結露)アズワン品番64-8839-08カウントダウン機能カウントアップ機能
  • タコメーター A&D(エー・アンド・デイ)

    タコメーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    デジタル回転計。 デジタル表示で操作簡単、接触、非接触でも測定可能です。 データーホールド機能、オートーパワーオフ機能 (約20分、接触測定ユニット装着時のみ)付き。 ローバッテリ表示。工作機械の回転軸の回転数確認に。 モーター、発電機の回転数確認に。
    測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min)測定方式接触/非接触切替可能分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min)表示範囲5桁デジタル表示
  • 多機能タイマー(4ch) TM-35 佐藤計量器製作所

    多機能タイマー(4ch) TM-35

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    同時に4つの時間を測定できるタイマーです。 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ) 各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。
    付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約77(電池含む)電源単4形電池(R03)×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×110×16.5機能12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔)表示形式デジタル設定時間(カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年時計機能カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能マルチチャンネル機能
  • ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠 テクロック

    ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠

    テクロック(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
  • 消音機能付きデジタルタイマー 保土ヶ谷電子販売

    消音機能付きデジタルタイマー

    保土ヶ谷電子販売
    979税込1,077
    1台
    当日出荷
    目覚まし時計としてキッチンタイマーとして、勉強時の時計計測などにも便利な多機能クロックです。大・小の音量の他、音を鳴らさずに前面右上のライトのひかりでお知らせします。背面にマグネット、フック、スタンドが付いてます。
    材質ABS・ガラスホワイト質量(g)約80電源単3乾電池×2(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×83.5×19.5表示デジタル機能時間・アラーム・カウントアップ(99時59分59秒)・カウントダウン (99時59分59秒)・お知らせ方式:音量大→音量小→ライト(赤)・置き掛兼用(磁石付)電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
  • クリップ付バイブタイマー ドリテック

    クリップ付バイブタイマー

    ドリテック
    1,288税込1,417
    1個
    当日出荷
    ポケットなどに取り付けて使えるクリップ付きタイマー 静かな場所で使えるバイブお知らせ機能 誤操作防止になるボタンカバー付き
    仕様ストラップ穴あり材質ABS樹脂電源リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用付属)表示3段階(アラームとバイブ/アラーム/バイブ)表示方式液晶デジタル4桁音量3段階(アラームとバイブ/アラーム/バイブ)表示形式デジタル保証期間1年設定範囲最大:99時間59分オートパワーオフ10分時計機能ありアラームアラーム鳴動時間(分間):1カウントアップ機能99分59秒リピート機能あり
  • ダブルタイマー ドリテック

    ダブルタイマー

    ドリテック(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    リチウム電池CR20251個付き最大セット時間:199分50秒(カウントダウン) 2つの時間を同時にはかれるコンパクトサイズのダブルタイマーです。 マグネット、ストラップ穴付リピート機能、カウントアップ機能、マグネット、オートオフ
    間口W×奥行D×高さH(mm)53×70×9電源リチウム電池CR2025表示形式デジタル設置方法マグネット、ストラップ装着カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能マルチチャンネル機能
  • タイマー(同時4計測) カシオ計算機

    タイマー(同時4計測)

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    これ1台で同時に4つまで時間計測ができます。4つの独立したタイマー切替ボタンにより、操作もとっても簡単。しかも、タイマーを使用しないときは時計としてお使いいただけます。冷蔵庫などに貼り付けられる便利なマグネットが付いたスタンド付きです。
    材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス質量(g)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×73×33精度平均月差±30秒機能タイマー4 本(最大セット:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、ストップウオッチ(最大計測時間:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、時刻表示(時・分・秒)表示形式デジタル使用電池アルカリボタン電池(LR44)×1設置方法スタンド、マグネット電池寿命約1年時計機能表示切替2/24 時間制カウントダウン機能マルチチャンネル機能
  • 記録紙 KOKUSAI(国際チャート)

    記録紙

    KOKUSAI(国際チャート)
    11,980税込13,178
    1箱(10冊)
    当日出荷
    幅(mm)100長さ(m)16目盛(mm)0~100有効記録幅(mm)100
  • 配線チェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    配線チェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
    ひとりで探査できるので、省力化が可能。音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。・調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。・電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です
    仕様最大導通テスト可能回路抵抗:150Ω材質ABS質量(g)受信器:110(電池含む)、送信器:50タイプ受信器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受信器:67×28×92、送信器:67×28×67連続使用時間(時間)12以上使用電池9V(006P)アルカリ乾電池(電池は付属していません)消費電力(mW)360ケーブル長(mm)クリップ:300、テストリード:650動作距離(m)約200(電線の種類により異なります)
  • 抗菌でか見えタイマー TD430 タニタ

    抗菌でか見えタイマー TD430

    タニタ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。5つのリズムを選べて使い分けに便利。見やすい文字高30mmの大型表示。音の鳴り方を5つのリズムから設定可能。押しやすい大きなボタン。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個材質ABS使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)約76(電池含む)文字高(mm)30表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/1秒単位設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット音量(dB)70以上アラーム約30秒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×56×20タイマー機能カウントダウン方式カウントダウン機能リピート機能電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
  • 見やすい学習タイマー ドリテック

    見やすい学習タイマー

    ドリテック(1件のレビュー)
    1,488税込1,637
    1個
    当日出荷
    卓上でも表示が見やすい学習タイマー 押しやすい大きな「START/STOP」ボタン カウントダウン設定時間を音とランプでお知らせ 設定時間よりどれくらいオーバーしたかが分かる繰り返しカウントアップ 選べるアラーム鳴動時間 誤操作防止のキーロック機能付 便利な時計機能付
    材質ABS樹脂電源単4形乾電池×2個(動作確認用付属)表示方式液晶デジタル5桁表示形式デジタル保証期間1年最大設定時間199分50秒時計機能ありアラーム時間&音量2段階(約10秒/無音)時間精度月差±30秒カウントダウン機能ありカウントアップ機能199分59秒
  • 簡易ピトー管 山本電機製作所

    簡易ピトー管

    山本電機製作所(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHINO ES600シリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO ES600シリーズ記録紙

    CHINO(チノー)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途ES600シリーズ記録紙寸法有効記録幅:60mm、全幅:73.5mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)73.5全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイブレーションタイマー クイック タニタ

    バイブレーションタイマー クイック

    タニタ(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    会議・図書館など音の気になる場所での使用に 電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能 ストラップ取付穴あり
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)、ストラップ×1本仕様時計表示ありアラーム鳴動時間:約60秒(5秒~60秒の範囲で変更可能)材質ABS(本体)、AS(スイッチカバー)寸法(mm)幅38×高さ55×奥行15測定範囲1秒~23時間59分59秒材質(本体)ABS、AS質量(g)約25(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個電源DC3V(CR2032電池1個使用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×55×15機能バイブレーション機能(設定時の音なし)、カウントアップ機能表示形式デジタル設定時間(最大)23時間59分59秒、(最小)1秒保証期間1年設置方法ストラップ装着時計機能音色ブザー音(設定時の音あり)音量(dB)(タイマー)65以上カウントダウン機能カウントアップ機能
  • 砂時計 シンワ測定

    砂時計

    シンワ測定(3件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    歯磨き・カップラーメン・電話の通話時間・トレーニングなど、おおよその時間を測る時に便利です。お部屋のインテリアとしてもお使い頂けます。
    材質本体/木・ガラス砂/ガラス
  • ストップウォッチ カシオ計算機

    ストップウォッチ

    カシオ計算機(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    使いやすいシンプル設計。フロントのモードボタンでラップタイム計測とスプリットタイム計測の切替が可能です。
    仕様1/100秒計測、10時間計(通常計測、積算計測、ラップ・スプリット計測、1・2位同時計測)材質樹脂ブラック質量(g)40.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×63.5×17使用電池CR-2025(モニター用付属)電池寿命約3年時間精度(%)99.997685
  • 大音量タイマー タニタ

    大音量タイマー

    タニタ
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    まるごと洗えて、いつでも清潔な大音量タイマー
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池 単4形乾電池(R03)×2 本、ドライバー1本仕様●LEDライト:約30秒●ターゲット:調理時間を管理したい方その他フック、マグネット付き材質ABS、PC、PET電源(V)3 DC 単4形乾電池(R03)×2本音量大(100dB以上)、中(85dB以上)、小(70dB以上)設定時間最大99分99秒 1秒単位ブザー音約30秒防塵防水性能IP67取得電池寿命約1年(1日1回30秒間アラーム鳴らした場合)音色3段階で切替可能な選べる音量タイマー機能カウントダウン
  • MAGタイマー ベンガ君BIG MAG(ノア精密)

    MAGタイマー ベンガ君BIG

    MAG(ノア精密)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    消音時は画面のライトが点滅するため、図書館や自習室など音の配慮が必要な場所でも利用可。 持ち運び時の誤動作防止ロックボタン機能付。
    用途教室や塾など多人数でも利用できる「学習時間の計測用」中型タイマー付属品取扱説明書、保証書、お試し用電池材質プラスチック、ガラス寸法(mm)115×140×24ホワイト質量(g)170機能音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、時刻表示(12/24時間表示切替)、一時停止機能、リピート機能、スタンド付、マグネット付・ストラップホール付、誤作動防止ロックボタン機能、フック陳列対応型パッケージ表示形式デジタル電池単4形アルカリ乾電池2本最大設定時間カウントダウンタイマー:99分50秒、カウントアップタイマー:99分59秒設置方法スタンド、マグネット、ストラップ装着アズワン品番64-8887-12カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
  • 差し替え粗さ形状測定子 汎用測定用 東京精密

    差し替え粗さ形状測定子 汎用測定用

    東京精密
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
  • ハンドヘルド型回転速度計 ニデックドライブテクノロジー

    ハンドヘルド型回転速度計

    ニデックドライブテクノロジー
    32,980税込36,278
    1台ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測
    電源単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本使用周囲温度(℃)0~40(但し結露なきこと)オートパワーオフ5分
  • コンフィギュレータ接続ケーブル(USB対応、ステレオジャック用、絶縁付 MG(旧エム・システム技研)

    コンフィギュレータ接続ケーブル(USB対応、ステレオジャック用、絶縁付

    MG(旧エム・システム技研)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    ケーブル長(m)1
  • 長時間タイマー タニタ

    長時間タイマー

    タニタ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    研究や実験に最適。 セットしやすい10キー方式。 時計とタイマーを切り替え表示。 カウントアップ(ストップウォッチ)機能付。 リピート機能付。 長時間OK!
    付属品LR44タイプ電池1個仕様マグネット付、スタンド付質量(g)約40(電池含)電源DC1.5V、LR44タイプ電池1個使用表示形式デジタル最大設定時間99時間99分99秒最小設定時間1秒電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.3×63×58音量(dB)70以上
  • ディジタルハンドタコメーター 小野測器

    ディジタルハンドタコメーター

    小野測器(2件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能) 接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能) アナログ・パルス出力標準装備 ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能) バックライト付き大型LCD) 三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
    付属品接触アダプタ(HT-0502):1個回転接触子(KS-300):1個周速リング(KS-200):1個反射マーク(12mm角×25枚):1シート単4形乾電池:4本キャリングケース:1個測定範囲r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9質量(g)約267(乾電池含む)約329(乾電池含む、接触アダプタ有り)使用温度範囲(℃)0~40電源単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ検出方式赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着)出力電圧(V)アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下測定精度表示値(*)×(±0.02%)±1カウント*表示値は小数点を除いたカウント値寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.5×47.5×66237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)測定時間1s+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max))表示部液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm)電池寿命(時間)32以上(バックライトOFF時)8以上(バックライトON時)測定単位r/min、r/s(回転速度)m/min(周速度)ms(周期)COUNT(積算カウント)負荷抵抗アナログ出力:100kΩ以上パルス出力:100kΩ以上変換方式10bit D/A 変換方式警告バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。保存温度範囲(℃)-10~50反射検出距離20~300ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(min)オーバーレンジ機能測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示表示更新時間約1秒メモリー機能最大20データ周速度演算機能非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算接触式:周速リングKS-100/200を使用積算機能入力信号のパルスを積算カウント周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値)リニアニティ±1%/F.S.出力更新時間50ms+1周期 時間以内温度安定度±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ)フルスケール設定誤差±0.5%/F.S.出力論理正論理
  • [4桁] 数取器(マグネット付) エスコ

    [4桁] 数取器(マグネット付)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷
    マグネット付の為壁面(金属)に自由に取付けられます。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製
    仕様●タイプ:マグネットタイプ(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R)
その他測定用品