絞り込み
校正証明書
防水・防滴機能
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: その他測定用品

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,581件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長時間タイマー タニタ

    長時間タイマー

    タニタ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    研究や実験に最適。 セットしやすい10キー方式。 時計とタイマーを切り替え表示。 カウントアップ(ストップウォッチ)機能付。 リピート機能付。 長時間OK!
    付属品LR44タイプ電池1個仕様マグネット付、スタンド付質量(g)約40(電池含)電源DC1.5V、LR44タイプ電池1個使用表示形式デジタル最大設定時間99時間99分99秒最小設定時間1秒電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.3×63×58音量(dB)70以上
  • トキ・サポ 時っ感タイマー 色で時間の経過を実感 SONIC(ソニック)[文具]

    トキ・サポ 時っ感タイマー 色で時間の経過を実感

    SONIC(ソニック)[文具](3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。 時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。 カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。 カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。 ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪ 【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。
    材質ABS主要材質主要材質=ABS表示形式アナログ設定時間最大:60分カウントダウン機能
  • 電卓付バイブタイマー ドリテック

    電卓付バイブタイマー

    ドリテック(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    片手で計算できるスリムタイプ電卓。音を出したくない時にも使えるバイブ機能付!タイマーは最大99時間99分99秒の長時間セットが可能。
    付属品電池(リチウム電池CR2032×1個)・ネックストラップ付ホワイト質量(g)約48電源リチウム電池CR2032×1個表示方式液晶デジタル8桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×13×118機能加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算、パーセント計算表示形式デジタル表示内容負符号(-)・エラー( E )オートパワーオフ約10分最大設定時間(タイマー )99時間99分99秒、(タイマー カウントアップ計測)99時間59分59秒設置方法ストラップ装着アラーム(鳴動時間)約30秒間、(バイブ振動時間)約30秒間動作温度範囲(℃)0~40カウントダウン機能カウントアップ機能
  • タイマー(同時4計測) カシオ計算機

    タイマー(同時4計測)

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    これ1台で同時に4つまで時間計測ができます。4つの独立したタイマー切替ボタンにより、操作もとっても簡単。しかも、タイマーを使用しないときは時計としてお使いいただけます。冷蔵庫などに貼り付けられる便利なマグネットが付いたスタンド付きです。
    材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス質量(g)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×73×33精度平均月差±30秒機能タイマー4 本(最大セット:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、ストップウオッチ(最大計測時間:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、時刻表示(時・分・秒)表示形式デジタル使用電池アルカリボタン電池(LR44)×1設置方法スタンド、マグネット電池寿命約1年時計機能表示切替2/24 時間制カウントダウン機能マルチチャンネル機能
  • CHINO EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙

    CHINO(チノー)
    9,998税込10,998
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷
    用途EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm入力種類直流電圧全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20目盛仕様目盛数字:0~100最小目盛2有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子手持数取器 ライン精機

    電子手持数取器

    ライン精機(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    文字高10mmの見やすい液晶表示でシンプルな電子数取器
    用途品質検査数量確認、交通量調査、店舗来店者数確認等の数量確認に使用。質量(g)約30(ストラップ含む)電源CR2032リチウム電池 電池寿命・2.5年適合規格CE・RoHS表示単位4桁LCD 文字高10mm計数範囲0~9999RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップウォッチ「スピールS」 ドリテック

    ストップウォッチ「スピールS」

    ドリテック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    見やすい大画面表示 ラップ/スプリット計測機能 100メモリー機能 タイマー機能付(カウントダウン) 便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム) 操作音ON/OFF切り替え機能 便利なネックストラップ付
    材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032保証期間1年最大カウント数9999回最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30メモリー数最大記録:100メモリー電池寿命(年)約1
  • 数取器 PLUS(プラス)[文具]

    数取器

    PLUS(プラス)[文具]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    現場でのデータ集計、カウントに。安定したクリック操作で正確にカウント。ステンレス製だから抜群の耐久性。カウントの仕方:押しレバーをカチッと音がして止まるまで押してください。1カウントします。「0」の修正の仕方:右側のつまみを右に「0000」になるまで回してください。※取付用の台座は取外しできません。
    仕様四桁用材質(本体ケース)ステンレススチール
  • CHINO EH,KH,シリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO EH,KH,シリーズ記録紙

    CHINO(チノー)
    15,980税込17,578
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途EH,KH,シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジペン CHINO(チノー)

    カートリッジペン

    CHINO(チノー)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(5個)
    当日出荷
  • ピピタイマー セイコー(SEIKO)

    ピピタイマー

    セイコー(SEIKO)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    シンプルなデジタル表示のタイマーです。 ひも、磁石付です。 タイムアップするとアラームが約16秒間鳴ります。
    トラスコ品番433-9959材質プラスチック枠薄青質量(g)20電源SB-F9(アルカリマンガンボタン電池)×1個(付属)最小表示0~1分は秒単位、1~99分は分単位寸法(縦×横×厚さ)(mm)66×55×13機能ポーズ・リピート機能付表示形式デジタル最大設定時間99分最小設定時間60秒設置方法マグネット、ストラップ装着TKG品番9-0606-0901TKG品番(2017)6-0545-0501カウントダウン機能リピート機能
  • カラーメータ(色差計・測色計) アミッタリ

    カラーメータ(色差計・測色計)

    アミッタリ
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    色差表示Δ(L, a, b), Δ(Eab, Cab, Hab),Δ(Y, x, y), Δ(X, Y, Z), Δ(Rs, Gs, Bs) or Δ(WI, YI , Tw) 表示される色空間(L, a, b), (L, Cab, hab), (Y, x, y), (X, Y, Z),(Rs, Gs, Bs) or (WI, YI, Tw) 統計機能(最大値、最小値、平均値、標準偏差) PASS/WARN/FAIL(合否、警告)を行うための色差許容値を設定可能 9つの色差ターゲットカラーを保存 オートメモリー(99セット)&リード機能 ユーザー校正機能により、高精度な測定が可能 デジタルバックライト表示 オートパワーオフ機能
    用途2色間の色差を測定するために設計された、非常にコンパクトで使いやすい三刺激値カラーメーターです。織物、紙、皮革、画材など、無照明・無蛍 光の試料の色を測定するために設計されており、品質管理や、幅広い産業でのアプリケーションにご使用いただけます。仕様データ保存:99セット(LCD表示から直接読み取り)、ターゲット色の保存:9チャネル:測定又はキーパッドでセット可セット内容本体、測定ヘッド、ホワイト校正カード、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)本体:140×70×31測定範囲L: 5to100質量(g)205(電池は含まない)使用温度範囲(℃)操作:0~40(32~104°F)、保存:-10~40(14~104°F)電源1.5V 単4電池 ×4本表示トリプル4デジット、LCD表示、照明/ジオメトリ:45°/0°:45°での照明、0°での測定色差:△(L、a、b)、△(Eab、Cab、Hab)、△(Y、x、y)、△(X、Y、Z)、△(Rs、Gs、Bs)または△(WI、YI、Tw)色空間:(L、a、b)、(L、Cab、hab)、(Y、x、y)、(X、Y、Z)、(Rs、Gs、Bs)または(WI、YI、Tw)再現性標準偏差△Eab 0.5以内(測定条件:標準白色板の測定値の平均値)電源自動OFF約3分照明白色LEDランプ寸法(Φ×mm)センサ:44×55インターバル約2秒測定条件CIE2°標準オブザーバー測定エリア寸法約Φ10mm使用湿度範囲(%RH)操作:<85、 保存:<70
  • デジタルストップウォッチ ソーラー充電型 SVAJシリーズ 校正証明書付 セイコー

    デジタルストップウォッチ ソーラー充電型 SVAJシリーズ 校正証明書付

    セイコー
    15,980税込17,578
    1台
    9日以内出荷
    フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。 大容量で300メモリーが可能です。
    精度平均月差±30秒最大計時100時間最小計時1/100秒校正証明書一般校正計測時間最小0.01秒/最大100時間
  • 防滴型ストップウォッチ TRUSCO

    防滴型ストップウォッチ

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    見やすい大型文字表示です。 時計機能付です。 濡れた手でも操作可能な防滴仕様です。
    トラスコ品番781-3457質量(g)57規格(保護等級)IPX5電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(別売)寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×64×22機能単純計時最大計時23時間59分59秒最小計時1/100(秒)防水性日常生活防水
  • ビッカース(HV)硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ビッカース(HV)硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
    用途硬さ試験用
  • ストップウォッチ セイコー(SEIKO)

    ストップウォッチ

    セイコー(SEIKO)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    2つの減算タイマーが連動して交代にスタート・ストップを繰り返す、ダブルリピートタイマー機能付です。音色の異ならタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
    トラスコ品番323-5718厚さ(mm)23.4質量(g)71機能(ストップウォッチ)1/100秒計測 100時間計(時計・カレンダー)フルオートカレンダー、アラーム使用電池リチウム電池SB-T51(CR2032)1個電池寿命約3年(エコモードに切り替えると7年)時間精度(%)±0.0012以内アズワン品番1-6239-11防水性5気圧防水(日常生活用強化防水)月差換算±30秒以内(常温)
  • オプティカル・タコメータ A&D(エー・アンド・デイ)

    オプティカル・タコメータ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1セットほか
    当日出荷から16日以内出荷
    簡単に回転軸の回転速度の測定可能。非接触反射光方式(AD5172)。接触/非接触切り替え可能(AD5173)。データーホールド機能。ロー・バッテリ表示機能。オートレンジ機能(AD5172)。MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
    用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
  • デジタルストップウォッチ クレファー(CREPHA)

    デジタルストップウォッチ

    クレファー(CREPHA)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    液晶が大きくて見やすい、シンプルで使いやすいストップウォッチです。
    材質ケース:ABS、風防:PVC寸法(mm)全長62.3×直径81.5×厚さ22.5質量(g)45機能最大計測時間:23時間59分59秒(29分59秒までは1/100秒計測、30分からは1/1秒計測)、時計、カレンダー、アラーム、時報
  • 大画面・大音量タイマー GRUS(グルス)

    大画面・大音量タイマー

    GRUS(グルス)
    6,888税込7,577
    1個
    当日出荷
    【用途】工事現場、厨房、工場、体育館、グラウンド、スポーツジム、教室、学習塾、高齢者施設、ヨガ、撮影スタジオ、サッカー、バスケ、陸上、格闘技、ストレッチ、マッサージ、ドリル、ソロバン、テスト、オフィス等様々なシーンで活躍します。
    材質ABS樹脂寸法(mm)164×233×23精度【時計精度月差】±30秒以内タイマー時間99分59秒~00分01秒計測範囲【ストップウォッチ】00分01秒~59分59秒は秒単位、01時間00分~99時間59分は分単位設置方法置き型時計機能デジタルクォーツ、12・24切替アラームセット時間5秒、10秒、30秒、60秒から選択可(全アラーム共通)タイマー2チャンネルインターバルタイマー6プログラム/99分59秒~00分01秒、10秒前予告音機能付きアラーム6チャンネル
  • 指巻式 作業計数器 ミニカウンター トライメイト

    指巻式 作業計数器 ミニカウンター

    トライメイト(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    99999までカウント可能な指に固定する小型計測器です。
    ベルト長さ(mm)107本体寸法(mm)28×35×14桁数5表示形式液晶最大カウント数99999
  • 4chタイマー カスタム

    4chタイマー

    カスタム(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
    仕様最小計時(秒):1トラスコ品番423-3336材質ABS樹脂質量(g)86電源単4乾電池×1個(別売)寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×85×30表示形式デジタル音圧レベル(dB)80時計機能最大計時99時間59分59秒RoHS指令(10物質対応)対応カウントダウン機能カウントアップ機能マルチチャンネル機能
  • ディジタルハンドタコメーター 小野測器

    ディジタルハンドタコメーター

    小野測器(2件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能) 接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能) アナログ・パルス出力標準装備 ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能) バックライト付き大型LCD) 三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
    付属品接触アダプタ(HT-0502):1個回転接触子(KS-300):1個周速リング(KS-200):1個反射マーク(12mm角×25枚):1シート単4形乾電池:4本キャリングケース:1個測定範囲r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9質量(g)約267(乾電池含む)約329(乾電池含む、接触アダプタ有り)使用温度範囲(℃)0~40電源単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ検出方式赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着)出力電圧(V)アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下測定精度表示値(*)×(±0.02%)±1カウント*表示値は小数点を除いたカウント値寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.5×47.5×66237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)測定時間1s+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max))表示部液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm)電池寿命(時間)32以上(バックライトOFF時)8以上(バックライトON時)測定単位r/min、r/s(回転速度)m/min(周速度)ms(周期)COUNT(積算カウント)負荷抵抗アナログ出力:100kΩ以上パルス出力:100kΩ以上変換方式10bit D/A 変換方式警告バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。保存温度範囲(℃)-10~50反射検出距離20~300ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(min)オーバーレンジ機能測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示表示更新時間約1秒メモリー機能最大20データ周速度演算機能非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算接触式:周速リングKS-100/200を使用積算機能入力信号のパルスを積算カウント周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値)リニアニティ±1%/F.S.出力更新時間50ms+1周期 時間以内温度安定度±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ)フルスケール設定誤差±0.5%/F.S.出力論理正論理
  • 硬度チェック (6種類セット) ツボサン

    硬度チェック (6種類セット)

    ツボサン(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(6本)
    当日出荷
    硬度HRC40から65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。 HRC40、45、50、55、60、65の6本入り、硬さはグリップで色分けされています。 グリップは滑り止め効果があり、なじみやすいものです。 携帯に便利なハードケース入り
    仕様赤(表示)HRC40、(テスターの実硬表)HRC40~42/HV392~412黄(表示)HRC45、(テスターの実硬表)HRC45~47/HV446~471黄緑(表示)HRC50、(テスターの実硬表)HRC50~52/HV513~544緑(表示)HRC55、(テスターの実硬表)HRC55~57/HV595~633青(表示)HRC60、(テスターの実硬表)HRC60~62/HV697~746黒(表示)HRC65、(テスターの実硬表)HRC65~67/HV800~865トラスコ品番333-3736材質SKS-8(JIS)全長(mm)175質量(kg)0.23刃長(mm)65刃径(Φmm)4.3
  • プッシュタイマー TRUSCO

    プッシュタイマー

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    卓上に置き、上からボタンを押してスタート/ストップができるタイマーです。 カウントダウン設定時間をアラーム音とランプでお知らせします。 アラーム音は消すことも可能です。 ストラップ穴付きです。 ボタンが操作できないよう、操作ボタンのロック機能がついています。
    用途製造・作業工程の時間管理などに。トラスコ品番207-4113厚さ(mm)24ホワイト質量(g)53電源単4乾電池×2本(別売)縦(mm)79横(mm)57最大計時199時間59分59秒最小計時1アズワン品番64-8652-48
  • クレセル 手回しタイマー CRECER(クレセル)

    クレセル 手回しタイマー

    CRECER(クレセル)(6件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    簡単にくるっとまわせる60分キッチンタイマーです。 マグネット付き。 紐は付属していません。
    材質プラスチックホワイト質量(g)約65寸法(cm)約7.3×6.4×3.7表示形式アナログ設置方法マグネットアズワン品番64-8891-89RoHS指令(10物質対応)対応カウントダウン機能
  • 3チャンネル100時間タイマー A&D(エー・アンド・デイ)

    3チャンネル100時間タイマー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    ◆3つのタイマーを個別または同時にスタート/ストップ可能な3チャンネルタイマー。◆最大99時間59分59秒までタイマー時間を設定可能。◆裏面マグネット強化モデル(強力なネオジム磁石搭載)。◆同じ時間設定に便利なリピート機能付き。◆タイマー設定時間終了後、折り返しカウントアップ。◆ブザー音は{大 約75dB、小 約60dB、オフ〕の3段階から選択可能。◆タイマーモードと時刻・カレンダーモードを切り替えて表示可能。◆強力マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属していません。)
    用途厨房での調理時間や勉強・学習時間など、さまざまな複数時間の管理に。付属品電池(モニタ用)、取扱説明書仕様●タイマー数:3チャンネル●タイマー設定範囲:最大99時間59分59秒(1秒単位で設定可能)●ブザー鳴動時間(秒間):30●時刻表示:現在時刻(時:分:秒)、12/24時間切替可能、年(西暦)、月日質量(g)約85(電池含む)電源単4形乾電池 1個精度(秒/日)±1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×70電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)RoHS指令(10物質対応)対応タイマー機能カウントダウン、カウントアップブザー【音量】大:約75dB/距離10cm、小:約60dB/距離10cm、オフ
  • ストップウォッチ TRUSCO

    ストップウォッチ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    大画面表示で見やすいストップウォッチです。ラップタイム計測機能/スプリットタイム計測機能/タイマー(カウントダウン)機能/時計機能/操作音ON/OFF切り替え機能/アラーム機能/100メモリー機能付です。ネックストラップ付です。
    用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。トラスコ品番524-2316材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン最大計時9時間59分59秒最小計時1/100(秒)
  • タイムアップ ドリテック

    タイムアップ

    ドリテック(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    卓上で使いやすい学習タイマー・ カウントダウン設定時間を音とランプでお知らせ 選べるアラーム鳴動時間(15秒、消音)
    用途勉強時間の管理に材質ABS樹脂電源単4形乾電池×2個(動作確認用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×79×24最大設定時間199時間59分59秒、(カウントアップ最大表示時間)199時間59分59秒設置方法卓上アズワン品番64-9097-95カウントダウン機能対応
  • ストップウォッチ ラップ記録2点 校正証明書付 ナビス(アズワン)

    ストップウォッチ ラップ記録2点 校正証明書付

    ナビス(アズワン)
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    ネックストラップ付きです。
    寸法(mm)82×62×23質量(g)67表示100分の1秒、時間、日付機能12h/24h表示切り替え、アラーム・チャイム、ラップ記録2点(出力無し)時間【最大計測】23時間59分59.99秒電池ボタン電池CR2032×1個(テスト用付属)アズワン品番8-5960-01-20校正証明書一般校正
  • 5連式カウンター 京北計器工業

    5連式カウンター

    京北計器工業
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 またプレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン®;を使用しています。 また表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
    用途主に交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査などに使用されています。寸法(mm)67×70×161.5質量(g)407桁数4桁
  • 標準スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準スタイラス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAC731
  • CHINO ELシリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO ELシリーズ記録紙

    CHINO(チノー)(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ELシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタコメーター(接触・非接触両用) ライン精機

    ハンドタコメーター(接触・非接触両用)

    ライン精機(5件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
    用途機械・検査機の回転数確認。付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚電源単4乾電池×4本(付属)測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用)検出距離(mm)50~1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125分解能0.1r.p.m連続使用時間(時間)約30サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒
  • 中型ラチェットトータルカウンタ ライン精機

    中型ラチェットトータルカウンタ

    ライン精機(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    計数駆動軸を各種機械に連結して駆動させ、その機会の回転数、往復運動数を積算表示します。(リセット付)
    取付方式ベース表示部黒地白文字回転方向リセットツマミ方式計数方式200~500cpm駆動軸位置表示数字(mm)4.4×2.8
  • 接触式 デジタル回転計 はくでん

    接触式 デジタル回転計

    はくでん
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    本製品は、モータの回転速度、直線速度または周波数を決定するために使用される機械産業で必要な機器の一つです。 。一般的にモータ、ファン、紙、プラスチック、化学繊維、洗濯機、自動車、航空機、船舶などの製造に使用されています。最大回転数を記録し続ける最大値測定機能, 最小回転数を記録し続ける最小値測定機能, 測定中の最大値, 最小値, 最新値を記録するメモリー機能を搭載しています。
    付属品収納袋×1, 取扱説明書×1, 測定用ゴムチップ×4, ゴムチップコネクタ×1測定範囲0.5~19999rpm質量(g)約115測定精度±(0.05%rdg+1dgt)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×155×35分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)機能最大値/最小値測定, メモリー機能使用電池単4電池×3本(別売)
  • Ra円筒丸削用アラサ標準片 日本金属電鋳

    Ra円筒丸削用アラサ標準片

    日本金属電鋳
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    表面粗さ0.8aμmRa(最小値0.66 最大値0.9) 粗さ番号:N6 1.6aμmRa(最小値1.3 最大値1.8) 粗さ番号:N7 3.2aμmRa(最小値2.7 最大値3.6) 粗さ番号:N8 6.3aμmRa(最小値5.2 最大値7.1) 粗さ番号:N9
  • キッチンタイマー TM-12LS 佐藤計量器製作所

    キッチンタイマー TM-12LS

    佐藤計量器製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    30秒間の2段階アラーム 5分前、3分前、1分前の予告アラーム付 アラームは、「音」「光」「音+光」の3パターン切り替え 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 持ち運びに便利な吊り下げ用ヒモを付属しています。本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、上部の吊り下げ用穴を利用して吊り下げてご使用できます。
    付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、吊り下げ用ヒモ×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約50(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×81×16表示形式デジタル設定時間(カウントダウン)1秒~99分99秒、(カウントアップ)1秒~ストップキーを押すまで設置方法壁掛け電池寿命約1年カウントダウン機能カウントアップ機能
  • 標準検出器 Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準検出器

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    60,980税込67,078
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHINO EL3000,KLシリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO EL3000,KLシリーズ記録紙

    CHINO(チノー)
    6,990税込7,689
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途EL3000,KLシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)100
  • マルチタイマー 佐藤計量器製作所

    マルチタイマー

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    音、光、振動でお知らせします。(切り替え式)
    トラスコ品番451-0186寸法(mm)約50gケーブル長(m)温度(℃)(W)48×(H)98×(D)16mm測定方式液晶4桁デジタル表示温度精度オートパワーオフ電池寿命00分00秒より99分99秒までカウントアップ機能付 リピート機能付リード線長さ(mm)デジタル表示切替コイン電池 CR2032 1個
その他測定用品