絞り込み
ブランド
- POLARIS(ポラリス)
- モノタロウ(1)
- サンコウ電子研究所(20)
- エスコ(8)
- elcometer(8)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
- メテックス(2)
- 髙千穂産業(2)
- マイゾックス(1)
- ミツトモ(1)
- ブロードウォッチ(1)
- グッドマン(1)
- インテリムジャパン(1)
- ジェイウィン(J win)(1)
- 日本金属探知機製造(1)
- TIGER(タイガー)(1)
「最大探知深さ(mm)」から絞り込む

ハイスペック・フォールディング金属探知器
POLARIS(ポラリス)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷業務用金属探知機に最適! 高精度、感度調整機能付き、プロ用途金属探知機です。 空港の保安検査、イベントの持込検査製品への針などの異物混入検査など、幅広い業務の現場で採用実績の有る高精度 折畳み式金属探知機です。 ナイフなどの大きいものは約15cmの距離から、Φ3mm鉄球などの小さいものも約0.5cmの距離から探知できます。(高感度設定を使用/実際の使用環境により異なります) 検知する対象物、状況に合わせた感知精度の調整が可能なモデルとなっております。材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(cm)Φ13.8×42(折り畳み時:25)電池9V角型電池(別売)
『探知器』には他にこんなカテゴリがあります
- ピンホール探知器
- 下地探し(下地チェッカー)