絞り込み
ブランド
  • POLARIS(ポラリス)
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,067)
  • 理研計器(2,020)
  • エスコ(1,989)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,083)
  • シンワ測定(1,043)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(920)
  • テクロック(839)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(672)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(610)
  • TESA[測定用品](604)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(547)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • ホーザン(510)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(466)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイスペック・フォールディング金属探知器 POLARIS(ポラリス)

    ハイスペック・フォールディング金属探知器

    POLARIS(ポラリス)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    業務用金属探知機に最適! 高精度、感度調整機能付き、プロ用途金属探知機です。 空港の保安検査、イベントの持込検査製品への針などの異物混入検査など、幅広い業務の現場で採用実績の有る高精度 折畳み式金属探知機です。 ナイフなどの大きいものは約15cmの距離から、Φ3mm鉄球などの小さいものも約0.5cmの距離から探知できます。(高感度設定を使用/実際の使用環境により異なります) 検知する対象物、状況に合わせた感知精度の調整が可能なモデルとなっております。
    材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(cm)Φ13.8×42(折り畳み時:25)電池9V角型電池(別売)
  • 防水・アウトドアコンパス POLARIS(ポラリス)

    防水・アウトドアコンパス

    POLARIS(ポラリス)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)92×46×16質量(g)約28
  • 防水・時計ベルトコンパス POLARIS(ポラリス)

    防水・時計ベルトコンパス

    POLARIS(ポラリス)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    時計のベルトに装着して持ち歩ける、 ミニサイズのコンパスです。 寒冷地でも、針が凍ることなく使用できる オイル入りの丈夫な作り。 完全防水で、耐水60mの優れた密閉性。 文字盤の北側半分が蓄光で光るため、 暗闇でもすぐに方向がわかります。
    材質プラスチック質量(g)約4適合ベルト幅(mm)25本体サイズ(mm)27×26×144適合ベルト厚(mm)2パッケージブリスターパック包装(フック穴付)
  • 防水・ミル目盛付きマップコンパス POLARIS(ポラリス)

    防水・ミル目盛付きマップコンパス

    POLARIS(ポラリス)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    完全防水で高精度のオイル入りコンパス 防水性に優れ、指針の安定が早いのが特徴のオイル入りコンパス。 オイルのカプセルを改良し、 気密性、耐水性、耐衝撃性に優れた構造にしたコンパスです。 また、磁針にも改良を加え、より安定した作動を実現。 さらに、目標物の大きさや、目標物までの距離の測定に便利な ミル目盛付き。 他にも、1:25000キロ目盛、1:50000キロ目盛、 1:63360マイル目盛のスケールや、ルーペ、 N磁針が蓄光になっていたりと、様々な機能があります。 進路の決定や現在地の確認に欠かせない、 軽量かつ高性能なプロトラクター型(分度器付き)モデルです。
    材質プラスチック本体サイズ(mm)60×125×15
  • 防水マーチングコンパス POLARIS(ポラリス)

    防水マーチングコンパス

    POLARIS(ポラリス)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    防水性に優れ、指針の安定が早いのが特徴のオイル入りコンパス。 オイルのカプセルを改良し、 気密性、耐水性優れた構造にしたコンパスです。 方位角には目盛盤に一般的な角度の度数目盛と、 ミル目盛の二種類の表示があり、ミルコンパスとも呼ばれています。 細かい目盛を読み取るための小型レンズ(ルーペ)付き。 また、目標物の方角をより正確に捉えるための「のぞき窓」としての 細長い溝がケースの上蓋に刻まれています。 さらに、地盤の傾斜を測定する傾斜計もついています。 第二次世界大戦後に開発された軍用コンパスをモデルに作られた、 高精度のコンパスです。 従来のコンパスに比べ、軽量化し、蓄光の持続時間が50%長くなり、ネオジウム磁石採用で、より磁場の影響を受けづらい仕様となっております。
    材質ABS本体サイズ(mm)56×75×30
  • 防水・蓄光EDCコンパス POLARIS(ポラリス)

    防水・蓄光EDCコンパス

    POLARIS(ポラリス)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)30×38×8