絞り込み
最大探知深さ(mm)
  • 40(2)
  • 110(1)
ブランド
  • サンコウ電子研究所
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(8)
  • elcometer(8)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
  • メテックス(2)
  • 髙千穂産業(2)
  • マイゾックス(1)
  • ミツトモ(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • グッドマン(1)
  • インテリムジャパン(1)
  • POLARIS(ポラリス)(1)
  • ジェイウィン(J win)(1)
  • 日本金属探知機製造(1)
  • TIGER(タイガー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大探知深さ(mm)から絞り込む
40(2)
110(1)
  • 金属探知器 サンコウ電子研究所

    金属探知器

    サンコウ電子研究所(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
    用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。トラスコ品番320-9628全長(mm)245質量(g)340電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×高さH)(mm)55×57測定方式磁気誘導方法探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知警報方式ランプ・電子ブザーアズワン品番1-4442-01
  • 金属探知器 サンコウ電子研究所

    金属探知器

    サンコウ電子研究所
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    すべての金属に反応する高感度の金属探知器です。 異物混入の検査や品質管理、金属製装身具の簡易チェック、廃棄物の金属除去・分別などに有効です。 単3アルカリ電池2本使用で約60日間使用可能です。
    質量(g)180電源単3電池×2 連続使用可能時間:約60日(アルカリ電池使用時)本体寸法(mm)55×57×245探知・警報方式バリアブルインダクタンス方式寸法(cm)探知面:10×4探知能力鉄材(50×50×t2):11cm アルミ材(50×50×t2):9cm 真鍮材(50×50×t2):10cm 100円 500円硬貨:7.5cm 果物ナイフ(ステンレス10.5cm):10cm 千枚通し(Φ3×L55):5cm使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)警報方式ランプ/ランプ+ブザー(2段切替)
  • 平形ブラシ電極 サンコウ電子研究所

    平形ブラシ電極

    サンコウ電子研究所
    8,498税込9,348
    1組(5本)
    3日以内出荷
    サイズ(mm)30×300
  • 円筒ブラシ電極 サンコウ電子研究所

    円筒ブラシ電極

    サンコウ電子研究所
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • セキュリティ金属探知器バイブレーション付 サンコウ電子研究所

    セキュリティ金属探知器バイブレーション付

    サンコウ電子研究所
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番770-4038RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースコード サンコウ電子研究所

    アースコード

    サンコウ電子研究所
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)5
  • ピンホール探知器 サンコウ電子研究所

    ピンホール探知器

    サンコウ電子研究所
    419,800税込461,780
    1台
    11日以内出荷
    「ピンホール探知器 TRシリーズ」は広くご採用頂いている標準タイプとして、。国内外のお客様から塗装膜・ライニング膜を痛めることなく安全で迅速に検査できると、。「使い易く高性能」と評価され多数ご使用いただいております。この度、メーターをアナログからデジタル表示に変更し、より使いやすく利便性を向上しました。
    方式低周波高電圧パルス放電式警報方式本体のランプ、ブザー
  • 円筒ブラシ用ホルダー サンコウ電子研究所

    円筒ブラシ用ホルダー

    サンコウ電子研究所
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    対応機種TR、ホリスター用
  • 平形ブラシ用ホルダー サンコウ電子研究所

    平形ブラシ用ホルダー

    サンコウ電子研究所
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    対応機種TR、ホリスター用
  • TR型ピンホール探知器 サンコウ電子研究所

    TR型ピンホール探知器

    サンコウ電子研究所
    329,800税込362,780
    1台
    14日以内出荷
    フッ素樹脂など数百マイクロ以下の比較的薄い皮膜のピンホール探知に用いられるパワーの低い直流高電圧式の探知器です。電子機器、精密機器等の薄い絶縁性皮膜のピンホール探知、欠陥検査に有効です。
    電源AC85V~264V(50/60Hz)30VA方式直流高電圧放電式付属プローブABS製伸縮プローブ (ハンドル部Φ32、ヘッド部Φ25、長さ約540~870mm)、ブラシホルダー付、コード (高圧用5m)探知電圧(kV)0.3~5警報方式ランプ、ブザー
  • ピンホールテスター サンコウ電子研究所

    ピンホールテスター

    サンコウ電子研究所
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    取り扱いが簡単で軽量なピンホールテスター
    電源AC100~115V(50/60Hz)コード長さ(m)2.4方式高周波高電圧放電式出力電圧(V)20000~48000寸法(cm)約28×約6(電極含まず)距離【放電】25mm(最長)出力周波数500kHz
  • 金属探知器 サンコウ電子研究所

    金属探知器

    サンコウ電子研究所
    34,980税込38,478
    1個
    12日以内出荷
  • 小型簡易タイプ 低周波パルス放電式警報付ピンホール探知器 サンコウ電子研究所

    小型簡易タイプ 低周波パルス放電式警報付ピンホール探知器

    サンコウ電子研究所
    259,800税込285,780
    1個
    13日以内出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュリティ金属探知器 サンコウ電子研究所

    セキュリティ金属探知器

    サンコウ電子研究所
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番769-3141RoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾式 低周波パルス放電式警報付薄膜用ピンホール探知器 サンコウ電子研究所

    乾式 低周波パルス放電式警報付薄膜用ピンホール探知器

    サンコウ電子研究所
    339,800税込373,780
    1台
    12日以内出荷から32日以内出荷
    簡単操作にも関わらず、探知能率が高くなっています。 皮膜を痛める事なく、ピンホール検査ができます。
    用途金属素地上の絶縁皮膜のピンホール及び類似の欠陥の探知。 金属またはコンクリートの防錆、防食に。電源内蔵電池(バッテリーチェック機能付)測定方式低周波高電圧パルス放電方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×150警報方式ランプ・ブザーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全スイッチコード サンコウ電子研究所

    安全スイッチコード

    サンコウ電子研究所
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)5
  • プローブケース サンコウ電子研究所

    プローブケース

    サンコウ電子研究所
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    対応機種TR型
  • 充電・電源コード サンコウ電子研究所

    充電・電源コード

    サンコウ電子研究所
    3,498税込3,848
    1本
    5日以内出荷
  • 伸縮式プローブ サンコウ電子研究所

    伸縮式プローブ

    サンコウ電子研究所
    70,980税込78,078
    1セット
    3日以内出荷
    長さ(m)5
  • テーブル式鉄片探知器 サンコウ電子研究所

    テーブル式鉄片探知器

    サンコウ電子研究所
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-6680RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高感度鉄片探知器 サンコウ電子研究所

    高感度鉄片探知器

    サンコウ電子研究所
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
    用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。トラスコ品番276-1866全長(mm)245質量(g)290電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×高さH)(mm)55×57測定方式磁気誘導方法探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知警報方式ランプ・電子ブザーRoHS指令(10物質対応)対応

探知器』には他にこんなカテゴリがあります

ピンホール探知器