絞り込み
ブランド
  • センセカ(旧グライシンガー)
  • モノタロウ(2)
  • ケツト科学研究所(90)
  • オーハウス(47)
  • 西日本試験機(32)
  • サンコウ電子研究所(25)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(21)
  • A-Gas Japan(11)
  • 三商(9)
  • オガ電子(7)
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • アズワン(5)
  • testo(テストー)(5)
  • 日東精工(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
  • シンワ測定(4)
  • マイゾックス(4)
  • Flir(フリアーシステムズ)(4)
  • エスコ(3)
  • アイシス(3)
  • sartorius(ザルトリウス)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気抵抗式水分計 センセカ(旧グライシンガー)

    電気抵抗式水分計

    センセカ(旧グライシンガー)
    64,980税込71,478
    1個
    25日以内出荷
    対象物に刺したピン間の電気抵抗値から特性カーブをもとに水分率を表示します。 特性カーブは494種あり、ほとんどの材質を網羅しています。
    仕様●測定方式:水分/電気抵抗式(DIN EN13183-2:2002準拠)、温度(内部)/NTC●特性カーブ:494種の素材特性●測定範囲:水分/0.0~100.0%(u%), 0.0~50.0%(w%)(特性カーブに依存)、温度:-25.0~+50.0℃●分解能:水分/0.1%、温度/0.1℃●機器精度:木材/±0.2%(u%)(6~30%で特性カーブからの偏差), 建材/±0.2%(u%)(特性カーブからの偏差)●動作温度・湿度:-5~+50℃(凍結なきこと)、0~95%RH(結露なきこと)●電源:006P 9V乾電池(約120時間)●サイズ:142×71×26mm●重量:175gアズワン品番67-6615-30
  • 高周波水分計 センセカ(旧グライシンガー)

    高周波水分計

    センセカ(旧グライシンガー)(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    45日以内出荷
    含水率(u%)と含水比(w%)が測定できる高周波水分計です。 測定深度は、10mmと25mmを切り替えることができます。
    用途木材、建材の水分測定、コンクリート養生寸法(mm)106×67×30質量(g)145測定範囲(mm)(深度)10/25の切替測定項目含水率、含水比保護等級IP65測定対象18種類の建材電池9Vブロック電池ブロック電池RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~50(凍っていない状態)
水分計