絞り込み
測定範囲(%)
- 0~6(1)
- 0~8(1)
- 0~10(1)
- 0~12(1)
- 0~15(2)
- 0~23(1)
- 0~50(1)
- 0~100(8)
- 0~500(5)
- 2~150(1)
- 4~15(2)
- 4~40(1)
- 6~80(1)
- 8~20(1)
- 10~30(1)
- 20~40(4)
校正証明書
- 付き(55)
ブランド
- ケツト科学研究所
- モノタロウ(2)
- オーハウス(47)
- 西日本試験機(32)
- サンコウ電子研究所(25)
- A&D(エー・アンド・デイ)(21)
- A-Gas Japan(11)
- 三商(9)
- オガ電子(7)
- 佐藤計量器製作所(6)
- アズワン(5)
- testo(テストー)(5)
- 日東精工(5)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
- シンワ測定(4)
- マイゾックス(4)
- Flir(フリアーシステムズ)(4)
- エスコ(3)
- アイシス(3)
- sartorius(ザルトリウス)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(80)
特価

赤外線ランプ100V 185W
ケツト科学研究所(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷TGK品番257-68-03-01適合機種赤外線水分計FD-600/610用赤外線ランプ定格消費電力(W)185RoHS指令(10物質対応)対応
赤外線水分計
ケツト科学研究所¥179,800~税込¥197,780~1台当日出荷から14日以内出荷環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体)付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付)仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g質量(kg)3.2電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)消費電力(W)最大900電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)再現性試料質量5g以上0.1%表示方式バックライト付LCD(96×40mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式外部出力RS-232Cインターフェース温度センサーサーミスタ測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分)通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔)RoHS指令(10物質対応)対応
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値
ケツト科学研究所¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から14日以内出荷材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)100サイズ(mm)75×25(測定可能範囲:40×25)
木材水分計
ケツト科学研究所¥139,800~税込¥153,780~1台ほか当日出荷から14日以内出荷多種類の木材・合板の水分計 測定物に当てるだけで測定可能 (財)日本住宅・木材技術センター認定機種付属品電池9V(006Pアルカリ)X1、キャリングポーチ、比重表、取扱説明書質量(kg)0.39電源電池(006Pアルカリ)X1測定方式高周波容量式(20MHz)表示方式128X64ドットマトリクスLCD測定範囲(%)2~150(ただし比重、樹種により異なる)測定対象木材全般その他の機能統計計算、オートホールド、オートパワーオフ、上限アラーム、バックライトなどデータメモリ999点測定精度(%)標準誤差0.5以下(メーカー標準試料スギ・ヒノキ20%以下)、乾燥法:JIS Z 2101:2009消費電力(mW)350サイズ(mm)72(W)×146(D)×118(H)RoHS指令(10物質対応)対応補正機能厚さ/10~40mm、比重/0.1~1.25(設備値は3つまで保存可能)、水分/傾き(0~2.50) 切片(-9.9~9.9)、温度/自動(10~40℃) 手動(-10~70°)
コンクリート・モルタル水分計
ケツト科学研究所¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷小型・軽量のハンディタイプ。Bluetooth内蔵、無料アプリでデータ管理。バックライト付き液晶画面で暗所にも。ユーザー目盛機能で新たな測定対象をカスタム測定範囲コンクリート:0~8%、モルタル:0~15%、ALC:0~100%、人工軽量骨材コンクリート:0~23%、石膏ボード:0~50%、ケイ酸カルシウム板:0~15%、コンクリート(HI-520):0~12%、Dモード:0~1999、Sモード:0~1100電源電池9V(006Pアルカリ)×1測定方式高周波容量式(20MHz)消費電力350mW表示方式デジタル(LCD)測定対象コンクリート、モルタル、ALC、人工軽量骨材コンクリート、石膏ボード、ケイ酸カルシウム板/コンクリート(HI-520)、Dモード、Sモード
プリンタ用紙(10本/箱:LE/LH/LZ-200J/200C用)
ケツト科学研究所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合本体LE/LH/LZ-200J/200C用RoHS指令(10物質対応)対応紙幅(mm)58
木材水分計
ケツト科学研究所¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷16種の樹種データに加え、いわゆる「広葉樹」と「針葉樹」の検量線をメモリーに保存している為、木材を換算することなく測定が可能です。 平均値表示、自動温度補正、上限値アラーム機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。 管理状況に合わせ、表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することが出来、実情に適合させることが可能です。付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、ショルダーストラップ、キャリングケース、電池1.5V(単三アルカリ)×6、取扱説明書、樹種番号表(和文・英文)×各1仕様表示方法:デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ電池1.5V×6測定方式電気抵抗式測定精度20%未満±0.5%、20%以上±2.0%(対基準抵抗の精度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50測定範囲(%)6~40%(広葉樹)、7~40%(針葉樹)、4~40%(樹種番号1~16・樹種により異なる)いずれも20℃で測定した場合。20℃以下の場合、測定可能な下限値は1℃につき0.1%高くなる。機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、上限値アラーム設定(1~39%またはOFF)、水分値補正(-9.9~+9.9%)測定対象単板・木材全般RoHS指令(10物質対応)対応
乾麺水分計
ケツト科学研究所¥78,980~税込¥86,878~1個3日以内出荷から14日以内出荷付属品乾麺センサ、単3アルカリ乾電池×4、ストラップ質量(kg)0.5電源単3アルカリ乾電池×4測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、128×64ドット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×31測定範囲(%)10~30測定対象そうめん・ひやむぎ使用温湿度範囲5~40℃(但し、結露無し)測定精度(%)±0.5(15%未満:そうめん、ひやむぎ ※ 1)消費電力(mW)最大60付加機能検量線選択、平均値表示、上下限値アラーム設定、温度表示、オートパワーオフ(1~10分)、表示部バックライト、水分値バイアス補正、絶縁テストRoHS指令(10物質対応)対応
赤外線水分計 FDシリーズ
ケツト科学研究所¥189,800税込¥208,7801台12日以内出荷食品、薬品、泥、繊維、羽毛、バイオマス燃料など幅広い分野で活用。基本性能を重視したベーシックモデル。最小水分表示0.01%、質量表示5mg。オートテアー機構でドリフト軽減。自動停止と時間停止、2種の測定モード。付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚)、電源コード、取扱説明書仕様●最小表示桁:水分・固形分:0.1%または0.01%(切替)質量:0.005g●試料皿:ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●熱源:280W×2 オーガニックカーボンヒーター寸法(mm)222×360×196質量(kg)3.2測定範囲0~100%(ウエットベース・固形分)0~500%(ドライベース)電源(V)AC100-120/AC220-240(50/60Hz)測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)表示方式バックライト付 LCD(96×40mm)試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式外部出力RS-232Cインターフェース繰返し性(標準偏差)試料質量5g以上 0.1%(メーカー規定の測定条件および標準試料による)測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分)温度設定範囲(℃)30~180(1間隔)アズワン品番64-8873-59
プリンタ用紙(10本/箱:VZ-300/330/380用)
ケツト科学研究所¥6,898税込¥7,5881個当日出荷適合本体VZ-300/330/380用ロール長さ(m)28ロール直径(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応紙幅(mm)112
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値
ケツト科学研究所¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から14日以内出荷材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)250サイズ(mm)50×25(測定可能範囲:33×25)
紙水分計
ケツト科学研究所¥329,800~税込¥362,780~1個5日以内出荷から14日以内出荷付属品キャリングケース、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6仕様●標準法:JIS P8127(コピー用紙、ダンボール原紙)●検量線:クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙質量(kg)本体:0.5、定圧センサ:2.5タイプセンサ:卓上使用の定圧電源電池1.5V(単3アルカリ)×6測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:110×210×50、センサ:100×310×250測定範囲(%)グリップセンサ:コピー用紙 4~15 ダンボール原紙 6~20導体ゴムセンサ:コピー用紙 4~25 ライナー紙 6~23、クラフト紙 5~24定圧センサ:コピー用紙 2~10 ライナー紙 5~15、クラフト紙 2~10測定対象クラフト紙・ライナー紙・コピー用紙・ダンボール原紙など使用温湿度範囲0~40℃測定精度(%)標準誤差 0.4(水分値15%以下)消費電力(mW)450RoHS指令(10物質対応)対応