絞り込み
校正証明書
- 付き(39)
ブランド
- ケツト科学研究所
- サンコウ電子研究所(16)
- A&D(エー・アンド・デイ)(11)
- A-Gas Japan(8)
- 三商(4)
- アズワン(2)
- オーハウス(2)
- マイゾックス(2)
- testo(テストー)(2)
- 藤原製作所(1)
- Protimeter(1)
- LLG Labware(1)
- Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(62)
特価
「校正証明書」から絞り込む
付き(39)

赤外線ランプ100V 185W
ケツト科学研究所(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷TGK品番257-68-03-01適合機種赤外線水分計FD-600/610用赤外線ランプ定格消費電力(W)185RoHS指令(10物質対応)対応
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値
ケツト科学研究所¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から14日以内出荷材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)100サイズ(mm)75×25(測定可能範囲:40×25)
プリンタ用紙(10本/箱:LE/LH/LZ-200J/200C用)
ケツト科学研究所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合本体LE/LH/LZ-200J/200C用RoHS指令(10物質対応)対応紙幅(mm)58
プリンタ用紙(10本/箱:VZ-300/330/380用)
ケツト科学研究所¥6,898税込¥7,5881個当日出荷適合本体VZ-300/330/380用ロール長さ(m)28ロール直径(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応紙幅(mm)112
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値
ケツト科学研究所¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から14日以内出荷材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)250サイズ(mm)50×25(測定可能範囲:33×25)
FD-660/720/800用データロガーソフト
ケツト科学研究所¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷FDシリーズ用データ取り込みソフトウェア。測定データをExcelに自動貼り付け。測定値の保存・管理が可能適合器種:赤外線水分計 FD-660、FD-720、FD-800対応OSWindows XP / Vista(32bit) / 7(32/64bit) / 8(32/64bit) / 8.1(32/64bit) / 10(32/64bit)対応ソフトウェアExcel 2003 / 2010 / 2013
L-600用電磁式形状適応プローブ
ケツト科学研究所¥189,800税込¥208,7801本5日以内出荷形状、場所による測定誤差を軽減できます。多くの種類の測定物を測定されるお客様に有効です。(板厚の種類が多い・パイプ径の種類が多い・端部や中央など測定箇所が多い)適合器種:膜厚計 L-600(Standard/Expert)専用測定方式電磁誘導式測定精度15μm未満±0.3μm、15μm以上1000μm未満±2%、1000μm以上±3%測定対象磁性金属上の非磁性被膜測定範囲(μm)0~1200
『水分計』には他にこんなカテゴリがあります
- 直流式水分計(電気抵抗式)
- 赤外線水分計
- 高周波水分計
- 水分計その他関連用品