絞り込み
最大探知深さ(mm)
- 35
- 15(2)
- 19(5)
- 25(4)
- 30(2)
- 38(1)
- 40(3)
- 45(2)
- 50(3)
- 75(1)
- 76(1)
- 80(1)
- 100(2)
- 120(5)
- 180(2)
- 200(1)
- 250(1)
- 600(3)
- 820(1)
- その他(5)
- 最大探知深さ(mm)をもっと見る
ブランド
- シンワ測定(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- JOB(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

下地探し どこ太Basic マグネット付
シンワ測定(17件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し材質(本体)ABS樹脂材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石検知壁厚(mm)【針】35、【磁石】13、天井厚:12材質(針)ステンレス
下地探し どこ太 Pro
シンワ測定(18件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。 手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。 伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。 ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し付属品替針2本(グリップ内部に収納)
下地センサー Basic+ 深部・電線探知
シンワ測定(6件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)180本体サイズ(mm)172×72×42RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
パーフェクト下地キャッチ
タジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます。強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。回して刺すキャップレス機構の為、未使用時は針が本体に収納され安全です(スパイラルロック機構)。壁の厚さがわかる目盛付(探知可能壁厚:PW-SC25/25M:25ミリ、PW-SC35:35mm)。交換針2本内蔵(本体付属を含め3本)。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です。強力マグネット付で、壁の下地材(軽天)やビス・釘を感知できます。(※PW-SC25Mのみ)用途針式下地確認具材質(本体)ABS樹脂針径(Φmm)0.7材質(針)ステンレス
下地センサー Pro 中心・深部・電線探知
シンワ測定¥8,398税込¥9,2381個当日出荷矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂、エラストマー樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)260本体サイズ(mm)184×82×45RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
下地センサーBasic深部・電線探知
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。仕様電線警告機能:約30mm材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)172×72×42製品質量(g)170(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)通常モード:約19 深部モード:約35
カベ裏一発
JOB¥2,198税込¥2,4181本当日出荷石膏ボードの裏の隠れた下地さがしに!石膏ボード2枚貼りにも対応。 強力マグネット機能。壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載。 検知張りはフッ素コーティング仕様で摩擦を軽減。付属品替針×2本、安定板貼付用保護シール材質本体:樹脂、ネオジマグネット、針:ピアノ線材質量(g)38寸法(直径Φ×高さH)(mm)22×160探知深さ最大35mm