絞り込み
最大探知深さ(mm)
- 40
- 15(2)
- 19(5)
- 25(4)
- 30(1)
- 35(8)
- 38(1)
- 45(2)
- 50(2)
- 75(1)
- 76(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 120(4)
- 180(2)
- 200(1)
- 250(1)
- 820(1)
- 950(1)
- その他(1)
ブランド
- サンコウ電子研究所(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

パーフェクト壁裏キャッチ
タジマツール(TJMデザイン)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷下地探しに最適です。1台で木材またはプラスチック・金属の両方を探知する両機能一体型です。壁、天井などの表面材で隠れて見えない下地材を探知します。感度2段切替式(通常・高感度)+簡易金属探知機能付です。自動初期設定機能付です。用途下地材用電子式検知器。付属品DC9V乾電池1個・携帯ストラップ材質外装:ABS樹脂質量(g)178(乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×155×30探知物検出深度(mm)【下地材】通常:12、高感度:25【金属】40
高感度鉄片探知器
サンコウ電子研究所¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。トラスコ品番276-1866全長(mm)245質量(g)290電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×高さH)(mm)55×57測定方式磁気誘導方法探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知警報方式ランプ・電子ブザーRoHS指令(10物質対応)対応