絞り込み
最大探知深さ(mm)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 120(3)
  • 200(1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(2)
  • シンワ測定(15)
  • サンコウ電子研究所(9)
  • elcometer(8)
  • ZIRCON(6)
  • SK(新潟精機)(5)
  • エスコ(4)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
  • TIME(4)
  • HANMATEK(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • マキタ(2)
  • Y'sGOD(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • JOB(2)
  • メテックス(2)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
    用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定質量(kg)0.64(乾電池使用時)電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池)バッテリーリチウムイオンバッテリー探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8防塵防水性能IP5X周囲温度(℃)0~35(推奨充電)保管温度範囲(℃)-20~70間隔(mm)40(最小探知可能)動作温度範囲(℃)-10~50
  • 探知機 BOSCH(ボッシュ)

    探知機

    BOSCH(ボッシュ)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
    用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認付属品キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2質量(kg)0.29電源単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm防塵防水性能IP 54識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
  • マルチ探知機 GMD120 BOSCH(ボッシュ)

    マルチ探知機 GMD120

    BOSCH(ボッシュ)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。 簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。 狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。 4か所の中心調整矢印搭載。
    用途壁裏の探知に使用 金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm付属品キャリングバッグ、テスト用電池トラスコ品番495-8543使用温度範囲(℃)-10~40電源乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売)本体質量(g)500精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×80連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時)探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mmオートパワーオフ約5分測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm保管温度範囲(℃)-20~70
  • マルチ探知機 BOSCH(ボッシュ)

    マルチ探知機

    BOSCH(ボッシュ)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。4か所の中心調整矢印搭載。
    用途壁裏の探知に使用。金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mmセット内容本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)質量(kg)0.72使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×90×80精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時)探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mmオートパワーオフ約5分充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
探知器