絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- サンコウ電子研究所(22)
- GSSI社(17)
- シンワ測定(15)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
- Giatec(7)
- ZIRCON(6)
- SK(新潟精機)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- TIME(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- イチネンTASCO(3)
- 髙千穂産業(3)
- マキタ(2)
- Y'sGOD(2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- JOB(2)
- メテックス(2)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
特価

金属探知器 (ボディーチェック用)
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷ホルスタ-付き。ボディーチェック時に使用するハンディタイプの小型金属探知機です。ブザーモードとサイレントバイブレーションモードの切替ができます。全長(mm)420質量(g)400電源9V電池×1個 (別売)感度調整無段階調整
金属探知器
エスコ¥23,200税込¥25,5201個翌日出荷仕様先端コイル径(防水):210mm検知能力:コインサイズの金属は深さ15cmまで全長(mm)950~1280質量(kg)1電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
金属探知器 (ボディーチェック用)
エスコ¥16,900税込¥18,5901個翌々日出荷ブザーモードとサイレントバイブレーションモードの切替えができます。全長(mm)425質量(g)360電源9V電池 (EA758YB-9V)×1個 (別売)周波数設定3段階感度調整2段階
金属探知器
エスコ¥25,500税込¥28,0501個翌日出荷仕様先端コイル径(防水):210mm検知能力:コインサイズの金属は深さ24cmまで全長(mm)950~1280質量(kg)1.2電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
金属探知器 (ボディーチェック用)
エスコ¥15,100税込¥16,6101個翌々日出荷衣服、バッグ、封筒、小包、板張りの中の金属を探知できます。感度調整アジャスター付き。ヘッド部折りたたみ式。探知距離:10円玉の大きさの金属:約70mm、Φ20mmの鉄パイプ:約120mm。全長(mm)390、収納時:260質量(g)270 (電池を含む)径(Φmm)探知ヘッド:140電源9V電池×1個 (別売)![[EA566P-12用] 替針 5本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761564-240528-02.jpg)
[EA566P-12用] 替針 5本
エスコ¥675税込¥7431箱(5本)翌々日出荷。EA566P-12用替針。フッ素樹脂加工針により、壁の傷を最小限に抑えます。仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PW-SCH35●検知能力:35mm●軸径:0.7mm●全長:67.5mm●材質:針/ステンレス●入数:5本
下地センサー EA760Aシリーズ
エスコ¥4,490税込¥4,9391個翌日出荷。注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●検知能力:ベニヤ板、石膏ボード、強化石膏ボード/通常モード約19mm 深部モード約35mm(木材・金属)●電線警告機能:約30mm●電源:9Vアルカリ乾電池×1本(付属)●サイズ:172×72×42mm●重量:170g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂
単3x4本 コンクリート探知機
エスコ¥145,000税込¥159,5001台4日以内出荷材料によって選べる7つの探知モード。コンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビュー。オブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示。スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適。2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示。シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示。探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイ。ソフトウェアは無償ダウンロード可能。便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存。現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定












![[EA566P-12用] 替針 5本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761564-240528-02.jpg)



![[EA566P-10A用] 替針(5本入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50087528-180226-02.jpg)