絞り込み
最大探知深さ(mm)
  • 76(1)
ブランド
  • ZIRCON
  • モノタロウ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • elcometer(8)
  • Giatec(7)
  • GSSI社(17)
  • HANMATEK(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • JOB(2)
  • SK(新潟精機)(5)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
  • TIME(4)
  • Y'sGOD(2)
  • イチネンTASCO(3)
  • エスコ(12)
  • サンコウ電子研究所(21)
  • シンワ測定(15)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • マキタ(2)
  • 髙千穂産業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄筋探知機MT6 ZIRCON

    鉄筋探知機MT6

    ZIRCON(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    コンクリート内鉄筋探知器です。コンクリート内の鉄筋や銅管の位置と深さを表示します。直径13mmの鉄筋、銅管を150mmの深さまで探知します。
    用途コンクリート内の鉄筋や銅管を探知。材質本体:プラスチック製温度(℃)操作:-7~41本体質量(g)286(電池抜き)電池9V角形アルカリ乾電池1個使用保管温度(℃)-29~66特性耐水性
  • 壁裏探知器 HD950c ZIRCON

    壁裏探知器 HD950c

    ZIRCON
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    壁裏探知器、最上位プロモデルです。壁裏の間柱の中心を一発で探知します。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を探知します。
    用途壁裏の間柱(木材)、金属柱、通電線を探知。材質本体:プラスチック製温度(℃)操作:-7~41本体質量(g)227(電池抜き)電池9V角形アルカリ乾電池1個使用保管温度(℃)-29~66特性耐水性・電池低残量表示機能・3色マルチカラー液晶表示
  • 壁裏探知器 HD60 ZIRCON

    壁裏探知器 HD60

    ZIRCON
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    壁裏探知器、基本モデルです。壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を警告します。
    用途壁裏の間柱を探知。材質本体:プラスチック製温度(℃)操作:-7~41本体質量(g)131(電池抜き)電池9V角形アルカリ乾電池1個使用保管温度(℃)-29~66特性耐水性
  • 壁裏探知器 マルチスキャナー(TM) ZIRCON

    壁裏探知器 マルチスキャナー(TM)

    ZIRCON
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    木製と金属製の梁や間柱の中心と端を最大38mmの深さまで探知します。探知モードを切替することで木材や金属、電線を判別できます。バックライト液晶カラーディスプレイで起動中の探知モードで判別できます。電線警告機能がシールド無しで50mmまでの深さにある通電線の有無を素早く感知します。バックライト液晶ディスプレーが間柱の端と方角を表示し、中心を探知するとライトが点灯します。間柱の中心を探知すると、矢印型のスポットライトポインターを探知表面に照射してお知らせします。滑らない特性樹脂ハンドルです。半透明な本体ベースと光るV型のマーキング用の溝で探知ターゲットの位置確認や印付けが簡単に行えます。
    用途壁裏の間柱や金属、通電線の探知付属品9Vアルカリ角電池(デモ用)トラスコ品番557-1433材質プラスチック幅(mm)82厚さ(mm)40寸法(mm)最大測定深度:38、電線探知深度:約50高さ(mm)196電源9V角形アルカリ乾電池1個精度間柱探知 (浅モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±3mm、(深モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±5mm、(金属モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±13mm機能中心探知:○、電線警告:○検知壁厚(mm)【探知壁厚金属】浅モード:19/深モード:38/金属モード:(鉄)76、(非鉄)38
  • 壁裏探知器 HD75 ZIRCON

    壁裏探知器 HD75

    ZIRCON
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    壁裏探知器、セミプロモデルです。壁裏の間柱の中心を一発で探知します。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を警告します。
    用途壁裏の間柱を探知。材質本体:プラスチック製温度(℃)操作:-7~41本体質量(g)159(電池抜き)電池9V角形アルカリ乾電池1個使用保管温度(℃)-29~66特性耐水性・電池低残量表示機能
  • 壁裏探知器 HD25 ZIRCON

    壁裏探知器 HD25

    ZIRCON
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    壁裏探知器、安価モデルです。壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。壁厚19mmまで探知可能です。
    用途壁裏の間柱を探知。材質本体:プラスチック製温度(℃)操作:-7~41本体質量(g)71(電池抜き)電池9V角形アルカリ乾電池1個使用保管温度(℃)-29~66特性耐水性
探知器