絞り込み
校正証明書
- 付き(1)
ブランド
- カスタム
- 3M(スリーエム)(13)
- 三商(6)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- マイゾックス(3)
- カノマックス(KANOMAX)(3)
- グッドマン(3)
- 安藤計器製工所(3)
- 佐藤計量器製作所(2)
- 富士フイルム(2)
- ビクセン(2)
- 宮原計量器(2)
- JTC(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- ケニス(1)
- MIZAR(ミザールテック)(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「校正証明書」から絞り込む
付き(1)

データロガー紫外線強度計
カスタム¥79,980~税込¥87,978~1台ほか4日以内出荷から22日以内出荷センサー付け替えでUV-A波とC波の測定が可能。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。用途紫外線強度の測定にトラスコ品番392-3681分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2表示範囲-100℃~+1300℃測定レンジ0~1999mW/cm2、2.00~20.00mW/cm2温度分解能(℃)0.1確度±(4%FS+2dgt)(紫外線)、±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃、±(0.4%+0.5):-50.0~+1300.0℃(温度)RoHS指令(10物質対応)対応










![エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)