18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾湿計 SK式1号 佐藤計量器製作所

    乾湿計 SK式1号

    佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    乾球と湿球の表示液を赤と青に色分けしました。 湿度の読取が見やすく簡単になりました。
    TGK品番359-88-22-15材質本体/ABS樹脂寸法(mm)104×28×160H質量(g)110測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-10~50精度(℃)±1温度表示方式棒状目盛温度計の種類乾湿計
  • 乾湿計(フック箱) 佐藤計量器製作所

    乾湿計(フック箱)

    佐藤計量器製作所(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    気温と湿球温度を同時に測定。手軽に設置できるのが魅力です。
    質量(g)約125測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×271×29温度測定範囲(℃)-30~50設置方式壁掛け測定精度(°)±1(at0~30/その他は±2)アズワン品番1-741-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類乾湿計
  • 乾湿計(一般用) 日本計量器工業

    乾湿計(一般用)

    日本計量器工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    乾球と湿球の2本の温度計の温度差から百分率によって湿度を求めます。壁掛用。
    奥行(mm)10測定項目温度、湿度表示方式アナログ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×10×250温度測定範囲(℃)-20~50設置方式壁掛用アズワン品番61-0017-17寸法(高さ)(mm)250松吉医科器械コード06-3090-00
  • 乾湿計 TGK(東京硝子器械)

    乾湿計

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    ¥6,270税込¥6,897
    1個
    当日出荷
    乾湿球式のパネルの上部に、繰りだし式の温度表が取付けてあり、すぐに湿度が求められます。
    TGK品番614-88-22-01材質本体/ ABS樹脂寸法(mm)90×30×301質量(g)260測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-10~50精度(℃)±1アズワン品番1-627-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類乾湿計
  • オーガスト乾湿計 日本計量器工業

    オーガスト乾湿計

    日本計量器工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    乾球・湿球の2つの温度計で湿度を算出します。 ●湿度換算表付です。
    仕様金属枠付全長(mm)400測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-20~50(0.5℃目盛)
  • 湿度計 エスコ

    湿度計

    エスコ
    ¥1,850税込¥2,035
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA742MB-3材質プラスチック寸法(mm)Φ65×25(D)mm測定項目湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類湿度計
  • 乾湿計 三商

    乾湿計

    三商
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    乾湿計は2本の温度計を組み合わせたもので、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めるものです。。気象の観測や空気の調節、養蚕、貯蔵庫その他各方面に広く用いられます。
    測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-10~50
  • 小型アスマン通風乾湿計用三脚 TGK(東京硝子器械)

    小型アスマン通風乾湿計用三脚

    TGK(東京硝子器械)
    ¥14,900税込¥16,390
    1本
    12日以内出荷
    種類三脚
  • アスマン式通風乾湿計スタンド 佐藤計量器製作所

    アスマン式通風乾湿計スタンド

    佐藤計量器製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    用途アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)用専用スタンドです。適合SK-RHG/SK-RHG-S用
  • アスマン式通風乾湿計 7450シリーズ 佐藤計量器製作所

    アスマン式通風乾湿計 7450シリーズ

    佐藤計量器製作所
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1式
    17日以内出荷から18日以内出荷
    安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計。湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に吸水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。ACアププターもしくは、乾電池のどちらでも使用可能。単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風を行うことができます。本体頭部の吊り下げ金具を利用して設置可能。オップションで三脚(CD:61-0097-11)、場所をとらない専用スタンド(CD:61-0066-68)もご用意しております。保管や持ち運びに便利な丈夫なキャリングケース(スタンド収納可)付です。
    タイプ壁掛け用、スタンド式(オプション)測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)0~50湿度測定精度0~30℃:±0.2℃、上記以外:±0.3℃校正証明書一般校正
  • 小型アスマン通風乾湿計用温度計 一般品 TGK(東京硝子器械)

    小型アスマン通風乾湿計用温度計 一般品

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,990税込¥7,689
    1本
    12日以内出荷
    ゼンマイ式。一般製品。 通風装置は、ゼンマイ式のギア仕掛けで風車を回転させる機構です。
    適合-10~+42℃(0.5℃)種類温度計1本測定項目温度、湿度
  • 電動式アスマン通風乾湿計用温度計 検定付 TGK(東京硝子器械)

    電動式アスマン通風乾湿計用温度計 検定付

    TGK(東京硝子器械)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    26日以内出荷
    適合-30~+50℃(0.2℃)タイプ検定製品 財)気象業務支援センター種類温度計1本測定項目温度、湿度
  • 電動式アスマン通風乾湿計 AC/DC検定付 木箱 TGK(東京硝子器械)

    電動式アスマン通風乾湿計 AC/DC検定付 木箱

    TGK(東京硝子器械)
    ¥137,300税込¥151,030
    1台
    35日以内出荷
    適合ACアダプター付きタイプ検定製品 財)気象業務支援センター種類AC/DC測定項目温度、湿度
  • 電動式アースマン通風乾湿計用温度計 TGK(東京硝子器械)

    電動式アースマン通風乾湿計用温度計

    TGK(東京硝子器械)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    12日以内出荷
    適合-30~+50℃(0.2℃)種類温度計1本測定項目温度、湿度
  • 電動式アースマン通風乾湿計 AC/DC 木箱入 TGK(東京硝子器械)

    電動式アースマン通風乾湿計 AC/DC 木箱入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥132,660税込¥145,926
    1台
    12日以内出荷
    通風装置は風車を、小型電動機により回転させる機構で、電源は乾電池2個(DC3V)を使用します。 アダプターをつけることにより、AC100V電源でも使用できます。 黒ケース(ビニールレザー)仕様もあります。。
    適合ACアダプター付き種類セット測定項目温度、湿度
  • 電動式アースマン通風乾湿計用三脚 TGK(東京硝子器械)

    電動式アースマン通風乾湿計用三脚

    TGK(東京硝子器械)
    ¥14,900税込¥16,390
    1台
    12日以内出荷
    種類三脚
  • アスマン式通風乾湿計 佐藤計量器製作所

    アスマン式通風乾湿計

    佐藤計量器製作所
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
    相対湿度測定の標準として信頼性の高い従来のタイプに操作性・精度面に改良を加えました。 ●乾球・湿球温度計と本体の計3枚の検定書付で、給水ユニットとスポイトも付属しています。 ●湿球部には交換可能な特殊球布を採用しました。温度計は使用頻度の高い0~50℃に絞り、約2倍の目盛幅で簡単に読み取れます。
    付属品ACアダプタ、専用ケース、簡易湿度換算スケール、ダストカバー、湿球布20本、単1電池×2寸法(mm)110×80×450質量(g)740測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)0~50(0.2℃目盛)、二重管温度計精度(℃)±0.2校正証明書校正証明書付
  • アスマン式通風乾湿計 佐藤計量器製作所

    アスマン式通風乾湿計

    佐藤計量器製作所
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷
    安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計 湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。 また、SK-RHGシリーズはAC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。
    用途長期間安定した正確な測定が可能なアスマン式通風乾湿計は、湿度計測において基本の計測器として広く利用されています。ビルや工場等の環境測定にもご利用いただけます。種別温湿度計質量(kg)0.74奥行(mm)110測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×450×110温度測定範囲(℃)0~50設置方式スタンド式湿度測定精度0~30℃:±0.2℃、上記以外:±0.3℃アズワン品番1-9900-01温度計の種類乾湿計
通風乾湿計特集
おすすめ人気ランキング
乾湿計