絞り込み
インターフェース
  • USB(2)
測定範囲(℃)
  • -25~70(1)
  • -40~105(1)
湿度測定範囲(%)
  • 0~100(1)
ブランド
  • センセカ(旧グライシンガー)
  • ナリカ(103)
  • 佐藤計量器製作所(49)
  • testo(テストー)(49)
  • アズワン(47)
  • T&D(ティアンドデイ)(47)
  • エスコ(35)
  • 藤田電機製作所(32)
  • CHINO(チノー)(30)
  • エスペックミック(30)
  • bitstrong(ビットストロング)(25)
  • セコニック(15)
  • KOKUSAI(国際チャート)(15)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(12)
  • HIOKI(日置電機)(10)
  • Logtag Recorders(10)
  • マザーツール(9)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • Thermo Fisher Scientific(8)
  • A-Gas Japan(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • データロガー センセカ(旧グライシンガー)

    データロガー

    センセカ(旧グライシンガー)
    289,800税込318,780
    1セット
    31日以内出荷
    溶存酸素測定に必要なものがキャリングハードケースにまとまっているためフィールでも使用可能です。 現場で記録したデータをパソコンに呼び出し、パソコンと測定器を接続することでリアルタイム測定も可能です。
    仕様(溶存酸素)溶存酸素飽和率:0.0~600.0%、0.1%、大気圧:300~5000hPa、±3hPaセット内容本体、電極(2mケーブル)、スペアメンブレンキャップ、ガンメタル製キャップ、電解液100mL、4極バヨネットUSBケーブルアダプタ、ハードケース、データロギング管理用ソフトウェア(英語)寸法(mm)160×86×37測定範囲0.00~70.00mg/L(ppm)質量(g)約250(電池およびカバーを含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)または外部電源(USB5V)測定項目溶存酸素、溶存酸素飽和率、大気圧、温度温度(℃)0.0~50.0、温度:±0.1℃精度±(0.2mg/L+1.5%rdg) 0~25mg/Lにおいて、±(0.3mg/L+2.5%rdg) 25~70mg/Lにおいて対応OSWindows(R)7表示2×41/2桁LCD分解能0.01mg/L保護等級IP65/IP67機能温度補正・気圧補正・塩分補正(手動)・校正周期通知・最大/最小値・ホールド・オートパワーオフ・2段階アラームインターフェースUSBメモリー10000データアズワン品番1-2840-31
  • ポケット温湿度・大気圧計 GFTB200シリーズ センセカ(旧グライシンガー)

    ポケット温湿度・大気圧計 GFTB200シリーズ

    センセカ(旧グライシンガー)
    99,980税込109,978
    1セット
    43日以内出荷
    最大/最小値。露点・絶対湿度・湿球温度。アラーム機能(遅延設定可能)。測定間隔設定(1秒/1分)。PC接続(ソフト(英語版)にてデータのロギング、グラフ表示など)。本体(GFTB200)+ケーブル(USB3100N)+ソフト(EBS20M)
    種別ソフトセット精度温度:±(読み値の0.5+0.1℃)、湿度:±2.5%RH温度測定範囲(℃)-25.0~+70.0湿度測定範囲(%)0~100.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×67×30、Φ14×35(プローブ)アズワン品番62-4131-16
  • 温湿度データロガー用USB通信ケーブル センセカ(旧グライシンガー)

    温湿度データロガー用USB通信ケーブル

    センセカ(旧グライシンガー)
    5,498税込6,048
    1個
    32日以内出荷
    種別USB通信ケーブルアズワン品番3-8367-12
  • 温度データロガー用温度プローブ センセカ(旧グライシンガー)

    温度データロガー用温度プローブ

    センセカ(旧グライシンガー)
    22,980税込25,278
    1個
    33日以内出荷
    種別温度プローブアズワン品番3-8367-11
  • 温湿度データロガー HD208Lシリーズ センセカ(旧グライシンガー)

    温湿度データロガー HD208Lシリーズ

    センセカ(旧グライシンガー)
    65,980税込72,578
    1個
    33日以内出荷
    繰り返して記録再開しても前回のデータは消えず保持されます。専用ソフトを使わずにUSBから直接CSVデータ・PDFレポートの取り出しが可能です。
    種別温度ロガー センサー分離型電源3.6V塩化チオニルリチウム電池(内蔵)精度0~70℃/±0.3℃、その他/±0.4℃温度測定範囲(℃)-40~+105インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×30アズワン品番3-8367-02
  • 温湿度データロガー HD208Lシリーズ センセカ(旧グライシンガー)

    温湿度データロガー HD208Lシリーズ

    センセカ(旧グライシンガー)
    59,980税込65,978
    1個
    31日以内出荷から33日以内出荷
    繰り返して記録再開しても前回のデータは消えず保持されます。専用ソフトを使わずにUSBから直接CSVデータ・PDFレポートの取り出しが可能です。

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿データロガー 記録計