絞り込み
測定範囲(℃)
- -20~60(1)
湿度測定範囲(%)
- 2~98(1)
ブランド
- イチネンTASCO
- ナリカ(103)
- 佐藤計量器製作所(49)
- testo(テストー)(48)
- アズワン(47)
- T&D(ティアンドデイ)(47)
- エスコ(35)
- 藤田電機製作所(32)
- CHINO(チノー)(30)
- エスペックミック(30)
- bitstrong(ビットストロング)(25)
- セコニック(15)
- KOKUSAI(国際チャート)(15)
- A&D(エー・アンド・デイ)(12)
- HIOKI(日置電機)(10)
- Logtag Recorders(10)
- マザーツール(9)
- azbil(旧:山武)(9)
- Thermo Fisher Scientific(8)
- A-Gas Japan(8)
- ブランドをもっと見る
「校正証明書」から絞り込む

コンパクトサイズ温湿度計
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷<同時表示>温度・湿度を同時表示。 <最大・最小>連続測定中の最大値・最小値を呼び出せます。 <オートパワーオフ>30分無操作の場合、自動で電源が切れます。 <電池マーク>電池残量マークが低下をお知らせします。 <校正>専用の湿度校正ポットで簡易校正ができます。セット内容本体、サンプル乾電池×1ヶ、取扱説明書、収納ケース質量(g)220外形寸法(mm)240×54×34電源006P 9V 乾電池精度湿度:±3%RH、±1℃分解能0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)-20~+60湿度測定範囲(%)2~98RH使用環境0~40℃<80%RH
Ior漏電監視ロガー
イチネンTASCO¥189,800~税込¥208,780~1台5日以内出荷最大4系統を同時測定、ロギング 様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線) 高周波の影響を受けない高精度なlor測定を実現 業界最速の200ミリ秒でlorのロギングが可能 軽量・背面マグネット付だから本体そのまま取り付け可能 通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能付属品電圧用測定コード、AC アダプタ、アースコード、USB ケーブル、SD カード 2GB、キャリングバッグ、取扱説明書、識別マーカー、インストールマニュアル、単3形アルカリ乾電池(LR6)× 6、ソフトウェア質量(g)約680(電池含む)電源外部:AC100 ~ 240V(50/60Hz) 7VAmax適合規格IEC61010-1 CAT Ⅳ 300V,CAT Ⅲ 600V 汚染度2,IEC61010-2-030, IEC61010-031, IEC61326表示160×160 ドット モノクロ液晶通信方式USB Ver2.0使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)× 6( 連続使用時間 : 約 11時間)使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)確度保証温湿度範囲23 ± 5 ℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×115×57LCD仕様0.5秒メモリーカードSD カード(2GB)※標準付属
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品