絞り込み
測定範囲(℃)
  • 20~150
  • 0~50(173)
  • 0~100(155)
  • 0~150(68)
  • 0~200(85)
  • 50~100(45)
  • 100~150(39)
  • 150~200(43)
  • 200~250(31)
  • 250~300(28)
  • 300~360(33)
  • -10~50(33)
  • -20~50(62)
  • -20~70(28)
  • -20~100(44)
  • -20~150(40)
  • -30~50(68)
  • -40~50(25)
  • -40~250(33)
  • -50~0(28)
  • -50~300(33)
ブランド
  • Raythink(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] Raythink

    サーマルネットワークカメラ[標準レンズ]

    Raythink
    ¥689,800税込¥758,780
    1個
    15日以内出荷
    TN460標準レンズ固定型オンラインサーマルカメラは、640×512画素の赤外線センサーを搭載した固定設置型サーモグラフィカメラです。非冷却VOx検出器を採用し、高精細な熱画像と高精度な温度測定に対応します。Modbus TCP、ONVIF、GB28181などの通信プロトコルをサポートし、設備監視システムや産業用システムとの連携に適しています。コンパクトな筐体と低消費電力設計により、マシンビジョン、電力設備、新エネルギー分野、産業オートメーションなど幅広い用途で使用できます。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の赤外線センサーを搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。設備の異常発熱や微細な温度変化の確認に適しています。 最高650℃までの温度測定に対応。-20℃~150℃および0℃~650℃の測定レンジを備え、低温から高温まで幅広い産業用途に対応します。 コンパクト・低消費電力設計。本体サイズ45×44×60mm、重量約110g(レンズ除く)の小型設計を採用。組込み用途や装置内への設置に適しています。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、13mm(挟角)、25mm(望遠)のレンズから選択可能です。
    その他ミラー画像:水平/垂直/斜め、IFOV:1.32mrad質量(g)約110(レンズなし)寸法45mm×44mm×60mm(レンズなし)測定範囲(℃)20~+150、0~650レンズFOV:48.6°×38.6°検出器非冷却VOx検出器動作温度-40℃~+70℃解像度640×512デジタルズーム1.0~8.0 連続ズーム(ステップサイズ:0.1)焦点距離9.1mmパレットカラーパレット:ブラックホット、ホワイトホット、アイアンレッド、レインボーなどを含む20色のパレット
  • サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] Raythink

    サーマルネットワークカメラ[標準レンズ]

    Raythink
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    15日以内出荷
    TN430標準レンズ固定型オンラインサーマルカメラは、384×288画素の赤外線センサーを搭載した固定設置型サーモグラフィカメラです。コンパクトな筐体ながら高感度な赤外線検出器を搭載し、温度変化を熱画像として可視化。設備や製造ラインの監視、研究開発などさまざまな温度管理に使用できます。 384×288画素 赤外線センサー搭載。384×288画素のIR解像度により、対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。設備の異常発熱や温度ムラの確認に役立ちます。 NETD<40mKの高感度性能。わずかな温度差も検出できる高感度センサーを搭載。設備異常の早期発見や品質管理用途に適しています。 最高550℃までの温度測定に対応。低温域から高温域まで幅広い温度帯をカバーし、さまざまな産業設備の温度監視に使用できます。固定設置による連続監視。設備や製造ラインへ常設することで、温度変化を継続的に監視できます。定期点検の効率化や予知保全に活用できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、13mm(挟角)、25mm(望遠)のレンズから選択可能です。
    その他ミラー画像:水平/垂直/斜め、IFOV:1.32mrad質量(g)約110(レンズなし)寸法45mm×44mm×60mm(レンズなし)測定範囲(℃)20~+150、0~650レンズFOV:29.1°×21.7°検出器非冷却VOx検出器動作温度-40℃~+70℃解像度384×288デジタルズーム1.0~8.0 連続ズーム(ステップサイズ:0.1)焦点距離9.1mmパレットカラーパレット:ブラックホット、ホワイトホット、アイアンレッド、レインボーなどを含む20色のパレット
  • サーマルネットワークカメラ[望遠レンズ] Raythink

    サーマルネットワークカメラ[望遠レンズ]

    Raythink
    ¥689,800税込¥758,780
    1個
    15日以内出荷
    TN460望遠レンズ固定型オンラインサーマルカメラは、640×512画素の赤外線センサーを搭載した固定設置型サーモグラフィカメラです。非冷却VOx検出器を採用し、高精細な熱画像と高精度な温度測定に対応します。Modbus TCP、ONVIF、GB28181などの通信プロトコルをサポートし、設備監視システムや産業用システムとの連携に適しています。コンパクトな筐体と低消費電力設計により、マシンビジョン、電力設備、新エネルギー分野、産業オートメーションなど幅広い用途で使用できます。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の赤外線センサーを搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。設備の異常発熱や微細な温度変化の確認に適しています。 最高650℃までの温度測定に対応。-20℃~150℃および0℃~650℃の測定レンジを備え、低温から高温まで幅広い産業用途に対応します。 コンパクト・低消費電力設計。本体サイズ45×44×60mm、重量約110g(レンズ除く)の小型設計を採用。組込み用途や装置内への設置に適しています。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、13mm(挟角)、25mm(望遠)のレンズから選択可能です。
    その他ミラー画像:水平/垂直/斜め、IFOV:0.48mrad質量(g)約110(レンズなし)寸法45mm×44mm×60mm(レンズなし)測定範囲(℃)20~+150、0~650レンズFOV:17°×14°検出器非冷却VOx検出器動作温度-40℃~+70℃解像度640×512デジタルズーム1.0~8.0 連続ズーム(ステップサイズ:0.1)焦点距離25mmパレットカラーパレット:ブラックホット、ホワイトホット、アイアンレッド、レインボーなどを含む20色のパレット
  • サーマルネットワークカメラ[望遠レンズ] Raythink

    サーマルネットワークカメラ[望遠レンズ]

    Raythink
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    15日以内出荷
    TN430望遠レンズ固定型オンラインサーマルカメラは、384×288画素の赤外線センサーを搭載した固定設置型サーモグラフィカメラです。コンパクトな筐体ながら高感度な赤外線検出器を搭載し、温度変化を熱画像として可視化。設備や製造ラインの監視、研究開発などさまざまな温度管理に使用できます。 384×288画素 赤外線センサー搭載。384×288画素のIR解像度により、対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。設備の異常発熱や温度ムラの確認に役立ちます。 NETD<40mKの高感度性能。わずかな温度差も検出できる高感度センサーを搭載。設備異常の早期発見や品質管理用途に適しています。 最高550℃までの温度測定に対応。低温域から高温域まで幅広い温度帯をカバーし、さまざまな産業設備の温度監視に使用できます。固定設置による連続監視。設備や製造ラインへ常設することで、温度変化を継続的に監視できます。定期点検の効率化や予知保全に活用できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、13mm(挟角)、25mm(望遠)のレンズから選択可能です。
    その他ミラー画像:水平/垂直/斜め、IFOV:0.48mrad質量(g)約110(レンズなし)寸法45mm×44mm×60mm(レンズなし)測定範囲(℃)20~+150、0~650レンズFOV:10.4°×7.8°検出器非冷却VOx検出器動作温度-40℃~+70℃解像度384×288デジタルズーム1.0~8.0 連続ズーム(ステップサイズ:0.1)焦点距離25mmパレットカラーパレット:ブラックホット、ホワイトホット、アイアンレッド、レインボーなどを含む20色のパレット
  • サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink

    サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ]

    Raythink
    ¥689,800税込¥758,780
    1個
    15日以内出荷
    TN460挟角レンズ固定型オンラインサーマルカメラは、640×512画素の赤外線センサーを搭載した固定設置型サーモグラフィカメラです。非冷却VOx検出器を採用し、高精細な熱画像と高精度な温度測定に対応します。Modbus TCP、ONVIF、GB28181などの通信プロトコルをサポートし、設備監視システムや産業用システムとの連携に適しています。コンパクトな筐体と低消費電力設計により、マシンビジョン、電力設備、新エネルギー分野、産業オートメーションなど幅広い用途で使用できます。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の赤外線センサーを搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。設備の異常発熱や微細な温度変化の確認に適しています。 最高650℃までの温度測定に対応。-20℃~150℃および0℃~650℃の測定レンジを備え、低温から高温まで幅広い産業用途に対応します。 コンパクト・低消費電力設計。本体サイズ45×44×60mm、重量約110g(レンズ除く)の小型設計を採用。組込み用途や装置内への設置に適しています。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、13mm(挟角)、25mm(望遠)のレンズから選択可能です。
    その他ミラー画像:水平/垂直/斜め、IFOV:0.92mrad質量(g)約110(レンズなし)寸法45mm×44mm×60mm(レンズなし)測定範囲(℃)20~+150、0~650レンズFOV:32.9°×26.6°検出器非冷却VOx検出器動作温度-40℃~+70℃解像度640×512デジタルズーム1.0~8.0 連続ズーム(ステップサイズ:0.1)焦点距離13mmパレットカラーパレット:ブラックホット、ホワイトホット、アイアンレッド、レインボーなどを含む20色のパレット
  • サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink

    サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ]

    Raythink
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    15日以内出荷
    TN430挟角レンズ固定型オンラインサーマルカメラは、384×288画素の赤外線センサーを搭載した固定設置型サーモグラフィカメラです。コンパクトな筐体ながら高感度な赤外線検出器を搭載し、温度変化を熱画像として可視化。設備や製造ラインの監視、研究開発などさまざまな温度管理に使用できます。 384×288画素 赤外線センサー搭載。384×288画素のIR解像度により、対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。設備の異常発熱や温度ムラの確認に役立ちます。 NETD<40mKの高感度性能。わずかな温度差も検出できる高感度センサーを搭載。設備異常の早期発見や品質管理用途に適しています。 最高550℃までの温度測定に対応。低温域から高温域まで幅広い温度帯をカバーし、さまざまな産業設備の温度監視に使用できます。固定設置による連続監視。設備や製造ラインへ常設することで、温度変化を継続的に監視できます。定期点検の効率化や予知保全に活用できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、13mm(挟角)、25mm(望遠)のレンズから選択可能です。
    その他ミラー画像:水平/垂直/斜め、IFOV:0.92mrad質量(g)約110(レンズなし)寸法45mm×44mm×60mm(レンズなし)測定範囲(℃)20~+150、0~650レンズFOV:19.7°×14.9°検出器非冷却VOx検出器動作温度-40℃~+70℃解像度384×288デジタルズーム1.0~8.0 連続ズーム(ステップサイズ:0.1)焦点距離13mmパレットカラーパレット:ブラックホット、ホワイトホット、アイアンレッド、レインボーなどを含む20色のパレット
  • サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink

    サーマルネットワークカメラ[広角レンズ]

    Raythink
    ¥689,800税込¥758,780
    1個
    15日以内出荷
    TN460広角レンズ固定型オンラインサーマルカメラは、640×512画素の赤外線センサーを搭載した固定設置型サーモグラフィカメラです。非冷却VOx検出器を採用し、高精細な熱画像と高精度な温度測定に対応します。Modbus TCP、ONVIF、GB28181などの通信プロトコルをサポートし、設備監視システムや産業用システムとの連携に適しています。コンパクトな筐体と低消費電力設計により、マシンビジョン、電力設備、新エネルギー分野、産業オートメーションなど幅広い用途で使用できます。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の赤外線センサーを搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。設備の異常発熱や微細な温度変化の確認に適しています。 最高650℃までの温度測定に対応。-20℃~150℃および0℃~650℃の測定レンジを備え、低温から高温まで幅広い産業用途に対応します。 コンパクト・低消費電力設計。本体サイズ45×44×60mm、重量約110g(レンズ除く)の小型設計を採用。組込み用途や装置内への設置に適しています。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、13mm(挟角)、25mm(望遠)のレンズから選択可能です。
    その他ミラー画像:水平/垂直/斜め、IFOV:2.93mrad質量(g)約110(レンズなし)寸法45mm×44mm×60mm(レンズなし)測定範囲(℃)20~+150、0~650レンズFOV:100°×81°検出器非冷却VOx検出器動作温度-40℃~+70℃解像度640×512デジタルズーム1.0~8.0 連続ズーム(ステップサイズ:0.1)焦点距離4.1mmパレットカラーパレット:ブラックホット、ホワイトホット、アイアンレッド、レインボーなどを含む20色のパレット
  • サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink

    サーマルネットワークカメラ[広角レンズ]

    Raythink
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    15日以内出荷
    TN430広角レンズ固定型オンラインサーマルカメラは、384×288画素の赤外線センサーを搭載した固定設置型サーモグラフィカメラです。コンパクトな筐体ながら高感度な赤外線検出器を搭載し、温度変化を熱画像として可視化。設備や製造ラインの監視、研究開発などさまざまな温度管理に使用できます。 384×288画素 赤外線センサー搭載。384×288画素のIR解像度により、対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。設備の異常発熱や温度ムラの確認に役立ちます。 NETD<40mKの高感度性能。わずかな温度差も検出できる高感度センサーを搭載。設備異常の早期発見や品質管理用途に適しています。 最高550℃までの温度測定に対応。低温域から高温域まで幅広い温度帯をカバーし、さまざまな産業設備の温度監視に使用できます。固定設置による連続監視。設備や製造ラインへ常設することで、温度変化を継続的に監視できます。定期点検の効率化や予知保全に活用できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、13mm(挟角)、25mm(望遠)のレンズから選択可能です。
    その他ミラー画像:水平/垂直/斜め、IFOV:2.93mrad質量(g)約110(レンズなし)寸法45mm×44mm×60mm(レンズなし)測定範囲(℃)20~+150、0~650レンズFOV:62.1°×47.2°検出器非冷却VOx検出器動作温度-40℃~+70℃解像度384×288デジタルズーム1.0~8.0 連続ズーム(ステップサイズ:0.1)焦点距離4.1mmパレットカラーパレット:ブラックホット、ホワイトホット、アイアンレッド、レインボーなどを含む20色のパレット
温度計