絞り込み
測定範囲(℃)
  • -30~400(1)
  • -33~220(1)
  • -40~95(1)
  • -40~250(2)
  • -50~240(1)
  • -50~280(1)
  • -50~300(2)
  • -50~600(1)
  • -50~1150(1)
  • -60~500(1)
  • -60~1600(1)
  • -200~500(1)
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(9)
  • エスコ(150)
  • 佐藤計量器製作所(130)
  • CHINO(チノー)(74)
  • testo(テストー)(58)
  • 熱研(52)
  • 三商(48)
  • フルーク(FLUKE)(27)
  • HIKMICRO(27)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(25)
  • bitstrong(ビットストロング)(25)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(23)
  • CRECER(クレセル)(21)
  • サーモポート(21)
  • マザーツール(20)
  • 安立計器(19)
  • ケニス(18)
  • エンペックス気象計(17)
  • 日本計量器工業(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度計 CT-285WP ナリカ

    デジタル温度計 CT-285WP

    ナリカ
    ¥6,000税込¥6,600
    1個
    4日以内出荷
    プローブ式のアラーム付デジタル温度計です。
    付属品プローブキャップ型式CT-285WP寸法(mm)66×22×135測定範囲(℃)-50~+300センサーサーミスタ、Φ3.5×15mm、コード長1m精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-50~-10.1,100~200)、±3(200.1~300)分解能(℃)0.1(温度測定時)、1(アラーム設定時)電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)防水性IP65準拠
  • デジタル温度計 CT-419WP ナリカ

    デジタル温度計 CT-419WP

    ナリカ
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    4日以内出荷
    ペンタイプの小型軽量のデジタル温度計です。
    型式CT-419WP寸法(mm)25×25×200測定範囲(℃)-50~+300精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-30~-10,100~200)、±3(200~300)分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(前記以外)電源(個)LR44電池1(モニタ用付属)防水性防水(IPX5)
  • デジタル温度計 MTシリーズ ナリカ

    デジタル温度計 MTシリーズ

    ナリカ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    4日以内出荷
    デジタル温度計
    型式MT-144寸法(mm)48×29×17測定範囲(℃)-40~+95精度(℃)±1(0~40)、±2(前記以外)分解能(℃)0.1電源(個)LR44電池1(モニタ用付属)センサーコード長(m)サーミスタ、1.5
  • 放射温度計 MT-7 ナリカ

    放射温度計 MT-7

    ナリカ
    ¥8,800税込¥9,680
    1個
    4日以内出荷
    放射温度計
    型式MT-7測定範囲(℃)-60~+500精度(℃)±2%または±2のいずれか大きい方分解能(℃)0.1(-9.9~+199.9)、1(前記以外)機能MAX/MIN/平均表示、データホールド、レーザーマーカー搭載(クラス2)電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)距離係数D:S=12:1放射率設定0.95(固定)
  • デジタル温度計 MT-806 ナリカ

    デジタル温度計 MT-806

    ナリカ
    ¥4,400税込¥4,840
    1個
    4日以内出荷
    デジタル温度計
    型式MT-806寸法(mm)22×22×283測定範囲(℃)-50~+280精度(℃)±1(0~+100)、±2(前記以外)分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(前記以外)電源(個)LR44電池1(モニタ用付属)防水性防滴(IPX2)
  • デジタル温度計(4点式) ナリカ

    デジタル温度計(4点式)

    ナリカ
    ¥33,000税込¥36,300
    1個
    9日以内出荷
    4チャンネル同時使用可能。かつ、RS-232C出力でデータの記録ができます。
    付属品ビーズセンサ(温度センサ)TPK-01×2本、ソフトケース型式FUSO-304N寸法(mm)64×30×184電源006P(9V)乾電池1個(付属)測定範囲(℃)-40~+250測定方式K熱電対センサ(4チャンネル)分解能(℃)0.1機能データホールド、相対、MAX/MIN表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、バックライトインターフェースRS-232C測定精度(℃)±0.2%rdg+1(-40~+200、±0.5%rdg+1(+200以上)
  • デジタル温度計 583N ナリカ

    デジタル温度計 583N

    ナリカ
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    4日以内出荷
    -50~+240℃の範囲で温度を測定します。スティック型の小型の防滴型デジタル温度計です。
    型式583N寸法(mm)43×15×221測定範囲(℃)-50~+240精度(℃)43×15×221分解能(℃)0.1電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)
  • デジタル温度計 FUSO-307N (接触式) ナリカ

    デジタル温度計 FUSO-307N (接触式)

    ナリカ
    ¥16,400税込¥18,040
    1個
    9日以内出荷
    RS-232C出力でデータの記録ができます。
    付属品ビーズセンサ(温度センサ)TPK-01×1本型式FUSO-307N寸法(mm)54×34×164測定範囲(℃)-40~+250測定方式K熱電対センサ(1チャンネル)分解能(℃)0.1機能データホールド、MAX/MIN表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示電源(個)006P型積層電池1(付属)測定精度(℃)±0.3%rdg+1(-40~+200、±0.5%rdg+1(+200以上)
  • 放射温度計 MT-006 ナリカ

    放射温度計 MT-006

    ナリカ
    ¥4,500税込¥4,950
    1個
    4日以内出荷
    放射温度計
    付属品ストラップ型式MT-006寸法(mm)21×23×83測定範囲(℃)-33~+220精度(℃)±2%または±2のいずれか大きい方分解能(℃)0.1(-9.9~+199.9)、1(前記以外)機能オートパワーオフ電源(個)LR44電池2(モニタ用付属)距離係数D:S=1:1放射率設定0.95(固定)
  • 放射温度計 IR-309 ナリカ

    放射温度計 IR-309

    ナリカ
    ¥48,200税込¥53,020
    1個
    9日以内出荷
    非接触で-60~+1,600℃の範囲で表面温度を測定する放射温度計です。レーザーマーカー搭載で測定位置を確認するのが容易です。
    付属品ハードケース型式IR-309寸法(mm)47×200×196測定範囲(℃)-60~+1600精度(℃)±2%rdgまたは±3のいずれか大きい方分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9、1(前記以外)機能MAX/MIN/平均表示、データホールド、レーザーマーカー搭載、オートパワーオフ電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)距離係数D:S=75:1放射率設定0.10~1.00(0.01単位で設定可能)レーザークラス2
  • 防水型デジタル温度計 ナリカ

    防水型デジタル温度計

    ナリカ
    ¥56,500~税込¥62,150~
    1台
    5日以内出荷
    防水タイプのデジタル温度計。データホールド機能付き
    付属品ソフトケース、ストラップ寸法(mm)本体:82×36×166電源アルカリ単3乾電池4個(付属)測定範囲(℃)-200~+500コード長さ(m)センサ:1精度0.1℃分解時:±0.05%+0.2℃(0.0℃以上)、±0.15%+0.2℃(0.0℃未満)、1℃分解:±0.1%+1℃(0℃以上)、±0.5%+1℃(0℃未満)分解能(℃)0.1(-104.9~+500)、1(前記以外)RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS C 0920(IPX5)相当
  • 放射温度計 D-604 ナリカ

    放射温度計 D-604

    ナリカ
    ¥4,988税込¥5,487
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)90×35×155電源単4乾電池2個(付属)測定範囲(℃)-30~400精度±3(-30~0)、±2(0.1~100)、±4(100.1~200)、±6(200.1~300)、±8(300.1~400)分解能(℃)0.1機能オートパワーオフ、データホールド放射率0.95(固定)距離係数D:S=12:1
  • アルコール温度計 ナリカ

    アルコール温度計

    ナリカ
    ¥399~税込¥439~
    1本
    4日以内出荷
    用途地中や液温を測定する場合など長さ(mm)約3001目盛(℃)1/1本体棒状、ころがり防止ゴム付き
  • 棒状センサ(高温度対応)TPK-02 ナリカ

    棒状センサ(高温度対応)TPK-02

    ナリカ
    ¥30,000税込¥33,000
    1本
    9日以内出荷
    FUSO-304N、FUSO-307N用別売センサです。
    型式TPK-02測定範囲(℃)-50~+1150
  • 棒状センサ(標準タイプ)TPK-03 ナリカ

    棒状センサ(標準タイプ)TPK-03

    ナリカ
    ¥13,200税込¥14,520
    1本
    4日以内出荷
    FUSO-304N、FUSO-307N用別売センサです。
    型式TPK-03測定範囲(℃)-50~+600
温度計