絞り込み
測定範囲(℃)
  • -20~550(1)
  • -20~1200(1)
校正証明書
  • なし(1)
ブランド
  • テクトロニクス&フルーク
  • モノタロウ(9)
  • エスコ(150)
  • 佐藤計量器製作所(130)
  • CHINO(チノー)(74)
  • testo(テストー)(58)
  • 熱研(52)
  • 三商(48)
  • フルーク(FLUKE)(27)
  • HIKMICRO(27)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(25)
  • bitstrong(ビットストロング)(25)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(23)
  • CRECER(クレセル)(21)
  • サーモポート(21)
  • マザーツール(20)
  • 安立計器(19)
  • ケニス(18)
  • エンペックス気象計(17)
  • ナリカ(14)
  • 日本計量器工業(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルサーマルカメラ テクトロニクス&フルーク

    モバイルサーマルカメラ

    テクトロニクス&フルーク
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    温度範囲(℃)-20~550精度(%)±2精度(℃)±2視野角56×42°焦点距離0.25m~5m(-20℃~10℃は0.25m~3mのみ適用)温度分解能(℃)0.05空間分解能(mrad)3.81保護等級IP56解像度赤外線:256×192ピクセルフレームレート25Hz付属品マニュアル・梱包箱トラスコ品番635-2082幅(mm)60高さ(mm)33.5使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)11.2精度読み値の±2%または±2 ℃、いずれか大きい方 (周囲温度23 ℃ ±5 ℃時)測定温度範囲(℃)-20~550画素数256RoHS指令(10物質対応)対応測定視野角(°)56°H×42°V校正証明書なし画素数(垂直)192
  • サーモグラフィー TI480U テクトロニクス&フルーク

    サーモグラフィー TI480U

    テクトロニクス&フルーク
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    9日以内出荷
    UltraFocus フォーカス技術 : 画像コントラストによるオートフォーカス、またはレーザー・オートフォーカスを選択可能です。さらに連続オートフォーカス機能を使用すればカメラが自動的にフォーカス合わせをするため、より効率的に検査作業を進めることができます。性能が向上したセンサーと光学系:空間分解能が向上した新しいセンサーの採用により、画像の鮮明さがさらに向上してターゲットがより明確になり、問題のある領域がクリアに示されます。SmartView IR ソフトウェア:SmartView IRは熱画像分析・レポート用ソフトウェアです。測定スポット、ラインおよびエリアを設定してエリアごとの放射率補正や、エリアごとの温度変化プロット表示などが簡単に行えます。ソフトウェアはフルークのwebから無償でダウンロードできます。
    用途サーモグラフィ付属品TI-SBC3B 充電器、TI-SBP3 バッテリー 2 本、ハンド・ストラップ、ハード・キャリー・ケーストラスコ品番616-8558幅(mm)121高さ(mm)279奥行(mm)175温度分解能(℃)0.05測定温度範囲(℃)-20~1200空間分解能(mrad)0.68
温度計