絞り込み
測定範囲(℃)
  • 50(1)
  • 300(1)
  • -9.9~50(1)
  • -10~50(1)
  • -20~70(1)
  • -30~50(1)
  • -50~200(1)
  • -50~300(2)
  • -50~330(1)
特性
  • 防水(1)
特殊用途
  • 冷蔵・冷凍庫用(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(10)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(26)
  • bitstrong(ビットストロング)(27)
  • CHINO(チノー)(85)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(30)
  • Raythink(57)
  • testo(テストー)(162)
  • アズワン(45)
  • エスコ(182)
  • サーモポート(32)
  • シンワ測定(52)
  • マザーツール(49)
  • 三商(49)
  • 佐藤計量器製作所(200)
  • 安立計器(28)
  • 安藤計器製工所(94)
  • 日本計量器工業(61)
  • 東亜計器(62)
  • 熱研(71)
  • 理化工業(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放射温度計 TRUSCO

    放射温度計

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    軽量で持ちやすいガンタイプの放射温度計です。 レーザーポイント機能付です。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。 オートオフ機能、ホールド機能、バックライト機能付です。
    温度範囲(℃)-50~330測定精度(℃)±4D:S比12:1応答時間(秒)1動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~60電源9V乾電池×1本(別売)トラスコ品番787-9806幅(mm)36高さ(mm)134質量(g)145奥行(mm)88.5最小表示0.1℃測定範囲(℃)-50~330寸法(幅)36mm精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(0~330℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×89×134測定時間1秒温度表示(最小)0.1℃放射率0.95(固定)距離係数D:S=12:1(D=距離、S=測定範囲直径)寸法(高さ)(mm)134距離対測定範囲比(D対S)12:1レーザーの有無あり
  • 防水デジタル温度計 TRUSCO

    防水デジタル温度計

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    IPX7相当の防水性がありますので、汚れても丸洗いできます。 持ち手に合わせて表示の向きを変更できます。 対象物から手を遠ざけて測れるホルダーがついています。 測った温度を固定できるホールド機能付です。 本体の裏にはフック穴、裏側にはマグネットが内蔵されています。
    用途製造・作業工程での温度測定に。測定範囲(℃)-50~300温度範囲(℃)300分解能(℃)0.1最小表示(℃)1トラスコ品番207-4079幅(mm)34材質/仕上本体、ホルダー:ABS樹脂、検温センサー:ステンレス高さ(mm)230質量(g)32使用温度範囲(℃)-50~300(検温部)奥行(mm)16電源リチウム電池(CR2032)×1個(別売)測定項目温度表示範囲(℃)-50~300設置方式マグネット付、フック穴、ホルダー付プローブ長(mm)145アズワン品番64-8773-12特性防水防水性JIS C 0920 IPX7相当動作湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)動作温度範囲(℃)0~+40
  • 屋内屋外温度計 TRUSCO

    屋内屋外温度計

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    屋外・屋内の温度が同時に確認できます。
    用途冷蔵庫内等の温度管理に最適。トラスコ品番160-6375セット内容室外センサーコード:約3m幅(mm)73高さ(mm)84質量(g)91奥行(mm)16電源単4乾電池×1個(付属)測定範囲(℃)IN:-10~50/OUT:-20~70測定対象冷蔵庫内等の温度管理センサーコード長(m)屋外:約3最小表示(℃)温度:0.1
  • 大画面温湿度計 TRUSCO

    大画面温湿度計

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    数字の大きさが約70mmと大きく、温度・湿度ともに読みやすい画面です。熱中症・インフルエンザの注意表示が出るので環境管理に最適です。
    用途作業環境の管理に。測定範囲(℃)-9.9~50温度範囲(℃)50分解能(℃)0.1トラスコ品番160-7228幅(mm)220色白高さ(mm)180質量(g)426奥行(mm)20電源単4形乾電池×2個(付属)測定項目温度、湿度湿度測定範囲(%RH)10~99
  • 防水デジタル温度計 TRUSCO

    防水デジタル温度計

    TRUSCO
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    水まわりでも安心して使用可能なIP65防滴仕様の温度計です。測定値の最大値/最小値表示機能を搭載しております。HI/LOアラーム設定機能を搭載しております。(測定値の上限値/下限値設定ができ、設定値を超えた場合アラーム音でお知らせします。)
    トラスコ品番552-0471長さ(mm)感温部:151幅(mm)66高さ(mm)135奥行(mm)22電源単4乾電池×2本(付属)温度表示最小:0.1℃保護等級IP65測定温度範囲(℃)-50~300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水型温度計 スティックタイプ TRUSCO

    防水型温度計 スティックタイプ

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    測定値のホールド、最大値/最小値表示機能を搭載しております。食品・調理、園芸などの温度測定に最適です。IP66保護等級に対応の防塵防水仕様の中心温度計です。
    トラスコ品番551-7872幅(mm)175高さ(mm)41奥行(mm)17電源ボタン電池 リチウムイオン電池(CR-2032)×1個(テスト用付属)温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-50~200プローブ長(mm)Φ2.5×123(金属センサー部として)
  • 大型アナログ温度計 TRUSCO

    大型アナログ温度計

    TRUSCO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    直径25cmの大型文字盤でユニバーサルデザイン文字を採用し、遠くからでも見易くなっています。 機能的でシンプルなデザインです。
    用途室内の温度管理に。測定範囲(℃)-30~50精度(℃)(温度)±2最小表示2トラスコ品番473-6796幅(mm)285高さ(mm)285質量(g)730奥行(mm)35測定項目温度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×35×285設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類アナログ温度計
温度計