カテゴリ
絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(176)
- 0~100(158)
- 0~150(72)
- 0~200(87)
- 0~360(26)
- 50~100(45)
- 100~150(39)
- 150~200(43)
- 200~250(31)
- 250~300(28)
- 300~360(33)
- -10~50(34)
- -20~50(65)
- -20~70(28)
- -20~100(46)
- -30~50(69)
- -40~50(25)
- -40~250(33)
- -50~0(28)
- -50~300(33)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(10)
- 佐藤計量器製作所(205)
- エスコ(179)
- testo(テストー)(162)
- 安藤計器製工所(100)
- CHINO(チノー)(85)
- 熱研(71)
- 東亜計器(62)
- 日本計量器工業(61)
- 理化工業(60)
- Raythink(57)
- シンワ測定(52)
- アズワン(49)
- マザーツール(49)
- 三商(49)
- サーモポート(32)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(30)
- A&D(エー・アンド・デイ)(29)
- 安立計器(28)
- bitstrong(ビットストロング)(28)
- ブランドをもっと見る
13ページ目: 温度計

防水型デジタルペンサーモ(マグネット付)
マザーツール¥7,398税込¥8,1381個当日出荷センサー針:Φ3×112 測定範囲:-50~+350℃ 分解能:±0.1℃(-9.9~+199.9℃) ±1℃(上記以外) 測定精度:±1℃(-50~+150℃) 付属品:CR2032(3V)ボタン電池1個・強力マグネット付。オードパワーオフ機能。材質本体:ABS樹脂 センサー:ステンレス寸法(mm)202(W)×43(H)×20(D)mm うち金属センサ部 Φ3.0×112mm全長(mm)210質量(g)約50温度範囲(℃)-50~350℃精度±1.0℃(-50~150℃)分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)左記以外1℃電池CR2032(3V)×1温度表示方式デジタル特性防水防水性IP65準拠TKG品番9-0619-0301TKG品番(2017)6-0552-1101温度計の種類防水温度計
木製温度計 壁掛
シンワ測定¥599~税込¥659~1台当日出荷から14日以内出荷どんなお部屋にもマッチするシンプルなデザインです。冷房適温・暖房適温を表示しましたので、健康管理や省エネに役立ちます。寸法(mm)270×50×10全長(mm)270材質(本体)木製質量(g)901目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±2設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
TESTO830-T1レーザー付赤外放射温度計(アラーム機能付き)
testo(テストー)¥21,980~税込¥24,178~1個ほか当日出荷から20日以内出荷放射率の設定が可能です(0.2~1.0)電源9Vブロック型電池×1本寸法(mm)190×75×38質量(g)200温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
有機液体充満圧力式指示温度計
兵田計器工業(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から7日以内出荷離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。この温度計はJIS B7528に準じています。隔測距離(リード長)3mで、取付ネジはスライド形になっており、感温筒上を任意にセットできます。(一旦取付ネジを固定されますと位置変更ができなくなりますのでご注意下さい!)取付ネジをご使用にならない場合は投込式の温度計としてご使用可能です。指示部の取付は壁掛式です。感温部太さ×長さΦ10×200mm導管長さ(mm)3000材質感温部/SUS304取付ねじ部/黄銅、クロムメッキケースおよびカバー/アルミニウム合金ダイカスト(ADC)透視板/普通板ガラス形状感温部/直管形ケース色黒色、アクリル樹脂塗装設置方式壁掛け目盛板白地黒文字黒目盛温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
サーモペッター 0~400℃
佐藤計量器製作所¥15,980税込¥17,5781個当日出荷被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。測定範囲(℃)0~400精度(℃)±51目盛(℃)5材質ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース)寸法(mm)Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し)ケース外径(Φmm)Φ64×t16設置方式マグネット式使用場所被測温物の表面温度を測定する温度計アズワン品番1-600-02温度表示方式アナログ温度計の種類表面温度計![[+10/+400℃]マグネット付表面温度計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03570341-130313-02.jpg)
[+10/+400℃]マグネット付表面温度計
エスコ(2件のレビュー)¥20,300税込¥22,3301個当日出荷この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。使用場所熔接時の温度測定温度範囲(℃)10~+400精度(%)±2最小表示5特性風防エスコ品番EA722Y-400材質アルミニウム質量(g)43設置方式マグネット式外径(mm)50温度表示方式アナログ
防水形ハンディ放射温度計(Bluetooth Low Energy搭載)
CHINO(チノー)¥35,980~税込¥39,578~1台ほか8日以内出荷から14日以内出荷測定ポイントをレーザで確認しながら触れずに離れたところから表面温度を測定できます使用温度範囲(℃)0~50電源アルカリ単4乾電池2本測定範囲(℃)-40~300表示反射型LCD表示 3桁表示分解能0.5℃、ただし100℃以上または-20℃以下の時1℃材質(ケース)ABS樹脂精度(℃)±1℃±1digit通信方式Bluetoothバージョン4.1or later測定距離(mm)500精度定格測定値の±1%±1digitまたは2%±1digitのどちらか大きい方、但し-30~0.1℃間は±3℃±1digit、-30℃以下は±5℃±1digitレーザー出力1mW以下、650nm(JISクラス2)オートパワーオフキー操作なしで約3分後に電源オフ電池寿命連続使用で約10時間保存温度範囲(℃)-20~55測定位置確認レーザビームにて中心点を指示測定径(Φmm)45放射率設定内部スイッチにて0.8~1.0の間で可変(0.05ステップ)特性防水応答性1秒(90%応答)伝送プロトコル専用UUID使用湿度範囲(%RH)90以下(但し結露しない事)
デジタル温度計(アラーム付き)
佐藤計量器製作所¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷上限・下限値の設定により、ブザー音と赤色LEDランプが即座に通知。ブザー音は、Hi(音量大)、Lo(音量小)・OFFの設定が可能。内蔵温度・外部温度の最高値・最低値・現在値をボタンで切り替えて表示。壁掛け(背面の壁掛け用フック穴を使用)、卓上(スタンドを使用)での設置が可能。電池駆動に加えUSB TypeC常時給電に対応。材質本体:ABS、アクリル、シリコン(LEDランプ部)/外部センサ:感温部 SUS304、コードPVC寸法(mm)100×100×33質量(g)約206(電池含む)電源単3形アルカリ電池 2本(お試し用)またはUSB給電(本体接続口:TypeC DC5V/0.5A)測定範囲(℃)温度:内臓 -10.0~50.0、外部 -50.0~70.0分解能(℃)温度:0.1サンプリング周期約10秒電池寿命約1年(内蔵温度のみでの使用時、警報作動時は電池寿命が短くなります。)RoHS指令(10物質対応)対応警報設定温度:内臓 -10.0~50.0℃、外部 -50.0~70.0℃の範囲において0.1℃刻み防水性本体:なし、外部センサ:JIS C 60529 IPX5に準拠メーカー商品コード8600-00測定精度(℃)温度:±0.5 (at 20.0~30.0 )、±1.0 (0.0~19.9、30.1~40.0)±2.0(その他)ブザーHi(音量大):75dB、Lo(音量小):55dB
防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)(本体のみ)
サーモポート¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷「サニタリーサーモ」は食品内部温度・液温を簡単に測定できる突き刺しセンサタイプの防水ハンディ温度計です。食品製造分野の調理・加工現場を知り尽くした技術と経験により、現場の皆様が本当に安心して使える防水ハンディ温度計を作りました。本体は抗菌樹脂、センサはステンレス。衛生的で強いディフェンスボディです。-50℃~280℃の広い温度測定範囲を実現しています。安心防水構造ですので本体に水がかかってもOKですし、丸洗いもできます。(JIS C 0920「保護等級6」)。連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計です。また充電式乾電池も使用することもできる環境配慮型製品です。オートパワーオフ機能を装備していますので、電源切り忘れの心配がありません。(オートパワーOFF時間:30分)。落下衝撃吸収ゴムを採用により、落としても壊れにくく安心です。本体には抗菌樹脂を採用し清潔です。また、耐油性ケーブルを採用しているので安心して作業ができます。文字高が14ミリの大きな液晶表示で、しかも視認性を考慮した角度を持たせています。温度値が見やすく作業も快適です。自己診断機能を装備していますので、電源を入れた時にもしトラブルがあった場合にはメッセージを表示します。ネックストラップを使用すれば、片手で温度を測定することができます。材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)
ハンディ表面温度計 サーフェスサーモ(表面標準センサHKS-15000R付)
サーモポート¥33,980税込¥37,3781個8日以内出荷サーフェスサーモとキャリブレーションサーモの本体とセンサシリーズはそれぞれ互換性があります。表面温度を正確に測定(放射温度計で必要な測定対象物ごとに異なる放射率設定が必要ありません。)。直接触れて測定することで、測定値が信頼できます。キャリブレーション機能(接続しているセンサの器差を温度ポイント1点で補正することが可能です。)付属品取扱説明書1枚、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、標準センサ(機種により異なる)、単四アルカリ乾電池2本仕様センサ検知部直径:Φ17材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)、センサプローブ/ポリアセタール樹脂、センサ(ジュラコン)電源単四型乾電池X2本(アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能)センサーK熱電対/T熱電対分解能本体表示:0.1℃/1℃(オートレンジ)、0.1℃(at-99.9~199.9℃)、1℃(at200~1300℃)温度測定範囲(℃)センサ:-30~300温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2機能最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、偏差値表示機能、キャリプレーション機能、オートパワーオフ機能(30分)コードセンサ:K熱電対用補償導線 約1m表示範囲表示::-99.9~199.9℃、200~1300℃表示精度表示:±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)測定要素温度(中心温度)センサ精度JIS規格による電池寿命連続測定 約500時間(単四アルカリ乾電池使用時)使用環境条件0~50℃(本体部)表示更新時間約0.6秒防水性非防水、JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)(温度計本体のみ)
デジタル温度計 表面用熱電対プローブ付
ライン精機¥31,980~税込¥35,178~1セット3日以内出荷から30日以内出荷高精度デジタル温度計とK型熱電対のセット品です。測定周期が0.5秒と快適な計測が行えます。オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。質量(g)200(本体のみ・電池込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)温度計本体:166×68×35分解能(℃)199.9以下:0.1、200以上:1電池寿命(時間)500確度(℃)0 - 199.9:±(指示値の0.1%+0.7)、-0.1以下 :±(指示値の0.2%+1)、200以上 :±(指示値の0.2%+1)使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下測定周期(秒)0.5熱電対Kケーブル長(mm)1000入力数1
バイメタル式温度計
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌々日出荷室内用。感温部をケース背面に配置した(裏出し型)バイメタル式温度計です。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。トレーサビリティ校正:対応、JCSS校正:非対応。構造がシンプルなので、保守が容易でガラス温度計に比べて堅牢にできています。表示を直読できるので、工業用の用途ではガラス温度計に変わってその使用範囲が広がっています。長さ(mm)感温部:150径(Φmm)ダイヤル:75、感温部:8 (真鍮)測定範囲(℃)0~200精度±1目盛1目盛(℃)5材質(ケース)プラスチック (ポリアミド樹脂:PA)耐圧(MPa)ねじ部:0.5取付ねじR1/2” (真鍮)ケース外径(Φmm)87
アスファルト温度計
エスコ¥15,800税込¥17,3801本翌々日出荷感温部をアスファルト等に突き刺し温度を測定します。トレーサビリティ校正:対応。JCSS校正:非対応。材質感温部:ステンレス (SUS304) ケース、カバー:ポリアミド樹脂 透明板:ガラス形状感温部:先トガリ寸法(mm)ダイヤル径:150質量(g)465測定範囲(℃)0~200精度±1目盛1目盛(℃)2感温部(mm)Φ8×200ケース外径(Φmm)175
デジタル水温計
村山電機製作所¥83,980税込¥92,3781式6日以内出荷本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません。電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます。温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。セット内容本体・センサー・キングストン寸法(mm)164×100×45質量(kg)0.35電圧(V)DC10~32測定範囲(℃)-10~+40
デジタル水温計 DS-2用水温センサー
村山電機製作所¥17,980税込¥19,7781式6日以内出荷本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。セット内容エレメント・コードのみ
デジタル水温計
村山電機製作所¥119,800税込¥131,7801式6日以内出荷本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。「DS-2N」は、NMEA-0183出力を標準装備しています。NMEA-0183入力機能付魚群探知機・プロッタに、水温情報を取り入れることができますので、最新の水温情報が表示できます。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません。電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます。温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。。セット内容本体・センサー・キングストン寸法(mm)164×100×45質量(kg)0.35電圧(V)DC10~32出力約1秒間隔測定範囲(℃)-10~+40構成出力方式:垂れ流し、フォーマット:NMEA-0183準拠(Jモード・Fモード切換式)データ出力ボーレート:4800bps、データ長:8bit、パリティ:なし、ストップ:1bit出力モードFモード FURUNO
デジタル温度計 CT-419WP
ナリカ¥3,000税込¥3,3001個4日以内出荷ペンタイプの小型軽量のデジタル温度計です。型式CT-419WP寸法(mm)25×25×200測定範囲(℃)-50~+300精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-30~-10,100~200)、±3(200~300)分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(前記以外)電源(個)LR44電池1(モニタ用付属)防水性防水(IPX5)
デジタル温度計 MTシリーズ
ナリカ¥2,400税込¥2,6401個4日以内出荷デジタル温度計型式MT-144寸法(mm)48×29×17測定範囲(℃)-40~+95精度(℃)±1(0~40)、±2(前記以外)分解能(℃)0.1電源(個)LR44電池1(モニタ用付属)センサーコード長(m)サーミスタ、1.5
デジタル温度計 CT-285WP
ナリカ¥6,000税込¥6,6001個4日以内出荷プローブ式のアラーム付デジタル温度計です。付属品プローブキャップ型式CT-285WP寸法(mm)66×22×135測定範囲(℃)-50~+300センサーサーミスタ、Φ3.5×15mm、コード長1m精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-50~-10.1,100~200)、±3(200.1~300)分解能(℃)0.1(温度測定時)、1(アラーム設定時)電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)防水性IP65準拠
放射温度計 MT-7
ナリカ¥8,800税込¥9,6801個4日以内出荷放射温度計型式MT-7測定範囲(℃)-60~+500精度(℃)±2%または±2のいずれか大きい方分解能(℃)0.1(-9.9~+199.9)、1(前記以外)機能MAX/MIN/平均表示、データホールド、レーザーマーカー搭載(クラス2)電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)距離係数D:S=12:1放射率設定0.95(固定)
デジタル温度計 SKシリーズ
佐藤計量器製作所¥27,400~税込¥30,140~1個当日出荷から4日以内出荷SK熱電対センサを使用したー50~+300℃の範囲の温度を測定します。寸法(mm)72×151×35センサーSK熱電対熱電対コネクタANSI規格温度測定範囲(℃)-50~+300(付属センサ使用時)精度(℃)±0.5%rdg+1(-50.0~0.0、±0.3%rdg+1(0.1~300.0(付属センサ使用時)
防滴型デジタル温度計
マザーツール¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷水まわりでも安心して使用可能なIP65防滴仕様の温度計。測定値の最大値/最小値表示機能搭載。HI/LOアラーム設定機能搭載(測定値の上限値/下限値設定ができ、設定値を超えた場合アラーム音でお知らせ)付属品センサ保護キャップ・単4形乾電池(1.5V)×2(お試し電池)・取扱説明書サイズ66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g センサ部:Φ3.5×151mm電源(V)単4形乾電池(1.5×2測定範囲(℃)-50~300精度(℃)±0.5(-10~100 ±1.5(-10.1以下、100.1~200 ±2.5(200.1~300分解能(℃)0.1サンプリング約1秒使用環境温度:0~50℃ 湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)電池寿命約1年(アルカリ電池)保存環境温度:-10~50℃ 湿度:70%RH以下(ただし結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
白金標準センサ
東亜計器¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷TOA-PT01に付属されている標準センサになります。材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~300.00防水性保護等級7
高精度デジタル標準温度計スタンダードサーモ
東亜計器¥38,980~税込¥42,878~1台ほか4日以内出荷スタンダードサーモは-99.99℃~349-99℃まで表示分解能0.01℃で測定することが可能です。さらに、この広範囲を標準センサ一本で測定可能とします。本体はJIS C 0920に準拠した設計で保護等級IP6X、センサープローブはIPX7に適合しています。水気の多い環境でも高い耐久性と信頼性を発揮します。堅牢ボディで現場の常用標準機としても安心してご使用して頂けます。本体樹脂には抗菌効果を施しており、公的機関による試験で抗菌効果が実証されています。表示分解能0.01~0.1℃表示範囲(℃)-99.99~349.99、350.0~850.0温度表示精度±(0.1%+0.05)
ハンディタイプデジタル温度計(耐衝撃用カバー付)
理化工業¥21,980税込¥24,1781台当日出荷シンプルで簡単操作の汎用タイプ。ポケットにも入る小型軽量設計。単三乾電池2本で駆動可能付属品単三乾電池2本、ストラップ電源単三乾電池 2本測定範囲(℃)-200~1200、-199.9~199.9(0.1表示可能範囲)表示液晶表示入力熱電対 K精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内 ※ -100以下は±4以内サンプリング周期約 0.3秒許容周囲温度(℃)0~50付加機能測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム
サークルサーモ
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷サークルタイプのレーザーマーカで、測定箇所の目安が容易に確認できる。最高値表示機能付(MAX表示)付属品取扱説明書×1 単4形電池×2 ネックストラップ×1仕様レーザーマーカ(PCS対応):レーザーマーカ(PCS対応):赤色サークル(ON/OFF設定)、梱包仕様:個装梱包:個装箱・シール、個装サイズ・質量:W120×D225×H70mm・277g材質ABS・シリコン質量(g)152(電池含む)電源単4形電池×2本測定範囲(℃)-34~356分解能(℃)0.2:-9.8~199.8(0.1は切り上げ表示)、1:その他機能・放射率設定:0.95/0.70/0.30選択 ・表示機能:MAX表示 ・バックライト機能(OFF不可) ・オートパワーオフ機能(HOLD機能):無操作15秒 ・電池残量表示機能(3段階)本体サイズ(mm)36×72×173距離係数D:S=12:1電池寿命連続測定時 約14時間(※条件 アルカリ電池使用・レーザーマーカON時)使用環境条件0~50℃、85%rh以下防水性なし測定精度(℃)±2.5 or ±2.5%rdg:0以上、±(2.5+5%rdg):0未満 (※条件 環境23±3、放射率0.95のとき)
USBカメラ(サーモグラフィ)
ホーザン¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷温度を「見える化」するUSBカメラ。PCへ接続し専用ソフトを立ち上げることで、観察対象の表面温度が確認できるUSBカメラです。視野内で最も高い温度と低い温度を基準に全体の温度が色で視覚的に表示されるため、相対的な温度評価や発熱・異常個所の特定に役立ちます。コンパクト設計で設置場所を選ばず、強力マグネットで磁性のある面に簡単に固定が可能。対象物に合わせてカメラをアームで自在に調整できます。温度範囲(℃)-20~600解像度256×192フレームレート25Hz付属品コンバーションレンズ、USBケーブル、アームスタンド(軸2種付)、ベースプレート質量(kg)1.5消費電力(W)0.27温度測定範囲(℃)-20~600有効画素数256×192(約5万画素)(最大)測定波長(μm)8~14動作環境Windows 10 以降リフレッシュレート(Hz)25
USBカメラ(アームスタンド無・サーモグラフィ)
ホーザン¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷温度を「見える化」するUSBカメラ(本体のみ)温度範囲(℃)-20~600解像度256×192フレームレート25Hz質量(kg)1.5消費電力(W)0.27温度測定範囲(℃)-20~+600有効画素数256×192(約5万画素)(最大)測定波長(μm)8~14動作環境Windows 10 以降リフレッシュレート(Hz)25
温湿度対応PDF Eliteイントランジットデータロガー
DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)¥7,980税込¥8,7781個当日出荷1回使い切りタイプのデータロガー。記録した統計データ*2を液晶ディスプレイで確認可能。組込式USB端子により直接PCに接続可能。データダウンロードにソフトウェア不要。ソフトウェアなしで、FDA*321CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成*4。GMT*5採用のPDFレポート。MKT*6表示のPDFレポート。Shadow LogTM*7機能を搭載 (米国特許取得済)。*1 NIST:米国国立標準技術研究所。*2 統計データ:動作表示、最高温度、最低温度、平均温度。*3 FDA:米国食品医薬品局。*4 本体のみで作成されたレポートは英語表記となります。日本語表記でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*5 GMT:Greenwich Mean Time。日本時間でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*6 MKT:Mean Kinetic Temperature。*7 Shadow LogTM:スタートボタンを押し忘れた状態(本製品が起動していない状態)で、荷受人様のお手元に届いても、30分間隔で、最大85日間の温度データが取得できる機能です。(但し、データロガーはPC接続時に停止します)。※シャドーログ機能を用いて、温度データを取得する際は、内蔵ソフトウェアをご使用ください。(FlashLink、Flash PDFには、対応しておりません。)用途温度計測・温度観察
バイメタル式温度計(ポリカーボネート)
佐藤計量器製作所¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷から14日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様精度±1目盛1目盛(℃)1ケース外径(Φmm)87材質ポリカーボネート接続ねじPT1/2温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(アクリル)
佐藤計量器製作所¥12,980~税込¥14,278~1個8日以内出荷から14日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はアクリル仕様精度±1目盛1目盛(℃)1ケース外径(Φmm)87材質アクリル接続ねじPT1/2温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサ
ケニス¥12,980税込¥14,2781本(1本)6日以内出荷センサケーブルにシリコンチューブを被覆、ケーブルが熱い厨房機器に触れても溶けません(耐熱200℃)。センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり材質センサ検知部、グリップ ステンレス製 ケーブル:PVC樹脂+シリコンチューブを被覆形状検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリコード長さ(m)約1測定温度範囲(℃)-50~280防水性JIS C0320 保護等級7測定精度(℃)±2(-50~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200~250 ±3(250~280
デジタル温度計
安立計器¥44,980税込¥49,4781台(1台)8日以内出荷低消費電流化で連続使用時間最大900時間です。0.01℃分解において繰り返し性を±0.02℃に抑えています。IPX5相当で安心の防水設計です。大型ディスプレイ1画面に見やすい大型表示画面とシンプル操作で使いやすいです。約5分キー操作が行われないと自動的に電源が切れます(オートパワーオフ)。キーを押すと測定中の指示値が保持されます(ホールド)。キーを押すと測定中の最高値と最低値をサブ表示します。指示値の分解能を切り替えることができます。測定中の温度にオフセット値を加算した値が表示されます(キャリブレーション)。指示値が設定範囲を外れた時、表示・ブザー・接点出力により警告します(アラーム出力)。絶縁方式を採用しており、アナログ出力ON・アナログ出力OFFをキー操作で切り替えることができます。インターバル毎に指示値を記録します。設定したインターバルとメモリ残量がサブ表示されます。プレイバック機能で記録したデータを表示確認できます。付属のソフトを使用し、記録したデータをPC上でグラフ化・帳票化することができます。また、記録したデータをCSV形式に変換することが可能です。スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)電源アルカリ単3乾電池(LR6)×4本(付属)測定範囲(℃)E/-200~800 K/-200~1370入力熱電対入力(タイプE、タイプK)入力点数1点分解能(℃)0.1(-104.9~504.9 1(その他)使用時間約900時間信号源抵抗の影響1kΩ以下防水性IPX5相当測定精度(℃)1分解/±(指示値の0.1%+1(0以上) ±(指示値の0.5%+1(0未満) 0.1分解/±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)、(0.1℃分解)(±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
小形放射温度計
CHINO(チノー)¥129,800~税込¥142,780~1台76日以内出荷温度範囲(℃)0~1000精度(%)300℃以上:測定値の1.0再現性±0.5℃または測定値の±0.5%距離係数25:1応答時間(ms)15電源(V)DC8~36その他CEマーキング分解能(℃)2応答時間15ms測定距離(mm)Φ8/200測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル精度定格300℃未満:±3.0℃/300℃以上:測定値の1.0%出力信号電流出力または熱電対出力測定温度範囲(℃)0~1000放射率補正1.999~0.100放射率設定0.100~1.999最大消費電力(VA)1.5インターフェイス通信:RS-485
ハンディタイプ温度計測器 ベーシックモデル HR-1100シリーズ
安立計器¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷簡単操作のベーシックモデル。K熱電対タイプ。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除くアズワン品番67-9232-96










![[+10/+400℃]マグネット付表面温度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03570341-130313-02.jpg)