絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 温度計

1,964件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル) エスコ

    [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA728AC-13A
  • 0-100℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(直型) エスコ

    0-100℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(直型)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-7全長(mm)50最大測定温度(℃)100温度測定範囲(℃)0~100
  • 0- 50℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(直型) エスコ

    0- 50℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(直型)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-5全長(mm)100最大測定温度(℃)50温度測定範囲(℃)0~50
  • 0- 50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    0- 50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-16全長(mm)150最大測定温度(℃)50温度測定範囲(℃)0~50
  • 0-100℃/100mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-100℃/100mm バイメタル式温度計

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)0~100寸法(mm)8感温部(mm)100ケース外径(Φmm)110エスコ品番EA727AA-77精度2接続ねじR1/2”(真鍮)温度表示方式アナログ校正証明書トレーサビリティ校正
  • 0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AA-76
  • 0- 50℃/100mm バイメタル式温度計 エスコ

    0- 50℃/100mm バイメタル式温度計

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AA-72
  • 0-200℃/150mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-200℃/150mm バイメタル式温度計

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AA-18
  • -50℃/+150℃ デジタル温度計 エスコ

    -50℃/+150℃ デジタル温度計

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA722CA-7A
  • デジタルポケット型温度計 エスコ

    デジタルポケット型温度計

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA722CA-19A
  • -50/ +150℃ デジタル温度計 エスコ

    -50/ +150℃ デジタル温度計

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701B-1
  • 木製寒暖計 エンペックス気象計

    木製寒暖計

    エンペックス気象計
    749税込824
    1個
    62日以内出荷
    シンプルで見やすい木製寒暖計。 ウス型でスッキリサイズのデザイン。
    用途ご家庭・学校・オフィス・病院に。全長(mm)250質量(g)約100(箱含む)本体寸法(mm)約250×45×10設置方式壁掛け材質(外枠)天然木温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • サーモマックス エンペックス気象計

    サーモマックス

    エンペックス気象計(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    測定範囲-50℃~+50℃。 本格派仕様のアナログ温度計。
    温度測定範囲(℃)-50~50精度(℃)±1目盛/-20~+40、±2目盛付属品ネックストラップ付材質PS樹脂質量(g)約25(箱含む)測定範囲(℃)-50~+50/1目盛1本体寸法(mm)約55×55×16材質(外枠)PS樹脂温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類温度計
  • 赤外線放射温度計 SIGNET(シグネット)

    赤外線放射温度計

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズ(従来のピストル型と比べ携帯電話のような形状になりますのでポケットにも入り持運びが便利)。 MAX、MIN、AVE(平均)機能付(75701には付いていない機能)。 放射温度以外に室内、室外の温度測定も可能。 見やすい大型液晶表示。
    幅(mm)60全長(mm)135高さ(mm)30ディスプレイ大型液晶表示温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
  • デジタルデータロガ温度計(2点式) マザーツール

    デジタルデータロガ温度計(2点式)

    マザーツール
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    データロガ機能付きの2チャンネル温度計です。
    付属品006P(9V)×1、ビーズG多K熱電対センサ×2、専用ソフト、USBケーブル、取説、ハードケース質量(g)約250測定範囲(℃)-200~1370 ※取り付けるセンサにより測定範囲が変わります寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×184×30センサーKタイプ熱電対センサ(オメガコネクタ)分解能0~200℃:0.1℃、201℃~1370℃:1℃温度表示方式デジタル
  • エクスポケット放射温度計 アズワン

    エクスポケット放射温度計

    アズワン
    15,700税込17,270
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-3363-01温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
  • TESTO835-T2高温用赤外放射温度計 testo(テストー)

    TESTO835-T2高温用赤外放射温度計

    testo(テストー)
    119,800税込131,780
    1台ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    1,500℃までの高温測定に対応 安全な距離からの赤外線測定、移動する物体の正確な測定 最大200件の測定値を保存できるメモリ、無償でダウンロードできるソフトウェアで簡単に分析 4点レーザーと50:1のスポット比により、離れた場所からでも正確に測定
    仕様測定スポットマーキング:4ポイント視野範囲:8~14μm放射率表:20 values質量(g)514外形寸法(mm)193×166×63電源単3乾電池×3(またはUSB接続でPC使用時)測定範囲(℃)K熱電対:-50 ~ +1000 、赤外線:-10 ~ +1500測定精度K熱電対:±(0.5℃ + 測定値 の 0.5%)、赤外線:±2.0℃または 測定値 の ±1%分解能(℃)K熱電対:0.1℃、赤外線 (-10.0 ~ +999.9℃)0.1℃ ・(+1000.0 ~ +1500.0℃)1℃機能メモリ(200メモリ)、ホールド、オートパワーオフ、アラーム材質(ハウジング)ABS / ABS-PC ファイバーグラス10%応答時間(秒)0.5動作温度-20~+50℃放射率0.10~1.00(0.01ごとに設定可能)オートパワーオフバックライト自動オフ:30 秒自動電源オフ:120 秒電池寿命25時間 (25℃環境で、レーザーとバックライト非使用時); 10時間 (25℃環境で、バックライト非使用時)保管温度範囲(℃)-30~50レーザー4点レーザースポット比50:1(+24mm)動作温度範囲(℃)-20~50D:S比50:1アラーム機能有無レーザーの有無あり波長(μm)8~14
  • 高性能赤外放射温度計 testo(テストー)

    高性能赤外放射温度計

    testo(テストー)
    79,980税込87,978
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    長距離でも安全かつ正確に温度を計測 ピンポイントのスポット比(焦点距離 5m = 測定視野 10cm)で測定エラーなし アイコンとジョイスティックで操作する便利なメニュー 現場で計測データを保存し、後からPCで分析
  • デジタル放射温度計 横河計測

    デジタル放射温度計

    横河計測
    63,980税込70,378
    1個ほか
    6日以内出荷から20日以内出荷
    ロングフォーカス設計の高機能放射温度計です。 視野同軸レーザーマーカ USB通信出力 (53006のみ) 照度センサ付ELバックライト 放射率切換可能 大型3段表示LED MAX/MIN表示 測定視野範囲 □30:1000mm(33:1)
    用途配電盤などの温度測定 冷凍食品の貯蔵・流通・店頭の温度管理 空調装置やボイラーなどの表面温度管理 自動車整備点検における部分温度測定温度範囲(℃)-30~600精度(%)200~600℃:±1(ε≒0.95)精度(℃)30.0~0.0:±3、0.1~200:±2(ε≒0.95)再現性読取値の±1℃距離係数33:1応答時間(秒)0.5仕様USB通信によるオンライン測定温度表示(最小)0.1/1℃照準視野同軸レーザマーカ(クラス2):PSc認証取得インターフェースUSB測定温度範囲-30.0~600.0℃応答速度0.5秒(90%)放射率補正0.3~1.2:0.01ステップ可変距離対測定範囲比(D対S)33対1測定精度(℃)30.0~0.0:±3、0.1~200:±2、200~600 :±1%(ε≒0.95)レーザーの有無
  • 棒状温度計AL0~100℃ 佐藤計量器製作所

    棒状温度計AL0~100℃

    佐藤計量器製作所
    809税込890
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。
    トラスコ品番805-1064全長(mm)300測定範囲(℃)0~100温度精度±1℃収納ケーススライドパック最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 棒状温度計-5-105℃ 佐藤計量器製作所

    棒状温度計-5-105℃

    佐藤計量器製作所
    909税込1,000
    1個
    3日以内出荷
    シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。
    全長(mm)300測定範囲(℃)-5~105温度精度±1℃収納ケーススライドパック最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 大型木製寒暖計 -40~50℃(90cm) 佐藤計量器製作所

    大型木製寒暖計 -40~50℃(90cm)

    佐藤計量器製作所
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長90cm
    トラスコ品番805-1129材質寸法(mm)(W)120×(H)900×(D)35mm全長(mm)900質量(g)約1120温度範囲(℃)-40~50℃設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 大型液晶デジタル温度計 2チャンネルタイプ 佐藤計量器製作所

    大型液晶デジタル温度計 2チャンネルタイプ

    佐藤計量器製作所
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    見やすい大型液晶で本体スタンド付です。MAX・MIN表示機能、AVG(平均温度)表示ホールド機能、測定温度平均表示機能付です。センサーは別売りです。表示分解能切り換え機能(オートレンジ)付、バックライト付、チャンネル1- チャンネル2温度差表示機能付です。
    付属品取扱説明書 1部、本体ビニールカバー、単4アルカリ乾電池R03×6個エスコ品番EA701SG-2トラスコ品番805-1192材質ABS樹脂 耐熱温度60℃質量(g)約255(乾電池含む)電源単4アルカリ乾電池R03×6個(アルカリ乾電池をご使用くだ さい)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×151×35センサーSK熱電対:K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコ ネクタを採用精度(℃)[表示分解能0.1のとき]-50~0.0℃ : (0.5%rdg+1)℃、0.1~1000℃ : (0.3%rdg+1)℃、1001~1300℃ : (0.5%rdg+1)℃分解能(℃)0.1/1(切り換え機能付)機能表示分解能切り換え機能(オートレンジ)、MAX・MIN表示機能、AVG(平均温度)表示ホールド機能、OFFSET(REL)機能、バックライト機能、チャンネル1- チャンネル2温度差表示電池寿命(時間)約80時間(バックライトOFF時)表示範囲(℃)-203.3~1368.0測定要素温度(2チャンネル)センサ精度SK熱電対 クラス1表示サンプリング(秒)約0.5温度表示方式デジタル
  • 大型寒暖計ミルノ 佐藤計量器製作所

    大型寒暖計ミルノ

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1台
    4日以内出荷
    長さ約40cm、少し離れたところからも温度の読取が可能。 名入れ可能。
    用途家庭やオフィスの温度管理に。全長(mm)400質量(g)約80寸法(W)65×(H)400×(D)10mm精度±2℃最小目盛2℃設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 防滴型デジタル温度計 PC-9225 佐藤計量器製作所

    防滴型デジタル温度計 PC-9225

    佐藤計量器製作所
    3,500税込3,850
    1台ほか
    3日以内出荷から14日以内出荷
    大型の表示LCD、持ちやすい本体形状とセンサ部保護用のセンサキャップ付。最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド(HOLD)機能付き。オートパワーオフ機能(電源投入後、約60分で自動的に電源が切れます)
    用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理用です。電源ボタン電池(LR44)1個測定範囲(℃)-30~200最小目盛0.1℃ (at -20.0~199.9℃) 1℃(左記以外)温度表示方式デジタル特性防滴温度計の種類防滴温度計
  • 温度計 プチサーモ ツイン室内・室外 シンワ測定

    温度計 プチサーモ ツイン室内・室外

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    強力マグネットで窓ガラスに固定できます。
    用途室外と室内の気温を測定する温度計材質本体:ポリポリスチレン樹脂寸法(mm)134×48×22全長(mm)134質量(g)461目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±2設置方式マグネット式温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • 温度計 シンワ測定

    温度計

    シンワ測定
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    大きい数字を使っています。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
    用途気温測定用の寒暖計材質本体:木寸法(mm)900×120×15全長(mm)900質量(g)10501目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-40~50精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • 地中温度計 CRECER(クレセル)

    地中温度計

    CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    地温と気温が分かりやすい地中専用温度計です。倒れにくい折りたたみスタンド付きです。
    質量(g)45測定範囲(℃)-20~50本体寸法(mm)248×31×10精度±1℃温度表示方式棒状目盛
  • ガラス製棒温度計 CRECER(クレセル)

    ガラス製棒温度計

    CRECER(クレセル)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
    全長(mm)332質量(g)60本体寸法(mm)332×18×15精度±1℃温度測定範囲(℃)-20~105設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 磁石付表面温度計 BBKテクノロジーズ

    磁石付表面温度計

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    バイメタルセンサーが直接、被測定物と接触するので短時間4~60秒で測定できます。マグネット2個付で表面に密着します。
    設置方式マグネット式温度表示方式アナログ温度計の種類表面温度計
  • デジタル4ch温度計 マザーツール

    デジタル4ch温度計

    マザーツール
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    4ch、熱電対センサ採用、広範囲測定(-200~1370℃) データロガ機能でデータ記録(専用ソフト標準付属) データロガ機能(最大16000pts) T1-T2温度差表示、4点の温度を同時に表示 データホールド、偏差温度、最大値・最小値表示機能 オートパワーオフ(30分以上でオフ、機能解除可)、電池消耗表示機能付
    付属品ビーズ型K熱電対センサ、専用ソフト、RS-232Cケーブル、ハードケース仕様(データロガ)16000ptsMAX/MIN表示・データホールド・オートパワーオフ質量(g)約320(電池含む)電源006P(9V)×1本またはACアダプタ(別売)測定範囲(℃)-200~1370本体寸法(mm)64×30×184精度(200~400℃)±0.5%rdg+1℃(-200~200、400~1370)±0.3%rdg+1℃センサータイプK熱電対センサ表示4ch表示(3.5桁LCD)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×184分解能0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)分解能(℃)0.1(0~200)1(0~200以外)機能データロガ(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示インターフェースRS-232C出力端子付サンプリング3回/秒使用環境0~50℃ 0~80%RH設置方式ハンディタイプアズワン品番2-1960-01温度表示方式デジタルインターフェイス9600bps(RS-232C出力端子)
  • 棒状温度計(転がり防止ゴム無し) シンワ測定

    棒状温度計(転がり防止ゴム無し)

    シンワ測定
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 棒状標準温度計 佐藤計量器製作所

    棒状標準温度計

    佐藤計量器製作所
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    高精度なガラス製温度計、検査成績書付
    最小目盛(℃)0.1全長(mm)300胴径(Φmm)約6.2設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計校正証明書検査成績書
  • ポケットバイメタル -40~50℃ 佐藤計量器製作所

    ポケットバイメタル -40~50℃

    佐藤計量器製作所
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    携帯に便利なスポットチェック用温度計。クリップ付ケース付属。表示面を守る飛散防止カバーが付いています。 感温部寸法(mm):Φ4×131 ケース外径(mm):Φ26 重量(g):25
    トラスコ品番805-1082測定範囲(℃)-40~50温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • 標準温度計 棒状 水銀 TGK(東京硝子器械)

    標準温度計 棒状 水銀

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    23,760税込26,136
    1個
    当日出荷
    基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
    全長(mm)300外径(Φmm)7設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 精密水銀温度計 TGK(東京硝子器械)

    精密水銀温度計

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    13,407税込14,748
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 冷蔵庫用温度計 エスコ

    冷蔵庫用温度計

    エスコ
    4,890税込5,379
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA722CB-10寸法(mm)41(W)×144(H)mm全長(mm)144温度範囲(℃)-40~50℃ケーブル長(m).0.7測定精度±2℃機能グネット付ホルダー使用場所冷蔵庫温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 隔測温度計 EA727-1-5 エスコ

    隔測温度計 EA727-1-5

    エスコ
    40,600税込44,660
    1個
    翌日出荷
    この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。 見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。 電源を必要としないメカニカル構造。
    プローブ径(Φmm)12プローブ長(mm)100リード線(m)3材質透明板材質:ガラス感温部材質:SUS304リード線材質:SUS304穴径(Φmm)5.5電源なし取付ピッチP.C.D.122外径(Φmm)100材質(ケース)SUS304取付ねじR1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110ケース構造防滴目盛板目盛板規格:液体式(アルコール)温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
  • 温度計 [ホワイト] エスコ

    温度計 [ホワイト]

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    ホワイト設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 205x45mm 温度計 エスコ

    205x45mm 温度計

    エスコ
    405税込446
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA728G-37材質プラスチック幅(mm)45全長(mm)205高さ(mm)205寸法(幅W×高さH)(mm)45×205測定範囲(℃)-30/+50設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
温度計