絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
放射率
ブランド
モノタロウ・CHINO(チノー)・Raythink・testo(テストー)・bitstrong(ビットストロング)・HIKMICRO・フルーク(FLUKE)・Flir(フリアーシステムズ)・A&D(エー・アンド・デイ)・佐藤計量器製作所・カスタム・エスコ・OPTEX(オプテックス)・シンワ測定・イチネンTASCO・オーストリッチインターナショナル・アズワン・マザーツール・ジャパンセンサー・BOSCH(ボッシュ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 放射温度計

444件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • testo830用ソフトケース testo(テストー)

    testo830用ソフトケース

    testo(テストー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    23日以内出荷
    アズワン品番61-0104-20
  • 防水形ハンディ放射温度計 CHINO(チノー)

    防水形ハンディ放射温度計

    CHINO(チノー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1式
    15日以内出荷
    濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
    温度範囲(℃)-40~300精度(℃)1℃±1digit以内再現性1℃±1digit以内距離係数11:1応答時間(秒)1保護等級IP67電源アルカリ単4乾電池×2本(テスト用付属)種別成績書・トレーサビリティ証明書付質量(g)約123(電池含む)表示分解能0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)測定距離(mm)500精度定格測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digitのいずれか大きい値測定径(Φmm)45アズワン品番2-5785-12応答性1秒(90%応答)校正証明書あり
  • エレクトロニクス試験用サーモグラフィ ETS320 Flir(フリアーシステムズ)

    エレクトロニクス試験用サーモグラフィ ETS320

    Flir(フリアーシステムズ)
    ¥579,800~税込¥637,780~
    1式ほか
    32日以内出荷から54日以内出荷
    エレクトロニクス試験用サーモグラフィカメラ
    仕様NETD:<0.06℃測定範囲(℃)-20~250レンズ45°液晶サイズ3インチ焦点距離(mm)【固定】70±10保存形式SD動画保存:CSQ画素数320×240精度保証温度(℃)±3or3%画角45°×34°
  • ソフトウエア Flir(フリアーシステムズ)

    ソフトウエア

    Flir(フリアーシステムズ)
    ¥329,800税込¥362,780
    1式
    16日以内出荷
  • サーモメーター IR-200 RIDGID(日本エマソン)

    サーモメーター IR-200

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    簡単なボタン操作で正確で迅速に表面温度を測定します。 1200℃まで測定可能で、ウルトラシャープデュアルクラス2レーザーを採用してます。
    温度範囲(℃)-50~1200測定精度-50~20℃:±2.5℃、20~1200℃:±1.0℃D:S比30:1応答時間(ms)150未満保護等級IP54動作温度範囲(℃)0~50電源積層型9V乾電池×1個(付属)トラスコ品番829-1426質量(g)210奥行(mm)95測定範囲(℃)-50~1200寸法(幅)50mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×95×185放射率0.10~1.00最小単位(℃)0.1比率【距離対測定範囲比(D対S)】30対1特性防塵防水寸法(高さ)(mm)185距離対測定範囲比(D対S)30:1レーザーの有無あり
  • TESTO835-H1放射温度計(温湿度センサ付) testo(テストー)

    TESTO835-H1放射温度計(温湿度センサ付)

    testo(テストー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個ほか
    9日以内出荷から20日以内出荷
    温湿度センサが付いた放射温度計です。 非接触温度・気体温湿度・接触温度が1台で測定可能です。また、露点演算を行うこともできます。 4点レーザーにより測定ポイントが明確に分かります。
    温度範囲(℃)-30~600測定精度K熱電対(NiCr-Ni):±(0.5℃+測定値の0.5%)、温度-赤外線:±1.5℃(-20.0~-0.1℃)・測定値の±1%(その他の範囲)・±2.5℃(-30.0~-20.1℃)・±1.0℃(0.0~+99.9℃)、湿度-静電容量式:±2%rH・±0.5℃D:S比50:1応答時間(秒)0.5動作温度範囲(℃)-20~50保管温度範囲(℃)-30~50電源単3電池×3(付属)測定範囲(℃)放射:-30~600、温湿度:-0~55精度放射:±1℃、温湿度:±0.5℃/2%RH分解能(℃)放射:0.1℃、温湿度:0.1℃/0.1%RH放射率0.10~1.00(0.01ステップ)湿度測定範囲0~100%RHレーザー4点レーザースポット比50:1(+24mm)
  • TESTO872サーモグラフィ testo(テストー)

    TESTO872サーモグラフィ

    testo(テストー)
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1台ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    モバイル機器からサーモグラフィの遠隔操作が可能です。 熱画像の撮影が可能です。 可視カメラ付きです。 設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。 超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。 無線LAN、Bluetooth対応なのでモバイル機器にデータを転送可能です。 温度スケール自動調整機能付きです。 放射率自動設定アシスト機能付きです。 空間分解能インジケーター付きです。
    用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断温度範囲(℃)-30~650精度±2℃ 、または測定値の±2%の大きい方精度(%)±2視野角42×30°焦点距離サーモグラフィ赤外画像出力:0.5m(最小)、サーモグラフィ可視画像出力:0.5m温度分解能(℃)0.01空間分解能(mrad)2.3保護等級IP54解像度240×320フレームレート9Hz測定範囲(℃)-30~650精度(℃)±2分解能(℃)0.01放射率0.01~1画素数320画素数(垂直)240可視カメラ有
  • TESTO871サーモグラフィ testo(テストー)

    TESTO871サーモグラフィ

    testo(テストー)
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1台ほか
    6日以内出荷から40日以内出荷
    モバイル機器からサーモグラフィの遠隔操作が可能です。 熱画像の撮影が可能です。 可視カメラ付きです。 設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。 超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。 無線LAN、Bluetooth対応なのでモバイル機器にデータを転送可能です。 温度スケール自動調整機能付きです。 放射率自動設定アシスト機能付きです。 空間分解能インジケーター付きです。
    用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断測定範囲(℃)-30~650温度範囲(℃)-30~650精度±2℃ 、または測定値の±2%の大きい方精度(%)±2精度(℃)±2分解能(℃)0.1保護等級IP54放射率0.01~1視野角35×26°温度分解能(℃)0.1放射率設定可変画素数240空間分解能(mrad)2.6焦点距離サーモグラフィ赤外画像出力:0.5m(最小)、サーモグラフィ可視画像出力:0.5mフレームレート9HzWi-Fiあり画素数(垂直)180可視カメラ有
  • TESTO865サーモグラフィ testo(テストー)

    TESTO865サーモグラフィ

    testo(テストー)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    熱画像の撮影が可能です。 設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。 超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。 空間分解能インジケーター付きです。
    用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断温度範囲(℃)-20~280精度(%)±2精度(℃)±2視野角31×23°焦点距離0.5m(最小)温度分解能(℃)0.1空間分解能(mrad)3.4保護等級IP54解像度120×160フレームレート9Hz測定範囲(℃)-20~280精度±2℃、または測定値の±2%の大きい方分解能(℃)0.1放射率0.01~1放射率設定可変画素数160画素数(垂直)120
  • TESTO868サーモグラフィー testo(テストー)

    TESTO868サーモグラフィー

    testo(テストー)
    ¥309,800~税込¥340,780~
    1セット
    30日以内出荷
    160×120 画素の高画質。標準搭載の超解像機能SuperResolutionで320×240画素にアップ。 無料の専用アプリを使い、現場でレポート作成やメール送信、オンラインへのアップロードなどスマートワークを実現。 可視カメラ搭載。屋外での建物撮影時にスケール設定を適切に自動調整するスケールアシスト機能を搭載。 testo 868は、シンプルな操作性とプロフェッショナルな機能を備えた赤外線サーモグラフィです。 同等クラスでは最高の高画質な熱画像に、可視カメラ、スマートワークを実現する無線機能を搭載しています。 持ち運びに便利な専用ケース付きで携帯性も抜群です。
    空間分解能(mrad)3.4保護等級IP54フレームレート9Hz仕様【ディスプレイオプション】赤外線画像/可視画像、【測定反射温度】マニュアル、【EU-/EG-ガイドライン(保証)】EMC:2014/30/EU、RED: 2014/53/EU、【同梱品あり】ε-アシスト、スケールアシスト、IFOV インジケーター、デジタルカメラ、フルスクリーンモード、JPEG 保存測定範囲(℃)-30~100、0~650放射率0.01~1測定精度(℃)±2、または測定値の±2%大きい方画素数(垂直)120
  • Exシリーズ用 キャリングケース(標準付属品) Flir(フリアーシステムズ)

    Exシリーズ用 キャリングケース(標準付属品)

    Flir(フリアーシステムズ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番773-7050質量(kg)2品名ハードケース
  • EVA保護ケース Flir(フリアーシステムズ)

    EVA保護ケース

    Flir(フリアーシステムズ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番758-6876材質EVA質量(g)400
  • 結露チェッカー エスコ

    結露チェッカー

    エスコ
    ¥50,400税込¥55,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA776BA
  • -40℃/+450℃ 放射温度計 エスコ

    -40℃/+450℃ 放射温度計

    エスコ
    ¥14,500税込¥15,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701XE-2
  • ケース(EA701X-1、-2用) エスコ

    ケース(EA701X-1、-2用)

    エスコ
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701X-10
  • -30℃/+400℃ 放射温度計 エスコ

    -30℃/+400℃ 放射温度計

    エスコ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA701X-1
  • -60/+1500℃ 放射温度計 エスコ

    -60/+1500℃ 放射温度計

    エスコ
    ¥31,000税込¥34,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BC-17
  • 小型放射温度計 マザーツール

    小型放射温度計

    マザーツール
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    対象物に直接触れずに表面温度を測定。
    温度範囲(℃)-55~220精度(℃)(23±3℃)において 0℃以上:±.52%または±2.5℃のどちらか大きい方、-55~0℃:±(2.5+0.05xT)℃距離係数1:1応答時間(秒)約1電源CR-2032(3V)×1付属品ストラップ、電池CR-2032(お試し電池)仕様(D:S比)1:1質量(g)23奥行(mm)14測定範囲(℃)-55~220寸法(幅)32mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×72×14分解能0.1℃(-55~+199.9℃)、左記以外1℃放射率0.05~1.00可変(出荷時0.95)サンプリング約1秒放射率設定0.95、0.05~1.00温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)72温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)1:1
  • 放射温度計 フルーク(FLUKE)

    放射温度計

    フルーク(FLUKE)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1セット
    20日以内出荷
  • 高温測定用赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    高温測定用赤外線放射温度計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    15日以内出荷から32日以内出荷
    距離:測定領域=最大100:1。バックライト、レーザーマーカー付き。高温測定用。測定範囲200℃~1500℃(表示範囲100℃~1800℃)。放射率設定変更可能、上限/下限温度アラーム機能付き。データメモリ機能付き、24個まで記録可能。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付
    用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理温度範囲(℃)200~1500測定精度±2%rdg(+200~+1500℃)/周囲温度23℃±3℃D:S比100:1応答時間(秒)1動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~65電源単3形乾電池2本仕様上限、下限アラーム/+100~+1800℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/最大100:1(距離が5m以上の場合)レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下質量(g)約550(電池含む)奥行(mm)234最小表示0.1℃(-64~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)測定範囲(℃)放射温度計:200~1500寸法(幅)60mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×207.5×234波長(nm)635~660電池寿命(時間)約140以上(アルカリ電池使用、レーザーマーカーとバックライトを使用しない場合の連続使用時)表示範囲熱電対温度計:-50~1400放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)応答速度約1秒(90%)入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)207.5温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)100:1(距離Dが5m以上の場合)アラーム機能有無有データロギング有無有レーザーの有無あり
  • 赤外線放射温度計 (レーザーポイント付) 佐藤計量器製作所

    赤外線放射温度計 (レーザーポイント付)

    佐藤計量器製作所
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    9日以内出荷から14日以内出荷
    -30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。高温域も測定可能なので、使用用途が一気に広がります。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.01~1.00まで0.01ステップで設定可能)上下限警報機能付です。最高温度、最低温度、平均値、測定間温度差表示機能付です。
    電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)材質本体:ABS樹脂質量(g)280最小表示0.1℃測定範囲(℃)-30~1550温度表示(最小)0.1℃応答時間約0.5秒(90%応答)温度表示方式デジタル寸法(幅×奥行×高さ)(mm)51×166×200温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
  • 放射温度計 カスタム

    放射温度計

    カスタム
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    消費生活用製品安全法PSCマーク品です。K型熱電対(別売)の使用もできる放射温度計です。最大/最小/平均値表示機能、HI/LOアラーム機能付です。放射率可変可能です(0.1~1.0の範囲で0.01ずつ可変)。2ポイントレーザーマーカータイプ
    材質ABS樹脂電源単4乾電池×2個(別売)放射率0.10~1.00温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
  • TIX500シリーズ用レンズ・キャップ フルーク(FLUKE)

    TIX500シリーズ用レンズ・キャップ

    フルーク(FLUKE)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9177RoHS指令(10物質対応)対応
  • データ収録ソフト/英語(Bluetooth機能付のみ対応 CHINO(チノー)

    データ収録ソフト/英語(Bluetooth機能付のみ対応

    CHINO(チノー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    11日以内出荷
    適合機種IR-HAシリーズ
  • 取付金具 CHINO(チノー)

    取付金具

    CHINO(チノー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    適合機種IR-BZ
  • 接続ケーブル2M CHINO(チノー)

    接続ケーブル2M

    CHINO(チノー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    15日以内出荷
    適合機種IR-BZPケーブル長(m)2
  • 接続ケーブル5M CHINO(チノー)

    接続ケーブル5M

    CHINO(チノー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    15日以内出荷
    適合機種IR-BZPケーブル長(m)5
  • データ収録ソフト(接続コードIR-VHCN付/日本語 CHINO(チノー)

    データ収録ソフト(接続コードIR-VHCN付/日本語

    CHINO(チノー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    11日以内出荷
    適合機種IR-HAシリーズ
  • データ収録ソフト/日本語(Bluetooth機能付のみ対応 CHINO(チノー)

    データ収録ソフト/日本語(Bluetooth機能付のみ対応

    CHINO(チノー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    11日以内出荷
    適合機種IR-HAシリーズ
  • データ収録ソフト(接続コードIR-VHCN付/英語 CHINO(チノー)

    データ収録ソフト(接続コードIR-VHCN付/英語

    CHINO(チノー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    11日以内出荷
    適合機種IR-HAシリーズ
  • 直流電源ユニット CHINO(チノー)

    直流電源ユニット

    CHINO(チノー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    15日以内出荷
    取付方式DINレール出力24V DC、0.65A電源100-240V AC50/60Hz
  • 赤外線サーモグラフィカメラ用パワーキットA 国内向け 日本アビオニクス

    赤外線サーモグラフィカメラ用パワーキットA 国内向け

    日本アビオニクス
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    24日以内出荷
    R450およびR550シリーズのオプション品となります。必ずご購入ください。
    構成ACアダプター×1、バッテリーチャージャー×1、ACケーブル×2アズワン品番66-0034-33
  • サーマルカメラ HIKMICRO

    サーマルカメラ

    HIKMICRO
    ¥1,198,000~税込¥1,317,800~
    1台
    32日以内出荷
    赤外線サーモグラフィカメラ。1秒の高速フォーカス。柔軟に回転するレンズとスクリーン。屋外用に設計。多様な交換レンズ。連続デジタルズーム
    精度±2℃もしくは±2%保護等級IP54動作温度範囲(℃)-20~50フレームレート25Hzデジタルズーム1~12バッテリー稼動時間4時間×2仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)分解能【温度(NETD)】<35 mK温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ5.0インチLCDタッチスクリーンフォーカス【最短撮影距離】0.3m駆動時間(時間)4(×2)
  • サーマルカメラ HIKMICRO

    サーマルカメラ

    HIKMICRO
    ¥839,800~税込¥923,780~
    1台
    32日以内出荷
    赤外線サーモグラフィカメラ。5つのクイックフォーカスモード。3つのアドオンレンズ。交換可能なバッテリーシステム。埋め込み系レーザー距離計
    精度±2℃もしくは±2%NETD(mK)<35保護等級IP54動作温度範囲(℃)-20~50フレームレート50Hzデジタルズーム1~8 連続バッテリー稼動時間4時間×3仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)分解能【温度(NETD)】<35 mK温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ4.3インチLCDタッチスクリーン駆動時間(時間)4(×3)
  • サーマルカメラ HIKMICRO

    サーマルカメラ

    HIKMICRO
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    32日以内出荷
    赤外線サーモグラフィカメラ
  • サーマルカメラ HIKMICRO

    サーマルカメラ

    HIKMICRO
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    32日以内出荷
    赤外線サーモグラフィカメラ。2つの交換可能なリチウムイオン電池。テキストまたは音声注釈。放射ビデオ分析。カラーアラーム。ワンタップレベル&スパン。用途に合った製品オプション。3.5インチLCDタッチスクリーン
    温度範囲(℃)-20~550精度±2℃もしくは±2%NETD(mK)<40保護等級IP54フレームレート25Hz温度測定範囲(℃)-20~550温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ3.5インチLCDタッチスクリーン
  • サーマルカメラ HIKMICRO

    サーマルカメラ

    HIKMICRO
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    32日以内出荷
    音響検知カメラ。2つの交換可能なリチウムイオン電池。テキストまたは音声注釈。放射ビデオ分析。カラーアラーム。ワンタップレベル&スパン。用途に合った製品オプション。3.5インチLCDタッチスクリーン
    温度範囲(℃)-20~550精度(℃)±2視野角【瞬時(IFOV)】1.74 mrad【FOV】18.8° x 14.1°NETD(mK)<40保護等級本体:IP40、ハンドヘルドセンサー:IP54、ピックアップセンサー:IP66動作温度範囲(℃)-10~50解像度【SuperIR】384×288【赤外線】192×144フレームレート25Hzバッテリー稼動時間6時間×2仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)電源リチウムイオン電池分解能【温度(NETD)】<40 mK温度測定範囲(℃)-20~550温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ3.5インチLCDタッチスクリーンフォーカス【モード】マニュアルフォーカス【最短撮影距離】0.1m駆動時間(時間)6(×2)
  • サーマルカメラ HIKMICRO

    サーマルカメラ

    HIKMICRO
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    32日以内出荷
    視野角【瞬時(IFOV)】3.3 mrad【FOV】37.2° × 50.0°NETD(mK)<40保護等級IP54動作温度範囲(℃)-20~50解像度【赤外線】256×192バッテリー稼動時間約6時間分解能【温度(NETD)】< 40 mKフォーカスフォーカスフリー
  • Pouch for E&B Series HIKMICRO

    Pouch for E&B Series

    HIKMICRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    47日以内出荷
    E&Bシリーズ用ポーチ
  • testo 883-1 (標準レンズ30°) (9Hz) testo(テストー)

    testo 883-1 (標準レンズ30°) (9Hz)

    testo(テストー)
    ¥679,800税込¥747,780
    1台
    6日以内出荷
    赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。
    付属品ハードケース/ソフトウェア IRSoft (無料ダウンロード)/USB-typeCケーブル/USB 電源ユニット/Li-ion 充電式バッテリ/キャリングストラップ/Bluetooth(R) ヘッドセット/簡易手順書/出荷検査書ディスプレイ静電容量式タッチパネル視野角42° × 32° (wideangle lens), 12° × 9° (telephoto lens, optional)温度分解能(℃)0.04(40 mK)フォーカスマニュアル画素数320 × 240 pixelバックライト3段階に調整可能空間分解能(mrad)2.3 (wideangle lens), 0.7 (telephoto lens)焦点距離0.1 m (標準レンズ), 0.5 m(望遠レンズ)フレームレート27Hzスペクトル範囲7.5 ~ 14μm
放射温度計