絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~500(10)
- -20~150(6)
- -20~350(5)
- -20~400(17)
- -20~550(22)
- -20~650(7)
- -30~200(5)
- -30~400(5)
- -30~500(5)
- -30~600(13)
- -30~650(11)
- -30~1200(6)
- -33~220(6)
- -40~250(5)
- -40~300(7)
- -50~500(6)
- -50~1000(7)
- -60~500(6)
- -60~550(4)
- -60~760(5)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
放射率
- 0.01~1.00(15)
- 0.01~1.90(3)
- 0.01~2.00(1)
- 0.05~1.00(4)
- 0.05~2.00(1)
- 0.10~0.99(2)
- 0.10~1.00(49)
- 0.1~1.00(3)
- 0.10~1.20(1)
- 0.10~1.90(1)
- 0.20~1.00(3)
- 0.30(4)
- 0.30~1.20(3)
- 0.70(10)
- 0.80~1.00(2)
- 0.85(15)
- 0.92(5)
- 0.95(42)
- 0.98(5)
- その他(16)
- 放射率をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- CHINO(チノー)(57)
- Raythink(56)
- testo(テストー)(35)
- bitstrong(ビットストロング)(27)
- HIKMICRO(27)
- フルーク(FLUKE)(25)
- Flir(フリアーシステムズ)(21)
- A&D(エー・アンド・デイ)(15)
- 佐藤計量器製作所(13)
- カスタム(11)
- エスコ(10)
- OPTEX(オプテックス)(10)
- シンワ測定(9)
- イチネンTASCO(8)
- オーストリッチインターナショナル(8)
- アズワン(7)
- マザーツール(7)
- ジャパンセンサー(7)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・CHINO(チノー)・Raythink・testo(テストー)・bitstrong(ビットストロング)・HIKMICRO・フルーク(FLUKE)・Flir(フリアーシステムズ)・A&D(エー・アンド・デイ)・佐藤計量器製作所・カスタム・エスコ・OPTEX(オプテックス)・シンワ測定・イチネンTASCO・オーストリッチインターナショナル・アズワン・マザーツール・ジャパンセンサー・BOSCH(ボッシュ)・ブランドをもっと見る
![エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103498-260828-02.jpg)
エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様]
Raythink¥1,198,000税込¥1,317,8001個3日以内出荷RT400U標準レンズ超高温対応エキスパートサーマルカメラはNETD<35mKの高感度赤外線検出器により、わずかな温度差も鮮明な熱画像として表示。最大1,500℃までの温度測定に対応し、製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなどの高温プロセス監視に最適です。Android OSを採用しており、温度解析、画像管理、レポート作成などの機能を本体上で利用できます。温度点・ライン・エリア解析に加え、温度トレンド分析や各種測定ツールにも対応し、現場での診断業務を効率化します。さらに、電動フォーカス機能、レーザー距離計、可視画像との融合表示などを備え、近距離から遠距離まで幅広い測定シーンに対応します。 高解像度赤外線センサー。480×360画素の赤外線センサーを搭載し、対象物の細かな温度分布を高精細な熱画像として表示します。 超広範囲温度測定。-20℃から最大1,500℃までの測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)のレンズから選択可能です。![エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103489-260828-02.jpg)
エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ]
Raythink¥1,198,000税込¥1,317,8001個3日以内出荷RT400広角レンズエキスパートサーマルカメラはNETD<35mKの高感度赤外線検出器により、わずかな温度差も鮮明な熱画像として表示。設備診断や予知保全、品質管理、研究開発など、高い測定精度が求められる用途に適しています。Android OSを採用しており、温度解析、画像管理、レポート作成などの機能を本体上で利用できます。温度点・ライン・エリア解析に加え、温度トレンド分析や各種測定ツールにも対応し、現場での診断業務を効率化します。さらに、電動フォーカス機能、レーザー距離計、可視画像との融合表示などを備え、近距離から遠距離まで幅広い測定シーンに対応します。 高解像度赤外線センサー。480×360画素の赤外線センサーを搭載し、対象物の細かな温度分布を高精細な熱画像として表示します。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 音声・画像・動画記録。熱画像、可視画像、動画、音声メモを保存でき、設備診断レポートの作成に活用できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)のレンズから選択可能です。![エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103419-260831-02.jpg)
エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)]
Raythink¥1,398,000税込¥1,537,8001個3日以内出荷RT630レンズ2種付き(標準+広角)エキスパートサーマルカメラは640×512画素の高解像度赤外線センサーとNETD<35mKの高感度検出器を搭載したエキスパート向けサーモグラフィカメラRT630は、微細な温度差や小さな異常発熱を捉え、鮮明な熱画像を表示します。Android OSを採用し、トレンド解析、温度差分析、エリア測定、温湿度解析など多彩な分析機能を本体上で利用できます。さらに、交換式レンズ、レーザー距離計、電動マイクロフォーカス機能を備え、設備診断、予知保全、研究開発、品質管理など幅広い用途に対応します。2種類のレンズが付属。FOV 25°×20° 標準レンズと 45°×36° 広角レンズの2種類がセットになっており、設備点検から広範囲の監視まで、幅広い用途に対応します。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却赤外線検出器を搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。1280×1024の超解像機能にも対応しています。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)のレンズから選択可能です
赤外線デジタルレーザー温度計
elcometer¥25,980税込¥28,5781本31日以内出荷表面に触れることなく安全に温度を測定出来ます。用途レーザースポットインジケーターによる非接触式測定方法です。トラスコ品番582-0772分解能(℃)0.2測定温度範囲(℃)-35~365
高精度 測温用サーマルカメラ搭載 AI顔認証端末 8インチ Androidモデル
bitstrong(ビットストロング)¥129,800~税込¥142,780~1台(1台)ほか4日以内出荷から5日以内出荷本端末は、誤差±0.3℃の高精度サーマルカメラとAI顔認証機能を搭載した、直感的な操作が可能なAndroid OS搭載モデルです。広いエントランスや入場誘導に最適な「LEDフロアスタンドセット」と、既存の受付カウンター等に省スペースで置ける「卓上スタンドセット」もご用意。設置環境に合わせてお選びいただけます。顔認証と連動した顔追跡機能により、測温対象エリア(額など)を的確に検出。背景の熱源などによる誤検知を防ぎ、安定した高精度な測温を実現します。顔認証の最大認識距離は2m(測温推奨距離:30~50cm)、検知速度は1秒以下と高速なため、立ち止まることなくスムーズな無人・非接触スクリーニングが可能です。オフィスや工場の入退室管理をはじめ、建設現場での無人受付やセキュリティゲートとの連携にも最適です。高速な検知性能により、病院や福祉施設など、厳格な安全衛生管理が求められる現場の省人化にも大きく貢献します。本製品はIP64相当の防塵・防水性能を備えていますが、浸水による故障を防ぐため、直接雨がかからない場所に設置するか、レインカバーをご使用ください。また、直射日光が当たる場所や、雨ざらしとなる屋外環境など、一部設置に適さない場所があります。【測温モードの特長】。設置環境やセキュリティレベルに応じて柔軟に切り替えられる、3種類の測温モードを搭載しています。・測温のみ:事前登録のない人物(ゲスト)を含め、検知したすべての人をスピーディに測温。測定温度が正常であれば、そのままスムーズに通行できます。・測温+顔認証:あらかじめシステムに登録されたメンバー(従業員・会員など)のみを対象に、測温と個人認証を同時に行います。・測温なし:顔認証による解錠・入退室管理のみを行うモードです。高温アラート:高温(初期設定37.3℃)を検知すると、音声で警告するとともに、高温を表示する警告画面へ切り替わります。高精度な温度補正機能:自動補正機能に加え、現場で微調整が可能な手動温度補正機能を搭載。外気温の影響を受けやすいエントランスや半屋外などの設置環境でも、環境変化による誤差を抑え、安定した測温を実現します。【セキュリティと運用管理の特長】。生体検知(なりすまし防止)機能:AIが生体・非生体を判別し、写真や動画による不正認証を防止します。生体と判定された場合は追跡枠が緑色、非生体(写真など)の場合は赤色でリアルタイムに表示されます。マスク未着用アラート:マスク未着用を検知し、音声で警告する機能を設定できます。医療現場や食品工場などにおける安全・衛生管理をサポートします。重複認証防止(インターバル)機能:同一人物の連続認証を防ぐため、再認証までのインターバル時間を設定可能です(初期設定3秒、最大60秒)。端末前での立ち止まりなどによる不要な認証履歴を抑え、履歴管理を見やすくします。大容量データ保存・未登録者検知:最大20,000人分の顔データを登録可能。本体内の認証履歴は、自動クリーンアップ機能(巡回削除)によりストレージ容量の逼迫を防ぎながら、最長30日間のローカル保存に対応しています。また、未登録者の訪問も検知・記録できます。USBメモリによるデータ管理:USBメモリを使用し、Excel形式での従業員データ一括登録や認証履歴データのエクスポートが可能です。マルチ認証対応:顔認証単体での運用だけでなく、ICカード認証と組み合わせた、より強固な認証方式にも対応しています。高度な外部機器連携:リレー出力やWiegand(ウィーガンド)規格を標準装備。既存の電気錠、自動ドア、セキュリティゲートなどともシームレスに連携できます(別途、専門業者による配線・接続工事が必要です)。用途・オフィスや企業の入退室管理(従業員の本人認証・入館管理)。・工場での入退場管理やマスク・ヘルメット着用確認。・建設現場での作業員受付・入場管理。・病院やクリニックの受付での非接触スクリーニング。・介護・福祉施設の来訪者受付および入館管理。・学校・教育施設での来校者管理。・商業施設やイベント会場の入場管理。・ホテルや宿泊施設の受付・セキュリティ管理。・公共施設・自治体施設の来館者受付。・データセンターや研究施設など高セキュリティエリアの入退室管理。・自動ドア・電気錠・セキュリティゲートと連携したアクセスコントロール。・半屋外のエントランスや施設入口での温度スクリーニング(屋外モード対応)付属品ACアダプター電源DC 12V 2A精度顔認証:99.9%以上、測温:±0.3℃消費電力最大10W型番BS-FRT-08A速度顔認証:1秒以下、測温:1秒以下動作温度-20℃~60℃ディスプレイ8インチ IPS液晶(視野角170°)解像度800 × 1280防塵防水性能IP64相当スピーカー8Ω 2W(モノラル)OSAndroid OS画素数カメラ:200万画素距離生体検知顔認証:2m(最大)、(測温)0.5m以内(推奨:30~50cm)動作湿度(%RH)10~90%RH(結露なきこと)適合カメラRGB+IR(赤外線)デュアルカメラ+サーマルカメラWi-Fi2.4GHzリレー出力NO/COM(2.5mm 3P)USBUSB2.0LANRJ45(10/100Mbps Ethernet)
高精度 測温用サーマルカメラ搭載 AI顔認証端末 7インチ Linuxモデル
bitstrong(ビットストロング)¥109,800~税込¥120,780~1台(1台)ほか4日以内出荷から5日以内出荷本端末は、サーマルカメラによる±0.3℃の高精度な温度測定機能と、AIによる顔認証機能を備えたLinux OS搭載モデルです。本端末の設定・操作には、市販のUSB有線マウス(別売)が必要です。広いエントランスや入場誘導に最適な「LEDフロアスタンドセット」と、既存の受付カウンター等に省スペースで置ける「卓上スタンドセット」もご用意。設置環境に合わせてお選びいただけます。顔認証と連動した顔面追跡機能により、測定対象を的確に検出。背景の熱源などによる誤検知を抑え、ブレの少ない高精度な測温を実現します。測定距離は0.5m~5m、検知速度は1秒以下と高速なため、歩行を止めないスムーズな非接触スクリーニングが可能です。オフィスや工場の入退室管理、建設現場の入場管理・受付業務の省人化、セキュリティゲートとの連携に最適です。また、非接触による体表面温度スクリーニングが可能なため、病院や福祉施設など、安全衛生管理が求められる現場の受付業務や入館管理の効率化にも貢献します。一般的な屋内向けの「標準モード」に加え、外気温や太陽光による輻射熱を考慮した「屋外モード」を搭載。エントランスや半屋外など、外気の影響により高温アラートが発生しやすい設置環境でも、環境変化による誤作動を抑え、安定した温度検知を実現します。直射日光が当たる場所や雨天時の屋外など、一部設置できない環境があります。【測温モードの特長】。設置環境やセキュリティレベルに合わせて柔軟に切り替えられる、3つの測温モードを搭載しています。・測温のみ:事前登録がない人物(ゲスト)を含め、検知したすべての人をスピーディに測定します。測定温度が設定範囲内であれば、受付・入場をスムーズに行えます。・測温+顔認証:あらかじめシステムに登録されたメンバー(従業員や会員など)のみを対象に、温度測定と本人認証を同時に行います。・測温なし:顔認証による解錠・入退室管理のみを行うモードです。高温アラート:高温(初期設定37.2℃)を検知すると、音声で温度異常を通知し、高温表示画面へ切り替わります。【セキュリティ機能の特長】。生体検知(偽装防止)機能:生体・非生体を判別し、写真や動画による不正ななりすまし認証を防止します。生体と判定された場合は追跡枠を緑色、非生体(写真・動画など)の場合は赤色でリアルタイム表示します。マスク・ヘルメット検知機能:マスクやヘルメットの着用状態を判定できます。工場や建設現場、医療・福祉施設など、安全衛生管理が求められる現場での運用をサポートします。重複認証防止(インターバル)機能:同一人物の連続認証を防ぐため、再認証までのインターバル時間を設定できます。端末前の行き来や立ち止まりによる重複認証を抑え、不要な認証履歴ログの記録を防止。認証履歴の管理効率向上に貢献します。大容量データ保存:最大20,000人の顔データ登録と、最大200,000件の認証・測温履歴の保存に対応しています。未登録者検知機能:端末に登録されていない人物の訪問を検知・記録できます。ICカード認証対応:ICカード単体の認証や、より強固な「顔認証+ICカード認証」など、運用に応じた認証方式を選択できます。外部機器連携:電気錠や自動ドア、セキュリティゲートと配線連携することで、認証結果に応じた物理的な通行制御が可能です。解錠保持時間(リレーの動作時間)の調整にも対応しています(。別途、専門業者による配線・接続工事が必要です)。用途・オフィスや企業の入退室管理(従業員の本人認証・入館管理)。・工場での入退場管理やマスク・ヘルメット着用確認。・建設現場での作業員受付・入場管理。・病院やクリニックの受付での非接触スクリーニング。・介護・福祉施設の来訪者受付および入館管理。・学校・教育施設での来校者管理。・商業施設やイベント会場の入場管理。・ホテルや宿泊施設の受付・セキュリティ管理。・公共施設・自治体施設の来館者受付。・データセンターや研究施設など高セキュリティエリアの入退室管理。・自動ドア・電気錠・セキュリティゲートと連携したアクセスコントロール。・半屋外のエントランスや施設入口での温度スクリーニング(屋外モード対応)付属品ACアダプター電源DC12V 2A解像度1024 × 600スピーカー5W画面サイズ7インチOSLinux画素数カメラ:500万画素リレー出力外部:COM/NO端子LANRJ45
2WAY 非接触温度計
SELECTED BY MARINTEC¥6,798税込¥7,4781式6日以内出荷非接触測定は最大800℃まで測定可能!。0.5秒の高速測定で作業効率UP。赤外線による非接触測定とプローブによる接触測定に対応。表面温度から液体・内部温度まで幅広く測定可能。0.1~0.99の範囲で放射率を設定可能。MAX表示/MIN表示/HOLD機能搭載。見やすい大型LCDディスプレイで測定値を大きく表示。12:1距離スポット比機能で離れた場所からでも狙ったポイントの温度を測定可能。約30秒間操作がない場合は自動で電源OFF。持ち運びしやすい軽量コンパクト設計。収納バッグ付き付属品収納バッグ/単4電池×2本/取扱説明書電源単4電池×2本測定範囲(℃)接触測定範囲:-50-+300、非接触測定範囲:-50-+800測定方式非接触(赤外線)+接触(プローブ)測定精度100℃未満:±2℃、100℃以上:±2%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×40×150分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約12測定単位℃/°F切替応答速度約0.5秒放射率設定0.10-0.99スポット比距離スポット比12:1
モバイルサーマルカメラ
フルーク(FLUKE)¥209,800~税込¥230,780~1個30日以内出荷・384 × 288 のプロフェッショナル・グレード分解能で、高精細な画像体験を実現。・プロフェッショナルな ISP 画像処理アルゴリズムにより、画像をさらに最適化。・調整可能なフォーカス・レンズにより、近距離から遠距離まで鮮明な画像を実現。・±2 % または ±2 ℃ の確度で、信頼性の高い結果を実現。・IFOV 1.14 mrad の高い空間分解能で、微細なホットスポットや微妙な温度差を捕捉。・-20 ~ 550 ℃ の温度範囲で、幅広い用途に対応。・最高 50 Hz のフレームレートで、ブレのない滑らかな画像を実現。・25°× 19°の視野角で、ワンステップで検査を完了可能。・3相温度差を自動計算し、リアルタイムで表示。・過熱時に音/視覚/振動アラームで知らせて自動的に撮影/録画を行い、異常事態に迅速に対応。・プロフェッショナルな熱画像ソフトウェアで、スポット、ライン、エリアの包括的な温度分析が可能。・オンライン編集や画像、動画、レポートのリアルタイム共有が、効率的なコミュニケーションを実現。・55g の軽量設計で、持ち運びも簡単。・IP54 の防塵・防水性能仕様【SuperResolution】768×576、【赤外分解能】384×288、【スペクトラム範囲(μm)】8~14セット内容モバイル・サーマル・カメラ本体、ソフト保護ケース、梱包箱、マニュアル質量(g)55温度範囲(℃)-20~150、100~550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×36×28対応OSAndroid / HarmonyOS保護等級IEC 60529: IP54 (タイプ C コネクタはカバーした状態)温度精度読み値の ±2 % または ±2 ℃、いずれか大きい方 (周囲温度 23 ℃ ±5 ℃ 時)機能不均一性補正 (NUC):自動または手動インターフェースUSB Type-C高度(m)保管時:12000視野角25°×19°焦点距離(mm)10.5消費電力(mW)700(代表値)フォーカス手動動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-30~60空間分解能(mrad)1.14動作湿度(%RH)10~90 (結露なきこと)画素サイズ(μm)12測定距離(m)0.25~20(10m以上では確度が規定されません)ウォームアップ時間(分)15使用高度(m)2000
サーマルイメージングカメラ TR10
MILESEEY¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷・192 x 192 IR解像度、25 Hzフレームレート。・2.8インチ液晶ディスプレイ、解像度240×240。・50°広角レンズ。・温度範囲:-20℃~550℃(-4°F~1022°F)。・±2%の精度で正確な測定値。・最短撮影距離:0.3m(1フィート)。・自動高温/低温スポット追跡。・8GBの内蔵メモリで3万枚以上の写真を保存可能。・IP54規格準拠、1.5m(4.9フィート)からの落下試験済み。・1回の充電で8時間稼働用途サーマルカメラ寸法(mm)224×76×91質量(g)345温度範囲(℃)-20~550分解能(熱)192×192 (36864ピクセル)測定範囲(m)(可能・距離)0.3~3バッテリー容量(mAh)3000(リチウム電池)フレームレート25Hzパレットカラー:8スペクトル範囲8~14μm
HIKMICRO LYNX LH15 3.0
HIKMICRO¥259,800税込¥285,7801個32日以内出荷超高感度サーマルセンサーを搭載、新世代の超高感度サーマルセンサーを採用し、最小0.015℃から0.022℃(モデルによる)というごく微細な温度差を検知可能になりました。これにより豊富な熱画像データが得られるため、いかなる環境下でも、観察対象と背景のコントラストが明確に分離され、輪郭や質感を鮮明かつ自然に描写します。仕様シャッターレスイメージシステムあり、動画・静止画撮影ありその他【射出瞳】6mm寸法(mm)156.3×53.6×49.5倍率2.2x~17.6x相当 (8x)分解能【NETD】18mK未満保護等級IP67バッテリー交換式充電式リチウムイオン18650型電池最大解像度320×240焦点調整フリーフォーカスディスプレイ1,024×768, 0.39型 AMOLED焦点距離(mm)15検出距離(m)750電源供給【USB Type-C】5VDC, 2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応音声録音ありF値1フレームレート50Hz距離【観察距離】最短7m画角11.7×8.8°/ 20.5×15.4m @100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、融合、レッドモノクロ、グリーンモノクロピクセル2μmイメージセンサーVox非冷却フォーカルプレーンアレイストレージ内蔵EMMC (64GB)バッテリー動作時間5.5時間以上 (25℃, Wi-Fi ON) 5時間以上(-20℃, Wi-Fi ON)
HIKMICRO LYNX LH25 3.0
HIKMICRO¥379,800税込¥417,7801個52日以内出荷超高感度サーマルセンサーを搭載、新世代の超高感度サーマルセンサーを採用し、最小0.015℃から0.024℃(モデルによる)というごく微細な温度差を検知可能になりました。これにより豊富な熱画像データが得られるため、いかなる環境下でも、観察対象と背景のコントラストが明確に分離され、輪郭や質感を鮮明かつ自然に描写します。仕様シャッターレスイメージシステムあり、動画・静止画撮影ありその他【射出瞳】6mm寸法(mm)158.4×53.6×49.5倍率2.5x~20.0x相当 (8x)分解能【NETD】15mK未満保護等級IP67バッテリー交換式充電式リチウムイオン18650型電池最大解像度384×288焦点調整フォーカスリングディスプレイ1920×1080 0.49型 AMOLED焦点距離(mm)25検出距離(m)1200電源供給【USB Type-C】5VDC 2A 外部からの電源供給対応、直接充電対応音声録音ありF値1フレームレート50Hz距離【観察距離】最短3m画角10.5×6.4°/ 18.4×11.2m @100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、融合、レッドモノクロ、グリーンモノクロピクセル2μmイメージセンサーVox非冷却フォーカルプレーンアレイストレージ内蔵EMMC (64GB)バッテリー動作時間5時間以上 (25℃・Wi-Fi ON) 4.5時間以上 (-20℃・Wi-Fi ON)
HIKMICRO LYNX LH19 3.0
HIKMICRO¥319,800税込¥351,7801個52日以内出荷超高感度サーマルセンサーを搭載、新世代の超高感度サーマルセンサーを採用し、最小0.015℃から0.023℃(モデルによる)というごく微細な温度差を検知可能になりました。これにより豊富な熱画像データが得られるため、いかなる環境下でも、観察対象と背景のコントラストが明確に分離され、輪郭や質感を鮮明かつ自然に描写します。仕様シャッターレスイメージシステムあり、動画・静止画撮影ありその他【射出瞳】6mm寸法(mm)158.4×53.6×49.5倍率1.9x~15.2x相当 (8x)分解能【NETD】15mK未満保護等級IP67バッテリー交換式充電式リチウムイオン18650型電池最大解像度384×288焦点調整フォーカスリングディスプレイ1920×1080、0.49型 AMOLED焦点距離(mm)19検出距離(m)900電源供給【USB Type-C】5VDC/ 2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応音声録音ありF値1フレームレート50Hz距離【観察距離】最短3m画角13.8×8.4°/ 24.2×14.7m @100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、融合、レッドモノクロ、グリーンモノクロピクセル2μmイメージセンサーVox非冷却フォーカルプレーンアレイストレージ内蔵EMMC (64GB)バッテリー動作時間5時間以上 (25℃、 Wi-Fi ON) 4.5時間以上 (-20℃、 Wi-Fi ON)
HIKMICRO LYNX LE10 3.0
HIKMICRO¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷超高感度サーマルセンサーを搭載、新世代の超高感度サーマルセンサーを採用し、最小0.015℃から0.020℃(モデルによる)というごく微細な温度差を検知可能になりました。これにより豊富な熱画像データが得られるため、いかなる環境下でも、観察対象と背景のコントラストが明確に分離され、輪郭や質感を鮮明かつ自然に描写します。仕様シャッターレスイメージシステムあり、動画・静止画撮影ありその他【射出瞳】6mm寸法(mm)152.4×53.6×49.5倍率1.4x~11.2x相当 (8x)分解能【NETD】20mK未満保護等級IP67バッテリー交換式充電式リチウムイオン18650型電池最大解像度256×192焦点調整フリーフォーカスディスプレイ1024×768/0.39型/AMOLED焦点距離(mm)9.7検出距離(m)500電源供給【USB Type-C】5VDC, 2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応音声録音ありF値1フレームレート50Hz距離【観察距離】最短3.4m画角19.0×13.6°/ 31.7×23.8m @100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、融合、レッドモノクロ、グリーンモノクロピクセル2μmイメージセンサーVox非冷却フォーカルプレーンアレイストレージ内蔵EMMC (64GB)バッテリー動作時間6時間以上 (25℃, Wi-Fi ON) 5.5時間以上 (-20℃, Wi-Fi ON)
HIKMICRO LYNX LH35 3.0
HIKMICRO¥399,800税込¥439,7801個52日以内出荷超高感度サーマルセンサーを搭載、新世代の超高感度サーマルセンサーを採用し、最小0.015℃から0.025℃(モデルによる)というごく微細な温度差を検知可能になりました。これにより豊富な熱画像データが得られるため、いかなる環境下でも、観察対象と背景のコントラストが明確に分離され、輪郭や質感を鮮明かつ自然に描写します。仕様シャッターレスイメージシステムあり、動画・静止画撮影ありその他【射出瞳】6mm寸法(mm)169.6×53.6×49.5倍率3.4x~27.2x相当 (8x)分解能【NETD】15mK未満保護等級IP67バッテリー交換式充電式リチウムイオン18650型電池最大解像度384×288焦点調整フォーカスリングディスプレイ1920×1080 0.49型 AMOLED焦点距離(mm)35検出距離(m)1800電源供給【USB Type-C】5VDC 2A 外部からの電源供給対応、直接充電対応音声録音ありF値1フレームレート50Hz距離【観察距離】最短3.5m画角7.5×4.6°/ 13.1×8.0m @100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、融合、レッドモノクロ、グリーンモノクロピクセル2μmイメージセンサーVox非冷却フォーカルプレーンアレイストレージ内蔵EMMC (64GB)バッテリー動作時間5時間以上 (25℃・Wi-Fi ON) 4.5時間以上 (-20℃・Wi-Fi ON)
赤外線放射温度計(サークルサーモ(R))SK-8350
佐藤計量器製作所¥42,980~税込¥47,278~1台翌日出荷から翌々日出荷-60℃から1550℃までの幅広い温度レンジをカバーする赤外線放射温度計です。高温域も測定可能なため使用用途が広がります。距離係数は約35:1、より狭いスポットの温度測定が可能です。放射率は0.10から1.00の範囲において 0.01単位で設定できます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。付属品ネックストラップ 1本/ハードケース 1個/取扱説明書 1部/単4形アルカリ電池 2本(お試し用)その他【レーザマーカ】赤色サークルレーザ(クラス2レーザ製品)波長:650nm/出力:1mW以下消費生活用製品安全法 携帯用レーザ応用装置に適合(PSCマーク付き)材質ABS、シリコン寸法(mm)48×154×212測定範囲-60.0~1550℃質量(g)約350(電池含む)電源単4形電池 2本測定精度±2℃または±2% readingの大きい方:0℃以上/±(2℃+5% reading):0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95にて分解能0.1℃:-60.0~999.9℃/1℃:上記以外応答時間約1秒(90%応答)測定波長(μm)8~14距離係数D:S=約35:1(D=測定距離、S=測定領域直径)検出素子サーモパイル使用環境0~50℃、85%rh以下(結露なきこと)放射率設定範囲0.10~1.00(0.01単位で設定可能)温度係数±0.2℃/℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき光学系Siレンズ
金属測定タイプ放射温度計
ジャパンセンサー¥319,800~税込¥351,780~1台20日以内出荷から25日以内出荷難しいとされていた金属を50℃~高速応答0.001sで測温。低放射率である金属等の材料を0.001sの高速応答で測温できます。しかも、石英窓越しでの測定も可能。塗料やテープを貼らなくても測定が可能となりました。100℃以下でも安定した測温をする為の遮光フード(別売)もあります。充実したアクセサリを利用することで、設置環境がより大きく拡がります。測定部分の位置合わせが簡単。設置環境を選びません。豊富なバリエーションの表示器。設定器。コスト削減に。安心の長寿命。CEマーキング適合材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)50~600構造IP67(出力コネクタ部除く)寸法(Φmm)【標的】11デジタル出力RS232C 1点測定距離(mm)200測定波長(μm)1.95~2.6応答速度0.001秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
汎用タイプ放射温度計
ジャパンセンサー¥119,800~税込¥131,780~1台5日以内出荷から15日以内出荷設備や装置のコストダウンに!初めて放射温度計を導入する際にもオススメ。ローコストタイプ(低価格)なので大きなコストダウンが見込めます。温度計単体で使用することも可能。3種類から選べる標準測定距離と標的サイズ。InSb(インジウムアンチモン)素子により応答が速くなり、より安定的に。低中温度測定の新基準です。小型、軽量。狭くても。可動する場所でもお任せください。照準光が当たっている部分がそのまま測定している範囲となるため位置合わせがとても簡単。悪環境の現場でも使用可能、充実したアクセサリを利用することで、設置環境がより大きく拡がります。全数温度校正済。材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)0~500構造IP67(出力コネクタ部除く)デジタル出力RS232C 1点測定波長(μm)2.0~6.8応答速度0.01秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
微小スポットタイプ放射温度計
ジャパンセンサー¥599,800~税込¥659,780~1台5日以内出荷から15日以内出荷低温。微小点の温度計。小さい標的サイズを測定することに特化した温度計です。Φ0.7mmの面積の温度を測定することが可能なので、微小部品や細線などの温度測定に適しています。性能と安定性が大幅アップ。測定部分の位置合わせが簡単。設置環境を選びません。豊富なバリエーションの表示器。設定器。コスト削減に。安心の長寿命。CEマーキング適合材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)0~500構造IP67(出力コネクタ部除く)寸法(Φmm)【標的】0.7デジタル出力RS232C 1点測定距離(mm)40測定波長(μm)5.0~6.8応答速度0.01秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
微小スポットタイプ放射温度計
ジャパンセンサー¥319,800~税込¥351,780~1台5日以内出荷から15日以内出荷低温。光学系100対1 通称 ヒャクイチ。小さい標的サイズを測定することに特化した温度計です。Φ1mmの面積の温度を測定することが可能なので、微小部品や細線などの温度測定に適しています。性能と安定性が大幅アップ。測定部分の位置合わせが簡単。設置環境を選びません。豊富なバリエーションの表示器。設定器。コスト削減に。安心の長寿命。CEマーキング適合材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)0~500構造IP67(出力コネクタ部除く)寸法(Φmm)【標的】1デジタル出力RS232C 1点測定距離(mm)100測定波長(μm)2.0~6.8応答速度0.05秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
高速応答タイプ放射温度計
ジャパンセンサー¥279,800~税込¥307,780~1台5日以内出荷から15日以内出荷世界初!0.001sの高速応答で生産時間を短縮。常温から測定可能な放射温度計において世界で初めて0.001sの応答時間を実現した高速応答タイプの温度計。標準測定距離と標的サイズは選べる2種類。非金属物質はもちろん、金属(鉄。SUS。クロム等)の測温も可能。温度計筐体は防塵構造(IP67相当)、悪環境の現場使用可能。さらに、充実したアクセサリを利用することで設置環境が大きく拡がります。温度表示器がなくてもよい場合、温度計単体で使用することも可能。アナログ。RS232C両方出力。豊富なバリエーションの表示器。設定器があります。CEマーキング適合品。材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)0~500構造IP67(出力コネクタ部除く)デジタル出力RS232C 1点測定波長(μm)2.0~6.8応答速度0.001秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
金属測定タイプ放射温度計
ジャパンセンサー¥449,800~税込¥494,780~1台20日以内出荷から25日以内出荷難しいとされていた金属を50℃~高速応答0.001sで測温。低放射率である金属等の材料を0.001sの高速応答で低温から測定できます。しかも、石英窓越しでの測定も可能。塗料やテープを貼らなくても測定が可能となりました。100℃以下で安定した測温をする為の遮光フード(別売)もあります。充実したアクセサリを利用することで、設置環境がより大きく拡がります。測定部分の位置合わせが簡単。設置環境を選びません。豊富なバリエーションの表示器。設定器。コスト削減に。安心の長寿命。CEマーキング適合材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)50~600構造IP67(出力コネクタ部除く)デジタル出力RS232C 1点測定波長(μm)1.95~2.6応答速度0.001秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
長距離測定タイプ放射温度計
ジャパンセンサー¥189,800~税込¥208,780~1台5日以内出荷から15日以内出荷測定物とワークが離れていても大丈夫。離れた位置からでもワークの温度を正確に測定。ワイドレンジ0~1350℃。オールマイティな仕様なのに小型ヘッド。性能と安定性が大幅アップ。測定部分の位置合わせが簡単。設置環境を選びません。豊富なバリエーションの表示器。設定器。コスト削減に。安心の長寿命。CEマーキング適合材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)0~500構造IP67(出力コネクタ部除く)寸法(Φmm)【標的】9デジタル出力RS232C 1点測定距離(mm)500測定波長(μm)3.0~5.6応答速度0.01秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
放射温度計
CHINO(チノー)¥119,800~税込¥131,780~1セット32日以内出荷IR-BAシリーズは、放射率補正、測定値アナログ出力付きで比較的低価格の小形放射温度計です。 コンパクトなカードサイズなので設置スペースを取らず装置組込みに便利です。その他CEマーキング適合電源(V)12~24 DC再現性±0.2℃(JIS表示)分解能0.2℃(JIS表示)応答時間0.1s消費電力(mA)60以下測定距離(mm)Φ40/500測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル測定温度範囲(℃)0~300
小形放射温度計
CHINO(チノー)¥159,800~税込¥175,780~1セット75日以内出荷その他CEマーキング電源(V)8~36 DC再現性±0.5℃または測定値の±0.5%分解能(℃)2測定距離(mm)Φ8/200測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル消費電力(VA)最大 1.5測定温度範囲(℃)0~1000インターフェイス通信:RS-485応答時間(ms)15
サーマルカメラ
HANMATEK¥96,980税込¥106,6781式6日以内出荷・赤外線解像度 120×90(10,800ピクセル) の高精細サーモグラフィ。・小さな温度差も鮮明に識別。・滑らかなサーモ映像と±2℃の高精度測定。・-20℃~400℃の広い温度レンジに対応。・2.8インチTFT液晶で詳細な温度分布を表示。・摂氏(℃)/華氏(゜F)ワンクリック切替。・レーザーポインター内蔵。・鉄赤 / 虹 / 白熱 / 黒光 / 赤熱 の5種類のカラーモード搭載で視認性を最適化。・4種類の測定モードで多様な素材に対応。・0.01~0.99の放射率を調整可能。・設定範囲外になると音声アラームと警告灯が作動する温度アラーム付き。・暗所作業をサポートする高輝度LEDライト搭載。・ワンボタン撮影+PC/TVへデータ転送でき、共有も簡単。・付属の32GB Micro SDカード に大量保存可能。・最大6時間の連続稼働時間。・1年保証温度範囲(℃)-20~400精度(℃)±2NETD(mK)60解像度【赤外線】120×90(10800ピクセル)バッテリー稼動時間6時間仕様【熱感度】≦60mK質量(g)790バッテリー内蔵リチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×80.5×74.4放射率0.01~0.99ディスプレイ2.8インチTFT保証期間1年放射率設定可変(0.01~0.99の間で調整可能)連続動作時間最大6時間記録メディアmicroSDアラーム温度アラーム(音+光)測定精度(℃)±2ストレージ32GB Micro SD(付属)落下耐久(m)2リフレッシュレート(Hz)25カラー仕様【カラーパレット】5種類(鉄赤 / 虹 / 白熱 / 黒光 / 赤熱)
サーモグラフィバイザー
フルーク(FLUKE)¥15,980税込¥17,5781個24日以内出荷機能明るい日光下や周囲に明るい照明がある場所でも、丈夫で耐久性に優れたプラスチック製バイザーにより LCD 画面のグレアや反射を軽減します。RoHS指令(10物質対応)対応
サーモグラフィ用充電ベース
フルーク(FLUKE)¥33,980税込¥37,3781個24日以内出荷トラスコ品番434-7659適合機種TiX560、TiX520、Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、Ti95、Ti90、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、TIRoHS指令(10物質対応)対応
RSE用マクロ赤外線スマート・レンズ
フルーク(FLUKE)¥569,800税込¥626,7801個24日以内出荷仕様マクロ赤外線スマート・レンズトラスコ品番434-9187RoHS指令(10物質対応)対応
放射温度計 MT-006
ナリカ¥4,500税込¥4,9501個4日以内出荷放射温度計付属品ストラップ型式MT-006寸法(mm)21×23×83測定範囲(℃)-33~+220精度(℃)±2%または±2のいずれか大きい方分解能(℃)0.1(-9.9~+199.9)、1(前記以外)機能オートパワーオフ電源(個)LR44電池2(モニタ用付属)距離係数D:S=1:1放射率設定0.95(固定)
放射温度計 IR-309
ナリカ¥48,200税込¥53,0201個9日以内出荷非接触で-60~+1,600℃の範囲で表面温度を測定する放射温度計です。レーザーマーカー搭載で測定位置を確認するのが容易です。付属品ハードケース型式IR-309寸法(mm)47×200×196測定範囲(℃)-60~+1600精度(℃)±2%rdgまたは±3のいずれか大きい方分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9、1(前記以外)機能MAX/MIN/平均表示、データホールド、レーザーマーカー搭載、オートパワーオフ電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)距離係数D:S=75:1放射率設定0.10~1.00(0.01単位で設定可能)レーザークラス2
放射温度計 AD-5613A
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,000税込¥4,4001個4日以内出荷放射温度計型式AD-5613A寸法(mm)39×19×77測定範囲(℃)-50~+220精度(℃)±2%または±2のいずれか大きい方(-33~+220、±4(-33以下)分解能(℃)0.1(-55.0~+199.9)、1(前記以外)機能オートパワーオフ電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)距離係数D:S=1:1放射率設定0.05~1.00(0.01単位で設定可能)
非接触式電子温度計
DONGYUE¥5,980税込¥6,5781個5日以内出荷スイッチを押すだけ簡単測定。赤外線センサー採用で正確に測定。省エネ自動電源OFF機能。バックライト付きディスプレイ表示。摂氏(℃)、華氏(?)切り替え可能。電池をセットしてのお届けなので箱から取り出してすぐに使えます材質ABS樹脂電源角型電池(9V)1個測定範囲(℃)34.8~42.2測定距離0.5~5cm測定精度(℃)±0.3
設定表示器 IR-GZA
CHINO(チノー)¥119,800~税込¥131,780~1台65日以内出荷設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。取付方式パネル埋め込み取付表示温度、イベントステータスアナログ出力出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)接続放射温度計:通信 RS-485機能温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送消費電力(VA)[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 36端子M3RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング温度計温度値、自己診断情報イベント出力[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
サーモグラフィ
フルーク(FLUKE)1台欠品中iOS対応 USB Type-Cコネクターを搭載したモバイル用サーマル・カメラ。iOS 11.0以降のiPhone、iPadに対応しており、専用アプリはApp Storeでインストールすることができます(”Fluke iSee”で検索)仕様【不均一性補正 (NUC)】自動または手動その他【スペクトラム範囲】8 ~ 14 μm質量(g)22備考【EMC】国際規格 IEC 61326-1 : ポータブル用機器の電磁環境 CISPR 11 : グループ 1、クラス Aグループ 1 : 機器自体の内部機能に必要な伝導結合 RF エネルギーを意図的に生成 / 使用する機器です。クラス A : 家庭および住宅用建物に電力を供給する低電圧電力供給網に直接接続された建造物以外の、あらゆる施設での使用に適した機器です。他の環境では、伝導妨害や放射妨害のため、電磁両立性を確保することが難しい場合があります。注意 : 本器は住宅環境での使用を想定しておらず、そのような環境では電波受信に対する保護が十分でない場合があります。韓国 (KCC) クラス A 装置 (産業放送および通信装置)クラス A : 本器は工業電磁波装置の要件に適合しています。販売者およびユーザーはこの点に留意する必要があります。本器は事業環境での使用を目的としており、住宅での使用を意図していません。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×33.5×11.2対応OSAndroid および HarmonyOS分解能【空間】3.81 mrad【赤外】256×192レンジ【温度】-10~550℃校正フルークでは本製品の校正サービスは提供しておりません確度(℃)読み値の ± 2% または ± 2 ℃、いずれか大きい方 (周囲温度 23 ℃ ± 5 ℃ 時)高度(m)12000ウォームアップ時間1分保証期間2 年防塵防水性能IEC 60529:IP56(コネクターはカバーした状態)視野(H×V)56°×42°焦点距離(mm)【固定】3.2測定距離【温度】0.25~5( -20 ℃ ~ 10 ℃ は 0.25 m ~ 3 m のみ適用されます)温度分解能(℃)0.05 (NETD)消費電力(mW)350コネクタType C動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(※結露なきこと)保管温度(℃)-30~ 60フレームレート25 Hzピクセル12 μm落下耐久(m)1使用高度(m)2000
赤外線サーモグラフィー
BOSCH(ボッシュ)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷ディスプレイ内中心の十字線を特定箇所に合せてレーザー照射でき、実際の測定箇所が一目瞭然です。見やすい2.8インチカラー液晶画面。非接触で、簡単に広範囲の温度分布を可視化できます。高い熱画像解像度により鮮明に探知結果が表示されます。熱画像と実画像を重ねて表示可能です。放射率は手動入力または本体に設定された放射率リストから選択可能です。USBケーブルで接続すればPCに保存データを転送できます。LEDライト搭載で暗い場所でも綺麗な画像保存をサポートします。用途赤外線センサーによって取り込まれた領域の温度分布を、異なる色で描写します(熱画像)。測定する領域や対象物に接触させないで温度差を測定でき、温度差により不具合や異常箇所等を可視化できます。断熱材の断熱不良、遮熱診断(サーマルブリッジの場所の特定など)。床や壁の暖房および温水パイプ(床下暖房など)の確認。電気設備の点検(ヒューズや端子など)。機械部品の破損発見等(ボールベアリング破損による過熱などセット内容本体、キャリングバッグ、USBケーブルType-C-Type-A、電池アダプター、単3アルカリ乾電池4本(テスト用)測定範囲【測定距離】≧0.5m【表面温度】-20~+450℃質量(g)350電源単3アルカリ乾電池×4本/ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)79×209×89測定精度(周辺温度20~23℃、放射率ε>0.95、測定距離1m、動作時間5分以上、口径150mm、ライトとレーザーをスイッチオフの状況下において):0~≦+100℃:±2℃、>+100℃:±2%分解能3.79mrad連続使用時間(時間)約4(単3アルカリ乾電池)、約8(10.8V2.0Ah充電式専用バッテリー別売)放射率0.01~1解像度256×192(熱)、480×360(画像)防塵防水性能IP54(電池取り付け部除く、直立状態)温度分解能(℃)0.1RoHS指令(10物質対応)対応測定視野角(°)55.6×42保存可能枚数約500枚
-20℃~+550℃対応 工業用サーモグラフィーカメラ ガンタイプ
bitstrong(ビットストロング)¥75,980税込¥83,5781個5日以内出荷・本製品は、静止画(JPG)に加え、動画(MP4)の保存に対応した工業用サーモグラフィーです。温度の推移を連続して記録できるため、現場での異常検知や後からの解析に役立ちます。・可視光画像とサーマル画像を0%~100%まで5段階で重ね合わせる「画像重ね合わせ機能」により、温度異常が起きている箇所を直感的に、かつ正確に特定できます。・-20℃~+550℃の広い温度範囲に対応し、放射率は0.01~1.00まで細かく設定可能です。最高・最低・中心点温度を画面内に同時表示でき、温度分布をひと目で確認できます。・2.8インチの大型カラーディスプレイで、撮影した画像や動画をその場で確認できます。・専用ソフト『IR Image Tools』に対応し、PC上でカラーパレットの切替や範囲指定の温度表示など、基本的な画像処理を簡単に行えます。・内蔵の充電式バッテリー(18650リチウムイオン電池)で、ケーブルを気にせず現場で自由に使用できます。・323gの軽量なガンタイプで片手操作が可能です。持ち運びもしやすく、長時間の作業でも負担が少ない設計です。用途使用例:。・電気設備の保守・点検(配電盤、ケーブルの過熱検知)。・機械設備の異常診断(モーター、ベアリングの異常発熱)。・建築物の断熱診断、雨漏りや水漏れ箇所の特定。・工業製品の品質管理(熱ムラの検査)。・研究開発分野での熱挙動解析。・再生可能エネルギー設備の点検(太陽光パネルのホットスポット検知)。・自動車整備(排気系・電動部品の温度診断)。・食品・製造工程の温度管理温度範囲(℃)-20~550精度(%)±2視野角26°× 19°焦点距離最短0.5(固定フォーカス)m解像度【可視光カメラ】300000ピクセル【液晶】320×240【赤外線】120×90ピクセルフレームレート25Hz付属品USB充電アダプター(DC5V2A)、USB充電ケーブル(データ転送対応)、専用ケース、取扱説明書(日本語)仕様【自動電源オフ】5分 / 20分 / 自動電源オフ機能なし から選択可能質量(g)323使用温度範囲(℃)-20~+50電源内蔵充電式 18650 リチウムイオン電池測定精度-15℃~+550℃:±2℃ または ±2% / -20℃~+15℃:±4℃感度【熱感度(NETD)】< 40mK(室温25℃、F#1.0で0.05℃未満の温度差を検出可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.3 × 225 × 93.7温度測定範囲(℃)-20~+550対応英語、中国語、イタリア語、ドイツ語、ロシア語メモリー容量8GB(使用可能領域 約6.62GB)測定波長(μm)8~14バッテリー容量(Ah)2保存形式【静止画】JPG【動画】MP4検出波長8~14 μm放射率設定0.01~1.00(調整可能、出荷時0.95)フォーカス固定パターン【カラーパレット】5パターン切り替え可能画面サイズ2.8インチ 広視野角TFT液晶保管温度範囲(℃)-20~+60連続動作時間2~3時間設定項目自動電源オフ、画面の輝度、言語、温度単位、時刻設定、温度スポット表示の切替画素サイズ(μm)【赤外線センサー】17保存湿度(%RH)40~75USBType-Cデータ保存形式【静止画】JPG【動画】MP4可視カメラ有
放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形
CHINO(チノー)¥999,800~税込¥1,099,780~1台55日以内出荷IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300電源(V)24 DC再現性0.5℃以内分解能(℃)0.5測定波長(μm)0.9/1.35/1.55消費電力(VA)最大 2.4精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)




![エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103498-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103489-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103419-260831-02.jpg)













































![エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103419-260831-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103489-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103498-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)] Raythink エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103419-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103611-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103392-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103699-260828-02.jpg)
![サーマルキューブカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルキューブカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103602-260831-02.jpg)
![サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103602-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103769-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103778-260831-02.jpg)