絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 150(1)
色
  • 色クリア(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(4)
特長
  • 柔軟(1)
  • 耐水(1)
基材
  • その他(2)
テープ長さ(m)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
  • 0.61(1)
  • 5(3)
0.4・0.6・0.61・5
テープ厚さ(mm)
  • 0.65
  • 0.22(6)
  • 0.3(4)
  • 0.34(2)
  • 0.4(4)
  • 0.46(2)
  • 0.5(3)
  • 0.6(9)
  • 0.64(3)
  • 0.7(15)
  • 0.75(4)
  • 0.8(58)
  • 0.89(4)
  • 0.9(10)
  • 1(38)
  • 1.1(5)
  • 1.3(3)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 3(4)
用途
  • 用途滑り止め用(3)
滑り止め用
粘着剤
  • アクリル系(3)
アクリル系
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
TRUSCO・日東エルマテリアル・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
すべり止めテープとはで転倒の事故を予防するために貼るテープのことです。油や薬品などを使用する機会のある工場の床などは危険の伴う作業現場。スロープなど通行量の多い場所はもちろん脚立のステップや階段に貼ることで、事故を未然に防ぎ安全に作業を進めることができます。ゴム粒子を使用したタイプなど素足で歩行する場所用のアイテムやクリアタイプで目立ちにくいタイプなど素材や色もさまざま。多彩なアイテムから選ぶことができます。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(1)
40(2)
50(2)
100(2)
150(1)
  • 屋内用ノンスリップ TRUSCO

    屋内用ノンスリップ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。抗菌、防カビ処理を施しています。切断にはカッターが必要です。
    用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)34特性耐水性、柔軟性
  • 素足用ノンスリップテープ 日東エルマテリアル

    素足用ノンスリップテープ

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    屋内平滑面の様々な箇所ですべり止め効果を発揮します。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
    用途素足で歩行する通路・階段 学校・病院などの施設 浴室・浴槽内・プールサイドなど 手すりなど 倉庫内のラックの荷すべり防止として その他、水や油ですべりやすい所など引張強度(N/25mm)34
  • 高輝度蓄光ケアフォローテープ(蓄光ノンスリップテープ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    高輝度蓄光ケアフォローテープ(蓄光ノンスリップテープ)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(5巻)
    3日以内出荷
    滑り止めと高輝度蓄光の機能を実現した高輝度蓄光ノンスリップテープです。手になじみやすく、素足にもやさしいソフトタイプ。 屋内用滑り止めテープとして、屋内の手摺・廊下・通路・階段・踏み台などのスリップ防止安全対策に最適! 高輝度蓄光の為、目立ちやすく長時間光を保ちます。蓄光輝度はJIS規格「JC級」テープ採用! 特殊基材と高性能粘着剤で、カットして貼るだけの簡単施工。強粘着ですが、剥がした後もベタつきが残りにくいテープです。
    用途手摺・階段・スロープ・床・踏み台・その他幅広い用途に使用可能使用温度範囲0℃~70℃主な用途滑り止め用
  • ノンスリップテープ 屋内用 TRUSCO

    ノンスリップテープ 屋内用

    TRUSCO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(50枚)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    施工に便利なカットタイプで、角は剥がれにくいようR加工を施しています。ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。抗菌、防カビ処理を施しています。
    用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)引張強度34N/25mm主な用途滑り止め用

『安全保護テープ』には他にこんなカテゴリがあります

すべり止めテープ