絞り込み
ねじの呼び
- M4(5)
- M5(1)
- M6(1)
長さ(mm)
- 19(1)
- 26(1)
- 30(1)
- 32(2)
- 34(2)
- 35(1)
- 37(2)
- 38(1)
- 40(2)
- 44(1)
- 52(1)
- 64(1)
- 65(1)
- 80(1)
- 240(1)
適合材
- 合板(3)
- 石膏ボード(3)
材質
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 鉄(3)
ドリル径(Φmm)
- 9(3)
- 11(1)
- 13(1)
外径(Φmm)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(1)
4・5・6
表面処理
- 亜鉛メッキ(1)
- 電気亜鉛メッキ(1)
亜鉛メッキ・電気亜鉛メッキ
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- 大阪魂(70)
- 若井産業(55)
- エスコ(40)
- サンコーテクノ(33)
- ユニカ(32)
- OHSATO(大里)(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(14)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- WAKI(和気産業)(13)
- TRUSCO(10)
- フィッシャージャパン(9)
- 日本パワーファスニング(8)
- ユニーズ(7)
- HIT(ヒット)(6)
- ダンドリビス(5)
- コクブ(5)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
- コクサイ[ねじ・ボルト・釘](3)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(5)
M5(1)
M6(1)

ボードアンカー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥9,998税込¥10,9981箱(300本)当日出荷石膏ボード・合板への器具取付けに!材質スチール直径(Φmm)(ビス)4ねじ径M4ドリル径(Φmm)9表面処理亜鉛メッキ頭部形状ナベ頭+、-適合材石膏ボード・合板
ボードプラグ(フックタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,798税込¥4,1781箱(50本)当日出荷石膏ボード・合板への器具取付けに。直径(Φmm)ビス:4径(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)3~9首長(mm)7本体長さ(mm)32
グリッパZ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,598~税込¥1,758~1箱(25本)ほか当日出荷から8日以内出荷壁の中で4つに割れてしっかり固定! 下穴錐一体型位置決め簡単、GL工法使用可能。 石膏ボード2枚張りOK!ペンインパクトが使える。材質亜鉛ダイカスト幅(mm)12.5全長(mm)26適合ビス取付物+20mm以上使用ビス(mm)3~4