絞り込み
ねじの呼び
- 1/4
- M3(52)
- M4(110)
- M5(149)
- M6(233)
- M8(325)
- M10(358)
- M12(334)
- M14(116)
- M16(244)
- M18(73)
- M20(185)
- M22(93)
- M24(148)
- M27(54)
- M30(71)
- M33(29)
- M36(44)
- M39(21)
- M42(21)
- W3/8(19)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(5)
- 鉄(6)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.9(28山)(2)
- 1.27(20山)(9)
表面処理
- クロメート(1)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(1)
ねじ山種類
- ウィット(2)
- ユニファイ並目(UNC)(4)
- ユニファイ細目(UNF)(5)
ブランド
- 冨士精密(8)
- 大阪魂(2)
- ロックファスナー(1)
冨士精密・大阪魂・ロックファスナー
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(110)
M5(149)
M6(233)
M8(325)
M10(358)
M12(334)
M14(116)
M16(244)
M20(185)
M24(148)
ねじの呼びをもっと見る

Uナット ユニファイ(UNC)(ステンレス)
冨士精密¥419税込¥4611個当日出荷材質ステンレス山数20寸法S(mm)11.11寸法e(mm)(最大)12.82(最小)12.4寸法h(mm)6.6寸法m(mm)約5.6ねじの呼び1/4ねじ山種類UNC