絞り込み
ねじの呼び
  • M22
  • M3(52)
  • M4(110)
  • M5(149)
  • M6(233)
  • M8(325)
  • M10(358)
  • M12(334)
  • M14(116)
  • M16(244)
  • M18(73)
  • M20(185)
  • M24(148)
  • M27(54)
  • M30(71)
  • M33(29)
  • M36(44)
  • M39(21)
  • M42(21)
  • W3/8(19)
材質
  • ステンレスすべて(17)
  • SUS304(11)
  • SUS316(2)
  • SUS316L(3)
  • 鉄すべて(38)
  • S45C(12)
  • SCM435(5)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(20)
  • 2(1)
  • 2.5(55)
表面処理
  • 3価ホワイト(8)
  • クロメート(8)
  • ドブメッキ(3)
  • パーカー(2)
  • ユニクロ(7)
  • 生地/未処理(9)
ねじ山種類
  • メートル並目(37)
  • メートル細目(6)
規格
  • 1種(14)
  • 2種(9)
1種・2種
ブランド
  • 大阪魂(48)
  • 冨士精密(17)
  • ハードロック工業(12)
  • 紀州ファスナー(5)
  • イチヤナギ(4)
  • KHI(4)
  • エスコ(2)
  • 由良産商(1)
大阪魂・冨士精密・ハードロック工業・紀州ファスナー・イチヤナギ・KHI・エスコ・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(110)
M5(149)
M6(233)
M8(325)
M10(358)
M12(334)
M14(116)
M16(244)
M20(185)
M24(148)
ねじの呼びをもっと見る
  • Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密

    Uナット(鉄/ユニクロ)

    冨士精密(6件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロ
  • Uナット 細目(鉄/ユニクロ) 冨士精密

    Uナット 細目(鉄/ユニクロ)

    冨士精密(9件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
  • ナイロンナット 1種(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    ナイロンナット 1種(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(17件のレビュー)
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • Uナット(鉄/クロメート) 冨士精密

    Uナット(鉄/クロメート)

    冨士精密(4件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理クロメート
  • イダリング(ステンレス) 大阪魂

    イダリング(ステンレス)

    大阪魂(2件のレビュー)
    559税込615
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業

    ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト)

    ハードロック工業(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1組
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
  • ハードロックナット 薄型(ステンレス) ハードロック工業

    ハードロックナット 薄型(ステンレス)

    ハードロック工業
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレスタイプ薄型ねじ山種類メートル並目
  • イダリング(鉄/クロメート) 大阪魂

    イダリング(鉄/クロメート)

    大阪魂
    649税込714
    1パック(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理クロメート
  • Uナット(S45C(H)/生地) 冨士精密

    Uナット(S45C(H)/生地)

    冨士精密(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C(H)規格2種表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • Uナット 細目(鉄/生地) 冨士精密

    Uナット 細目(鉄/生地)

    冨士精密(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理生地ねじ山種類メートル細目
  • Uナット 細目(鉄/三価ホワイト) 冨士精密

    Uナット 細目(鉄/三価ホワイト)

    冨士精密(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
  • 脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング 由良産商

    脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング

    由良産商(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
  • SUS304T-スプリング 大阪魂

    SUS304T-スプリング

    大阪魂
    880税込968
    1個
    翌々日出荷
    <材質> SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB) <特長> ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。 性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、 強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、 振動外力によるナットのゆるみは発生しません。 施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、 専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。 T-スプリング専用ソケット ナット共回り防止機能付き ※T-スプリング専用ソケットは別売りです。
  • FRLナット 大阪魂

    FRLナット

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
  • ユニクロ FRLナット 大阪魂

    ユニクロ FRLナット

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
  • Uナット(鉄/生地)(小箱) 冨士精密

    Uナット(鉄/生地)(小箱)

    冨士精密
    30,980税込34,078
    1箱(80個)
    翌々日出荷
    材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ 大阪魂

    ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ

    大阪魂
    1,585税込1,744
    1個
    翌々日出荷
    形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
  • 3カ-W FRLナット 大阪魂

    3カ-W FRLナット

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
  • ナイロンナット 1種(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    ナイロンナット 1種(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    29,980税込32,978
    1箱(30個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質規格1種表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
  • 3カ-W Uナット(ウスガタ(ホソ1.5 大阪魂

    3カ-W Uナット(ウスガタ(ホソ1.5

    大阪魂
    3,972税込4,369
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    ピッチP(mm)1.5
  • パ-カRZ S45C(H) HL(ウスガタ 大阪魂

    パ-カRZ S45C(H) HL(ウスガタ

    大阪魂
    1,394税込1,533
    1個
    翌々日出荷
    形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
  • クロメ-トミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂

    クロメ-トミゾツキN(タカガタ(2シュ

    大阪魂
    2,058税込2,264
    1個
    翌々日出荷
    形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
  • イエロ- SUS イダリング 大阪魂

    イエロ- SUS イダリング

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状 普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
  • SCM435 Uナット 2シュ 大阪魂

    SCM435 Uナット 2シュ

    大阪魂
    3,265税込3,592
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
  • 3カ-W ミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂

    3カ-W ミゾツキN(タカガタ(2シュ

    大阪魂
    2,014税込2,215
    1個
    翌々日出荷
    形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
  • HLスプリング(ノーマルフック(ステンレス/生地) 大阪魂

    HLスプリング(ノーマルフック(ステンレス/生地)

    大阪魂
    479税込527
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • 溝付N(高形(2種(細目(鉄/生地) 大阪魂

    溝付N(高形(2種(細目(鉄/生地)

    大阪魂
    1,698税込1,868
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)規格2種表面処理生地(または標準)
  • Vロックナット 1種(鉄/ユニクロ)(小箱) 紀州ファスナー

    Vロックナット 1種(鉄/ユニクロ)(小箱)

    紀州ファスナー
    11,980税込13,178
    1箱(35個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • Uナット(S45C(H)/ユニクロ) 冨士精密

    Uナット(S45C(H)/ユニクロ)

    冨士精密(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安定したゆるみ止め機能を発揮します。
    材質S45C(H)規格2種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • ハードロックNリム(Hー1(SCM/パーカーライジング) ハードロック工業

    ハードロックNリム(Hー1(SCM/パーカーライジング)

    ハードロック工業
    2,798税込3,078
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質SCMタイプH-1・リム付表面処理パーカーライジング
  • SUSスマ-トHLナット(B32 大阪魂

    SUSスマ-トHLナット(B32

    大阪魂
    4,996税込5,496
    1個
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)25.5呼びM22寸法B(mm)32
  • SUSナイロンN(P=1.5(B32 大阪魂

    SUSナイロンN(P=1.5(B32

    大阪魂
    2,814税込3,095
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
    呼び径M22
  • ドブスマ-トHLナット(B32 大阪魂

    ドブスマ-トHLナット(B32

    大阪魂
    2,245税込2,470
    1個
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)25.5呼びM22寸法B(mm)32
  • 316L ミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂

    316L ミゾツキN(タカガタ(2シュ

    大阪魂
    6,860税込7,546
    1個
    翌々日出荷
    形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
    寸法(mm)(割ピン)5×40溝数6寸法S(mm)32寸法m(mm)26寸法n(mm)5.5寸法w(mm)18寸法m1(mm)18寸法de(Φmm)30ねじの呼びdM22
  • ユニクロ S45CナイロンN(1シュB32 大阪魂

    ユニクロ S45CナイロンN(1シュB32

    大阪魂
    1,187税込1,306
    1個
    翌々日出荷
    スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
    ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)23.4寸法S(mm)32ねじの呼びdM22
  • 3カ-W スマ-トHLナット(B32 大阪魂

    3カ-W スマ-トHLナット(B32

    大阪魂
    2,245税込2,470
    1個
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)25.5呼びM22寸法B(mm)32
  • 3カ-B Uナット(1シュ(ホソメ 大阪魂

    3カ-B Uナット(1シュ(ホソメ

    大阪魂
    1,094税込1,203
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    長さ(mm)1.5ピッチ(mm)1.5呼び径M22寸法s(mm)32寸法h(mm)19.5寸法m(mm)17.2
  • SUSミゾツキN(ヒクガタ(2シュ 大阪魂

    SUSミゾツキN(ヒクガタ(2シュ

    大阪魂
    4,509税込4,960
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)1.5タイプ細目ピッチ(mm)1.5溝数6寸法m(mm)13寸法w(mm)8寸法m1(mm)8
  • Uナット(ウスガタ(ホソ1.5 大阪魂

    Uナット(ウスガタ(ホソ1.5

    大阪魂
    3,283税込3,611
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    ピッチP(mm)1.5
  • 3カ-W S45CミゾツキN(タカ2シュ 大阪魂

    3カ-W S45CミゾツキN(タカ2シュ

    大阪魂
    2,060税込2,266
    1個
    翌々日出荷
    形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
    溝数6
ゆるみ止めナット