絞り込み
ねじの呼び
- M36
- M3(52)
- M4(110)
- M5(149)
- M6(233)
- M8(325)
- M10(358)
- M12(334)
- M14(116)
- M16(244)
- M18(73)
- M20(185)
- M22(93)
- M24(148)
- M27(54)
- M30(71)
- M33(29)
- M39(21)
- M42(21)
- W3/8(19)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(8)
- SUS316(1)
- 鉄すべて(31)
- S45C(11)
- SCM435(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(2)
- 2(1)
- 3(4)
- 4(27)
表面処理
- 3価ホワイト(7)
- クロメート(3)
- ドブメッキ(1)
- パーカー(2)
- ユニクロ(5)
- 生地/未処理(14)
ねじ山種類
- メートル並目(22)
- メートル細目(1)
規格
- 1種(6)
- 2種(13)
1種・2種
ブランド
- 大阪魂(22)
- ハードロック工業(11)
- 冨士精密(9)
- ロックファスナー(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・ハードロック工業・冨士精密・ロックファスナー・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(110)
M5(149)
M6(233)
M8(325)
M10(358)
M12(334)
M14(116)
M16(244)
M20(185)
M24(148)
ねじの呼びをもっと見る

脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング
由良産商(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
SUS304T-スプリング
大阪魂¥2,054税込¥2,2591個翌々日出荷<材質> SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB) <特長> ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。 性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、 強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、 振動外力によるナットのゆるみは発生しません。 施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、 専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。 T-スプリング専用ソケット ナット共回り防止機能付き ※T-スプリング専用ソケットは別売りです。
SUSFRLナット
大阪魂¥9,807税込¥10,7881個当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になりますタイプ1種
溝付ナット(低形(2種(鉄/クロメート)
大阪魂¥2,198税込¥2,4181箱(1個)翌々日出荷材質鉄(または標準)ねじピッチ4規格2種溝数6寸法S(mm)55表面処理クロメート寸法m(mm)21寸法n(mm)7寸法w(mm)14ねじの呼びM36寸法m1(mm)約14寸法de(Φmm)約50寸法dw1(Φmm)約53ねじ山種類メートル並目
ハードロックナット(薄型)(S45C/3価ホワイト)(小箱)
ハードロック工業¥129,800税込¥142,7801箱(18個)翌々日出荷材質S45Cタイプ薄型表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
ナイロンナット 1種(S45C/ユニクロ)
ロックファスナー¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷材質S45C(H)ねじピッチ4規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)55表面処理ユニクロ寸法m(mm)36ねじの呼びM36ねじ山種類メートル並目