絞り込み
ねじの呼び
- W7/8
- M3(52)
- M4(107)
- M5(148)
- M6(230)
- M8(321)
- M10(358)
- M12(331)
- M14(115)
- M16(243)
- M18(72)
- M20(184)
- M22(92)
- M24(146)
- M27(50)
- M30(71)
- M33(27)
- M36(44)
- M39(21)
- M42(21)
- W3/8(19)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- 鉄(5)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.82(9山)(7)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- ドブメッキ(2)
- ヘアーライン(1)
- ユニクロ(1)
ねじ山種類
- ウィット(7)
規格
- 2種(1)
2種
ブランド
- 大阪魂(5)
- ハードロック工業(2)
- 冨士精密(2)
大阪魂・ハードロック工業・冨士精密
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(107)
M5(148)
M6(230)
M8(321)
M10(358)
M12(331)
M14(115)
M16(243)
M20(184)
M24(146)
ねじの呼びをもっと見る

ミゾツキN(タカガタ(2シュ
大阪魂¥3,049税込¥3,3541個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。溝数8
ステンHL-スプリング
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷形状 ナットをセットした後のボルトのねじのピッチ部分にかみ込ませ、ナットの弛みや脱落を防ぎます。 特徴 非常に簡単に、しかも手締めが可能です。 既に設置済みのボルトにも締付けが可能です。材質ステンレス表面処理ヘアライン