絞り込み
ねじの呼び
材質
- ステンレスすべて(149)
- SUS304(109)
- SUS316(6)
- SUS316L(10)
- SUSXM7(1)
- チタン(4)
- 鉄すべて(536)
- S35C(1)
- S45C(91)
- SCM435(22)
- SS400(7)
- SWCH10R(5)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(48)
- 0.7(36山)(97)
- 0.8(129)
- 1(210)
- 1.05(24山)(11)
- 1.25(369)
- 1.27(20山)(13)
- 1.5(326)
- 1.58(16山)(27)
- 1.75(184)
- 2(230)
- 2.11(12山)(15)
- 2.3(11山)(23)
- 2.5(157)
- 2.54(10山)(21)
- 3(115)
- 3.5(54)
- 4(41)
- 4.5(20)
- その他(12)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(12)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(20)
- 3価ホワイト(138)
- 3価ユニクロ(1)
- クロメート(102)
- クローム(3)
- サテン仕上(1)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- スズコバルト(1)
- ドブメッキ(24)
- ニッケル(4)
- パーカー(12)
- ユニクロ(96)
- 溶融亜鉛メッキ(7)
- 生地/未処理(123)
- 電気亜鉛メッキ(11)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
- 表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(648)
- 冨士精密(159)
- ハードロック工業(70)
- エスコ(56)
- 紀州ファスナー(38)
- イチヤナギ(15)
- 双和製作所(13)
- 由良産商(13)
- TRUSCO(9)
- KHI(9)
- サトーラシ(7)
- ロックファスナー(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- サンワ・アイ(4)
- OHSATO(大里)(4)
- 東京衡機(4)
- KITO(キトー)(3)
- コノエ(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・冨士精密・ハードロック工業・エスコ・紀州ファスナー・イチヤナギ・双和製作所・由良産商・TRUSCO・KHI・サトーラシ・ロックファスナー・BIGMAN(ビッグマン)・サンワ・アイ・OHSATO(大里)・東京衡機・KITO(キトー)・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ブランドをもっと見る
3ページ目: ゆるみ止めナット
「ねじの呼び」から絞り込む

Uナット(鉄/三価クロメート)
TRUSCO¥769税込¥8461パック(2個)ほか当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理三価クロメート
ユニクロ FRLナット
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(30個)ほか当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
ステンくさびナット
TRUSCO¥819~税込¥901~1セット(7個)ほか当日出荷非対称ねじ山を利用した強力なゆるみ止め効果を発揮します。傾斜面(クサビ面)を備えた特殊な谷底形状がクサビ効果を生みボルトをがっちりロックします。材質ステンレス2018年トラスコ掲載ページ2 0433
リングロックナット(鉄/ユニクロ)(少量パック)
池田金属工業¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)ほか4日以内出荷ボルトの中間位置でもフリクションリングがボルトのねじ山をしっかりロックするので、脱落せずに止まります。材質鉄表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
クロ-ムサラバネN
大阪魂¥667税込¥7341袋(27個)ほか翌々日出荷形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
ステンクサビNT
八幡ねじ¥399~税込¥439~1袋(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷全てのねじ山に均等に荷重が分布。その為、ゆるみにくく、引張強度も高くなります。ボルトの疲労の低減にもつながります。用途緩み止めとして、太陽光発電の架台等に材質ステンレスSUS304相当
ナイロンナット 1種 小形 細目(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(7個)ほか当日出荷材質鉄ねじピッチ1.25規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
ナイロンN(DIN
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)ほか翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
ユニクロ ナイロンN (UNF
大阪魂¥667税込¥7341袋(21個)ほか当日出荷から翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
SUS304T-スプリング
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷<材質> SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB) <特長> ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。 性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、 強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、 振動外力によるナットのゆるみは発生しません。 施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、 専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。 T-スプリング専用ソケット ナット共回り防止機能付き ※T-スプリング専用ソケットは別売りです。
Uナット(S45C(H)/ユニクロ)
冨士精密(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷安定したゆるみ止め機能を発揮します。材質S45C(H)規格2種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
サラバネNM3M3
大阪魂¥667税込¥7341袋(61個)当日出荷形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。ピッチ(mm)0.5全高(mm)3.6寸法S(mm)5.5寸法D(mm)7寸法T(mm)0.5寸法h(mm)2.4呼び径dM3
ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP1.5
大阪魂¥1,020~税込¥1,122~1個翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。ピッチ(mm)1.5
ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング
由良産商(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
ハードロックナット 細目(S45C(H)/三価ホワイト)
ハードロック工業¥519税込¥5711個当日出荷材質S45Cねじピッチ1.25寸法H(mm)10表面処理三価ホワイト寸法B(mm)19寸法C(mm)約21.9寸法l(mm)17寸法H1(mm)10寸法h(mm)約7熱処理Hねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
ハードロックナット ウィット(鉄/ドブ)(パック品)
ハードロック工業¥529税込¥5821パック(2個)当日出荷材質鉄寸法H(mm)8山数16表面処理ドブ寸法B(mm)17寸法C(mm)約19.6寸法l(mm)13.5寸法H1(mm)8寸法h(mm)約5ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット