絞り込み
色
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(10)
  • 色ホワイト(10)
ブランド
  • アゼアス(6)
  • ゴールドウイン(4)
  • TRUSCO(4)
  • 丸和ケミカル(4)
  • US Armor(4)
  • ポルテ(3)
  • D-Air Lab(3)
  • オカモト(2)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(2)
  • 日本緑十字社(2)
  • 鎌倉製作所(2)
  • サンフレイム(2)
  • 重松製作所(1)
  • 新コスモス電機(1)
  • 旭・デュポン(1)
  • テラモト(1)
  • ミドリ安全(1)
  • ユニット(1)
  • アイシス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。
ご利用ガイド
52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保冷剤 STATUSUNI(ステータスユニ)

    保冷剤

    STATUSUNI(ステータスユニ)(5件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1式(80個×10ケース)
    当日出荷から7日以内出荷
    こちらの保冷剤は、高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の吸収性ポリマー(高分子吸収体)を採用し、35℃の環境下でおよそ5℃(約4時間)もの保冷能力を備えた長時間保冷剤です。保冷剤本体は多層構造の断熱シートを備え、5℃の温度を維持しつつ冷え過ぎによる不快感を軽減しています。
    用途冷凍庫(-18℃以下)でおよそ8時間冷却し、衣類(空調服・空調ウェア)や保冷剤付き反射ベストの内ポケットに入れて体を冷却しながらの熱中症対策。冷えすぎない利点を生かした弁当箱の使用、クーラーボックスでの冷蔵食品の運搬。材質高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×110×25質量(g/個)約165
  • アンチホーネットⅢ マックグリーン

    アンチホーネットⅢ

    マックグリーン
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    7日以内出荷
    命の危険さえ伴うスズメ蜂の駆除作業において充分な安全性を確保するために開発された、対蜂専用の防護服。 コンパクト設計で、通気性も確保しています。
    セット内容フード、つなぎ服、手袋、長靴、専用バッグ質量(kg)約3.9サイズフリー足サイズフリー/27cm適応身長(cm)160~190
  • アークフラッシュ防護服 カテゴリー2セット(ショートグローブ) アゼアス

    アークフラッシュ防護服 カテゴリー2セット(ショートグローブ)

    アゼアス
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1セット
    8日以内出荷から100日以内出荷
    優れた難燃性能を持ったプロテラ(R)を使用したコート、ズボン、フード、ショートグローブ及びシールドヘルメットキットのセット品です。耐アーク熱性能値(ATPV値):12.3cal/cm^2
    用途アークフラシュ発生時の一瞬の高熱や炎からの防護
  • 防爆ファン付きウェア AIR FLOW PRO バッテリー付き フルセット 長袖 防爆エリア対応 防爆仕様 新コスモス電機

    防爆ファン付きウェア AIR FLOW PRO バッテリー付き フルセット 長袖 防爆エリア対応 防爆仕様

    新コスモス電機
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット
    5日以内出荷
    【防爆エリアで着用できるファン付き作業着】。ファンとバッテリーユニットは防爆仕様。新コスモス電機は約50年にわたり、国内外向けに300機種以上の防爆機器を開発した実績があり安心してお使いいただけます。【IIBT3分類エリアで使用可能】。AIR FLOW PROは、「通常の状態において爆発性雰囲気がしばしば発生する可能性のある場所」と位置付けられるゾーン1(第一類危険箇所)でもファンやバッテリーユニットが発火元とならない構造。IIB T3分類に対応したことで、これまで防爆ファン付きウェアを使用できなかった一酸化炭素、エタノール、エチレン、エチレンオキシド等を使用している化学プラント等(ゾーン1のエリア)でも使用することができます。【小型・軽量化、連続動作時間8時間を実現】。バッテリーユニットは小型かつ約200gと軽量で、重さの負担を軽減しました。1台のバッテリーで2台のファンを同時駆動することが可能。さらに、一度の充電で連続動作時間8時間を実現し、バッテリー切れの心配もありません。【風量切替】。3段階(弱、中、強)。【通気性抜群の高機能ウェア】。肩や背中周りは立体構造で効率的に気化熱を排出し、ウェア内に涼しい空気を確保できる構造です。ウェア:左袖ペン差しポケット、(両胸)ガス検知器固定用ループ、脇消臭テープ、背中内側保冷剤ポケット(冷却機能促進機能)。ファン(AFP-01F):使用温湿度範囲:10~40度/0~90%RH(※急激な温度および湿度の変化がないこと、および結露なきこと)。バッテリーユニット(AFP-01B):。・使用電池:リチウムイオン電池(Li-ion)。・使用温湿度範囲:10~40度/0~90%RH(※急激な温度および湿度の変化がないこと、および結露なきこと)。・充電温度範囲:10~35度。・連続動作時間:約8時間(風量:強)。・充電時間:約8時間。・防爆構造:Ex ib IIB T3 Gb。・LED表示。バッテリー残量:赤色LED×3 個、風量レベル:赤色LED×2 個、充電中表示:2 色LED×1 個、(緑:充電完了、橙:充電中、橙/緑 交互点滅:エラー)
    用途防爆エリアも含めた高温環境での作業者の猛暑対策に。IIBT3分類エリア対応 防爆仕様 防爆対応 ファン付き作業着 空調ウェア 工場 現場 作業所 倉庫セット内容ウェア、ファン、バッテリーユニット、ACアダプター材質使用生地:クラボウ製 高静電素材ELEARTH+防炎・静電気帯電防止素材BREVANO PLUS質量(g)ウェア約300
  • 冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット) 日本緑十字社

    冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット)

    日本緑十字社
    ¥189,800税込¥208,780
    1組
    8日以内出荷
    ベルト式の安全帯を防護服の上から着用可能です。風量調整可能な冷却ファンとBIG保冷剤でさらに涼しくなりました。空気の層で独自の3層構造を形成しています。冷却ファンから送られた空気の層が、蜂の針肌を遠ざけます。防護服内部の首・両脇に大きな保冷剤ポケットを追加しました。大きな3個の保冷剤が装着可能です。首・脇を集中的に冷やし、厳しい暑さの中での作業を快適にします。
    用途熱中症予防対策に。仕様甲部分4層構造トラスコ品番664-2662セット内容本体、フード、手袋、アクリル板、収納用バッグ、モバイルバッテリー(本体、ACアダプター、USBケーブル)、保冷剤×3材質オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ色ホワイトサイズフリー連続動作時間HIGH 3時間、MIDDLE 4.5時間、LOW 6時間
  • 蜂防護服 ラプターPRO 丸和ケミカル

    蜂防護服 ラプターPRO

    丸和ケミカル
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(1セット)
    5日以内出荷
    独自の特殊三層構造生地で蜂の脅威からしっかりガードします。
    用途蜂の巣等の駆除作業付属品ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1トラスコ品番477-3184セット内容本体/頭部プロテクター/上衣/ズボン/ヘルメット/保冷ライナー/保冷剤4個/取扱説明書材質【頭部プロテクター】本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート、【上衣】本体:ナイロン、【ズボン】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル、【保冷ライナー】本体:ポリエステル、関節部:ポリエステル、ポリウレタン、ポケット:綿色ホワイトサイズフリー規格実用新案・意匠登録済 特許出願中
  • WORK AIR(ワークエア)高所作業用エアバッグシステム  ハイビズタイプ D-Air Lab

    WORK AIR(ワークエア)高所作業用エアバッグシステム ハイビズタイプ

    D-Air Lab
    ¥119,800税込¥131,780
    1着
    6日以内出荷
    本製品「Work Air HIGHVIS(ハイビズ)」は、従来のWork Airに蛍光色素材と反射材を組み合わせた、高い視認性を誇るモデルです。WorkAirとは高所作業用エアバッグとして世界で初めて工業化され、個人保護具として認証されたデバイスです。1.2m以上の落下を認識した瞬間から、わずか40ミリ秒( 0.04秒 )でエアバッグを膨張させ身体を守ります。1.2m以上の高所作業において、万が一の落下時にエアバッグが開き、労働者の身体を守ります。2.0m以上や、数十メートルまたはそれ以上の高さで、安全帯(フルハーネス)とも併用することができ、落下時には、構造物に対してスイングされる衝撃から身体を守ります。警視庁交通機動隊(白バイ隊)が使用するエアバッグシステム「スマートジャケット」と同じシステムを採用しています。安全認証機関による衝撃試験の結果、欧州安全認証EN1621-3で定められた制限値(4.5kN)に比べ、60%未満の値で認証を取得しました。
    用途トラックの荷台での作業。脚立を使ったメンテナンス作業、内装、塗装等の作業。ランヤードを引っ掛けるところが無い場所での作業。地上100m近い風力発電設備のメンテナンス作業(墜落制止用器具と併用)
  • WORK AIR LIGHT(ワークエアライト)高所作業用エアバッグシステム D-Air Lab

    WORK AIR LIGHT(ワークエアライト)高所作業用エアバッグシステム

    D-Air Lab
    ¥119,800税込¥131,780
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    WorkAirは高所作業用エアバッグとして世界で初めて工業化され、個人保護具として認証されたデバイスです。1.2m以上の落下を認識した瞬間から、わずか40ミリ秒( 0.04秒 )でエアバッグを膨張させ身体を守ります。1.2m以上の高所作業において、万が一の落下時にエアバッグが開き、労働者の身体を守ります。2.0m以上や、数十メートルまたはそれ以上の高さで、安全帯(フルハーネス)とも併用することができ、落下時には、構造物に対してスイングされる衝撃から身体を守ります。安全認証機関による衝撃試験の結果、欧州安全認証EN1621-3で定められた制限値(4.5kN)に比べ、60%未満の値であることが確認されています。本製品「Work Air Light(ライト)」は Work Air(スタンダードモデル) に比べて製品面積を大幅に縮小させたモデル。生地を折りたたみ最小にすることで、夏場に着用する際の蒸れと不快感を軽減します。エアバッグが展開すると、保護範囲はスタンダードモデル同様に膨らみます
    用途トラックの荷台での作業に。脚立を使ったメンテナンス作業、内装、塗装等の作業に。ランヤードを引っ掛けるところが無い場所での作業に。地上100m近い風力発電設備のメンテナンス作業に(墜落制止用器具と併用)。色シアン
  • WORK AIR(ワークエア)高所作業用エアバッグシステム D-Air Lab

    WORK AIR(ワークエア)高所作業用エアバッグシステム

    D-Air Lab
    ¥119,800税込¥131,780
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高所作業用エアバッグとして世界で初めて工業化され、個人保護具として認証されたデバイスです。イタリアで設計・製造されたWorkAirは、インテリジェント・クロージング技術を高所作業の世界に応用し、これまでの個人保護具ではカバーしきれなかったニーズにこたえる、効果的なソリューションです。1.2m以上の高所作業において、万が一の落下時に開き、労働者の身体を守ります。2.0m以上や、数十メートルまたはそれ以上の高さで、安全帯(フルハーネス)を必要とする場合においても併用することができ、落下時には、構造物に対してスイングされる衝撃から身体を守ります。リチウムイオンバッテリーは、4時間の充電で18時間の連続使用が可能。ガス発生機との接続にはIP54規格の防水コネクターを採用。雨天時の作業にも対応。フロントの固定バックルはマグネット式。一瞬で取り付け可能。外す際にはプルコードを引っ張ることでロックが外れるため、通常使用中に容易に外れる心配がありません。落下を認識した瞬間から、わずか40ミリ秒( 0.04秒 )でエアバッグを膨張させ身体を守ります。
    質量(kg)約1
  • 耐切創腕カバー ロングタイプ SHOWA(ショーワグローブ)

    耐切創腕カバー ロングタイプ

    SHOWA(ショーワグローブ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(60双)
    欠品中
    EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベルE。 21ゲージシームレス編みにより、やわらかく着用時の圧迫感を軽減します。 全長38cmで、手首から肘関節までしっかり保護することができます。 。 高強度ポリエチレン糸とステンレスワイヤーを採用しています。
    全長(mm)380色グレーサイズFree材質(繊維部)ポリエチレン・金属繊維・ナイロン・ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプコーティングなし
  • 耐切創腕カバー SHOWA(ショーワグローブ)

    耐切創腕カバー

    SHOWA(ショーワグローブ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(60双)
    5日以内出荷
    EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベルE。 21ゲージシームレス編みにより、やわらかく着用時の圧迫感を軽減します。 全長34cmで、手首から肘関節までしっかり保護することができます。 。 高強度ポリエチレン糸とステンレスワイヤーを採用しています。
    全長(mm)340色グレーサイズFree材質(繊維部)ポリエチレン・金属繊維・ナイロン・ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプコーティングなし
  • ステンレス内蔵防護具 サスケエプロン ポルテ

    ステンレス内蔵防護具 サスケエプロン

    ポルテ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1着
    22日以内出荷
    薄板ステンレスで体の前面を守ります。 2000barの水圧も強力ガード。 SUS304が積層配置され前面をカバー。 業務レベルの超高圧水流などの危険からあなたを守ります。
    用途コンクリートはつり現場。プラント洗浄現場。グラインダーなどの回転刃を使用する現場。食肉の解体現場材質SUS304 ポリエステルほか※注意事項・水洗いが可能です。(洗濯機は不可)厚さ(mm)2色ブルー幅(cm)53
  • ステンレス内蔵防護具 サスケジャケット (ネックガードAタイプ) ポルテ

    ステンレス内蔵防護具 サスケジャケット (ネックガードAタイプ)

    ポルテ
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1着
    22日以内出荷
    薄板ステンレスで上半身の前面を守ります。業務レベルの超高圧水流などの危険からあなたを守ります。2000barの水圧も強力ガードします。SUS304が積層配置され前面をカバーします。
    用途コンクリートはつり現場 ・プラント洗浄現場 ・グラインダーなどの回転刃を使用する現場 ・食肉の解体現場に。材質ポリエステル100%、SUS304色ブルー耐切創性SUS304
  • ステンレス内蔵防護具 サスケサロペット ポルテ

    ステンレス内蔵防護具 サスケサロペット

    ポルテ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1着
    22日以内出荷
    用途:超高圧ウォータージェット洗浄機を使用する際の ステンレス内蔵防護服(特許取得済み) GABA’SP SUS-K(サスケ)シリーズ SUS-K-SALOPETTE サスケ-サロペット ウォータージェット防護服 薄板ステンレスで下半身の前面を守ります。 2000barの水圧も強力ガード。 SUS304が積層配置され前面をカバー。 業務レベルの超高圧水流などの危険からあなたを守ります。
    用途使用用途: ・コンクリートはつり現場 ・プラント洗浄現場 ・グラインダーなどの回転刃を使用する現場 ・食肉の解体現場色ブルー耐切創性耐水圧ステンレスプレート内蔵
  • 空調服[[R上]]アウターベスト PK2913 ゴールドウイン

    空調服[[R上]]アウターベスト PK2913

    ゴールドウイン
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(10着)
    翌々日出荷
    材質ポリエステル色白
  • 冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット) フルハーネス対応タイプ 日本緑十字社

    冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット) フルハーネス対応タイプ

    日本緑十字社
    ¥199,800税込¥219,780
    1組
    8日以内出荷
    フルハーネス対応です。風量調整可能な冷却ファンとBIG保冷剤でさらに涼しくなりました。空気の層で独自の3層構造を形成しています。冷却ファンから送られた空気の層が、蜂の針肌を遠ざけます。蜂の針からしっかりガードします。風量の調整も可能です。防護服内部の首・両脇に大きな保冷剤ポケットを追加しました。大きな3個の保冷剤が装着可能です。首・脇を集中的に冷やし、厳しい暑さの中での作業を快適にします。
    用途熱中症予防対策に。仕様甲部分4層構造トラスコ品番664-2701セット内容本体、フード、手袋、アクリル板、収納用バッグ、モバイルバッテリー(本体、ACアダプター、USBケーブル)、保冷剤×3材質オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ色ホワイトサイズフリー連続動作時間HIGH 3時間、MIDDLE 4.5時間、LOW 6時間
  • 電動ファン付きハチ防護服”BeeCool” ミドリ安全

    電動ファン付きハチ防護服”BeeCool”

    ミドリ安全
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    5日以内出荷
    電動のファンが外気を取り込み、涼しく・安全に作業ができます。ハチが滑りやすい特殊加工生地を採用しています。
    用途蜂の巣駆除作業用。トラスコ品番195-5071セット内容フード(ヘルメット付)、つなぎ服、手袋、収納用バッグ、電動ファンセット(ファン2個、バッテリー、充電アダプター、接続ケーブル)材質特殊コーティング加工ポリエステル織物、特殊立体ネット、メッシュ等色ホワイトサイズフリー出力DC8.4V定格電圧(V)DC8.2(最大)股下(cm)58~68入力【充電アダプター】AC100V~240V風量【弱】1【中】2【強】3【急冷】4使用時間15.5時間(弱)/11.5時間(中)/8時間(強)/6.5時間(急冷)充電時間5時間寿命充放電回数約500回バッテリー容量(Ah)4適応身長(cm)160~190
  • 冷却服 TC-2000V 重松製作所

    冷却服 TC-2000V

    重松製作所
    ¥489,800税込¥538,780
    1セット
    51日以内出荷
    冷水循環式:背面の氷袋から、冷水を特殊スーツ内に循環させ、冷却します。背負具は難燃性の生地で、高炉周辺等でも使用できます。冷却ベストは洗濯できるため、清潔です。フルハーネス型墜落制止用器具と併用できます。背負い具と冷却ベストを装着したまま氷や水の追加が可能です。装置一式を背負うことで、自由に活動が可能です。背負い具と冷却ベストを装着したまま、ドレンチューブのコックを開けるだけで排水できます。
    用途熱中症予防に。製鉄工場等での暑熱作業に。トラスコ品番334-9348セット内容背負い具(氷袋内蔵)、冷却ベスト(チューブ内蔵)、ポンプユニット、バッテリー(BA-L2H-TC)、充電器(CH-L2HAA)、ボトル(注水用)(容量:500ml)、洗濯用ネット材質【冷却ベスト】綿【背負い具】ポリエステル色【背負い具】オレンジ【冷却ベスト】黒タイプ冷水循環式冷却服電源専用リチウムイオン電池7.4V着丈(cm)40胴回り(cm)120
  • 蜂防護服 ラプターPRO GALE 手袋(V-5)セット 丸和ケミカル

    蜂防護服 ラプターPRO GALE 手袋(V-5)セット

    丸和ケミカル
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット(1セット)
    5日以内出荷
    用途蜂の巣等の駆除作業付属品蜂防護手袋(V-5)仕様保冷ライナー付トラスコ品番658-3925セット内容ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1、保冷ライナー(保冷剤4個付)×1、9cmファン×2、バッテリー×1、ケーブル×1、蜂防護手袋(V-5)、取扱説明書一式材質【頭部プロテクター】本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート【上衣】本体:ナイロン、【ズボン】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル【保冷ライナー】本体:ポリエステル、関節部:ポリエステル、ポリウレタン、ポケット:綿【手袋】牛革、特殊シート、特殊2層シート色白サイズフリータイプジップ式適応身長(cm)165-185ポケット付(保冷材用)
  • 蜂防護服 ラプターPRO GALE 丸和ケミカル

    蜂防護服 ラプターPRO GALE

    丸和ケミカル
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(1セット)
    5日以内出荷
    ラプターPROをベースに「送風機能」を追加したハイスペックモデルです。
    用途蜂の巣等の駆除作業付属品ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1トラスコ品番477-3178セット内容本体/頭部プロテクター/上衣/ズボン/ヘルメット/保冷ライナー/保冷剤4個/9cmファン2個/バッテリー/ケーブル/取扱説明書材質【頭部プロテクター】本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート、【上衣】本体:ナイロン、【ズボン】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル、【保冷ライナー】本体:ポリエステル、関節部:ポリエステル、ポリウレタン、ポケット:綿色ホワイトサイズフリー規格実用新案・意匠登録済 特許出願中
  • 蜂防護服 ラプターPRO 手袋(V-5)セット 丸和ケミカル

    蜂防護服 ラプターPRO 手袋(V-5)セット

    丸和ケミカル
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(1セット)
    5日以内出荷
    用途蜂の巣等の駆除作業付属品蜂防護手袋(V-5)仕様保冷ライナー付トラスコ品番658-3928セット内容ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1、保冷ライナー(保冷剤4個付)×1、蜂防護手袋(V-5)、取扱説明書一式材質【頭部プロテクター】本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート【上衣】本体:ナイロン、【ズボン】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル【保冷ライナー】本体:ポリエステル、関節部:ポリエステル、ポリウレタン、ポケット:綿【手袋】牛革、特殊シート、特殊2層シート色白サイズフリー適応身長(cm)165-185ポケット付(保冷材用)
  • タイケム10000 TK128T 2着入 旭・デュポン

    タイケム10000 TK128T 2着入

    旭・デュポン
    1箱(2着)
    欠品中
    高い化学バリア性を提供し、化学薬品事故の防止、工業用途(メンテナンス)に適しています。非ハロゲン系の特殊樹脂フィルム層で不織布を挟んだ構造です。これにより引っ張りおよび引き裂きに対する優れた強度と、耐化学薬品性を持っています。260種類におよぶ危険な化学物質に対する透過試験で全てに対して8時間以上透過しないことが証明されています。
    用途化学製造業、石油化学産業、未知有害化学薬品を取り扱う作業現場、その他最大限の防護が必要な作業現場、消防など仕様フードゴム入/袖口ゴム入/ブーティ・フラップ付/二重に接着可能なファスナーカバー付/縫い目にテープシーム色ライムイエロー
  • 腕カバー 帆布製腕抜 溶接用紐付 1箱 120双入 日光物産(NIKKO)

    腕カバー 帆布製腕抜 溶接用紐付 1箱 120双入

    日光物産(NIKKO)
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(120双)
    33日以内出荷
    材質綿サイズフリー(50cm)アズワン品番69-1273-11生地帆布:10号
  • アークフラッシュ防護服 カテゴリー4セット(ロンググローブ) アゼアス

    アークフラッシュ防護服 カテゴリー4セット(ロンググローブ)

    アゼアス
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1セット
    7日以内出荷から100日以内出荷
    優れた難燃性能を持ったプロテラ(R)を使用したコート、ズボン、フード、ショートグローブ及びシールドヘルメットキットのセット品です。耐アーク熱性能値(ATPV値):66.0cal/cm^2
    用途アークフラシュ発生時の一瞬の高熱や炎からの防護
  • アークフラッシュ防護服 カテゴリー3セット(ロンググローブ) アゼアス

    アークフラッシュ防護服 カテゴリー3セット(ロンググローブ)

    アゼアス
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1セット
    10日以内出荷から100日以内出荷
    優れた難燃性能を持ったプロテラ(R)を使用したコート、ズボン、フード、ショートグローブ及びシールドヘルメットキットのセット品です。耐アーク熱性能値(ATPV値):39.9cal/cm^2
    用途アークフラシュ発生時の一瞬の高熱や炎からの防護
  • アークフラッシュ防護服 カテゴリー2セット(ロンググローブ) アゼアス

    アークフラッシュ防護服 カテゴリー2セット(ロンググローブ)

    アゼアス
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1セット
    10日以内出荷から100日以内出荷
    優れた難燃性能を持ったプロテラ(R)を使用したコート、ズボン、フード、ショートグローブ及びシールドヘルメットキットのセット品です。耐アーク熱性能値(ATPV値):12.3cal/cm^2
    用途アークフラシュ発生時の一瞬の高熱や炎からの防護
  • アークフラッシュ防護服 カテゴリー3セット(ショートグローブ) アゼアス

    アークフラッシュ防護服 カテゴリー3セット(ショートグローブ)

    アゼアス
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1セット
    3日以内出荷から100日以内出荷
    優れた難燃性能を持ったプロテラ(R)を使用したコート、ズボン、フード、ショートグローブ及びシールドヘルメットキットのセット品です。耐アーク熱性能値(ATPV値):39.9cal/cm^2
    用途アークフラシュ発生時の一瞬の高熱や炎からの防護
  • アークフラッシュ防護服 カテゴリー4セット(ショートグローブ) アゼアス

    アークフラッシュ防護服 カテゴリー4セット(ショートグローブ)

    アゼアス
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1セット
    10日以内出荷から100日以内出荷
    優れた難燃性能を持ったプロテラ(R)を使用したコート、ズボン、フード、ショートグローブ及びシールドヘルメットキットのセット品です。耐アーク熱性能値(ATPV値):66.0cal/cm^2
    用途アークフラシュ発生時の一瞬の高熱や炎からの防護
  • 飼料運搬車 SN-912シリーズ シナノ製作所

    飼料運搬車 SN-912シリーズ

    シナノ製作所
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    9日以内出荷
    動物の飼料を運ぶ運搬車です。高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)に対応しています。キャスターは対角にストッパーが付いていて、耐熱仕様となっています。
  • ビービーワーカー16型 BBE16-11 ビー.ビー.ダブリュ

    ビービーワーカー16型 BBE16-11

    ビー.ビー.ダブリュ
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    7日以内出荷
    再生材(ABS樹脂)使用で地球に優しい。 圧倒的な作業時間短縮が可能。 均一土量の土のうを作成可能。
    仕様●材質:ABS樹脂●縦(cm):108●横(cm):108●高さ(cm):28●重さ(kg):約20アズワン品番68-0646-72
  • Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3Sモデル サンフレイム

    Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3Sモデル

    サンフレイム(1件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3Sモデルは、ワンクリックでスタートできるミニ電動スクーターとスーツケースが融合されたスマートスーツケースです。最大積載量はなんと100KG。サイドオープンで20Lの大容量です。スマートなミニ乗用電動スクータースーツケースは、1階の充電で時速8マイルで走行が可能です。ハンドルが前に出て変形するモデルです。電動スクーターはより機能的で楽しい旅をお届けします。公道や歩道ではご使用できません。施設内では各施設の利用ルールに沿ってご使用ください。
    用途旅行や出張時に。寸法(mm)高さ550×横360×奥行240容量(L)20電圧(V)電池:37最大積載量(kg)110充電電圧(V)AC100-240(50-60Hz)充電時間(時間)2消費電力量(Wh)73.26Wh適合温度(℃)5から35(常温)ロック(種類)ダイヤル式 TSA ロック
  • Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3MiniTモデル サンフレイム

    Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3MiniTモデル

    サンフレイム
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3MiniTモデルは、ワンタッチで自動的に伸縮できるスマートスーツケースです。高品質のタイヤに耐摩耗性、耐パンク性、優れたグリップ性能により坂道や険しい道などでもご使用いただけます。時速6kmで走行できます。隠し伸縮式ハンドルは人間工学に基づいたデザインで、快適で、何千もの耐荷重引張試験を経験し厳選された品質と長寿命です。スーツケースモードとモーターラゲッジモードを自由に切り替えられ機能的になり楽しい旅になるでしょう。公道や歩道ではご使用できません。施設内では各施設の利用ルールに沿ってご使用ください。
    用途旅行や出張時に。寸法(mm)高さ575×横385×奥行250容量(L)26電圧(V)電池:37最大積載量(kg)110充電電圧(V)AC100-240(50-60Hz)充電時間(時間)2消費電力量(Wh)73.26Wh適合温度(℃)5から35(常温)ロック(種類)ダイヤル式 TSA ロック
  • 液体酸素用フットカバー 生活防水タイプ アイシス

    液体酸素用フットカバー 生活防水タイプ

    アイシス
    ¥139,800税込¥153,780
    1着
    93日以内出荷
    軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用フットカバーの液体酸素(LOX)向きで、靴やズボンを覆うように装着します。足裏に留め具が無く歩行の邪魔になりません。ふくらはぎ部にサイズ調節用の面ファスナー付きです。静電気を緩やかに放電する難燃性の静電気拡散性素材を使用し、液体酸素を扱う作業中の火災・爆発の危険性を抑えます。表面は耐水性素材を使用し、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。下限使用温度-196℃で、オートクレーブ滅菌不可ですが洗濯機での水洗いには対応します(場合によって多少縮むことがあります)。NASA、航空宇宙産業、軍事施設、液体酸素の製造・運搬、病院やバイオメディカル分野等で実績があります。下記規格に準拠しています。静電荷生成抵抗テスト:NASAMMA-1985-79低温液体浸透テスト:ASTMF903限界酸素指数テスト(LOI):ASTMD2863耐炎性テスト:ASTMD6413(静電靴を併用してください)。1足入りです。
    仕様●適用ふくらはぎ外周×高さ(cm):33~48×40アズワン品番65-6892-75
  • 農業トラクター用リヤバケット はこびや キシ・エンジニアリング

    農業トラクター用リヤバケット はこびや

    キシ・エンジニアリング
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    32日以内出荷
    農業トラクターの土木用アタッチメントです。標準の3点リンクに装着して使用。トラクターは9馬力から30馬力まで対応できます。土・砂・堆肥・雪かきなどにとても便利で、畑や建築現場の地ならしにも有効です。
    仕様サイズ:幅900mm×奥行500mm×高さ450mm 重量:58kg 運搬容量:0.1~0.2m3 装着方式:3点リンク 適応トラクター:4輪駆動、9~30馬力アズワン品番65-2779-65
  • 冷却スーツ コールドキャリーセット TRUSCO

    冷却スーツ コールドキャリーセット

    TRUSCO
    ¥379,800税込¥417,780
    1セット
    翌々日出荷
    チラー・ホースセットに5M延長ケーブルがついたセット品です。チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。
    用途高温作業場での熱中症対策に。電源(V)単相100電源単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/1010×263×280(ハンドル延長時)設定温度範囲チラー:強・中・弱環境温度範囲(℃)25~46作業範囲(m)半径:5.3~10.3
  • 冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセット TRUSCO

    冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセット

    TRUSCO
    ¥379,800税込¥417,780
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。
    用途高温作業場での熱中症対策に。電源(V)単相100電源単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/ハンドル延長時:1010×263×280設定温度範囲チラー:強・中・弱環境温度範囲(℃)25~46作業範囲(m)半径:5.3
  • 身体冷却システム COOLEX-Proセット 標準タイプ 鎌倉製作所

    身体冷却システム COOLEX-Proセット 標準タイプ

    鎌倉製作所
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1セット
    31日以内出荷
    チラーを使用して冷水をウェア内に循環させる、クールウェアです。 酷暑作業現場に適したタイプで、55℃の環境でもしっかり冷却できます。 防塵タイプで粉塵が発生する現場にも最適です。 防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です。(プラグ:非防水) 温度調節が可能です。 防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です。(プラグ:非防水)
    用途粉塵・熱源がある超酷暑作業現場の熱中症対策に。トラスコ品番252-1442質量(kg)20サイズフリー(S~2L)電源(V)単相100設定温度(℃)チラー:5~20環境温度範囲(℃)25~55作業範囲(m)半径10~20
  • 冷却スーツ用チラーセット TRUSCO

    冷却スーツ用チラーセット

    TRUSCO
    ¥349,800税込¥384,780
    1式
    当日出荷
    チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で水温設定可能。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチホース脱着です。
    用途高温作業場での熱中症対策に。仕様給水しやすい投入口トラスコ品番206-5628セット内容チラー1台、接続ホース(3m)1本質量(kg)13.8サイズフリー電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280定格消費電力(W)125水槽容量(L)0.4使用環境温度(℃)25~50ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280冷媒R134aアズワン品番64-5224-84素材ポリエステル
  • 冷却スーツ用チラー TRUSCO

    冷却スーツ用チラー

    TRUSCO
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    当日出荷
    チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチでホース脱着が可能です。給水しやすい投入口になっています
    仕様給水しやすい投入口トラスコ品番206-5627セット内容チラー1台質量(kg)13電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280定格消費電力(W)125設定方式水温:3段階水槽容量(L)0.4使用環境温度(℃)25~50ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280冷媒R134aアズワン品番64-5224-82
  • 冷却下着 ユニット

    冷却下着

    ユニット
    ¥169,000税込¥185,900
    1着
    3日以内出荷
    身体への負担を軽くし、より高い効果を目指したリュックタイプ。 保冷剤で冷却された水をベストに循環して身体を冷やします。 一度充填すればシーズン中の冷却水の交換は不要です。 気温33度湿度60%の環境下で約90分の冷却効果が持続します。 ※使用環境によって異なります。 リュック型のため、重さを感じにくい仕様です。 保冷剤750g×2個を-20℃で24時間以上冷凍してからご使用ください。
    セット内容冷却下着ベスト本体、冷却ユニット収納リュック、ポンプユニット、保冷剤(2個)、水袋、エクステンションチューブ、単3形アルカリ電池×4本(動作確認用)種別ベスト型リュックタイプ材質ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン質量(kg)4電源単3形アルカリ電池×4定格電圧(V)6タンク容量(L)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×60×430機能JAXA COSMODE・抗菌防臭・防汚流量(mL/min)350素材ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン稼働時間(時間)【連続】7(アルカリ乾電池使用時)、【通常】3以内

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

作業服