小物類は、帽子やベルト、靴下など作業の際に身につけ、身体を保護する目的で使用します。作業用の脚絆や手甲など種類はさまざま。軍足、ベルトといった身近なものも含まれます。目出し帽や防炎溶接帽、革足カバー、防虫ネットなど、外部からの強い刺激から身を守る目的で使用するものもあり、現場で働く人たちには無くてはならない存在です。バッグやウエストポーチなど、体に身に着けるものなら何でも小物類に分類され、さまざまなシーンで活用できます。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3Sモデル サンフレイム

    Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3Sモデル

    サンフレイム(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3Sモデルは、ワンクリックでスタートできるミニ電動スクーターとスーツケースが融合されたスマートスーツケースです。最大積載量はなんと100KG。サイドオープンで20Lの大容量です。スマートなミニ乗用電動スクータースーツケースは、1階の充電で時速8マイルで走行が可能です。ハンドルが前に出て変形するモデルです。電動スクーターはより機能的で楽しい旅をお届けします。公道や歩道ではご使用できません。施設内では各施設の利用ルールに沿ってご使用ください。
    用途旅行や出張時に。寸法(mm)高さ550×横360×奥行240容量(L)20電圧(V)電池:37最大積載量(kg)110充電電圧(V)AC100-240(50-60Hz)充電時間(時間)2消費電力量(Wh)73.26Wh適合温度(℃)5から35(常温)ロック(種類)ダイヤル式 TSA ロック
  • Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3MiniTモデル サンフレイム

    Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3MiniTモデル

    サンフレイム
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3MiniTモデルは、ワンタッチで自動的に伸縮できるスマートスーツケースです。高品質のタイヤに耐摩耗性、耐パンク性、優れたグリップ性能により坂道や険しい道などでもご使用いただけます。時速6kmで走行できます。隠し伸縮式ハンドルは人間工学に基づいたデザインで、快適で、何千もの耐荷重引張試験を経験し厳選された品質と長寿命です。スーツケースモードとモーターラゲッジモードを自由に切り替えられ機能的になり楽しい旅になるでしょう。公道や歩道ではご使用できません。施設内では各施設の利用ルールに沿ってご使用ください。
    用途旅行や出張時に。寸法(mm)高さ575×横385×奥行250容量(L)26電圧(V)電池:37最大積載量(kg)110充電電圧(V)AC100-240(50-60Hz)充電時間(時間)2消費電力量(Wh)73.26Wh適合温度(℃)5から35(常温)ロック(種類)ダイヤル式 TSA ロック
バッグ・キャップ