ワイルドヒートジャケットPROMOTE(プロモート)翌々日出荷
最先端の12Vオールエリア加熱システム3.0、装備された大容量12Vバッテリーは氷点下以下の環境下でもしっかりと温度が上昇します。ワイルドヒートジャケットは、水、風、擦り傷にとても強く、高品質で信頼できるYKKの防水ジッパーを採用。
用途日常使いやアウトドアに種別ジャケット材質表地・裏地:ポリエステル機能発熱、ウォッシャブル表示LED強/赤、中/白、弱/青温度調節4‐in‐1(※胸ボタンスイッチ3段切り替え)
速暖!ヒートベストEX (セット品)PROMOTE(プロモート)当日出荷から翌々日出荷
約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用!
バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付)
1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。
3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。
色ブラック種別ベスト機能発熱/防寒ヒーターナノ通電性繊維ヒーターバッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー7.4バッテリー容量(mAh)3400バッテリー寿命約500回保温時間(h)約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時)表示LED強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)使用充電器出力電圧8.4V充電時間(時間)約4電源充電式AC100~240V素材ナイロン、ポリエステルバッテリー容量(Ah)3.4
循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売PROMOTE(プロモート)翌々日出荷
循環式の水冷ベストです。背中のタンクに入れた水を氷などで冷やしホースで循環する事により体を冷やし、熱中症対策に。面倒な分解不要で丸洗いが可能です。氷の形状も問わないので最大直径70mmx高さ225mmまでなら市販の保冷剤などを入れて使用が可能です。ファン付作業服などと組み合わせるとさらに冷感がアップします。
用途熱中症対策・現場作業・キャンプ・釣り・ガーデニング作業にセット内容ベスト本体×1、製氷皿×1(50mm角8個分<約900mL>)サイズフリー(S~5L)出力ポンプ:5V/140mA電源モバイルバッテリー(USB-Aタイプ)胸囲(cm)80~130本体質量(g)約650肩幅(cm)30着丈(cm)43バッテリー【推奨】プラタ mp039-gr(注文コード65386275)流量(mL/min)320~350タンク容量(mL)約1300給水口径(Φmm)タンク:約80
速暖!ヒートベストEXW (セット品)PROMOTE(プロモート)翌々日出荷
約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用!
バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付)
1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。
3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。
種別ベスト色ホワイト電源充電式AC100~240Vヒーターナノ通電性繊維ヒーター機能発熱/防寒表示LED強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)バッテリー容量(Ah)3.4バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー7.4充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)3400素材ナイロン、ポリエステル使用充電器出力電圧8.4V保温時間(h)約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時)バッテリー寿命約500回
速暖!フィットベストPROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)翌々日出荷から9日以内出荷
背中・腹部を温めるナノメタルファイバー内蔵
用途通勤・ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに。薄型ですのでジャケットのインナーとしても最適です。色ブラック付属品バッテリー、充電アダプター種別ベスト材質ポリエステルバッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)3.4バッテリー電圧(V)7.4温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約4(100V~240Vグローバル電圧対応)バッテリー容量(mAh)3400加熱時間強:約3.5時間、中:約5.5時間、弱:約8.5~9時間
『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります