PVCクリアバッグアズピュア(アズワン)(5件のレビュー)当日出荷
中身の確認が容易なクリアタイプです。
色クリア仕様ペン挿し・小物用ポケット付き材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、肩ひも/ポリエステル100%寸法(mm)400×300×90アズワン品番3-1737-01生地性能帯電防止
アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)[CL100]アズピュア(アズワン)(7件のレビュー)当日出荷
導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。
袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付きその他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。適合アズピュアクリーンマスク(1-3905-11・12)グレードクラス100混率(%)ポリエステル100清浄度(目安)クラス100表面抵抗値(Ω)106~9/□生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
アズピュア クリーンバッグ(ハンドル付) S1717アズピュア(アズワン)(3件のレビュー)当日出荷
クラス100対応のクリーンウェアと同じ生地を使用したクリーンルーム用のバッグです。
ファスナーが2ヶ所あるので、シューズとクリーンスーツを入れることができます。
トラスコ品番818-8274材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)質量(g)200寸法(cm)30×36×5.5表面抵抗値(Ω)106~8/□アズワン品番2-4927-02
アズピュア CRフードアズピュア(アズワン)(2件のレビュー)当日出荷
アズピュアCRウェア(フード別)用のフードです。
サイズフリーサイズ仕様静電気対策、クラス100対応質量(g)80混率(%)ポリエステル100表面抵抗値(Ω)105~9/□生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
アズピュア CRウェア(フード別・センターファスナー型)[CL100]アズピュア(アズワン)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
側面のポケットにはフラップ(フタ)が付いており、ポケット内からの発塵を防止します。
袖・腰・裾ゴム入り
仕様静電気対策、左右側面ポケット付き、ペン挿しなし、クラス100対応その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。混率(%)ポリエステル100表面抵抗値(Ω)106~8/□生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
アズピュア キャップアズピュア(アズワン)(1件のレビュー)当日出荷
伝導糸を格子状に編込み、優れた制電性能を有します。
サイズフリー材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)グレードクラス1000~10000表面抵抗値(Ω)105~9/□
アズピュア クリーンジャケットアズピュア(アズワン)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。
仕様袖ゴム入り、左腕ペン挿し付き材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)表面抵抗値(Ω)106~8/□
アズピュア クリーンスーツ用フードアズピュア(アズワン)当日出荷から翌々日出荷
仕様クラス100対応、ツバ付き材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)表面抵抗値(Ω)106~8/□
アズピュアクリーンスーツ(ポケット付き)[CL100]アズピュア(アズワン)(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付きです。
用途電子機器、精密機器、半導体、研究所などクリーンルーム内作業に。仕様ファスナー位置/サイドファスナー、袖・腰・裾ゴム入り混率(%)ポリエステル100表面抵抗値(Ω)106~108/□生地導電糸入りポリエステル
アズピュア クリーンルームウェア用マスク(11120S用)アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)当日出荷
用途11120S用仕様静電気対策、ウェア取付用マジックテープ付き、クラス100対応適合(フード)2-2127-01・02、2-2128-01・02、(スーツ)1-4840-11~16、1-4839-11~16適合本体(ウェア)アズピュア CRウェア11120Sタイプ、(フード)SH3タイプ材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)表面抵抗値(Ω)106~9/□
アズピュア クリーンパンツ(裾ゴムなし)アズピュア(アズワン)当日出荷から翌々日出荷
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。
仕様裾ゴムなし材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)表面抵抗値(Ω)106~8/□
アズピュア CRジャケットアズピュア(アズワン)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
導電糸を格子状に編込み、優れた制電性能を有します。
ソフトな風合いで作業性に優れています。
仕様袖ゴム入り材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)表面抵抗値(Ω)105~9/□
アズピュア CRパンツアズピュア(アズワン)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
導電糸を格子状に編込み、優れた制電性能を有します。
ソフトな風合いで作業性に優れています。
仕様裾ゴムなし材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)表面抵抗値(Ω)105~9/□
アズピュア クッションキャップアズピュア(アズワン)当日出荷から翌々日出荷
頭頂部を保護するクッションパッド付です。
伝導糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)表面抵抗値(Ω)106~9/□
アズピュアクリーンスーツ(ポケット無し)[CL100]アズピュア(アズワン)当日出荷から翌々日出荷
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。
用途電子機器、精密機器、半導体、研究所などクリーンルーム内作業に。仕様ファスナー位置/サイドファスナー、袖・腰・裾ゴム入りグレードクラス100混率(%)ポリエステル100表面抵抗値(Ω)106~108/□生地導電糸入りポリエステル
アズピュア クリーンルームウェア[CR100]アズピュア(アズワン)翌々日出荷
頭から被るようにして着用(ハイドファスナー方式)するため、ウェアが床に触れることなく着用可能です。
体の前面にファスナーが無いので発塵を抑えることができます。
袖は2重袖になっており、体毛などの落下を防止します。
袖・腰・裾ゴム入り。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き混率(%)ポリエステル100清浄度クラス100対応表面抵抗値(Ω)106~8/□生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
アズピュア CRウェア(フード別・サイドファスナー型[CL100])アズピュア(アズワン)翌々日出荷
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
裾・袖・腰ゴム入り。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、クラス100対応その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。混率(%)ポリエステル100表面抵抗値(Ω)106~9/□生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
アズピュア クリーンルームウェア用マスク(11120B用)アズピュア(アズワン)当日出荷
用途11120B用色白仕様ウェア取付用マジックテープ付き適合(スーツ)1-2279-01~05、1-2280-01~05適合本体(ウェア)アズピュア CRウェア11120Bタイプ材質ポリエステル100%アズワン品番1-2290-01
アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型アズピュア(アズワン)翌々日出荷
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は二重になっていますので、体毛などの落下を防止します。サイドファスナーにより、人体からの発塵を抑制します。携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付きです。
混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)表面抵抗率(Ω)10^6~^9/□仕様袖・腰・裾ゴム入り、左腕ペン挿し付き、右側面ポケット付き
アズピュアクリーンフードIIアズピュア(アズワン)翌々日出荷
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。
混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)表面抵抗率(Ω)10^6~^9/□
アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)[CL100]アズピュア(アズワン)(2件のレビュー)翌々日出荷
導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。
素材発塵が少ないウェアです。
袖・腰ゴム入り・裾ゴムなし。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き、クラス100対応その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。適合アズピュアクリーンマスク(1-2290-01)混率(%)ポリエステル100表面抵抗値(Ω)105~9/□生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
アズピュア クリーンバックアズピュア(アズワン)(2件のレビュー)当日出荷
クラス100対応のクリーンウェアと同じ生地を使用したクリーンルーム用のバッグです。
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)寸法(cm)22×31×5.5表面抵抗値(Ω)106~8/□アズワン品番2-4927-01
アズピュア クッションフードアズピュア(アズワン)翌々日出荷
伝導糸入りのため制電環境に適しています。
頭頂部を保護するクッションパッド付きです。
仕様クラス100対応材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)表面抵抗値(Ω)106~9/□
『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります