絞り込み
  • 色ブラック(1)
サイズ
  • フリー(1)
ブランド
  • COVELL(コベル)
  • モノタロウ(41)
  • 自重堂(1,137)
  • フェリック(1,029)
  • アイトス(966)
  • ジーベック(894)
  • クロダルマ(741)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(640)
  • セブンユニフォーム(627)
  • サンエス(576)
  • 住商モンブラン(486)
  • コーコス信岡(456)
  • 桑和(456)
  • ボンマックス(427)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(424)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(392)
  • カーシーカシマ(371)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(358)
  • bigborn(ビッグボーン)(357)
  • エスコ(356)
  • KAZEN(340)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

名入れ作業服 作業服に会社名・お名前を刺繍。 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電熱ソックス ブラック 2足セット COVELL(コベル)電熱ソックス ブラック 2足セットCOVELL(コベル)
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
4段階温度調整可能、大容量6000mAhバッテリー付属の電熱ソックスです。足先の冷えを防ぎ、血流改善や快適性向上にも。バッテリーを外せば、洗濯機使用可能なのでメンテナンスも楽。2足入りなので毎日使えて衛生的。≪使用方法≫1ソックスのポケットから電源コードを引き出してバッテリーに接続する。2加熱モードの選択をする。3バッテリーをポケットに収納する。
用途寒冷地や冬場の作業(立ち仕事など)、工場、倉庫作業、現場工事、屋外活動(スキー、釣り、登山など)、冬のアウトドアや冷え性対策に。仕様【段階調整]1段階(低温 約40~45℃、1点灯)、2段階(中温 約50~55℃、2点灯)、3段階(中高温 約60~65℃、3点灯)、4段階(高温 約70~75℃、4点灯)セット内容電熱ソックス×2足、バッテリー(PSE認証済)×1セット(1足分2個)、充電ケーブル(バッテリー側:タイプC端子、アダプター側:タイプA端子)×1本、取扱説明書・保証書×1枚 ※ACアダプターは付属しておりません。ブラックサイズフリーサイズ(22~28cm)質量(g)ソックス:約210(1足)、バッテリー:約184(2個)機能発熱、防寒、丸洗い可能(※バッテリー外して)充電時間(時間)約2.4(5V/2A)バッテリー容量(mAh)6000素材アクリル、モダール、ナイロン、ポリエステル(PBT)入数2足取扱説明書(8.56MB)稼働時間(時間)1段階【約13】、2段階【約7】、3段階【約4】、4段階温度【約3.4】※4段階温度でご使用の際は、30分後に自動で3段階温度まで下がります。その後、再度4段階温度に設定すると4段階温度での保温を持続します。
30Vファンセットのみ(ケーブル付き) COVELL(コベル)30Vファンセットのみ(ケーブル付き)COVELL(コベル)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷
COVELL(コベル)空調冷風服用ファンセット単体です。予備用、買い替えに。【ファンについて】3Dタービンブレード設計の日本製純銅ブラシレスモーターを採用。30V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮ることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン(風量最大秒速95L)。耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。5段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。水拭き可能。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
用途COVELL(コベル)空調冷風服用ファンセットです。予備用、買い替えに。付属品ファン:ファンケーブルセット内容ファン×2個、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書・保証書×1式寸法(mm)ファン本体:36×90×9質量(g)ファン:125保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります
36Vファンセットのみ(ケーブル付き) COVELL(コベル)36Vファンセットのみ(ケーブル付き)COVELL(コベル)
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷
COVELL(コベル)空調冷風服用ファンセット単体です。予備用、買い替えに。【ファンについて】IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
用途COVELL(コベル)空調冷風服用ファンセットです。予備用、買い替えに。付属品ファン:ファンケーブルセット内容ファン×2個、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書・保証書×1式寸法(mm)ファン本体:36×90×9質量(g)ファン:125保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります
30Vバッテリー単体 充電ケーブル付き COVELL(コベル)30Vバッテリー単体 充電ケーブル付きCOVELL(コベル)
9,498税込10,448
1セット
3日以内出荷
COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー単体です。予備用、買い替えに。【バッテリーについて】3.85v、77wh、20000mahの大容量。95L/sと業界最大級の風量。5段階の出力調整(12V/17V/22V/26V/30V)。約360gコンパクト設計でバッテリーの重さも気になりません。Type-Cポート搭載で、携帯電話や電子タバコ等の充電も可能。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。
用途COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー単体です。予備用、買い替えに。付属品バッテリー:ACアダプターセット内容バッテリー×1個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、取扱説明書・保証書×1式寸法(mm)バッテリー本体 :103×70×33質量(g)バッテリー:365バッテリー73Wh 10000mah/7.7v(20000mah/3.65V)保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.8(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(30V):95取扱説明書(47.87MB)

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

作業服