絞り込み
色
イエロー(2)
オレンジ(3)
グリーン(2)
ブルー(4)
ホワイト(5)
サイズ
- 3L(6)
- 4L(1)
- L(6)
- LL(7)
- M(5)
- S(5)
- フリー(1)
ブランド
- 重松製作所
- モノタロウ(100)
- フェリック(2,864)
- サンエス(2,123)
- ジーベック(1,589)
- 自重堂(1,172)
- アイトス(1,030)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(954)
- カーシーカシマ(873)
- ボンマックス(789)
- クロダルマ(770)
- Asahicho(旭蝶繊維)(671)
- セブンユニフォーム(662)
- アルベ(チトセ)(662)
- コーコス信岡(609)
- エスコ(588)
- 住商モンブラン(539)
- 桑和(475)
- ボストン商会(434)
- 空調服(412)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(408)
- ブランドをもっと見る
特価

個人用冷却器 クーレット
重松製作所¥49,980税込¥54,9781個当日出荷従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。トラスコ品番449-3672材質(チューブ)ナイロン色青質量(g)650温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148チューブ長さ(m)1.4適合ホース径(Φmm)8
冷却服CS-7
重松製作所¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ベストタイプの冷却服です。 VT-7K2と組み合わせて使用します。 胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。 内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防トラスコ品番816-7565材質布地:エチレン酢酸ビニル色青質量(g)350
個人用冷却器VT7K2
重松製作所¥39,980税込¥43,9781個当日出荷冷媒は不要で圧縮空気のみで冷却します。 流量調節可能です。 CS-7と組み合わせて使用します。用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防トラスコ品番816-7566色青質量(g)420材質(ノズル)ナイロン適合ホース内径(Φmm)8冷却能力10.7kJ/min(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃時)冷風量(L/min)250冷風温度(℃)5
全身化学防護服(マイクロケム)
重松製作所¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から翌日出荷ファスナー部を防護するフラップ付きです。 MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。 MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。仕様EN340・EN1149適合種別つなぎ材質PP(ポリプロピレン)・ アンチケミカルフィルム規格JIS 8115【化学防護服】適合品耐水性2000mm以上
全身化学防護服マイクロケム3000
重松製作所¥3,998税込¥4,3981着当日出荷3層構造の生地は、主に無機化学薬品に対して、優れた耐透過性を有しています。二重ファスナー、二重袖です。フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。用途化学物質取扱い作業。材質ポリプロピレン(PP)色イエロー
使い捨て化学防護服MC5000
重松製作所¥9,998税込¥10,9981着当日出荷アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。 二重ファスナー、二重袖です。 フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。用途石油化学製品。 工業用タンク内清浄。 毒劇物対策用。種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)、バリアフィルム色オレンジ規格JIS規格機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護JIS規格JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・6適合品(液体、スプレー、ミスト防護用)
マイクロガード シューズカバー
重松製作所(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(10足)当日出荷仕様シューズカバー種別シューズカバー材質SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)色白サイズフリー(ロングタイプ)区分使い捨てタイプロング規格JIS 8115 適合品アズワン品番1-8245-20
全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2500PLUS
重松製作所¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から翌日出荷感染症対策に!。撥水性・透湿性に優れています。高性能フィルムを外側に使用しているため、高い防護性能を有しています。フード・袖口・袖・胴回り・足くび部分はゴム紐入りです。 ・ファスナー部を防護するフラップ付きです。用途ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策、インフルエンザ等の感染症対策種別つなぎ材質SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)色白規格JIS 8115 適合品、ISO16603クラス6(1)、ISO16604クラス6(1)、ISO22610クラス6(1)、ISO22612クラス3(2)機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
全身化学防護服(マイクロケム)シューズカバー
重松製作所¥1,998税込¥2,1981袋(2枚)当日出荷ファスナー部を防護するフラップ付きです。 MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。 MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。仕様シューズカバー・1袋(2枚入)色緑区分使い捨てタイプロングアズワン品番1-9389-11
全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2000PLUS
重松製作所¥16,980~税込¥18,678~1袋(10枚)当日出荷から翌々日出荷フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。 ファスナー部を防護するフラップ付きです。 ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます。用途ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策、ダイオキシン類対策用(レベル2)、一般粉じん作業、塗装作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策種別つなぎ材質SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)色白規格JIS規格機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
全身化学防護服マイクロケム5000
重松製作所¥10,980税込¥12,0781着当日出荷アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。二重ファスナー、二重袖です。フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。用途石油化学製品。工業用タンク内清掃。毒劇物対策用。トラスコ品番449-3656材質ポリプロピレン(PP)、多層特殊フィルム色オレンジサイズXL胸囲(cm)108~116適応身長(cm)182~188適応胸囲(cm)108~116
全身化学防護服マイクロケム4000
重松製作所¥10,980税込¥12,0781着当日出荷から翌々日出荷多様な化学物質に対して、優れた防護性能を有しています。二重ファスナー、二重袖です。フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。用途化学物質取扱い作業。毒劇物対策用。材質ポリプロピレン(PP)、多層特殊フィルム色グリーン
全身化学防護服(限定仕様)MG1500A
重松製作所¥14,980税込¥16,4781袋(10着)当日出荷通気性を保ちながら、優れた防じん性能を有します。フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付きで、上下どちらからでも開閉できます。仕様全身化学防護服(密閉服)材質生地:スパンボンドポリプロピレン、メルトブローポリプロピレン、スパンボンドポリプロピレンタイプ使い捨て式JIS規格JIS T8115:2010
部分化学防護服
重松製作所¥17,980税込¥19,7781着当日出荷液体、スプレー、ミストに対応している防護服となります。用途液体、スプレー、ミストが発生している現場で使用してください。トラスコ品番346-4162材質PVCレザーシート胸囲(cm)60~108着丈(cm)114JIS規格JIS T 8115:2015 タイプPB(3)・PB(4)・PB(6)
熱中症対策用個人冷却器クーレット/チューブタイプ VT-7KIIT
重松製作所¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷熱中症対策に。体に巻きつけて使用します。チューブにあけた細孔から冷風が出ます。必要なのは圧縮空気だけ。チューブタイプ。チューブを体に巻き付けて使用します
冷却服 TC-2000V
重松製作所¥489,800税込¥538,7801セット51日以内出荷冷水循環式:背面の氷袋から、冷水を特殊スーツ内に循環させ、冷却します。背負具は難燃性の生地で、高炉周辺等でも使用できます。冷却ベストは洗濯できるため、清潔です。フルハーネス型墜落制止用器具と併用できます。背負い具と冷却ベストを装着したまま氷や水の追加が可能です。装置一式を背負うことで、自由に活動が可能です。背負い具と冷却ベストを装着したまま、ドレンチューブのコックを開けるだけで排水できます。用途熱中症予防に。製鉄工場等での暑熱作業に。トラスコ品番334-9348セット内容背負い具(氷袋内蔵)、冷却ベスト(チューブ内蔵)、ポンプユニット、バッテリー(BA-L2H-TC)、充電器(CH-L2HAA)、ボトル(注水用)(容量:500ml)、洗濯用ネット材質【冷却ベスト】綿【背負い具】ポリエステル色【背負い具】オレンジ【冷却ベスト】黒タイプ冷水循環式冷却服電源専用リチウムイオン電池7.4V着丈(cm)40胴回り(cm)120
全身化学防護服(使い捨て式) XXL
重松製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番816-7559種別つなぎサイズXXL質量(g)260規格JIS規格機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
全身化学防護服(使い捨て式) S
重松製作所¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷トラスコ品番816-7557種別つなぎサイズS質量(g)260規格JIS規格機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
全身化学防護服(使い捨て式) M
重松製作所¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷トラスコ品番816-7556種別つなぎサイズM質量(g)260規格JIS規格機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
全身化学防護服(使い捨て式) L
重松製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番816-7555種別つなぎサイズL質量(g)260規格JIS規格機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
使い捨て化学防護服 MG2000P
重松製作所¥16,980税込¥18,6781袋(10着)当日出荷スプレー(流量1.14L/分程度)、粒子状物質およびミストを防ぎます。(流量 0.47L/分程度)感染性物質、放射能を帯びた粉じんなどによる汚染および静電気からの防護も可能です。日本人の体形に合わせたデザインで首元ゆったりです。用途塗装作業。ダイオキシンのレベル2、レベル3。仕様使い捨て用種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)質量(kg)2.2色ホワイト規格JIS規格JIS規格JIS T 8115:2010規格タイプ4・5・6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用)
熱中症対策用個人冷却器クーレット/ダブルタイプ VTW-7K2T
重松製作所¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から22日以内出荷熱中症対策に。従来品より冷却力20%UP!チューブにあけた細孔から冷風が出ます。必要なのは圧縮空気だけ。チューブタイプ。熱風吹き出し口は約180℃首振り可能。調整テープで体形に合わせられます
熱中症対策用個人冷却器クーレット/標準タイプ VT-7KII
重松製作所¥32,980~税込¥36,278~1本5日以内出荷から31日以内出荷熱中症対策に。クールスーツに冷気が流れ込みます。必要なのは圧縮空気だけ。クールスーツCS-7と組み合わせて使用します