耐切創腕カバー(アームカバー) CR-301シモン当日出荷
耐切創レベルF(EN388:2016、ISO13997 TDM試験 )、15ゲージで伸縮性あり しっかりフィット。
用途切創リスクのあるすべての現場材質HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス色ブラックサイズL幅(cm)12全長(cm)40ゲージ数15素材調強化ポリエチレン耐切創性レベルF(最高値)(EN ISO 13997 TDM試験による)特性耐切創、耐引き裂き、伸縮性、フィット性袖口幅(cm)9
革製保護具 302腕カバーシモン当日出荷
丈、幅ともゆったりとした設計。
裏ポケット付き。
用途鉄鋼・機械・溶接・その他一般作業サイズフリー材質牛床革幅(cm)21全長(cm)50
耐切創アームカバーCR-301シモン当日出荷
耐切創レベルF(最高値:TDM試験)のアームカバーです。
用途切創リスクのあるすべての現場へ。色黒素材HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス耐切創性F特性耐切創
『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります