絞り込み
材質
  • SuperFabric[[R上]]、Airprene[[TM上]]、Velcro[[R上]]、TP-X[[R上]](1)
  • その他(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(2)
  • 豚革(2)
機能
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能軽量(1)
  • 機能防振(1)
  • 機能防水・撥水(1)
サイズ
  • LL(2)
  • M(5)
  • S(3)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブラック/レッド/蛍光黄緑(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
入数
  • 1(6)
全長(cm)
  • 20.2
  • 20(188)
  • 20.5(174)
  • 21(538)
  • 21.5(401)
  • 22(1,026)
  • 22.5(624)
  • 23(1,372)
  • 23.5(619)
  • 24(1,262)
  • 24.5(352)
  • 25(673)
  • 25.5(166)
  • 26(400)
  • 27(258)
  • 27.5(103)
  • 28(227)
  • 29(163)
  • 30(303)
  • 33(123)
  • 35(120)
ブランド
  • TOWA(東和コーポレーション)(2)
  • アトム(2)
  • ユニワールド(2)
  • TRUSCO(1)
  • HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1)
  • ユアサグローブ(トンボレスキュー)(1)
  • BioClean(1)
TOWA(東和コーポレーション)・アトム・ユニワールド・TRUSCO・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・ユアサグローブ(トンボレスキュー)・BioClean
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 豚スエード革背抜キMG 当付 ユニワールド

    豚スエード革背抜キMG 当付

    ユニワールド(1件のレビュー)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    豚スエード革背抜き。柔らか仕上げ。丈夫な当付。
    用途配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
  • 豚革クレストMG 背抜キ 360 ユニワールド

    豚革クレストMG 背抜キ 360

    ユニワールド(1件のレビュー)
    799税込879
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
  • 合皮手袋 EXTRAGUARD EG-006 TOWA(東和コーポレーション)

    合皮手袋 EXTRAGUARD EG-006

    TOWA(東和コーポレーション)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    甲部に特殊ナイロン生地を使用しており、高い伸縮性があります。 甲部に使用されているシリコンのデザインは、伸びすぎによる作業性低下の防止効果があります。 ピッタリした装着感と強さと柔らかさを併せ持つマイクロファイバー合皮を手のひら側に使用しています。 手のひら側の流線型のシリコンゴム製スベリ止めは、的確にモノが掴める設計となっています。 親指・人差し指の先にスベリ止め加工を施しており、作業性に優れています。
    用途スポーツ・アウトドア・運送・物流・組立・軽作業材質【手のひら部】ナイロン、ポリウレタン、シリコン【甲部】ナイロン、スパンデックス、シリコン【ベルクロ部】ナイロン、ポリウレタンブラック入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 合成皮革手袋 EXTRA GUARD EG-007 TOWA(東和コーポレーション)

    合成皮革手袋 EXTRA GUARD EG-007

    TOWA(東和コーポレーション)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    マイクロファイバー繊維で、装着感に優れています。
    用途スポーツ、アウトドアに。材質手のひら部:合成皮革、シリコーン樹脂、甲部:ナイロン、ポリウレタン、シリコーン樹脂、着脱テープ:ナイロン、ポリウレタンターコイズブルー滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様マジック式
  • ラムレスキュー(ラム革手袋) R340W ユアサグローブ(トンボレスキュー)

    ラムレスキュー(ラム革手袋) R340W

    ユアサグローブ(トンボレスキュー)
    5,298税込5,828
    1双
    当日出荷から8日以内出荷
    薄くてしなやか手の平アテモデル。
    用途消防救助技術大会・訓練ホワイト特性補強:手の平
  • 防振・防滑手袋 TRUSCO

    防振・防滑手袋

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1双
    当日出荷
    掌部中間層に特殊振動吸収材を入れ、フィット感を損なわない薄い形状で、高い防振性能を持たせました。表面には、水や汗で濡れた時に、よりグリップ性が増すという特殊な加工を施した天然皮革「ウェットガード」を使用しています。
    仕様縫製手袋材質牛革入数(双)1機能防振・防滑材質(掌側)振動吸収剤
  • 耐切創手袋 13ゲージイザナス[[R下]] ちょいグリ アトム

    耐切創手袋 13ゲージイザナス[[R下]] ちょいグリ

    アトム
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    適度にグリップ力のあるイザナス糸製手袋です。
    用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装。食品加工。厚さ(mm)1材質(繊維部)イザナス(R)、ポリウレタン
  • 制電ウレピタン 指先コート 10双組 アトム

    制電ウレピタン 指先コート 10双組

    アトム
    1,498税込1,648
    1組(10双)
    4日以内出荷
    静電気拡散性能を持ったポリウレタン指先コート手袋です。
    用途精密機器取扱い、検査、果樹収穫、農作業、園芸作業など材質【手袋】ポリエステル、カーボン繊維【滑り止め】リウレタン樹脂グレー表面漏洩抵抗値(Ω)106Ω-108Ωゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンルームインナー手袋 γ線滅菌済 S-BCRLシリーズ BioClean

    クリーンルームインナー手袋 γ線滅菌済 S-BCRLシリーズ

    BioClean
    1,598税込1,758
    1双
    翌々日出荷
    鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。フィット感があり、作業性が高いです。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
    仕様無菌性保証水準:10^-6材質UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐切創性、保護性耐切創性EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT
  • ARMOR 耐切創手袋 EXT Rescue 4014 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    ARMOR 耐切創手袋 EXT Rescue 4014

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    12,980税込14,278
    1双
    当日出荷
    手の平インナーにSuperFabric[[R上]]素材を使用し、ANSI/ISEAレベルA8の耐切創性を実現しています。防水H2X[[TM上]]バリアライニングはASTM F1670/F1671の要件を満たし、OSHA Bloodborne Pathogen Standards (29CFR 1910.1030)に適合しています。手の平のTP-X[[R上]]素材は、耐摩耗性に優れ、強いグリップ力を発揮します。人差し指と親指の指又も補強しています。手の甲にデザインされた優れた衝撃吸収材は、粉砕による怪我を防ぎ、ANSI/ISEA 138レベル1の衝撃保護を提供します。マジックテープ式のSlipFit[[R上]]カフにより、フィット感が高く、着脱が容易です。洗濯可能です。
    用途金属、ガラス、木材、廃棄物の取り扱いなどに。消防防災用。材質SuperFabric[[R上]]、Airprene[[TM上]]、Velcro[[R上]]、TP-X[[R上]]ブラック/レッド/蛍光黄緑耐切創性ANSI/ISEA CUT A8/CE FEN規格EN388 2003規格:4542、EN388 2016規格:4X42FP滑り止め加工の有無あり:TP-X

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

手袋