カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(150)
- エラストマー(17)
- ケブラー・アラミド(250)
- ステンレス(42)
- ナイロン(334)
- ニトリルゴム(657)
- ネオプレンゴム(36)
- ブチルゴム(15)
- ポリウレタン(189)
- ポリエステル(344)
- ポリエチレン(658)
- 人工皮革(63)
- 合成皮革(32)
- 合成繊維(442)
- 塩化ビニール(351)
- 天然ゴム(193)
- 牛革(762)
- 皮革(51)
- 綿(222)
- 豚革(249)
- 材質をもっと見る
機能
タッチパネル対応(202)
伸縮性・柔軟性(691)
低発塵性(144)
吸汗速乾(212)
抗菌・防カビ(137)
消臭・防臭(112)
絶縁(23)
耐久性(656)
耐切創・耐突刺(807)
耐摩耗性(681)
耐油(556)
耐溶剤(111)
耐熱(365)
耐薬品(223)
軽量(117)
通気性・透湿性(622)
防寒・保温(203)
防振(46)
防水・撥水(209)
静電気防止(228)- 機能をもっと見る
サイズ
色
入数
全長(cm)
20・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・27・27.5・28・29・30・33・35・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(121)
- エスコ(648)
- TRUSCO(325)
- おたふく手袋(257)
- SHOWA(ショーワグローブ)(249)
- アトム(228)
- 富士グローブ(205)
- TOWA(東和コーポレーション)(202)
- ミドリ安全(186)
- アズワン(180)
- グローブマニア(川西工業)(172)
- FUKUTOKU(福徳産業)(168)
- アンセル(165)
- 丸和ケミカル(154)
- ユニワールド(150)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(141)
- 勝星産業(140)
- RS PRO(140)
- コーコス信岡(132)
- ダンロップ ホームプロダクツ(128)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・おたふく手袋・SHOWA(ショーワグローブ)・アトム・富士グローブ・TOWA(東和コーポレーション)・ミドリ安全・アズワン・グローブマニア(川西工業)・FUKUTOKU(福徳産業)・アンセル・丸和ケミカル・ユニワールド・ACE GLOVE(エースグローブ)・勝星産業・RS PRO・コーコス信岡・ダンロップ ホームプロダクツ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
28ページ目: 手袋

ニトリルグローブ エクステンド
SARAYA(サラヤ)¥2,998税込¥3,2981箱(200枚)当日出荷パウダーフリー、ラテックスフリーです。バリア性能に優れた丈夫さを兼ね備えた手袋です。指先滑り止め加工とめぐりあがり防止カフによって使用感に優れています。材質アクリロニトリル・ブタジエンゴム厚さ(mm)0.08色ブルー入数(枚)200規格食品衛生法全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工あり食品衛生法適合
ニトリルトライ3 ホワイト パウダーフリー
エブノ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100枚)当日出荷極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。 パウダーフリータイプです。材質ニトリル(NBR)厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.05色ホワイトタイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工全長(cm)23.5以上滑り止め効果あり(指先)粉有無パウダーフリー取出位置手首食品衛生法適合
内エンボス手袋
伊藤忠リーテイルリンク¥259~税込¥285~1箱(100枚)当日出荷内側にエンボス加工を施した着脱しやすいポリエチレングローブ(使い捨て手袋)。左右兼用となります。用途食品加工業、機械工業、実験用、清掃、一般軽作業等材質ポリエチレン厚さ(mm)0.028全長(mm)280色クリア入数(枚)100規格食品衛生法適合エンボス加工内エンボス
耐熱耐切創アラミド手袋
アズワン(1件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091双当日出荷全長(mm)230入数(双)1混率(%)パラ系アラミド繊維100機能耐熱・耐切創耐熱温度(℃)250アズワン品番1-2767-11
ニトリルP.F. ハード パウダーフリー
リーブル(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100枚)当日出荷しっかりとした厚手タイプ。 表面全体に滑り止め(エンボス)加工を施しています。 食品や材料に紛れても識別しやすいカラー(青色)タイプの手袋です。 食品衛生法適合商品。材質ニトリルゴム厚さ(mm)(指先)0.19±0.02、(手のひら)0.17±0.02色ブルー入数(枚)100全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工全面エンボス
使い捨てニトリル手袋TGエアー
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100枚)当日出荷ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。 極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です。 精密作業に最適です。用途精密作業。 分析研究。 機械作業。 油を使う作業。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.06入数(枚)100機能耐薬品性、耐油性全長(cm)24粉有無粉なし
サクラメン手袋 デラックス
サクラメン¥1,598税込¥1,7581パック(100枚)当日出荷から翌々日出荷使い捨てポリエチレン手袋の元祖サクラメン(R)手袋。サクラメン手袋はジャストフィット機能により、ゴムを使わずに手首や手にフィットさせることができます。手にしっかりフィットする為、素手感覚での作業が可能に。安全と安心をモットーに日本製にこだわり、材料から製造まですべてが日本国内です。食品衛生法適合材質ポリエチレン、外エンボス厚さ(mm)0.035全長(cm)29
ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125
アンセル(1件のレビュー)¥56~税込¥62~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。色が白いため、汚れを目立たせることができます。用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
牛本革手袋 CG-720
シモン(2件のレビュー)¥978税込¥1,0761双当日出荷柔軟性に富み摩耗に強く、掌と親指の付根に縫い目が無く糸切れの心配がありません。用途機械プレス、荷役など。厚さ(mm)0.9質量(g)90メーカー商品コード4130175 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50649296-170413-02.jpg)
軍手[女性用](12双)
エスコ(1件のレビュー)¥795税込¥8751ダース(12双)当日出荷女性、又は手の小さな人に最適です。 手首部分はゴム絞り。 特紡とは一般衣料品の製作工程でできる屑糸を撚り合わせて綿状にして糸を作っています。 丈夫ですが、特紡は一般的に使い捨てタイプです。エスコ品番EA354A-24サイズ女性用素材綿、レーヨン、エステル、その他質量(g/ダース)600
極寒ソフト裏起毛
アトム(12件のレビュー)¥939税込¥1,0331双当日出荷-20℃でもやわらかい。 裏地を起毛したソフトな肌触りの軽防寒手袋。色ブルー入数(双)1機能防寒性・耐油性全長(cm)31
化学防護手袋GL-11-26
重松製作所(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681双当日出荷一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業サイズフリー入数(双)1全長(cm)26手の平幅(cm)12
溶接用手袋 5本指 122DK N
シモン(7件のレビュー)¥969税込¥1,0661双当日出荷溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。用途溶接、溶断。厚さ(mm)1.4±0.5%メーカー商品コード4140071
豚革手袋 PL-718
シモン(11件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781袋(10双)当日出荷作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。 袖口マジック式でフィット感に優れ、さらに掌部補強当て革付きで耐久性がアップしました。用途機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャーなど。厚さ(mm)0.6±0.5%メーカー商品コード4133945![耐熱手袋 マックパワー300 マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49025794-140414-02.jpg)
耐熱手袋 マックパワー300
マックス[手袋](1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1双当日出荷難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。内側にはパラ系アラミド繊維混フエルトを断熱材として使用しています。材質表:ケブラー繊維、中:ケブラー繊維混フェルト、裏:綿厚さ(mm)3.5サイズフリー入数(双)1機能難燃性・耐熱性・耐切創性中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)(素材)300手のひらまわり(cm)27耐切創性EUカットレベル4
ミエローブ No.250
三重化学工業(5件のレビュー)¥749税込¥8241双当日出荷肘までの長さで、汚れや水から手と腕をガードします。用途機械・工場、油作業、土木建築、水産業 等質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応
電気用ゴム手袋普通 型大
渡部工業¥24,980税込¥27,4781双当日出荷厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、普通型トラスコ品番429-9621厚さ(mm)1.8サイズ大質量(g)500規格JIS T8112入数(双)1機能絶縁試験電圧(V/1分)20000V
メカニクスギア 50枚入
SHOWA(ショーワグローブ)¥2,698税込¥2,9681函(50枚)当日出荷指と手のひらに施したピラミッド形状のスベリ止め加工により、油が付着した状態でも高いグリップ力を発揮します。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。 パウダーフリー(粉なし)タイプです。 左右兼用です。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。用途[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [小さな部品を扱う時に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]。[作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [塗装に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [部品の組付け作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]色ブラック入数(枚)50材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
ニトリル極薄手袋 粉無し 100枚入
おたふく手袋¥2,098税込¥2,3081組(100枚)当日出荷から6日以内出荷耐油性・耐薬品性に優れています。突き刺し強度に優れています。粉無しタイプです。煮沸消毒ができます。用途自動車整備・精密部品組立・食品加工材質合成ゴム(NBR)厚さ(mm)0.1色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油、耐薬品、耐突刺全長(cm)25左右区別左右兼用滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360
アンセル¥6,998税込¥7,6981袋(50枚)ほか当日出荷JIS T 8116適合品です。ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。工場の消毒および衛生管理。部品の組み立て。医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護材質ニトリルゴム、ネオプレン厚さ(mm)0.2色ティールブルータイプクリーンパックあり全長(cm)28.5ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当滑り止め効果あり粉有無なし
フォルテックスウレタンパーム手袋
SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。色グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性、透湿性材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他材質(樹脂部)ポリウレタンゲージ数18
ニトリルゴム製化学防護手袋 ロングタイプ
SHOWA(ショーワグローブ)¥789税込¥8681双当日出荷JIST8116に準拠した化学防護手袋です。 ニトリルゴム製化学防護手袋よりも6cm長いロングタイプです。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。 波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。 独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。材質合成ゴム(ニトリルゴム)色ブルー入数(双)1機能耐薬品、耐油性、全長(cm)38材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(cm)0.38耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
ATG MaxiFlex AD-APT 42-874
ATG¥549税込¥6041双当日出荷特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)1.0材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA95-55EX
ダイヤゴム(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781双当日出荷【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 全長55cmなので肘上まで保護することができます。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル厚さ(mm)0.95色黒規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)55中指長(cm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726 サイズM
ハネウェル¥2,998税込¥3,2981双当日出荷酸・アルカリ・有機溶剤に耐性を備えています。 高い柔軟性とグリップ力があります。 裏地はフロック加工なので脱着が簡単です。仕様裏布:なしトラスコ品番421-0196材質クロロプレン、ナチュラルラテックス厚さ(mm)0.65色黒サイズM全長(cm)40中指長(cm)7手のひらまわり(cm)19
ニトリルゴム使い捨て手袋 No.889
SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(200枚)当日出荷取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋200枚入です。食品衛生法に適合しています。ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。用途介護・農業・水産・漁業・清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)約0.06色パープル入数(枚)200全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし食品衛生法適合
アキュフィットブルーニトリルグローブ
ARメディコムインクアジア(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個(100枚)当日出荷万能な使い捨て手袋です。食品衛生法適合品の為調理にもお使いいただけます。材質ニトリル厚さ(mm)掌部:0.05以上、指先:0.09以上全長(mm)240以上色ブルー入数(枚)100粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし
ラテックスグローブ粉付100枚入
グローブマニア(川西工業)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(100枚)当日出荷食品衛生法適合。粉付きの天然ゴム手袋です。用途食品加工、調理、自動車整備、機械メンテナンス、油作業、塗装材質天然ゴム厚さ(mm)手の平:0.1色ナチュラル入数(枚)100機能伸縮性、弾力性全長(cm)24粉有無有
ファインテクノ手袋 ラテックス 100枚入
TGK(東京硝子器械)¥3,198税込¥3,5181箱(100枚)当日出荷追い求めていた使いやすくて安全なラテックス手袋がついに完成しました。 TGKが自信を持ってお勧めします。 全長約29センチは一般的なラテックス手袋より少し長いため、使い勝手の良い仕様にしています。 フィット性に優れ指先がエンボス形状になっているため、 モノがつかみやすく滑り落ちづらいラテックス手袋です。 パウダーは無くても滑らかな装着を実現するダブルクロリネーション加工です。材質ラテックス厚さ(mm)0.16(掌部)タイプパウダーフリー、左右兼用入数(枚)100全長(cm)約29エンボス加工指先エンボス加工
HOLD(ホールド)(タグ付)
SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)¥599税込¥6591双当日出荷発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。 手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。 手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。 手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。(水分は浸透する場合があります) 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。用途作業用/園芸・家庭菜園に/収穫に/こぶし・手首までコーティングしたタイプ/荷物の持ち運びに/荷物の持ち運びに/日曜大工に/工具の取扱いにRoHS指令(10物質対応)対応
DEXCUT 耐切創用ニット手袋 DC-100
ウィード(Wonder Grip)¥799税込¥8791双当日出荷高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。コーティングのないインナーグローブですので、使い切り手袋をはじめ様々な手袋の下履きとしてご使用いただけます。長繊維を使用している為、毛羽立ちにくく、繰り返しの洗濯も可能です。食品衛生法に適合しておりますので、食品関連の作業でも安心してご使用いただけます。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途食品加工業、食肉・鮮魚加工業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造など切創事故の危険性がある作業に最適仕様コーティング:なし
国産厚手軍手 綿混工場軍手 930g 厚地編
富士手袋工業(天牛)¥939税込¥1,0331ダース(12双)当日出荷高品質の日本製軍手です。糸につきましても丈夫な日本製を使用しております。1ダースあたり、930gと厚地の軍手となっています。糸本数(本)6素材綿・ポリエステル・レーヨン・その他











![ミリオン ラテックスグローブ No.280 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28603768-230510-02.jpg)





 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50649296-170413-02.jpg)







![耐熱手袋 マックパワー300 マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49025794-140414-02.jpg)