カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(150)
- エラストマー(17)
- ケブラー・アラミド(250)
- ステンレス(42)
- ナイロン(334)
- ニトリルゴム(657)
- ネオプレンゴム(36)
- ブチルゴム(15)
- ポリウレタン(189)
- ポリエステル(344)
- ポリエチレン(658)
- 人工皮革(63)
- 合成皮革(32)
- 合成繊維(442)
- 塩化ビニール(351)
- 天然ゴム(193)
- 牛革(762)
- 皮革(51)
- 綿(222)
- 豚革(249)
- 材質をもっと見る
機能
タッチパネル対応(202)
伸縮性・柔軟性(691)
低発塵性(144)
吸汗速乾(212)
抗菌・防カビ(137)
消臭・防臭(112)
絶縁(23)
耐久性(656)
耐切創・耐突刺(807)
耐摩耗性(681)
耐油(556)
耐溶剤(111)
耐熱(365)
耐薬品(223)
軽量(117)
通気性・透湿性(622)
防寒・保温(203)
防振(46)
防水・撥水(209)
静電気防止(228)- 機能をもっと見る
サイズ
色
入数
全長(cm)
20・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・27・27.5・28・29・30・33・35・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(121)
- エスコ(648)
- TRUSCO(325)
- おたふく手袋(257)
- SHOWA(ショーワグローブ)(249)
- アトム(228)
- 富士グローブ(205)
- TOWA(東和コーポレーション)(202)
- ミドリ安全(186)
- アズワン(180)
- グローブマニア(川西工業)(172)
- FUKUTOKU(福徳産業)(168)
- アンセル(165)
- 丸和ケミカル(154)
- ユニワールド(150)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(141)
- 勝星産業(140)
- RS PRO(140)
- コーコス信岡(132)
- ダンロップ ホームプロダクツ(128)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・おたふく手袋・SHOWA(ショーワグローブ)・アトム・富士グローブ・TOWA(東和コーポレーション)・ミドリ安全・アズワン・グローブマニア(川西工業)・FUKUTOKU(福徳産業)・アンセル・丸和ケミカル・ユニワールド・ACE GLOVE(エースグローブ)・勝星産業・RS PRO・コーコス信岡・ダンロップ ホームプロダクツ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
44ページ目: 手袋

あんたが職人 耐切創PU背抜き手袋 シルバーシルク
天寿¥1,098税込¥1,2081双当日出荷特別ポリウレタンコーティングで、優れた使用感と柔らかさを兼ね備えた、グラスファイバーなしの強力耐切創手袋です。グラスファイバー不使用のため、ゴワゴワ感やチクチク感がなく、快適に使用可能です。耐切創レベルの新規格(EN388:2016)に対応。耐切創性、耐摩耗性、耐対引裂性、耐突刺性に優れています。耐切創手袋の繊維専用のウレタンコーティングで、すべり止め効果アップ。ケブラー繊維にくらべ日光や水に強く、毛羽立ちの少ない繊維を使用しているので、洗濯しての繰り返し使用が可能です。用途一般作業現場、選別作業、機械メンテナンス、組み立て作業に。土木建設、建設機械操作に。農作業、園芸、木材加工、DIYに。運送倉庫業での軽作業に。仕様切創抵抗性:レベルB(5N)
漁業用強力ナイロン軍手
久冨勝(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281ダース(12双)当日出荷3本編みで仕上げた強力な漁業用軍手です。用途漁業混率(%)ナイロン50、ポリエステル40、その他10機能強力糸本数(本)3本編み質量(g/ダース)900
牛革手袋 薄手・手の平アテ C931
ユアサグローブ(トンボレスキュー)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1双当日出荷から9日以内出荷手の平をアテで補強したスタンダードモデル。用途消防救助技術大会・訓練特性補強:手の平
豚皮精密作業用手袋 ピッギーライナー ベージュ ヘッダー袋
富士グローブ(5件のレビュー)¥799税込¥8791双当日出荷摩耗に強い豚皮製です。細かな作業がし易い様に皮厚を薄くしています。用途精密作業、品質管理厚さ(mm)0.4~0.6色ベージュ
No.7 床両面2指 両面使える皮手袋
富士グローブ¥899税込¥9891双欠品中右手左手問わず使用可能です。両面使えるのでコスト的にもやさしい手袋です。用途土木、建築、ハードな作業に厚さ(mm)1.5
RM-701 ラムメカニック
富士グローブ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷立体縫製により自然な握りを実現してます。甲側ナックルガードで手を保護します。手の平補強当付です。用途電気配線、組立作業に材質羊皮、ポリエステル厚さ(mm)0.9~1.1入数(双)1アテ有無アテ付き
純綿ブルドック手袋
FUKUTOKU(福徳産業)¥1,998税込¥2,1981組(12双)当日出荷熱や摩擦に強い7ゲージの厚手(あつで)純綿(じゅんめん)6本編みの作業用軍手(さぎょうようぐんて) 。熱いものを触っても糸がとけず、吸汗性も抜群(ばつぐん) 。小指又(こゆびまた)を下げた3本胴編み(さんぼんどうあみ)でフィット感バツグン! 。安心の日本製(にほんせい) 。目付け(めつけ)1kg(1キログラム)を超えるしっかりしたてぶくろで軍手にこだわる方も納得してお使いいただけます。 。男性用(だんせいよう)Lサイズ材質綿100%色キナリ質量(g)90入数(双)12全長(cm)23中指長(cm)7.5材質(すべり止め)なし手のひらまわり(cm)23手の平幅(cm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
混紡手袋 婦人用
Star Field(星野商店)¥599税込¥6591ダース(12双)6日以内出荷女性向けサイズの軍手です。綿に近い風合いで、特紡軍手より強度があります用途一般作業機能丈夫糸本数(本)5質量(g/ダース)740RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトフィット3Dカット シリコン滑り止め付
COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)¥889税込¥9781双当日出荷指の関節構造に沿った3Dカットを採用。手のひらのシリコンが高いグリップ力を発揮。材質人工皮革・クロロプレーン・シリコン・その他入数(双)1
すべり止め手袋 ゴムライナー(3双入)ブラック
TRUSCO¥969税込¥1,0661セット(3双)当日出荷特殊2重編み加工で摩擦に強く、吸汗性に優れています。 グリップ力に優れ、柔軟で使いやすいタイプです。 指先部分に補強があり、耐久性に優れています。用途軽作業・ピッキング・梱包作業などに。厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)天然ゴム
ウエスデニム手袋内縫
Star Field(星野商店)(2件のレビュー)¥699税込¥7691双当日出荷熱い物を持つ作業に、指股は豚皮で補強用途一般作業仕様滑り止め無材質綿・ポリエステル・その他+豚皮色濃紺サイズフリー入数(双)1全長(cm)28中指長(cm)10手の平幅(cm)17RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ハイフレックス 11-931
アンセル¥599税込¥6591双当日出荷JIS T 8116適合品です。アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。厚さ(mm)1.3規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
組立・作業用手袋 ハイフレックス 11-601
アンセル¥109税込¥1201双当日出荷JIS T 8116適合品です。乾燥した環境で、最高レベルの手先の作業性のために設計されています。小さな部品でも快適で正確な処理ができます。精密作業およびクリーンハンドリングに適合します。低発じん性のため、微細なチリや製品間の汚染から製品を保護します。黒色のため、汚れが目立ちません。まるで2つ目の肌のように、小さな部品でも快適で正確な処理ができます。用途小さな部品の組み立て。自動車関連。機械設備。金属製作。輸送関連。厚さ(mm)0.94EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルA
ノンスリップライトPパターン マジックオープンフィンガー
ペンギンエース(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷手のひらに新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、しなやかさを高次元で調和させました。 また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用。手の汗のムレを防ぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。 作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(メーカー特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。用途電気、設備工事、日曜大工、精密作業等幅広くお使いいただけます。材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル色ブラック入数(双)1機能伸縮性袖口仕様マジック式
BEST GRIP ニトリル背抜き
HANVO(ハンボ)(1件のレビュー)¥219税込¥2411双当日出荷から6日以内出荷手のひらにニトリルゴムをコーティングしているので、油に強く、耐摩耗性に優れています。 小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きタイプですので、通気性に優れており、作業中のムレを軽減します。用途機械業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
レンジャー型手袋 牛本革製
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881双当日出荷着脱のしやすい袖口マジック止めタイプです。丈夫でしなやか、手によく馴染みます。用途荷役・運送・農林業・土木・園芸。厚さ(mm)0.8
ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128
アンセル(1件のレビュー)¥269税込¥2961双当日出荷JIS T 8116適合品です。軽く快適な使い心地です。用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。厚さ(mm)0.58耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545
ソフラック♯1900
丸五(4件のレビュー)¥319税込¥3511双当日出荷から4日以内出荷ゴム3層コートで、破れやすい指先の摩耗強度を1層コートの7倍以上にしました。用途農作業、各種軽作業RoHS指令(10物質対応)対応
AG6495 人工皮革DURA PLUS
ACE GLOVE(エースグローブ)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷抜群の強度を持つ合成皮革を使用しています。。多くの電力関連企業の配電工事用に採用されています。手の甲もカバーしているレインジャータイプで安全面を重視しています。材質人工皮革色グレー入数(双)1
AG6450 人工皮革アートグラブ
ACE GLOVE(エースグローブ)¥899税込¥9891双当日出荷合成皮革(ナイロン不織布)を使用して、天然革により近い耐久性と伸縮性を実現しました。甲は吸汗速乾素材で通気性に優れ、快適に作業できます。用途建設、電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業材質人工皮革、ポリエステルメッシュ色ブラック入数(双)1
耐溶剤手袋 ダイローブ5600
ダイヤゴム(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781双当日出荷5000に滑り止めを付与した、指の先までグリップがある「粒子状滑り止めタイプ」 有機溶剤に強いポリウレタンをふんだんに使用。特殊配合により柔軟性と硬化耐性、耐久性兼ね備えます。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。種別耐溶剤手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿100%厚さ(mm)1.2色白入数(双)1機能耐溶剤・高耐久性・粒状滑り止め全長(cm)33手のひらまわり(cm)23.4手の平幅(cm)11.7RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
10Gツヌーガブルー
アトム(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷原手は食品加工業に多く採用されるブルー。 最高クラスのカットレベルで切創事故から手をガード。用途畜産、水産、農産物の食品加工など。仕様低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
厚手ゴム背抜き手袋
おたふく手袋¥329税込¥3621双当日出荷グリップ力、耐久性に優れた10ゲージ編みの天然ゴムコートタイプです。用途農業、園芸、日曜大工、多目的、運送、運輸厚さ(mm)2機能背抜き、耐久性・グリップ力
合皮グローブPU迷彩手袋
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。 ぬれてもグリップ力が変わりません。用途防衛省納品、建築土木、電気工事、荷役、組立作業。材質(手のひら部)ポリウレタン樹脂、(手甲部)メリヤス生地迷彩柄、(袖口)パイルゴム厚さ(mm)0.7入数(双)1袖口仕様マジック式
女性用革手袋 MT-550
ミドリ安全(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷・女性の専用手型で作られているので、従来の「一般的な革手袋」とは一線を画するフィット感です。・五指の関節部分と手の甲にスリットが入っているので、指の曲げ伸ばしがスムーズにできます。仕様袖口タイプ/面ファスナーしぼり付き厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)天然ゴム性別女性用
ニューアルファジャージ
グローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)¥459税込¥5051双当日出荷から7日以内出荷メーカー独自の特種配合で、柔らかく、耐油性・耐摩耗性にも優れています。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 抗菌防臭加工を施し、細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑制します。材質(裏)綿材質(表)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
静電指先ウレタン手袋
勝星産業¥3,098税込¥3,4081組(10双)当日出荷カーボン素材により摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎます。 ホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。 摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。 指先コーティングにより細かい作業に最適。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減用途精密作業、梱包作業、仕分作業、部品組立、検査工程、静電気対策等材質ナイロン・カーボン糸色グレー入数(双)10機能放電性・通気性・伸縮性材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数13色(すべり止め)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
内綿豚クレストMG付
ユニワールド(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷内綿やわらか革手。インナー綿布付きでサラサラ感覚。夏は汗を吸収、冬はあったか。用途配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
13Gニトリル背抜き ニトビート
ユニワールド(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1双ほか当日出荷手のひら、指に、ニトリルゴムをコーティング.強さと耐摩耗性に優れた手袋です。フィット感抜群、指先に限りなくすでに近い感覚を実現しました。長時間の作業にも疲れにくいので、指先感覚が必要な細かな組立作業にも最適です。用途荷物取り扱い作業自動車整備や部品の組み立て作業・建設機械や農機具の取り扱い作業・農業・園芸・造園作業
静電気対策手袋 ダイローブ3300
ダイヤゴム¥3,500税込¥3,8501双ほか当日出荷塗装手袋の決定版 「静電気対策」「耐溶剤」に加え、塗装の天敵「ハジキ」対策をした「ブリードレス」ロング仕様。 ダイローブ3000の袖をぐっと伸ばして肘下33センチの丈長に。飛沫も防げる仕様にしました。 特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。 裏地付PVC手袋と比較し最大7倍の耐久性。静電対策手袋シリーズではダイローブでトップクラスの耐久性を持ちます。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。厚さ(mm)1.05色ブラック全長(cm)33
ケミスターパームFS
SHOWA(ショーワグローブ)¥10,980税込¥12,0781袋(10双)当日出荷繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
牛床革オイル加工手袋 OIL-107
シモン(3件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1袋(10双)当日出荷特殊オイル加工、熱・油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業。厚さ(mm)1.4±0.5%
フィットロング手袋(グローブボックス用インナー手袋)
サンプラテック(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(100枚)当日出荷ディスポーザブルタイプのロング手袋です。伸び易い材質を使用しているので、手が大きい方でも素材を伸ばせばピッタリと装着できます。材質ポリオレフィン入数(枚)100型番26227全長(cm)43.5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)28