絞り込み
NRR値
- 22
- 9(1)
- 13(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(9)
- 21(6)
- 23(13)
- 24(11)
- 25(24)
- 26(10)
- 27(23)
- 28(8)
- 29(7)
- 30(21)
- 31(9)
- 32(18)
- 33(33)
- 37(1)
コード
- あり(1)
- なし(1)
ケース
- あり(1)
規格
- ANSI 規格適合(2)
- EN 352 適合(1)
- JIS T8161 EP1 適合(1)
材質
- ウレタン(1)
- シリコン(1)
色
- イエロー(1)
- オレンジ(1)
- クリア(1)
- グリーン(2)
- グレー(1)
- ブラック(4)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラック
ブランド
- TRUSCO(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- Moldex(モルデックス)(1)
- TMC(1)
- ハネウェル(1)
- UVEX(ウベックス)(1)
- メテックス(1)
TRUSCO・3M(スリーエム)・Moldex(モルデックス)・TMC・ハネウェル・UVEX(ウベックス)・メテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。

PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂タイプヘッドバンドタイプ
コンパクトイヤーマフ
TMC(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷使用しない時は折り畳んでコンパクトに収納出来ます。 バンドは頭が痛くなりにくいヘッドパッド付。材質ABS樹脂、ポリアセタール樹脂色黒質量(g)163タイプヘッドバンドタイプ規格ANSI規格品NRR値22.9dB
ヴェリシールド VS110N(ネックバンドタイプ)
ハネウェル¥2,998税込¥3,2981個当日出荷フェイスシールド、ヘルメット等の保護具と併用可能なネックバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。)、航空機発着場、製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。)、造船、製鉄、鉱山坑内、製缶、ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において、作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5656適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値22(dB)
JAZZ BAND 6506
Moldex(モルデックス)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耳への装着圧力を大幅軽減し快適に使用できます。 オプションのネックコードにより首から下げられます。用途頻繁に取り外しが必要な一般騒音作業現場トラスコ品番770-4780材質【耳栓】発泡ポリウレタン、【バンド】ABS樹脂色グリーン質量(g)32規格JIS T8161EP-1寸法(幅W×高さH)(mm)120×150コードありNRR値22dB
イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷メタルフリーの誘電性イヤーマフです。調節機能付きヘッドバンドです。取付部分が360度回転します。メタルフリーの誘電性イヤーマフです調節機能付きヘッドバンドです取付部分が360度回転します用途騒音作業に使用します高電圧近くでの作業に適していますトラスコ品番823-0635幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece色黒/黄サイズフリー高さ(mm)100質量(g)168タイプヘッドバンドタイプ規格EN352適合品NRR値22dB
イヤーマフ オールプラスチック
TRUSCO(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷NRR値22dBのオールプラスチックタイプのイヤーマフです。 独自のカップ型設定で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。トラスコ品番124-3802材質ヘッドバンド:ABS樹脂、ポリカーボネート耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)205色ブラック高さ(mm)188~220質量(g)210タイプヘッドバンドタイプNRR値22dB
自動遮音付イヤーマフ
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷ANSI(米国規格協会)認定商品。音量ツマミをOFFにしているときは普通のイヤーマフです。音量ツマミをONにすると内蔵されたピーカーから音が聞えるので装着したままでもスムーズな会話ができます。80dB以上のノイズを感じた場合のみスピーカーはOFFしますのでイヤーマフの機能をそこないません。用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。トラスコ品番278-5633幅(mm)140色グレー高さ(mm)175質量(g)290タイプヘッドバンドタイプ寸法(cm)A:約11.5B:約13.5電池単三電池×2本(別売り)電池寿命(連続時間)マンガン:約250アルカリ:600NRR値22材質(ヘッドバンド)PVC+POM材質(耳当て)ABS樹脂+PVCクッション
トラベラックス・マックス・シリコンイヤープラグ
メテックス(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1箱(2組)ほか当日出荷シリコン耳せん。米国環境庁認定の防音性能(騒音低下レベル22db)、医師が勧める高性能耳せん。 防水性が高いので水泳にも便利。安全無害なシリコン製、携帯に便利なプラスチックケース入り。 違和感のない半透明、肌色のベージュ、スポーティーなフラッシュオレンジの3色をご用意。材質シリコン寸法(mm)直径20×厚さ8コードなしNRR値22RoHS指令(10物質対応)対応ケースあり