絞り込み
NRR値
- 25
- 9(1)
- 13(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(9)
- 21(6)
- 22(8)
- 23(13)
- 24(11)
- 26(10)
- 27(23)
- 28(8)
- 29(7)
- 30(21)
- 31(9)
- 32(18)
- 33(33)
- 37(1)
コード
- あり(11)
- なし(4)
ケース
- あり(1)
- なし(6)
規格
- ANSI 規格適合(2)
- EN 352 適合(6)
- JIS T8161 EM 適合(1)
- JIS T8161 EP1 適合(7)
材質
- ウレタン(2)
- エラストマー(11)
色
- イエロー(7)
- オレンジ(3)
- クリア(1)
- グリーン(5)
- グレー(2)
- ピンク(1)
- ブラック(1)
- ブルー(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラック・ブルー
ブランド
- モノタロウ(2)
- UVEX(ウベックス)(8)
- 3M(スリーエム)(6)
- TRUSCO(3)
- Moldex(モルデックス)(2)
- ハネウェル(2)
- Delta Plus(デルタプラス)(1)
モノタロウ・UVEX(ウベックス)・3M(スリーエム)・TRUSCO・Moldex(モルデックス)・ハネウェル・Delta Plus(デルタプラス)
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。

耳栓(フランジタイプ)
3M(スリーエム)(38件のレビュー)¥269税込¥2961組(2個)当日出荷素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。トラスコ品番336-9803材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コードありNRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2ケースなし
耳栓 ウルトラフィット
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥389税込¥4281組(2個)当日出荷耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。トラスコ品番344-7235材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)4規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コードありNRR値25質量(g/個)2周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5ケースなし
耳栓 フランジタイプ
(30件のレビュー)¥99税込¥1091組(2個)当日出荷より密着性の高いフランジ型の耳栓です。用途様々な作業現場での騒音軽減用として材質(プラグ)熱可塑性エラストマー、(ひも)PVC色イエローコードありNRR値25(ANSI S3.19準拠)ケースなし販売区分業務用
E-A-R ウルトラフィット
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥229~税込¥252~1組(2個)当日出荷柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。材質熱可塑性エラストマー形状3段フランジ形状色イエローサイズフリー規格JIS T8161 EP-1(1種)適合NRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2ケースなし
イヤーマフ 高遮音 ネック式
(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ヘルメット着用時に便利なネック(首)掛けタイプの高遮音性のイヤーマフです。 ヘッドバンド式と比べて装着時に頭への圧迫感もなく、快適に使用いただけます。用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として材質(筐体)耐衝撃性ポリスチレン、(クッション部)PVC、(ネックバンド)スチール色黄&黒質量(g)約222寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103NRR値25dB(ANSI S3.19準拠)販売区分業務用
イヤーマフ H9A
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。トラスコ品番373-9821色イエロータイプヘッドバンド形JIS規格JIS T8161 EM 適合NRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブル
UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)¥109税込¥1201組(2個)当日出荷繰り返し使えるタイプです。 装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。 コード付なので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。 携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。用途各種製造現場。騒音作業現場。材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード: ポリプロピレン、ポリエステル質量(g)7コード有NRR値25dBSNR値26dB
耳栓 ウベックス ウィスパープラス(コード付)
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥189税込¥2081組当日出荷柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等トラスコ品番823-0607材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)色グリーンサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値25dBケース無
耳栓 (コード付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥649税込¥7141個(2個)当日出荷ソフトグリップ付で、装着・脱着が簡単。耳栓本体を丸める必要が無く、素早い装着が可能。作業手袋をしたまま装着できます。フィット感の良い、ソフトな素材を使用。高周波ノイズを効果的にカット。しかも、装着したまま会話が可能。高い遮音性能(NRR25)JIS相当品。先端部に色(イエロー)が付いているので、作業中、装着の相互確認が容易。ANSI適合品。トラスコ品番157-7051材質ポリウレタン色先端部:イエロー※ひもの色指定はできません。質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コード長さ(mm)660コードありNRR値25
耳栓 ウベックス ウィスパープラス(ケース入リコード付)
UVEX(ウベックス)(3件のレビュー)¥299税込¥3291組当日出荷水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。コード付きなので使用しない時は首にかけられます。用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等トラスコ品番823-0609材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)色グリーンサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値25dBケース有
耳栓 エクスプレス ひも付き
3M(スリーエム)¥17,980税込¥19,7781箱(100組)当日出荷片手で挿入できる簡単装着タイプです 耳に入れる部分はやわらかいポリウレタンなので痛みを軽減します NRR値25dBの片手装着可能な耳栓です カラフルな5色の柄があります 紫、青、赤、黄、緑のアソートですトラスコ品番373-9601材質ポリウレタンNRR値25dB
耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付)
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥279税込¥3071組当日出荷金属探知機に反応するので容易に発見できます。水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。柔らかい素材で装着しやすい構造です。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場トラスコ品番823-0608材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリ塩化ビニル(PVC)、コード先端部:メタル色ブルーサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値25dB
ヴェリシールド VS120N(ネックバンドタイプ)
ハネウェル¥3,500税込¥3,8501個当日出荷フェイスシールド、ヘルメット等の保護具と併用可能なネックバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、東部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5659適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値25(dB)
イヤーマフ(ネックバンドタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷騒音レベルの高い環境でも使用できる高遮音イヤーマフです。 ネックバンド式です。色オレンジタイプネックバンドタイプ材質(ヘッドバンド)スチール
INTERLAGOS FOLDABLE ヘッドバンド型イヤーマフ(30dB)
Delta Plus(デルタプラス)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷2重構造のダブルヘッドバンドで通気性に優れます。カップ部をヘッドバンド内に格納でき、コンパクトに収納できるタイプ。高さ調節により頭部への圧力を抑え快適な装着性。軽量約282g。カップ部のクッション材により優しい耳当たり。保管用巾着袋と携帯用フック付属。用途工事現場・工場内等での騒音対策に。色グレー質量(g)約282タイプヘッドバンド型規格EN352-1:2002、ANSI S3.19NRR値25dB材質(カップ部)ABS材質(ヘッドバンド)POMSNR値30dB
COMETS再使用可能耳せんコード付き
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥379税込¥4171組当日出荷ユニークなフィンガーポケットによって耳孔への挿入と取り外しができます。 先端のエアクッションが一日中、快適さを提供します。 洗って何回も再使用が可能です。優しく明るいグリーンカラーです。 柔らかいフランジが耳孔にフィットし耳栓をしっかり保持します。用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策トラスコ品番795-3135材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン色グリーンサイズフリー質量(g)11タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードありNRR値25dB
ヴェリシールド VS120M(マルチポジションタイプ)
ハネウェル¥3,298税込¥3,6281個当日出荷広範囲のサイズ調整が可能:幅広く、様々な頭の大きさにぴったりと合います。ワイドなイヤーカップ開口部で、耳が大きい、また補聴器をお付けの方々にも最適です。パッド入りスチールワイヤーヘッドバンドと、微調整可能なデザインにより、耳にぴったりと装着できます。新しい特殊な形状記憶ウレタンで厚く柔らかなクッションとなり、更なる心地よさと減音を提供します。また頭に対する圧迫感を減らし、更に快適にします。マルチポジション(頭上、後頭部、あご下にヘッドバンドを配置可)タイプのイヤーマフです。用途ジェットエンジンの製造・整備、航空機発着場、製材に。造船、製鉄、鉱山坑内、製缶、ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場に。材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム幅(mm)カップ内:38サイズフリー高さ(mm)カップ内:68タイプヘッドバンドNRR値25(dB)
イヤーマフ ウベックスKシリーズ
UVEX(ウベックス)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷視認性が高いhigh-vizカラーです。柔らかいメモリーフォームイヤークッションは、長期間着用した場合でも、最適な着用者の快適さを保証します。材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ステンレス、ポリ塩化ビニール(PVC)、PEメモリーフォームサイズフリー高さ(mm)98
COMETS再使用可能耳せんコード無し
Moldex(モルデックス)¥319税込¥3511組当日出荷ユニークなフィンガーポケットによって耳孔への挿入と取り外しができます。 先端のエアクッションが一日中、快適さを提供します。 洗って何回も再使用が可能です。優しく明るいグリーンカラーです。 柔らかいフランジが耳孔にフィットし耳栓をしっかり保持します。用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策トラスコ品番795-3127色グリーンサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)10タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格JIS T8161EP-1コードなしNRR値25
uvex xact-fit multi reusable 50組
UVEX(ウベックス)¥39,980税込¥43,9781箱(50組)4日以内出荷耳の形状に合わせて、3サイズから選択可能。エラストマー製で、水洗いして再使用可能。ハンドル付きで装着簡単。外耳道の自然な形状を再現した楕円形の耳栓で、フィット菅と快適性を実現。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので、衛生的。保管に便利なケース入り。用途騒音対策サイズXL規格EN 352適合NRR値25SNR値26
uvex xact-fit multi reusable 50組
UVEX(ウベックス)¥39,980税込¥43,9781箱(50組)4日以内出荷耳の形状に合わせて、3サイズから選択可能。エラストマー製で、水洗いして再使用可能。ハンドル付きで装着簡単。外耳道の自然な形状を再現した楕円形の耳栓で、フィット菅と快適性を実現。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので、衛生的。用途騒音対策規格EN 352適合NRR値25SNR値26
イヤーマフ K2 フォールダブル(折りたたみ式)
UVEX(ウベックス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番114-9255幅(mm)165色イエローサイズフリー高さ(mm)210質量(g)230タイプ折りたたみ式NRR値25dBSNR値31dB