絞り込み
NRR値
  • 26
  • 9(1)
  • 13(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(9)
  • 21(6)
  • 22(8)
  • 23(13)
  • 24(11)
  • 25(24)
  • 27(23)
  • 28(8)
  • 29(7)
  • 30(21)
  • 31(9)
  • 32(18)
  • 33(33)
  • 37(1)
コード
  • あり(4)
  • なし(2)
ケース
  • なし(1)
規格
  • ANSI 規格適合(3)
  • JIS T8161 EM 適合(1)
  • JIS T8161 EP1 適合(1)
材質
  • ウレタン(1)
  • エラストマー(3)
  • 医療用ポリマー(1)
色
  • その他(1)
  • オレンジ(1)
  • グリーン(2)
  • ブラック(1)
  • ブルー(1)
  • レッド(1)
その他・オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー・レッド
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • TRUSCO(2)
  • ハネウェル(1)
  • UVEX(ウベックス)(1)
  • SUREFIRE(1)
  • K-excellent(1)
  • ケー エクセレント(1)
モノタロウ・3M(スリーエム)・TRUSCO・ハネウェル・UVEX(ウベックス)・SUREFIRE・K-excellent・ケー エクセレント
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イヤーマフ 高遮音タイプ モノタロウ

    イヤーマフ 高遮音タイプ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。 ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
    用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減として色赤タイプヘッドバンドタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103NRR値26dB(ANSI S3.19準拠)材質(ヘッドバンド)ABS材質(耳当て)(筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC販売区分業務用
  • 耳栓 フランジタイプ TRUSCO

    耳栓 フランジタイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    何度でも洗って再使用できるフランジ型の耳栓です。
    サイズフリー
  • イヤーマフ H7B 3M(スリーエム)

    イヤーマフ H7B

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音マフ。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します。 バンドが首の後ろに付いているので、ヘルメット装着が可能です。
    トラスコ品番342-0281色ブラック/グリーン質量(g)232タイプネックバンド式寸法(幅W×高さH)(mm)190×210JIS規格JIS T 8161 EM 適合製品NRR値26dB
  • ソニックデフェンダー SUREFIRE

    ソニックデフェンダー

    SUREFIRE(20件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1組(2個)
    当日出荷
    人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
    材質医療用ポリマー樹脂サイズMコード長さ(mm)670コードあり
  • ヴェリシールド VS120(ヘッドバンドタイプ) ハネウェル

    ヴェリシールド VS120(ヘッドバンドタイプ)

    ハネウェル
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    耐久性と装着感を兼ね備えたヘッドバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
    用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5654適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値26(dB)
  • イヤーマフ(折りたたみタイプ) TRUSCO

    イヤーマフ(折りたたみタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音イヤーマフです。折りたたみタイプなので、収納や携帯にも便利です。
    仕様樹脂ヘッドバンド(ソフトクッション付)、カップ上下調整可能トラスコ品番364-6394材質(耳当て)ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)、(ヘッドバンド)ABS樹脂幅(mm)156~160色オレンジ高さ(mm)178~220質量(g)219タイプ折りたたみ規格ANSI(米国規格協会)認定商品NRR値26dB
  • 3段フランジ耳栓 EP-25C ケー エクセレント

    3段フランジ耳栓 EP-25C

    ケー エクセレント
    ¥129税込¥142
    1組
    当日出荷
    エラストマー製の3段フランジ型の耳栓です。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプです。
    トラスコ品番439-0577適合機種無材質エラストマー色グリーンサイズフリーコード有(700mm(±20))NRR値26(dB)ケース無SNR値27(dB)
  • PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ 3M(スリーエム)

    PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷
    外部の騒音レベルに応じて、内部で聞こえる音をコントロールする、Level Dependent機能を有します。 自動電源off機能(4時間不使用で電源off)付です。電源残量低下警告機能付です。 3.5mmジャック付で無線機、携帯電話と接続することで音声が聞けます(コードは付属しません)。
    用途プレス作業・組み立ておよび機械作業・食品加工色ブラックタイプヘッドバンド型電源単三乾電池×2本NRR値26
  • 耳栓 EP-025 コード付 K-excellent

    耳栓 EP-025 コード付

    K-excellent
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(100組)
    4日以内出荷
    TPE (エラストマー)製のフランジタイプの耳栓。 胴体部 をつまんで外耳道へ そのまま 挿入するので 、 装着はとても簡単。 手袋を装着したままで挿入 可能。 フランジ部分はとても柔らかい素材で長時間の使用でも耳に優しい装着感。 洗って繰り返し使用可能なので経済的。 コード付きタイプ。
    色グリーン材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)全高(mm)28コードありNRR値26dB
  • 耳栓 エグザクトフィットディテクタブル 交換プラグ(1箱400組入) UVEX(ウベックス)

    耳栓 エグザクトフィットディテクタブル 交換プラグ(1箱400組入)

    UVEX(ウベックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(400組)
    当日出荷
    交換用プラグです。耳栓に金属を埋め込み、金属探知機で発見することができます。
    用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場トラスコ品番818-7877材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、耳栓本体:探知用メタル埋め込みサイズフリー質量(g)392コードなしNRR値26
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ