絞り込み
NRR値
色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ネイビー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・迷彩色
ブランド
3M(スリーエム)・CRESCENDO・Delta Plus(デルタプラス)・LEPIC GAMING・Moldex(モルデックス)・PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS・Silencia(サイレンシア)・SK11・SONIC(ソニック)[文具]・SUREFIRE・TRUSCO・UVEX(ウベックス)・アズワン・エスコ・キングジム・ケー エクセレント・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・ハネウェル・興研・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
333件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耳栓(フランジタイプ) 3M(スリーエム)

    耳栓(フランジタイプ)

    3M(スリーエム)(38件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1組(2個)
    当日出荷
    素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
    トラスコ品番336-9803材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コードありNRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2ケースなし
  • 耳栓 ウルトラフィット 3M(スリーエム)

    耳栓 ウルトラフィット

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1組(2個)
    当日出荷
    耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。
    トラスコ品番344-7235材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)4規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コードありNRR値25質量(g/個)2周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5ケースなし
  • 耳栓 Meteors Moldex(モルデックス)

    耳栓 Meteors

    Moldex(モルデックス)(27件のレビュー)
    ¥48~税込¥53~
    1組(2個)
    当日出荷
    耳せんの曲線は耳孔内部の形に合うようにデザインされており、最小の圧力で耳せんの防音機能を発揮します。 革新的な端面デザインが一日を通し確かで快適なフィット感をお約束します。 モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
    色グリーン規格ANSI S3.19-1974
  • 耳せん セフティー3

    耳せん

    セフティー3(14件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    騒音から耳の負担を軽減します。 約30秒でふっくら耳穴にフィットします。
    材質ウレタン色オレンジコードなし周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3250/42.2/5.8500/43.6/5.51000/39.5/4.32000/38.4/3.04000/47.9/3.78000/48.8/4.1直径×長さ(mm)13×27
  • E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓 3M(スリーエム)

    E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1組(2個)
    当日出荷
    装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
    用途騒音作業用。
  • Rockets 再使用可能耳せん Moldex(モルデックス)

    Rockets 再使用可能耳せん

    Moldex(モルデックス)(13件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1組(2個)
    当日出荷
    挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。 エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。 柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。 耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。 Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。 明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
    材質エラストマ色パープル規格ANSI S3.19-1974NRR値27周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8ケースあり
  • 耳栓 クラシック 3M(スリーエム)

    耳栓 クラシック

    3M(スリーエム)(32件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1組(2個)
    当日出荷から36日以内出荷
    塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
  • イヤーマフ(極度騒音作業タイプ) 3M(スリーエム)

    イヤーマフ(極度騒音作業タイプ)

    3M(スリーエム)(39件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷
    極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
    色ブラック×レッド
  • 作業用ヘッドホン SK11

    作業用ヘッドホン

    SK11(10件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    騒音による耳への負担を軽減します。伸縮式・角度調整付カップ採用で耳へのフィット感が抜群です。収納・持ち運びに便利なコンパクト設計です。 耳あて部はソフトクッションタイプなので長時間作業でも違和感なく作業できます。
    用途工事現場・工場内等での不快な音による耳への負担を軽減。色イエロータイプヘッドバンドタイプ規格ヨーロッパ規格品(EN352-1)NRR値27
  • イヤーマフ(超薄型軽量タイプ) 3M(スリーエム)

    イヤーマフ(超薄型軽量タイプ)

    3M(スリーエム)(33件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    非常に軽量な薄型設計モデル。 丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。 カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。 作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。 汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
    トラスコ品番373-9805色ホワイト質量(g)120規格米国ANSI Z 3.19-1974NRR値21イヤホン形状ネックバンド型
  • 耳栓 No.10 興研

    耳栓 No.10

    興研(10件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1組(2個)
    当日出荷
    傘型の形状で多くの方の耳にピッタリ合います。全体的に遮音する構造の耳栓で装着感も良好です。
    付属品収納ケース色イエローサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第1種)コードあり周波数(Hz)/遮音値(dB)125/17.5250/18.5500/251000/27.52000/29.54000/29.58000/30ケースあり
  • スパイラル型 耳栓 清和産業

    スパイラル型 耳栓

    清和産業(17件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    3段階のひだが外耳道にフィットし、イヤな雑音をシャットアウトします。洗って再使用ができ、水泳やシャワー時にも使用できます!(水深3m以上の潜水や飛び込みには適しません。)。低音域から高音域まで高い遮音性能を発揮します。
    種別イヤープラグ(フランジタイプ)材質熱可塑性エラストマー色オレンジコードなし周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/25.4/5.4 250/28.6/4.2 500/29.4/3.4 1000/30.4/3.1 2000/34.9/3.5 4000/36.2/3.2 8000/39.9/5.6ケースあり
  • PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ 3M(スリーエム)

    PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷
    快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
    用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂タイプヘッドバンドタイプ
  • プッシュインス耳栓 ミニ 3M(スリーエム)

    プッシュインス耳栓 ミニ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1組(2個)
    当日出荷
    グローブをはめたままでも、片手で簡単装着。 外耳道の小さい方でも快適フィット。
    色イエロー材質(本体)ポリウレタン規格JIS T8161 EP-1(1種)適合NRR値28ケースなし
  • 耳栓 No.15 興研

    耳栓 No.15

    興研(5件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1組(2個)
    当日出荷
    挿入感が柔らかでフィットの良い傘型の耳栓です。先端の部分は挿入時に耳孔の形通りスムーズに入り、良くなじみます。
    色ホワイトサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第1種)コードあり周波数(Hz)/遮音値(dB)125/16.5250/17.5500/17.51000/22.52000/294000/308000/29
  • 耳栓 Goin' Green Moldex(モルデックス)

    耳栓 Goin' Green

    Moldex(モルデックス)(16件のレビュー)
    ¥53~税込¥58~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。 快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。 日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。
    材質発泡ウレタン色グリーンコードなしNRR値33遮音値(dB)33
  • ノイズカット耳栓 ノガ

    ノイズカット耳栓

    ノガ(22件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1組(2個)
    当日出荷
    騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
    色ブルー質量(g)12コード無NRR値10~33.4dB質量(g/個)6ケースあり
  • 耳栓 No.60 興研

    耳栓 No.60

    興研(13件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1組(2個)
    当日出荷
    硬質プラスチック製の耳栓で大、小の球状になっており、耳穴の大きさに合わせられます。タダレが生じにくく、ゴムアレルギーの方や皮膚の弱い方に適しています。
    色ホワイトサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第1種)コードありアズワン品番9-043-04周波数(Hz)/遮音値(dB)125/17250/20500/21.51000/242000/314000/35.58000/30
  • E-A-R ウルトラフィット 3M(スリーエム)

    E-A-R ウルトラフィット

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1組(2個)
    当日出荷
    柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。
    用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。材質熱可塑性エラストマー形状3段フランジ形状色イエローサイズフリー規格JIS T8161 EP-1(1種)適合NRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2ケースなし
  • 耳栓 TRUSCO

    耳栓

    TRUSCO(22件のレビュー)
    ¥69~税込¥76~
    1組ほか
    当日出荷
    高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。
    サイズフリー
  • 耳栓 Camo Plug Moldex(モルデックス)

    耳栓 Camo Plug

    Moldex(モルデックス)(7件のレビュー)
    ¥68~税込¥75~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    過酷な環境でのユーザーの耳をしっかりと保護。 アウトドアに最適。 快適さとぴったりとした装着感となるよう、とてもやわらかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面仕上げ。 モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。
    色カモNRR値33遮音値(dB)33
  • 再使用可能耳せん アルファ コード付き Moldex(モルデックス)

    再使用可能耳せん アルファ コード付き

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1組(2個)
    当日出荷
    耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
    用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質エラストマー色グレーコードありNRR値27dB
  • イヤーマフ H9A 3M(スリーエム)

    イヤーマフ H9A

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。
    トラスコ品番373-9821色イエロータイプヘッドバンド形JIS規格JIS T8161 EM 適合NRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
  • 耳栓 No.50 興研

    耳栓 No.50

    興研(7件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1組(2個)
    当日出荷
    吸湿性の高いスポンジを使用した耳栓で、耳孔内がムレにくい耳栓です。高音のみを遮音し、会話などは通します。
    色イエローサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第2種)コードあり周波数(Hz)/遮音値(dB)125/9250/9.5500/9.51000/162000/21.54000/26.58000/26
  • 耳栓 1270 ひも付き 3M(スリーエム)

    耳栓 1270 ひも付き

    3M(スリーエム)
    ¥269税込¥296
    1組
    当日出荷
    会話のしやすい低遮音タイプ。会話域で使用される1000Hzに対する遮音量が他の耳栓より低い為、声が聞きとりやすく会話がし易い(メーカー比)。従来品より柔らかい素材を使用し、快適な付け心地。大きさの異なる3つのフランジであなたの耳によりフィットします。ひも付き。交換推奨:1週間
    用途騒音職場での聴覚保護材質熱可塑性エラストマー色オレンジサイズフリーコード長さ(mm)700コードあり入数1組(2個)SNR値両手装着:35dB、片手装着:30dB
  • 耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブル UVEX(ウベックス)

    耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブル

    UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1組(2個)
    当日出荷
    繰り返し使えるタイプです。 装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。 コード付なので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。 携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
    用途各種製造現場。騒音作業現場。材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード: ポリプロピレン、ポリエステル質量(g)7コード有NRR値25dBSNR値26dB
  • 耳栓  フランジタイプ TRUSCO

    耳栓 フランジタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    何度でも洗って再使用できるフランジ型の耳栓です。
    サイズフリー
  • 耳栓P1300シリーズ 3M(スリーエム)

    耳栓P1300シリーズ

    3M(スリーエム)
    ¥129~税込¥142~
    1組(2個)
    当日出荷
    フォームをつぶさず耳に挿入できます。グローブをつけたままの着脱が簡単なため汚れにくいです。初めての方でもしっかり装着できる簡単装着タイプです。耳栓本体を直接触れない設計で耳に挿入可能なタイプです。
    適合機種JIS:T8161:2020色シルバーサイズフリーSNR値32(dB)
  • 耳栓 エクスプレス 3M(スリーエム)

    耳栓 エクスプレス

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1組(2個)
    当日出荷
    使い捨てタイプ 片手で挿入できるフォームタイプ
    トラスコ品番344-7227色イエロー規格JIS T8161 EP-1(1種)適合、ANSI(S3-19-1974)適合コードなしNRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/29.0/3.9250/29.8/4.5500/29.4/3.81000/31.5/3.72000/35.0/3.54000/35.6/3.98000/38.9/3.4ケースなし
  • Pura-Fit コードなし Moldex(モルデックス)

    Pura-Fit コードなし

    Moldex(モルデックス)(12件のレビュー)
    ¥58税込¥64
    1組(2個)
    当日出荷
    100%PVCフリー。第三者機関によるテストにおける業界最高の遮音値を誇るNRR 33dB。簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン。最高の快適性を実現するために改良されたさらに柔らかな発泡ウレタンフォーム素材。生物分解可能なペーパー個装袋に衛生的に梱包されています。刺激の少ない滑らかな表面仕上げ。簡単に挿入と取り外しが出来る長めのデザイン。モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
    材質100%PVCフリー色グリーンコードなしNRR値33遮音値(dB)33
  • 耳栓用ケース TRUSCO

    耳栓用ケース

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    当日出荷
    耳栓の保管、携帯に便利です。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 耳栓 ウベックス ウィスパープラス(コード付) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ウィスパープラス(コード付)

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1組
    当日出荷
    柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。
    用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等トラスコ品番823-0607材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)色グリーンサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値25dBケース無
  • 耳栓 No.60E 興研

    耳栓 No.60E

    興研(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1組ほか
    当日出荷
    硬質プラスチック製の耳栓で、大・小の球状になっており、耳穴の大きさに合わせられます。 ソフトな装着感でタダレが生じにくく、ゴムアレルギーの方や皮膚が弱い方に適しています。
    材質ABS樹脂サイズフリーコードありRoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)125/15250/16.5500/22.51000/24.52000/26.54000/26.58000/26
  • 耳栓(ひも付き) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    耳栓(ひも付き)

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1組(2個)
    当日出荷
    付属品携帯用ケース材質シリコンゴムコードありケースあり
  • 耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブル UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブル

    UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1組
    当日出荷
    金属探知機に反応するので容易に発見できます。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。ハンドル付きで装着が簡単です。外耳道構造に快適にフィットするデザインです。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。先端の耳栓部分だけ交換できるので経済的です。
    用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場トラスコ品番823-0618材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、コード:ポリプロピレン(PP)(75%)ポリエスター(25%)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、耳栓本体:探知用メタル埋め込み色ブルーサイズフリー質量(g)3コード有(700mm)NRR値23dB
  • 耳栓 (コード付) TRUSCO

    耳栓 (コード付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個(2個)
    当日出荷
    ソフトグリップ付で、装着・脱着が簡単。耳栓本体を丸める必要が無く、素早い装着が可能。作業手袋をしたまま装着できます。フィット感の良い、ソフトな素材を使用。高周波ノイズを効果的にカット。しかも、装着したまま会話が可能。高い遮音性能(NRR25)JIS相当品。先端部に色(イエロー)が付いているので、作業中、装着の相互確認が容易。ANSI適合品。
    トラスコ品番157-7051材質ポリウレタン色先端部:イエロー※ひもの色指定はできません。質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コード長さ(mm)660コードありNRR値25
  • 防音保護具耳栓xact-fit UVEX(ウベックス)

    防音保護具耳栓xact-fit

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1組
    当日出荷
    ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。
    トラスコ品番823-0616材質/仕上耳栓:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)色グリーンサイズフリー質量(g)2規格EN352 2002適合品コード有(630mm)NRR値23dBSNR値26dB
  • 耳栓 フランジタイプ TRUSCO

    耳栓 フランジタイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    何度でも洗って再使用できるフランジ型の耳栓です。
    サイズフリー
  • ソニックデフェンダーウルトラ SUREFIRE

    ソニックデフェンダーウルトラ

    SUREFIRE(13件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。
    トラスコ品番490-4311材質ソフトメモリーフォームサイズM質量(g)3.5コード長さ(mm)670コードありNRR値28
  • 耳栓 ファームフィット クレトイシ

    耳栓 ファームフィット

    クレトイシ(13件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1組(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ファームフィット耳栓はより心地良く長時間の使用が可能です。 NRR値は、30デシベルと高性能、中域~高音域の有害音に効果的です。 耳栓を外耳道に正しく装着することで、抜け落ちにくい上によりソフトな圧力で使用し続けることが出来ます。 特異な警告オレンジ色の耳栓は、使用不使用のチェックを簡単にします。
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ