作業工具 :「クロム」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
全長(mm)240
刃幅(mm)26
トラスコ品番855-6458
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)260
2018年トラスコ掲載ページ4 1889
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
材質クロムモリブデン鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1889
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
2018年トラスコ掲載ページ4 1893
仕様フラットタイプ
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
用途タイルや石膏、壁面のはつり作業に。
仕様フラットタイプ
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)250
2018年トラスコ掲載ページ4 1896
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
全長(mm)240
刃幅(mm)26
トラスコ品番855-6460
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)400
タイプグリップ付
2018年トラスコ掲載ページ4 1889
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
仕様八角胴タイプ
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1894
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
全長(mm)240
刃幅(mm)26
トラスコ品番855-6459
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)290
タイプグリップハンドル付
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
仕様八角胴タイプ
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1892
1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。
先端形状六角
2018年トラスコ掲載ページ4 0784
12mmまでは亜鉛メッキ処理が施されており防錆効果があります。
適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。
先端形状六角
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れております。八角胴タイプで作業性にも優れています。
仕様八角胴タイプ
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)120
2018年トラスコ掲載ページ4 1929
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
トラスコ品番149-4235
セット内容6点/4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm、8.0mm、10.0mm
全長(mm)175(ロングタイプ)
材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)580
モデル119L
1セット(6本)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
トラスコ品番149-4233
セット内容6点/3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm、8.0mm
全長(mm)150
材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)530
モデル116A
1セット(6本)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
先端にはカーバイドチップを採用し、胴体もクロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
仕様八角胴タイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1926
耐衝撃性があります。表面処理はリン酸マンガンです。表面処理はクロムメッキです。口開き寸法が分かる目盛付です。丁寧に鍛造された鋼で作られているので強靭です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ4 0488
使いやすいサイズのセット品です。クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
トラスコ品番855-6510
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)820
2018年トラスコ掲載ページ4 1932
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
スパナの種類 = オープンエンドスパナ。シリーズ = 6 6x7。メートル系サイズ = 6 mm, 7mm。全体長さ = 122 mm。ダブルエンド = あり。材質 = バナジウム鋼。仕上げ = クロム。サイズ = 6 x 7 mm
全長(mm)122
商品構成単品
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ハンドル部は特に狭い箇所にも届きやすい半月型です。メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げで滑りにくくなっています。表面処理はクロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ4 0461
スパナの種類 = コンビネーションラチェットスパナ。シリーズ = 7R。インチまたはメートル = Metricmm。全体長さ = 140 mm。ダブルエンド = あり。材質 = バナジウム鋼。オフセット = なし。仕上げ = クロム。サイズ = 8 mm
1個
¥5,288
税込¥5,817
5日以内出荷
スパナの種類 = オープンエンドスパナ。シリーズ = 6 10x11。インチまたはメートル = Metricmm。全体長さ = 157 mm。ダブルエンド = あり。材質 = バナジウム鋼。仕上げ = クロム。サイズ = 10 x 11 mm
全長(mm)157
商品構成単品
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
スパナの種類 = オープンエンドスパナ。シリーズ = 6 8x10。メートル系サイズ = 8 mm, 10mm。全体長さ = 140 mm。ダブルエンド = あり。材質 = バナジウム鋼。仕上げ = クロム。サイズ = 8 x 10 mm
全長(mm)140
商品構成単品
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スパナ部分は補強軸によって高負荷にも耐えられる仕様です。めがね部のオフセット角は10°で、奥まで入り込んだナットやボルトもしっかりグリップします。クロムバナジウム鋼
トラスコ品番855-6414
セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、26、27、30、32、20
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(kg)5.5
2018年トラスコ掲載ページ4 0527
1セット
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スパナ部分は補強軸によって高負荷にも耐えられる仕様です。めがね部のオフセット角は10°で、奥まで入り込んだナットやボルトもしっかりグリップします。クロムバナジウム鋼
トラスコ品番855-4000
セット内容10、12、13、14、17、19、22、24、8
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(kg)2.6
2018年トラスコ掲載ページ4 0527
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スパナ部分は補強軸によって高負荷にも耐えられる仕様です。めがね部のオフセット角は10°で、奥まで入り込んだナットやボルトもしっかりグリップします。クロムバナジウム鋼
トラスコ品番855-4001
セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(kg)1.19
2018年トラスコ掲載ページ4 0527
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スパナ部分は補強軸によって高負荷にも耐えられる仕様です。めがね部のオフセット角は10°で、奥まで入り込んだナットやボルトもしっかりグリップします。クロムバナジウム鋼
トラスコ品番855-3970
セット内容6、7、8、9、10、11、12、13、17、19、22、24、27、30、32、15
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(kg)3.385
2018年トラスコ掲載ページ4 0527
1セット
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
鍛造で作られているので強靭です。
ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)
商品構成単品
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
差込角(mm)12.7
ハンドルの六角で本締めが可能です。
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。
ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質クロムバナジウム鋼
先端形状ボールポイント
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0813
耐久性に優れており、高い作業性を発揮します。
全長(mm)240
刃幅(mm)26
トラスコ品番855-6461
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)198
2018年トラスコ掲載ページ4 1889
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0547
ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。
材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ
先端形状ボールポイント
2018年トラスコ掲載ページ4 0740
1993U-20SK(2219492)と合わせて使えば狭い場所でも作業可能です。
用途リバーシブルラチェット専用ソケット。リバーシブルラチェット(2219492)専用ソケット。
適合機種2219492
材質クロムモリブデン鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0270
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0682
ピン穴付丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理
2018年トラスコ掲載ページ4 0549
爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。
材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼
タイプ軸用
バネ無
ナイフ式で、持ち運び、保管用に最適です。
トラスコ品番855-6921
セット内容2.5、3、4、5、6、8、10
材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ
質量(g)36
先端形状六角
2018年トラスコ掲載ページ4 0790
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1
2
3
4
5
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。