カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 6×8(1)
- 8(2)
- 8×10(1)
- 10(1)
- 10×12(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 13×14(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 17(1)
- 17×19(1)
ブランド
- ベストツール
- モノタロウ(61)
- エスコ(2,643)
- BONDHUS(320)
- BAHCO(バーコ)(250)
- RS PRO(220)
- エイト(210)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
- TRUSCO(189)
- Wera(181)
- Pro-Auto(181)
- トップ工業(148)
- KTC(129)
- STAHLWILLE(スタビレー)(128)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
- SK11(117)
- スーパーツール(111)
- SAFETY TOOLS(111)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- DEEN(85)
- ブランドをもっと見る

BEST 9pcs.ミニコンビレンチセット(カラビナ付き)
ベストツール¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄型・ショートサイズのコンビレンチなので、狭い箇所や込み入った箇所での作業に重宝します。紛失防止に役立つカラビナ付きで、必要なサイズを取り出しやすい仕様になっています。カラーチタニウムメッキ仕上げの美しい仕上げを採用しています。用途メンテナンスツールとしての使用はもちろん、ホビーなど幅広い用途に。付属品ネジ式カラビナトラスコ品番407-4594セット内容9点(4mm、 4.5mm、 5mm、 5.5mm、 6mm、 7mm、 8mm、 9mm、 10)、6点(8×9mm、 10×12mm、 12×14mm、 14×17mm、 17×19mm、 22×24)材質材質:SMn(65マンガン銅)、硬度:HRC39~48°、仕上げ:カラーチタニウムメッキ
6pcトルクスレンチセット
ベストツール(33件のレビュー)¥959税込¥1,0551セット(6本組)当日出荷軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。 ピン付のいじり止めタイプにも使えます。セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30全長(mm)90(折りたたみ時)先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウム
6pcドライバーセット&六角レンチセット
ベストツール(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(7本組)当日出荷軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。用途に応じてお選び下さい。セット内容ドライバー:(+)#1、#2(-)66角棒レンチ:2、3、4、5mm形状ナイフ型全長(mm)90(折りたたみ時)組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウムサイズ規格ミリ
BEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付)
ベストツール¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷4サイズに対応したマルチラチェットレンチです。ラチェット機構なので連続作業がスムーズに出来、作業効率が向上します。レバー式切換え部よりも耐久力の高い爪式を採用しています。さらに爪部の材料は焼結合金製を採用しており更なる高耐久を実現しました。薄い厚みに仕上げたストレート型を採用していますので狭い場所での作業が楽々行えます。ラチェット機構の締める・緩めるは爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。市販のステンレス製丸リングや接続コードを使用して、落下防止コード・セーフティコード等が連結出来るようになりました。高所作業でも安全に作業を行うことが可能です。材質本体:S-45C、切換レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)15、T2:15
BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9
ベストツール¥1,798税込¥1,9781個当日出荷狭い隙間での作業に最適です。フリーサイズ対応のレンチもセットアップされ、インチサイズや特殊ナットにも使えます。携帯に便利なケース付き仕様です。各レンチに互換性のあるハンドル付なので、手に優しく、ストレスなく使用することが出来ます。ディスクグラインダーのシャフト固定や切断砥石の交換、ホビー・ギター等のパーツ調整、棚・ベッド・テレビ台等の組み立てに便利です。フリーレンチは8~17mmに対応しています。付属品専用収納キットトラスコ品番407-3239セット内容9点材質材質:カーボン鋼(焼入済み)、表面処理:ニッケルメッキ、グリップ材:PP厚さ(mm)頭部:2二面幅(mm)8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 17、 フリーサイズレンチ
6pcボールポイントセット
ベストツール(7件のレビュー)¥939税込¥1,0331セット(6本組)当日出荷軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。用途に応じてお選び下さい。 6角ボルト等に斜めがけでも使えます。セット内容2、2.5、3、4、5、6mm形状ナイフ型全長(mm)90(折りたたみ時)先端形状ボールポイント付組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウムサイズ規格ミリ
6pc六角レンチセット(ミリ)
ベストツール(7件のレビュー)¥959税込¥1,0551セット(6本組)当日出荷軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。 用途に応じてお選び下さい。セット内容2、2.5、3、4、5、6mm形状ナイフ型全長(mm)90(折りたたみ時)先端形状六角組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウムサイズ規格ミリ
BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10
ベストツール¥699税込¥7691個当日出荷ラチェット機構は爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がありません。ボルトやナットの全部の角に力がかかるので強力な締め付けが出来ます。爪部は焼結合金を採用しており、従来品と比べ強度が更に増しました。強化ABSで覆うことで異物の混入を防ぎ、長期間の作業でも快適な使用ができるようになりました。トラスコ品番407-3958セット内容8×10mm材質本体:S45C、切替レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット部:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)10、T2:10全長(mm)135対辺(mm)8×10対辺寸法(mm)8×10
WELL モンキーレンチ WMシリーズ
ベストツール¥1,698~税込¥1,868~1個9日以内出荷口巾を自由に調整して対象物のサイズに合わせる事で、ボルト・ナットの締付けや、取り外すときに使えます。ハンドル裏面には便利な目盛りが付いています。国内の工場で製造されたJIS規格の高品質規格品です。※非絶縁工具です。電源を切ってからご使用ください。※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
BEST トルクレンチ用ロングソケット TQSEシリーズ
ベストツール¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷から10日以内出荷トルクレンチの使用時に適したロング仕様ソケット。アルミホイール脱着等の作業で便利です。トルクレンチ本体を対象物に接触させず、奥部に入り込んでいるホイールナットだけをスムーズに回すことが出来ます。ソケット奥部に傷つき防止用のプラスチック製樹脂を装着してありますので、化粧ナット等大事なパーツを傷つけません。※サイズに合ったものを必ずご使用ください。※割れや欠け、摩擦、変形等の異常が見られた場合は絶対に使用しないでください。
マルビー モンキーレンチ 目盛付
ベストツール¥1,998~税込¥2,198~1個10日以内出荷国内の工場で製造されたJIS企画の製品で、口の開きの調整すればあらゆるサイズのボルト・ナットを締めたり緩めたりできる万能工具です。開口部には、口の開きが一目でわかるように目盛りが付いています。※非絶縁工具です。電源を切ってからご使用ください。※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
SBS 6PCS.メガネレンチセット(ホルダー付)
ベストツール¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がないメガネレンチのセットです。よく使用されるサイズをセットアップしました。収納に便利なクリップバンド仕様です。本体仕上げは美しいクロームメッキ仕上げで耐食性と耐久性は抜群です。トラスコ品番407-2548材質材質:CR-V(完全焼入済)
6pc六角レンチセット(インチ)
ベストツール(5件のレビュー)¥959税込¥1,0551セット(6本組)当日出荷軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。 用途に応じてお選び下さい。セット内容5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4inch形状ナイフ型全長(mm)90(折りたたみ時)先端形状六角組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウムサイズ規格インチ